絞り込み
ブランド
- MAC8(マックエイト)(301)
- サンハヤト(131)
- M5Stack(88)
- 共立電子産業(87)
- RS PRO(82)
- ビット・トレード・ワン(73)
- ワンダーキット(57)
- マルツエレック(42)
- エレキット(40)
- omron(オムロン)(35)
- GB[制御機器](33)
- 共立プロダクツ(29)
- RICHCO(27)
- エスコ(26)
- YIJIA(18)
- Adafruit(17)
- CIF(16)
- E-CALL(16)
- Full Sun Optotech(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

RS Pro ブレットボード
RS PRO¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷仕様タイプ = プロトタイピングボード長さ = 80mm幅 = 60mm高さ = 10mm寸法 = 80 x 60 x 10mm1枚のボード、ソケットなし. ブレッドボード、KH - 102開発システム. 実験のセットアップやプロトタイプ向けの実用的なボードです。スイッチの実装や交換は迅速かつ簡単に行えます。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 六角ねじスペーサ,長さ:30mm M3 ナイロン
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(10個)欠品中仕様本体高さ = 30mmスレッドサイズ = M3材質 = ナイロンボルト長さ = 8mm対辺距離 = 6mm外部ねじ及び内部ねじを使用するプラスチックスペーサ. プラスチックスペーサは、外部ねじ及び内部ねじで固定します。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 六角ねじスペーサ,長さ:20mm M3 ナイロン
RS PRO¥999税込¥1,0991袋(10個)翌々日出荷仕様本体高さ = 20mmスレッドサイズ = M3材質 = ナイロン対辺距離 = 6mm内部ねじを使用するプラスチックスペーサ. プラスチックスペーサは、両面内部ねじで固定します。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ユニバーサル基板 160mm x 100mm
RS PRO¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様辺数 = 2ホールピッチ = 2.54 x 2.54mm寸法 = 160 x 100mm長さ = 160mm幅 = 100mmPCB材質 = 合成樹脂ボンド紙穴径 = 1.02mmFR材質グレード = FR2ホールレイアウト = 34 x 64接続 = DIN 41612銅未含有ボード. ドリルで穴をあけたボードは、アナログ回路のプロトタイプ開発向けに設計されています。 これらのカードはAPWプラグを搭載しているので、汎用性が高く、ディスクリート部品の電線対電線接続や、ラップピンの装着が可能になります。RoHS指令(10物質対応)対応
QIケーブル4P-1P×4
共立電子産業¥219税込¥2411本4日以内出荷ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。色【配線】茶/赤/橙/黄ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類4P(プラグ)-1P×4(プラグ)
QIケーブル3P-1P×3
共立電子産業¥149税込¥1641本当日出荷ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。色【配線】茶/赤/橙ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類3P(プラグ)-1P×3(プラグ)
QIケーブル2S-2S シールド線/200mm
共立電子産業¥279税込¥3071本6日以内出荷ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。オーディオ信号にも使えるシールド線仕様。ピッチ(mm)2.54ケーブルシールド線・UL1533AWG28ケーブル長(mm)200ケーブル種類2S(ソケット)-2S(ソケット)
QIケーブル1P-1P
共立電子産業¥139~税込¥153~1パック(3本)4日以内出荷から16日以内出荷ブレッドボード等にも使える、基板からの入出力配線等に便利な多用途ケーブル。ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300
ダブルバスレフエンクロージャー組立キット(2台1組)
ワンダーピュア(4件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷8cmユニットから驚異の重低音!8cmフルレンジ・スピーカーユニット/WP-FL08対応のダブルバスレフエンクロージャー組立キットです。ユニット取付穴径は72mmで、FOSTEX製スピーカーユニット/FE83Enにも対応します。金メッキスピーカーターミナル、スピーカーケーブル付属。付属品金メッキスピーカーターミナル×2個、スピーカーケーブル×2本材質エンクロージャー:MDF質量(kg)5形式ダブルバスレフ型板厚(mm)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×450×315ユニット取付穴径(Φmm)72スピーカーユニット別売推奨:ワンダーピュア:WP-FL08、FOSTEX:FE83En等
パワーアンプ用12V電源基板完成品
ワンダーピュア¥2,798税込¥3,0781台4日以内出荷「TA2020」や「TPA3116」などを使ったDC12V仕様のパワーアンプに最適な電源基板完成品です。ショットキーバリアダイオードやオーディオ用電解コンデンサーなど高音質パーツを採用したオーディオ専用設計です。アナログ電源ならではの「ソフト&クリアな音」をお楽しみください。出力電流(A)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×47×32定格出力電圧(DC V)12.5
オーディオ専用高音質パソコン組立キット
ワンダーピュア¥64,980税込¥71,4781台4日以内出荷パソコンやマイコンの知識が必要なく、手軽に高音質PCオーディオを始められるオーディオ専用高音質パソコン組立キットです。タッチディスプレイやOS、DAコンバータなど、すべてを備えながら低価格&コンパクトサイズ。PCが苦手な方でもスマホやタブレット感覚で操作できるのが特徴です。 特徴: ・ネットワーク環境(LAN W-iFiなど)不要!! タッチパネルでカンタン操作 ・話題のシングルボードコンピュータ「Raspberry Pi 3」(日本製)を採用 ・ハイエンドDAコンバータ「Terra Berry DAC2+」を搭載⇒アナログライン出力装備 ・ソフトウェア「VOLUMIO 2」をインストールした「SDカード」付属・・パソコンの知識不要!! ・ハイレゾ(24bit 192KHz)対応 / DSD(2.8MHz)対応 / WAV FLAC MP3対応 ・高音質を徹底追及:Wi-FiとBluetoothをOFFにして無線機能によるノイズを防止 ・日本語表示を採用 ・写真を多用したわかりやすい「組立説明書」および「操作説明書」付き ・ACアダプター(5V 4A)付属 ・ハンダ付け不要仕様搭載コンピュータ:RaspberryPi3ModelB(日本製)、DAC:Terra-Berry DAC2+、ソフトウェア:VOLUMIO2 for touch display質量(g)600寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×98×145ディスプレイ7インチタッチスクリーンディスプレイアダプター型式AC:5/4(V/A)
Terra-Berry ヘッドホンアンプ内蔵
テラユナイテッド¥84,980税込¥93,4781台4日以内出荷シングルボードコンピュータ「Raspberry Pi3 Model B」、DAコンバータ「Terra-Berry DAC2+」およびヘッドホンアンプ「Terra-Berry HPA」を組み込んでアルミケースに収納した「ネットワークプレーヤ」の完成品です。スマホやタブレットで操作が行えます。仕様高性能DAC/AK4490(AsahiKASEI)搭載:・PCM32bit768kHz・2.8MHz,5.6MHz,11.2MHzDSD入力対応・強ジッタ耐力・低歪差動出力・THD+N:-112dB・DR,S/N:120dB、高性能SRC(SampleRateConverter/AsahiKASEI)搭載、I2S信号はSRCで高精度低ジッタークロックに変換、4つの出力モードPCM→PCM/DSD→DSD/PCM→DSD/DSD→PCMに対応、PCM/DSDは各サンプリング周波数で最高周波数にアップサンプリング、-PCM:44.1KHz,88.2KHz,176.4KHz,352.8KHz→705.6KHz、-PCM:32KHz,48KHz,96KHz,192KHz,384KHz→768KHz、-DSD:DSD2.8MHz,DSD5.6MHz→DSD11.2MHz、(※CD信号もハードウェアで高音質にアップサンプリング)セット内容Terra-BerryHPA組立完成品×1台、ACアダプタDC12V2A×1台、microSDカード(volumio)本機に挿入済み×1枚、取扱説明書×1冊設計高音質:アナログ部は高音質オペアンプを±2電源で駆動し、高音質コンデンサを採用、バランス出力、アンバランス出力装備、4層基板を採用し専用GND層を使うことにより超低ノイズ設計、Raspberry Piへの電源はDAC電源と完全に分離して供給しノイズの侵入を防止 ※microUSBからRaspberry Pi へ電源を供給する必要はありません
IoT スマートスピーカーモジュール
共立プロダクツ¥4,998税込¥5,4981台4日以内出荷ラズパイと組み合わせて話題のAIスピーカー(スマートスピーカー)を自作できる!IoTスマートスピーカーモジュールは、Grove互換モジュール接続用コネクタと、Google Assistant SDKの試用に便利なMEMSマイク2系統・スピーカーアンプ・赤外線送受信インターフェース等を1枚に搭載したRaspberry Pi用拡張ボードです。付属品IoTスマートスピーカーモジュール本体×1枚・Φ3.5mm 3極ケーブル×1本・ケーブル付スピーカー×1台 (※基板固定用スペーサーは付属していませんので、必要な場合は別途ご用意ください)仕様入力デバイス:・MEMSマイク×2個・押しボタンスイッチ×1個・赤外線受信IC×1個、出力デバイス:・赤外線送信LED×1個・汎用LED×6個(衛星LED×4、RGBLED×1、ステータスLED×1)、スピーカー出力:・最大約1.5W(8Ω時)・最大約2.3W(4Ω時)適合スペーサー:以下のいずれか(別売)・スペーサー(両端メス / ネジ切有) M2.6×11mm ×4個 ネジ M2.6×5mm 8個・スペーサー(片側オス) M2.6×11mm ×4個 ネジ M2.6×5mm ×4個 ナット M2.6 ×4個・サンハヤト Raspberry Pi用スペーサー / MPS-M2611寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×57×15対応RaspberryPi本体:(RaspberryPiは別途ご用意ください)・RaspberryPi3ModelB+・RaspberryPi3ModelB・RaspberryPi2ModelB・RaspberryPiModelB+・RaspberryPiModelA+電源電圧(V)5(Raspberry Pi CPUボードから供給)コネクタ通信用:Grove互換モジュール接続用コネクタ6系統I2C専用×2デジタル/アナログ両用×2デジタル専用×2、RaspberryPiシリアル出力1系統電圧レベル3.3V(適合接続ケーブル:KP-232R-3V3)
スピーカーエンクロージャー用 砂袋
共立プロダクツ(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(2袋)4日以内出荷鳥形バックロードホーンを手軽にチューニング!鳥形バックロードホーンエンクロージャーの開口部に入れると音の締まりと低域の音質が変化します。種別珪砂質量(g)620×2対応スピーカーエンクロージャー:鳥形バックロードホーンキット炭山アキラモデル「コサギ」/KP-BSP003
Metcal アナログプリヒーター
メトカル¥68,980税込¥75,8781台20日以内出荷PCT-100フォーカスプリヒーターは、鉛フリーなどの高い熱要求のあるアプリケーションの速度と効率を対象としています。 PCT-100フォーカスプリヒーターは、基板を歪めることなく、適切なピーク温度での組立作業を実行するために、 温度を大きく上げることなく、熱カロリーを対象物に加えます。質量(kg)2電源(V)115VAC/50-60Hz消費電力(W)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×205×65制御温度(℃)Max300
Metcal MFRシリーズ コントローラー部のみ
メトカル¥29,980~税込¥32,978~1台7日以内出荷から60日以内出荷コントローラー部のみでの購入が可能です。電源(V)100-240VAC/50-60Hz
Metcal MFRシリーズ チップタイプ コテホルダー (コイルアッセンブリー付属)
メトカル¥16,980税込¥18,6781個20日以内出荷MFRシリーズのSxV用コテホルダーです。色黒質量(g)187
ハイレゾオーディオDACモジュール (PCM5122)
ビット・トレード・ワン¥4,298税込¥4,7281個6日以内出荷Raspberry Pi用ハイレゾオーディオDACボード(PCM5122)に添付されている高性能PCM5122DACモジュールです。 28ピン採用によりブレッドボードやユニバーサル基板に組み込みやすいサイズで、上級者はモジュールのみを用い自分だけのハイレゾオーディオを構築することも可能です。 デジタルオーディオ機器の自作に最適です!仕様オーディオデータビット長:16/24/32bitセット内容制御基板、部品セット、マニュアル対応OSWindows7、Vista、XP寸法(縦×横×厚さ)(mm)27×67×8(突起部・配線を除く)サンプリング最小8kHz、最大384kHzPC接続USB(A-miniBタイプ別売)
ラズベリーパイ専用 汎用電動機制御基板
ビット・トレード・ワン¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ソフトウェアエンジニアにこそ、使っていただきたい!!ハンダ付け不要、安心・安全の汎用モータ制御基板。 ラズベリー・パイ専用汎用モータ制御基板/汎用電動機制御基板です。 ハードウェア制御に慣れていないソフトウェアエンジニアのために開発された汎用モータ制御基板はハンダ付け不要のほかラズベリーパイでモータ制御をおこなう際にありがちな電力・電圧のミスによるラズベリーパイ本体の破損を防止する仕組みや制御信号の[見える化]によって、どこまでの制御ができているかの確認ができるなど、ソフトウェアエンジニアにも、やさしい制御基板となりました。付属品スペーサ:M2.6×13mm4本、ネジ:M2.6×6mm8本、保証書×1部(RaspberryPi本体は付属しません)仕様【モータ出力:2ch出力電流】1.2ATB6612DualDCモータ・ドライバ正転/逆転/ショートブレーキ/ストップ制御機能付PWM出力PCA9685により制御3.3V、5Vの両電圧系に対応3.3VI2Cラズパイからの直接信号(2.7kΩプルアップ済み)5VI2CPCA9517レベル変換I2CRepeaterPWM用電源、モータ用電源を外部から供給可能PWM用電源5Vモータ用電源5~12V※内部電源との選択はボード上のピンヘッダで行う出力(PWM)8ch:PCA9685/12bitPWM、16ch(内6chをTB6612に使用)I2C電源PWM用電源:2極スクリューレス端子台、モータ用電源:2極スクリューレス端子台本体質量(g)約39保証期間お買い上げから1年間コネクタ汎用入出力:6ch3ピン(SIG+3.3V+GND)/ch(24極スクリューレス端子台を使用)アナログ入力:2ch3ピン(SIG/+5V/GND)/ch(24極スクリューレス端子台を使用)PWM出力:8ch3ピン(SIG+5V+GND)/ch2.54pitch、ピンヘッダモータ出力:2ch2ピン(SIG+、SIG-)/ch(2極スクリューレス端子台を2個使用)3.3V、5V両対応:I2C3.3V用I2C:4ピン(3.3V、SCL、SDA、GND)/ch2.54pitch、ピンヘッダ5V用I2C:4ピン(5V、SCL、SDA、GND)/ch2.54pitch、ピンヘッダアナログ入力範囲(6ch)12bit:0~3.3V、(2ch)12bit:0~6.6Vサンプリング速度50kspsアナログ入力(6ch)MCP3208:12bit、(8ch)A/DコンバータSPI、(2ch)MCP3208:12bitデジタル入出力(ch)6chラズベリーパイのGPIO/入出力範囲0~3.3V
ラズベリーパイ接続 DCモータ制御ボード 【キット】
ビット・トレード・ワン¥5,998税込¥6,5981個14日以内出荷PICマイコンを搭載することで高分解能PWM制御が可能となりラズペリーパイで容易にDCモータを滑らかに駆動させることを可能とします。 「PICと楽しむ Raspberry Pi 活用ガイドブック」第9章ではでは本ボードとDCモータ、標準カメラ、市販のギヤボックスなどを組み合わせることで作例として ネットワーク経由でストリーミング配信を見ながらリアルタイムで操縦する”リモコンカー”を製作します。付属品部品表×1部、車台×2枚、電池BOX×1個、ネジ類仕様【リモコンカー製作用別途購入パーツ】RaspberryPi本体、RaspberryPi標準カメラ、単3ニッケル水素電池×2本、モバイルバッテリー5V出力、タミヤ製ダブルギヤボックス(左右独立4速タイプ)ItemNo70168、タミヤ製オフロードタイヤセットItemNo70096、タミヤ製ボールキャスターItemNo70144出力(LED)1点電源RaspberryPiより給電モータ使用温度範囲0~40℃(結露なきこと)本体質量(g)約22対応OSRaspbian対応機種RaspberryPiModelB+/RaspberryPi2ModelB/RaspberryPi3ModelB本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×65×22(突起部除く)動作温湿度範囲温度0~45℃/湿度10~60%(結露なきこと)コネクタ2点スイッチ点数×1点![ラズベリーパイ接続 ラジオ制御ボード [赤外線リモコン対応インターネットラジオ] 【完成品】 ビット・トレード・ワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24806959-180622-02.jpg)
ラズベリーパイ接続 ラジオ制御ボード [赤外線リモコン対応インターネットラジオ] 【完成品】
ビット・トレード・ワン¥7,598税込¥8,3581個4日以内出荷ラズパイ上で動作するインターネットラジオをPICマイコンで制御するラジオ制御ボードです。 制御ボードが付属の赤外線リモコンから送られた信号を制御し局送り信号や音量調整などをGPIO経由でラズパイに通知します。 また20文字4桁表示可能な大型の液晶ディスプレイを持ちラジオ局情報と曲名を表示可能です。 制御ボードはラジオ局情報と曲名をシリアル通信で送信PICマイコンとGPIOのシリアル通信が学べます!付属品部品表×1部/保証書×1部/1×6L型ピンヘッダ×1個/フラットケーブル40Pin×1本/赤外線リモコン×1個仕様赤外線受信出力(LED)2点電源RaspberryPiより給電使用温度範囲0~40℃(結露なきこと)本体質量(g)約120対応OSRaspbian表示20文字×4行対応機種RaspberryPiModelB+/RaspberryPi2ModelB/RaspberryPi3ModelB本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×75×23(突起部除く)動作温湿度範囲温度0~45℃/湿度10~60%(結露なきこと)スイッチ数3![ラズベリーパイ接続 ラジオ制御ボード [赤外線リモコン対応インターネットラジオ] 【キット】 ビット・トレード・ワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24806943-180622-02.jpg)
ラズベリーパイ接続 ラジオ制御ボード [赤外線リモコン対応インターネットラジオ] 【キット】
ビット・トレード・ワン¥5,898税込¥6,4881個4日以内出荷ラズパイ上で動作するインターネットラジオをPICマイコンで制御するラジオ制御ボードです。 制御ボードが付属の赤外線リモコンから送られた信号を制御し局送り信号や音量調整などをGPIO経由でラズパイに通知します。 また20文字4桁表示可能な大型の液晶ディスプレイを持ちラジオ局情報と曲名を表示可能です。 制御ボードはラジオ局情報と曲名をシリアル通信で送信PICマイコンとGPIOのシリアル通信が学べます!付属品部品表×1部/フラットケーブル40Pin×1本/赤外線リモコン×1個仕様赤外線受信出力(LED)2点電源RaspberryPiより給電使用温度範囲0~40℃(結露なきこと)本体質量(g)約120対応OSRaspbian表示20文字×4行対応機種RaspberryPiModelB+/RaspberryPi2ModelB/RaspberryPi3ModelB本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×75×23(突起部除く)動作温湿度範囲温度0~45℃/湿度10~60%(結露なきこと)スイッチ数3
ラズベリーパイ接続 時計制御ボード オシャベリ時計 【完成品】
ビット・トレード・ワン¥10,980税込¥12,0781個13日以内出荷ラズパイ上で動作するテキスト読み上げアプリケーション”AquesTalk Pi”を利用し ラズパイ接続の時計制御ボードとして”おしゃべり時計”を製作することが可能です。 常時現在時刻をLED表示するとともに、ドップラセンサー搭載により人が近づいて来たことを検知し 時刻を読み上げることも可能な楽しい”時計制御ボード”です。付属品部品表×1部、フラットケーブル40Pin×1本、スピーカー×1個、ステレオミニケーブル×1本仕様パワーアンプ:0.5W出力(LED)4点電源RaspberryPiより給電使用温度範囲0~40℃(結露なきこと)本体質量(g)約53対応OSRaspbian表示7セグメントLED4桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×100×13(突起物除く)対応機種RaspberryPiModelB+/RaspberryPi2ModelB/RaspberryPi3ModelBセンサードップラセンサー動作温湿度範囲温度0~45℃/湿度10~60%(結露なきこと)コネクタΦ3.5mmステレオミニジャックスイッチ数3
UVレジン工作用LED基板
共立プロダクツ¥899税込¥9891台4日以内出荷UVレジン工作で作るアクセサリーをさらに光らせよう!UVレジン工作向けの小型LED基板です。 UVレジンアクセサリーなどのUVレジン工作の製作過程で本基板をレジンの中に浸けるだけで簡単に電飾化できます。 3つのチップ型青色LEDが幻想的な演出をします。 直径3cmのUVレジン用空枠に収まるよう小さくできていますので、UVレジン工作のほか様々な工作で幅広く、お使いいただけます。電源電圧(V)3.0(2.4~3.3可)波長(nm)460使用電池コイン形リチウム電池 CR2032 ×1個(別売)LED色青基板寸法(mm)Φ29.5×7.5(H)(突起部は含まず)LED使用数(個)3灯動作電流(mA)2~4点灯時間(時間)約10~20(スイッチON時) ※電池メーカー、使用環境、頻度などにより変化します
卓上露光機
サンハヤト¥18,980税込¥20,8781台6日以内出荷100×150mmまでのポジ感光基板にパターンをムラなく露光できます。電源効率の良いインバータ方式を採用し、消費電力が少なくなりました。付属のクランプでパターンフィルムとポジ感光基板を密着させ、露光できます。
Raspberry Pi I2C 絶縁型デジタル入出力ボード(MILコネクタモデル)
ラトックシステム¥19,980税込¥21,9781台当日出荷RPi-GP10T・RPi-GP10M→絶縁型のデジタル入出力拡張ボードです。 RPi-IREX→RaspberryPiに接続しプログラミングをおこなうことで赤外線学習リモコン機能を追加することのできる拡張キットです。セット内容RPi-GP10M本体×1、GPIO 40P ピンヘッダー×1、スペーサー(固定用 M2.6)×4、ネジ(固定用 M2.6)×8、ユーザーズマニュアル×1、保証書×1質量(g)25種類工作キット外形寸法(mm)約65×56.5(突起部含まず)出力【出力部】8ch、DMOS オープンドレイン方式(負論理)、最大電流:100mA/ch(ON時)、最大耐圧:30V(OFF時)、標準ON抵抗:2Ω【ストローブ】1ch、オープンコレクタ方式(負論理)、最大電流50mA(ON時)、最大耐圧30V(OFF時)電源+5V/+3.3V(GPIOポートから給電)入力【入力部】8ch、高耐圧ダイオード方式、VIH=3.5V・VIL=1.5V 最大耐圧30V(負論理)、5V/10kΩでプルアップ【トリガー】1ch、高耐圧ダイオード方式、VIH=2.0V・VIL=0.8V 最大耐圧30V(負論理)、5V/10kΩでプルアップ対応RPi-CM3MB2RPi-CM3MB2-PoERPi-CM3MB3RaspberryPi3/2 ModelB動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)絶縁耐圧2.5kV(デジタル入出力とGPIO40ピン間)(デジタル入出力の各チャンネルは非絶縁)コモン仕様COM+:5~24V入力使用コネクタOMRON XG4A-2034もしくは互換品、適合コネクタ:OMRON XG5N-201-AWG26~22・フラットケーブル用OMRON XG4M-2030入出力【エキスパンダー】TI TCA9535インターフェイスGPIO40ピン:I2C入出力端子MILコネクタタイプ
RaspberryPi CM3 キャリアボード(小型)
ラトックシステム¥28,980税込¥31,8781台8日以内出荷産業機器、組込み機器でのIoT化を目的としたキャリアボード製品です。仕様【RTC】搭載(CR2032電池よりバックアップ)、【イーサネット】10/100BASE-TX対応 RJ45、【GPIO】HAT仕様準拠40ピン ピンヘッダー・拡張 8ピン ピンヘッダーセット内容RPi-CM3MB3 本体×1、CR2032電池(RTCバックアップ用)、補足文書×1、保証書×1質量(g)約82(CM3、コイン電池含)種類工作キットスイッチ電源 ON /OFF ボタン電源電圧DC+12V/3A(DCジャック、または2ピンXHコネクタより供給)対応Raspberry Pi Compute Module 3Raspberry Pi Compute Module 3 Lite消費電流(mA)DC12V/180(RaspbianデスクトップHDMI表示時)動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)表示LED電源 緑点灯:電源ON電源 緑点滅:0.3秒間隔/シャットダウン中電源 緑点滅:1.0秒間隔/充電中(電源ON時)電源 赤点灯:バッテリー要充電電源 赤点滅:1.0秒間隔/充電中(電源OFF時)ステータス 緑点滅:システムアクセス中シャットダウン 緑点灯:シャットダウンプロセス実行中スロットPush-Push式カードスロット(ComputeModule使用時のみシステムドライブとして使用可能)基板寸法(mm)約120×84(突起含まず)適合プラグセンター+ 12V/3Aフォーク(音叉)型DCプラグ(径5.5mm 内径2.1mm)USBタイプUSB Type A×3(フロント×1・リア×2)、ピンヘッダー×1(拡張GPIOコネクタ)(USB2.0 HighSpeed対応)HDMI規格HDMI Std. Aコネクタ ※Raspberry Piの仕様により最大1080p/60Hzまで
RaspberryPi CM3 PoE対応キャリアボード CM3 Liteバンドル版
ラトックシステム¥49,980税込¥54,9781台8日以内出荷産業機器、組込み機器でのIoT化を目的としたキャリアボード製品です。仕様【RTC】搭載(CR2032電池よりバックアップ)、【イーサネット】10/100BASE-TX対応 RJ45・PoE Class4(48V/25.5W)受電対応、【GPIO】HAT仕様準拠40ピン ピンヘッダー・拡張 8ピン ピンヘッダー、【PoE受電】PoE Class 4(48V/25.5W)対応(PoE給電対応ハブに接続する必要があります)セット内容RPi-CM3MB2-PoE 本体×1、CR2032電池(RTCバックアップ用)、補足文書×1、保証書×1、Raspberry Pi Compute Module 3 Lite質量(g)約208(CM3・コイン電池・Li-ionバッテリー含)種類工作キットスイッチ電源 ON/OFF ボタン電源電圧DC+12V/3A(DCジャック、または2ピンXHコネクタより供給)対応Raspberry Pi Compute Module 3Raspberry Pi Compute Module 3 Lite(本製品に付属)消費電流(mA)DC12V/220(RaspbianデスクトップHDMI表示時)動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)表示LED電源 緑点灯:電源ON電源 緑点滅:0.3秒間隔/シャットダウン中電源 緑点滅:1.0秒間隔/充電中(電源ON時)電源 赤点灯:バッテリー要充電電源 赤点滅:1.0秒間隔/充電中(電源OFF時)ステータス 緑点滅:システムアクセス中シャットダウン 緑点灯:シャットダウンプロセス実行中スロットPush-Push式カードスロット(ComputeModule使用時のみシステムドライブとして使用可能)基板寸法(mm)約166×112適合プラグセンター+ 12V/3Aフォーク(音叉)型DCプラグ(径5.5mm 内径2.1mm)USBタイプUSB Type A×3(フロント×1・リア×2)、ピンヘッダー×1(拡張GPIOコネクタ)(USB2.0 HighSpeed対応)適合ケースCM3MB2シリーズ:タカチ電機工業 PF18-4-12、PF18-5-12(HAT拡張基板も組込可能)HDMI規格HDMI Std. Aコネクタ ※Raspberry Piの仕様により最大1080p/60Hzまで
RaspberryPi CM3 キャリアボード
ラトックシステム¥29,980税込¥32,9781台8日以内出荷産業機器、組込み機器でのIoT化を目的としたキャリアボード製品です。仕様【RTC】搭載(CR2032電池よりバックアップ)、【イーサネット】10/100BASE-TX対応 RJ45、【GPIO】HAT仕様準拠40ピン ピンヘッダー・拡張 8ピン ピンヘッダーセット内容RPi-CM3MB2 本体×1、CR2032電池(RTCバックアップ用)、補足文書×1、保証書×1質量(g)約168(CM3・コイン電池・Li-ionバッテリー含)種類工作キットスイッチ電源 ON/OFF ボタン電源電圧DC+12V/3A(DCジャック、または2ピンXHコネクタより供給)対応Raspberry Pi Compute Module 3Raspberry Pi Compute Module 3 Lite消費電流(mA)DC12V/220(RaspbianデスクトップHDMI表示時)動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)表示LED電源 緑点灯:電源ON電源緑点滅:0.3秒間隔/シャットダウン中電源緑点滅:1.0秒間隔/充電中(電源ON時)電源赤点灯:バッテリー要充電電源赤点滅:1.0秒間隔/充電中(電源OFF時)ステータス緑点滅:システムアクセス中シャットダウン緑点灯:シャットダウンプロセス実行中スロットPush-Push式カードスロット(ComputeModule使用時のみシステムドライブとして使用可能)基板寸法(mm)約166×112適合プラグセンター+ 12V/3Aフォーク(音叉)型DCプラグ(径5.5mm 内径2.1mm)USBタイプUSB Type A×3(フロント×1・リア×2)、ピンヘッダー×1(拡張GPIOコネクタ)(USB2.0 HighSpeed対応)適合ケースCM3MB2シリーズ:タカチ電機工業 PF18-4-12、PF18-5-12(HAT拡張基板も組込可能)HDMI規格HDMI Std. Aコネクタ ※Raspberry Piの仕様により最大1080p/60Hzまで
Raspberry Pi CM3キャリアボード(小型)CM3Lバンドル版
ラトックシステム¥38,980税込¥42,8781個8日以内出荷RPi-CM3MB3Lは、組込み機器でのIoT化を目的とした SoM「Raspberry Pi Compute Module 3/ 3 Lite」に対応した。キャリアボード製品です。 「RPi-CM3MB2シリーズ」と比べ小型化された基板は、産業デバイス製品などの組込みだけでなく、ディスプレイ表示システム、 インフラ向けのゲートウェイやデータロガーなどのプロトコルを用いたシンクライアント端末としてもお使いいただけます。 Raspberry Pi Compute Module 3 Liteバンドル版となります。仕様RTC搭載(CR2032電池よりバックアップ)セット内容本体、CR2032電池(RTCバックアップ用)、補足文書、保証書(1年間)、Raspberry Pi Compute Module 3 Lite質量(g)約73種類工作キットスイッチ電源ON/OFF ボタン基板寸法(mm)約120×84入出力端子【microSDスロット】Push-Push式カードスロット(ComputeModule使用時のみシステムドライブとして使用可能)、【HDMI出力】HDMI Std. Aコネクタ(Raspberry Piの仕様により最大1080p/60Hzまで)、【USBホスト】 USB Type A×3(フロント×1・リア×2)、ピンヘッダー×1(拡張GPIOコネクタ)(USB2.0 HighSpeed対応)、【イーサネット】10/100BASE-TX対応 RJ45、【GPIO】HAT仕様準拠40ピン ピンヘッダー・拡張 8ピン ピンヘッダー
Raspberry Pi CM3キャリアボード CM3Lバンドル版
ラトックシステム¥42,980税込¥47,2781個8日以内出荷RPi-CM3MB2Lは、産業機器、組込み機器でのIoT化を目的とした SoM「Raspberry Pi Compute Module 3/ 3 Lite」に対応したキャリアボード製品です。 組込みに適した設計で、FA/LA制御はもちろん、Modbusを利用したセンサデバイスやネットワークカメラ、デジタルサイネージ用デバイスとして様々な用途に活躍します。 Raspberry Pi Compute Module 3 Liteバンドル版となります。仕様RTC搭載(CR2032電池よりバックアップ)セット内容本体、CR2032電池(RTCバックアップ用)、補足文書、保証書(1年間)、Raspberry Pi Compute Module 3 Lite質量(g)約112種類工作キットスイッチ電源ON/OFF ボタン基板寸法(mm)約166×112入出力端子【microSDスロット】Push-Push式カードスロット(ComputeModule使用時のみシステムドライブとして使用可能)、【HDMI出力】 HDMI Std. Aコネクタ(Raspberry Piの仕様により最大1080p/60Hzまで)、【USBホスト】USB Type A×3(フロント×1・リア×2)・ピンヘッダー×1(拡張GPIOコネクタ)(USB2.0HighSpeed対応)、【イーサネット】10/100BASE-TX対応 RJ45、【GPIO】HAT仕様準拠40ピン ピンヘッダー・拡張 8ピン ピンヘッダー
IchigoLatte
PCN(プログラミングクラブネットワーク)¥2,198税込¥2,4181台4日以内出荷JavaScriptプログラミングができるちょっぴり大人なこどもパソコン「IchigoLatte」の組み立て済完成品です。 全ての部品がはんだ付けされており、すぐにプログラミングを楽しめます。 基板には自由に電子回路を組むことができる「Latte キャンバス」が備え付けられているため、更なる拡張も可能です。用途IchigoLatteは、テレビ、キーボード、電源につなぐだけで、すぐにJavaScript(ECMAScript)によるプログラミングができるます。仕様組立済完成品、FLASH:32KB(USER 2KB×1)種類工作キット電源(V)microUSB:5(別途ご用意下さい)解像度256×192(32文字×24文字)使用CPULPC1114 Cortex-M0 48MHz内蔵RAM4KB入出力ビデオ出力端子×1、キーボード用USB端子×1、汎用出力ポート×6、汎用入力ポート×4(AD×1)、シリアル通信ポート×1、2IC×1、LED×1、ボタン×1色数2色(白・黒)
































![ラズベリーパイ接続 ラジオ制御ボード [赤外線リモコン対応インターネットラジオ] 【完成品】 ビット・トレード・ワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24806959-180622-02.jpg)
![ラズベリーパイ接続 ラジオ制御ボード [赤外線リモコン対応インターネットラジオ] 【キット】 ビット・トレード・ワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24806943-180622-02.jpg)