絞り込み
ブランド
- MICROCHIP(561)
- RS PRO(360)
- TRACO POWER(310)
- MAC8(マックエイト)(302)
- WURTH ELEKTRONIK(203)
- サンハヤト(134)
- HAMMOND(106)
- 共立電子産業(96)
- M5Stack(89)
- ビット・トレード・ワン(78)
- INFINEON(73)
- ワンダーキット(60)
- omron(オムロン)(43)
- マルツエレック(42)
- エレキット(40)
- 共立プロダクツ(34)
- エスコ(33)
- GB[制御機器](33)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(31)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

チェック用コンスルーシリーズ
MAC8(マックエイト)¥4,498税込¥4,9481袋(10個)当日出荷スルーホール穴に入れるだけで信号をチェックできます。 スルーホール穴より信号を供給できます。 2.54mmピッチで並びます。 電線が50cmの長さでついています。材質コンタクト部:ベリリウム銅、ボディ:黄銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+80定格電圧(V)125(AC,DC)適合板厚(mm)0.8~2.0定格電流(A)1使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)接触抵抗(mΩ)30以下適合電線26AWGRoHS指令(10物質対応)対応適合穴径(Φmm)0.8~0.9ΦTH仕上り径使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)
スルーホールタップ
MAC8(マックエイト)¥3,898~税込¥4,288~1袋(100個)ほか当日出荷から42日以内出荷チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーと取付ける事が出来ます。 プリント基板上にバカ穴のスペーサーを取り付けられます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押し出して取り外して下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。 自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。材質黄銅適合板厚(mm)1.6(他の板厚に使用しても問題ありません。)仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
スルーホールタップ
MAC8(マックエイト)¥6,498~税込¥7,148~1袋(100個)ほか当日出荷から47日以内出荷チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。 部品面、半田面、両側から取付けることができます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついています のでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。材質黄銅定格電流(A)50仕上ニッケル下地スズメッキ寸法b(Φmm)80寸法a(Φmm)254RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット君
MAC8(マックエイト)¥2,698~税込¥2,968~1袋(100個)ほか当日出荷から33日以内出荷スルーホール穴にAFシリーズをマウンターにて自動搭載し、リフローするだけでスルーホール穴がソケットに変身します。 鉛フリー半田による熱上昇から部品を守ることが出来ます。 各種部品(線径 0.40~1.0Φ)の取付けが可能。材質ベリリウム銅(吸着用ピン:アルミ)使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)10以下推奨メタルマスク厚(μ)100~150挿抜回数100回以上
ローレットネジ
MAC8(マックエイト)¥469~税込¥516~1袋(10個)当日出荷から53日以内出荷ツマミなどに利用できるローレットネジです M3、M4用を用意しています材質樹脂部: ポリカーボネート(UL94V-2)、ネジ部: ステンレス使用温度範囲(℃)-20~+100RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 基板及びフラックスブラシ
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(5個)当日出荷仕様寸法 = 34 x 15mm毛の長さ = 34mm毛材質 = ナチュラルハンドル材質 = ウッド直径 = 11.6mm長さ = 107mm幅 = 15mm基板クリーニング用ブラシ. 基板への処理液の塗布やはんだフラックスの除去など、さまざまな用途に適した木製の柄の天然毛ブラシ
QIケーブル6S-6P
共立電子産業¥219税込¥2411本当日出荷ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。色【配線】茶/赤/橙/黄/緑/青ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類6S(ソケット)-6P(プラグ)
QIケーブル1S-1S 300mm
共立電子産業(2件のレビュー)¥229税込¥2521パック(3本)当日出荷両端がソケットになっている多用途ケーブルです。ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利です。ケーブル長(mm)300ケーブル種類1S(ソケット)-1S(ソケット)
ブレッドボード用USB電源ボード
サンハヤト¥1,198税込¥1,3181個当日出荷供給電圧は5V/3.3Vに切替が可能です。 回路保護ヒューズ(0.5A)付きです。 縦置き型で省スペースです。 出力ピンはブレッドボード上でショートしないピン配置(斜め配置)になっています。種類工作キット外形寸法(mm)17.78×27.94出力(5V出力)USB供給電圧 、(3.3V出力)3.27V電源5V(USB供給)過電流保護0.5A
ハンダ付け電子工作キット(雪だるま)
サンハヤト(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷簡単!楽しいハンダ付け電子工作キット。 LED点滅回路で動作します。 電池入り。(CR2032コイン電池)セット内容基板(雪だるま CEM3、金フラッシュ)×1枚、LED(赤、緑、黄色 各1個)×3個、抵抗(100Ω・カラーコード=茶/黒/茶/金)×3個、抵抗(47Ω・カラーコード=黄/紫/橙/金)×2個、NPNトランジスタ(2SC1815互換品)×2個、電解コンデンサ(47μF)×2個、スイッチ(スライドスイッチ)×1個、コイン電池ホルダ(CR2032用)×1個、コイン電池(CR2032)×1枚、説明書種類工作キット
薄型スピーカ(27mm)
エレキット(6件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷厚さ8mmのスピーカで音声もOK。薄いケースにも簡単におさまります。種類その他口径(Φmm)27周波数特性400Hz~8kHz定格入力(W)0.25インピーダンス(Ω)8再生紙使用マーク適合
導通チェッカーキット
ワンダーキット(5件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷トランジスタ・ダイオードを含んだ回路でも、それらの半導体に影響されることなく配線状態を確認できる導通チェッカーキットです。ブザーの発振音の高低で抵抗値の大小も判別可能です。種類工作キットスイッチ電源/トグルスイッチ電源電圧(V)DC9(006P電池)パイロットランプ電源/Φ3mm赤色LED導通チェック結果/圧電ブザー音が変化ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)46×77×25(要加工)動作電流(mA)最大約5基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×18×11
ブレッドボード用パーツセット(追加セット)
サンハヤト(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181セット当日出荷東京電機大学出版局発行の書籍「たのしくできる ブレッドボード電子工作」で紹介されている回路の製作に必要な部品をセットにしたものです。別売の「ブレッドボード用パーツセット(基本セット)SBS-101」に部品を追加して、書籍で紹介されている製作例15~22を作ることができます。セット内容カーボン抵抗×32、金属皮膜抵抗×1、可変抵抗×1、積層セラミックコンデンサ×2、LED(赤)×6、LED(黄)×1、ダイオード×2、ツェナーダイオード×1、トランジスタ×6、7セグメントLED×1、IC×22、スライドスイッチ×5、押しボタンスイッチ×3、電池スナップ×1種類工作キット製作例アナ・デジ電圧レベル計、念力ゲーム器、早押しゲーム器、流れるLED表示器、電子ルーレット、電子メトロノーム、1ビット加算器、2進数3桁加算器
ペルチェ素子付き加熱冷却装置組み立てキット
マイコンキットドットコム¥4,598税込¥5,0581個当日出荷10℃~70℃まで加熱や冷却ができる加熱冷却装置の組み立てキット 小さな保温庫や保冷庫の製作、温度制御した培養実験などを行うことができる加熱冷却装置のキットです。 10℃から70℃まで加熱や冷却可能 ペルチェ素子と大小2個の放熱器と大小2個の強制空冷ファンが付属
ジャンプワイヤーセット メス-メス 100mm 50本
Seeed Studio¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷メス-メスのジャンパー線 10cm Weight: 30.01 gその他【メス-メスのジャンパー線】10cm質量(g)30.01
M5Stack用ミニリレーユニット
M5Stack¥889税込¥9781個当日出荷少しの電流で大きな負荷を高い信頼性で安全に制御するための、M5Stack用リレーユニットです。安全に制御できる大電力負荷は最大24 VDCまたは120 VACです。制御に使う方の小さな電流のみがこのユニットに送られ、制御したい大きな負荷は独立して動作します。 3つのピン(ON/OFF/COM)があり、デジタルGPIOのHigh/Lowの出力によってCOMをオン/オフに接続するようにプログラムできます。 単一の入力 最大3 A(24V DCまたは 120V AC) Grove用インターフェイス ソフトウェア開発プラットフォーム:Arduino、UIFlow(Blockly、Python) レゴ互換の取り付け穴を2つ搭載用途高電力機器の遠隔操作:冷蔵庫、エアコン、テレビ等、IoTアウトレット(壁のコンセント)キット内容ミニリレーユニット×1、Groveケーブル×1、3.96ソケット×1
M5Stack RS232Fモジュール 13.2(D-Sub9ピンメス)
M5Stack¥5,598税込¥6,1581個当日出荷M5Stack用のRS232拡張モジュール D-Sub9ピンメスコネクタを搭載した絶縁型RS232シリアル通信用の拡張モジュールです。シリアルポート変換チップTD301D232Hにより、RS232とTTL/CMOSロジックレベルの変換を実現し、DC/DCパワーモジュールF0505S-2WR3による電気/ノイズ絶縁機能を備えています。また、トグルスイッチやコーディングスイッチにより、D-Sub9ピン信号線のストレート/クロスとシリアルインターフェースGPIOの切り替えが可能で、様々な接続要求に対応します。モジュールにはDC/DC回路が内蔵されており、デバイス全体に給電することができます。 全二重対応、高速で信頼性が高いシリアルポートチップTD301D232Hを採用 電気/ノイズ絶縁用にDC/DCパワーモジュールF0505S-2WR3を搭載 スライド/DIPスイッチ:ストレート/クロスとGPIOの切り替え 開発環境:Arduino IDE、UIFlow仕様【RS232】TD301D232H【DC-DC絶縁】F0505S-2WR3セット内容RS232Fモジュール 13.2 ×1、VH3.96-4.0P ×1寸法(mm)54×54×13.2質量(g)28入力電圧(V)【DC 電源インターフェース】0~24通信方法D-Sub9ピン(メス)、全二重通信、RS232とTTL/CMOSロジックレベル信号変換動作温度0~40℃通信速度最大115200bps
M5Stack用ToF測距センサユニット
M5Stack¥1,998税込¥2,1981個当日出荷M5Stack用 ToFユニット VL53L0X Time-of-Flight (ToF) レーザー測距センサブレイクアウトレーザー距離センサーモジュールGrove I2C VL53L0Xを搭載したTime-of-Flight方式による距離検出ユニットで、従来の方式よりも精度の高いセンサです。 レーザーによって提供される人工光信号の往復時間を測定する技術(ToF)で、ターゲット反射率に関係なく正確な距離測定を提供する距離測定センサーVL53L0xを採用。 GROVE互換インターフェイスでM5Stack FIRE/M5GOなどと接続し、コア部分とI2Cで通信します。 30ms以内で最大2mまでの絶対距離を測定できます。 このユニットは、I2C(0x29)を介してM5Coreと通信します。 一次元ジェスチャー認識 レーザー測距 3D構造光イメージング(3Dセンシング) カメラアシスト(超高速オートフォーカスと被写界深度)キット内容ToFユニット×1、Groveケーブル×1レーザー波長(nm)940測定距離(m)最大2
鉱石ラジオキット(日本語説明書付)
マルツエレック¥2,598税込¥2,8581セット3日以内出荷鉱石ラジオ(ゲルマラジオ)のキットです。 ラジオの基礎、電源なしで聞くことができます。弱電界地域では使用できません。 このキットは、基本的な検波回路をゲルマ・ダイオードとコンデンサ、抵抗などを用いて製作します。キット単体では、よほど電波状態が良くないとまともに聴くことは出来ませんが、アンテナを工夫することによりお住まいの地域のAMラジオ放送を聴くことが出来ます。 もし都市部にお住まいの場合は、アンテナ線を窓枠に接触させ、 イヤホンをつないで可変コンデンサを回して選局します。 アンテナを調整し、向きを変えるなどして、よく聞こえるようにしますが、それでも満足できない場合は、さらにアンテナを制作するなどして受信に挑戦してみて下さい!
クロック用 電波ムーブメント 工具付き
インテック¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から5日以内出荷クロックの修理や製作に!BLADO(ブラド)のクロック用電波ムーブメント。別売りの電波ムーブメント用時計針と組合わせ、文字盤を自作するだけでクロックの製作ができます。付属品ハンガー、ゴムパッキング、丸ナット、ナット回し工具精度日差±1秒使用電池単3乾電池×1本
ポリバリコン用延長シャフト ネジ付
共立電子産業(1件のレビュー)¥248税込¥2731個7日以内出荷ポリバリコン用の延長シャフト。可変抵抗などで使うΦ6mm丸軸用の一般的なツマミをポリバリコンに適合させることができます。用途ゲルマニウムラジオや鉱石ラジオの自作部品として。付属品M2.6×15mm ナベねじサイズ(mm)長さ13×直径6
micro:bit【V2.2】 + microUSBケーブルセット
共立電子産業¥3,398税込¥3,7381セット当日出荷micro:bit V2.2をパソコンに接続するためのmicroUSBケーブルのセットです。micro:bitをスタートアップするための最小限のセットです。全ての開発環境がウェブブラウザ上で動作するため、環境構築を行う必要がありません。パソコンがオフラインになってしまった場合でも動作が止まらないように工夫されているため、。ネットワーク環境が不安定であってもスムーズに開発を続けることができます。本製品は工事設計認証(いわゆる技適)を取得していますので、日本国内でも適法に使用できます。商品構成:。・micro:bit V2.2本体。 ※micro:bit V2.2の本体色の指定はできません。・USBケーブル 0.5m仕様●BLE:搭載●MCU:Nordic nRF52833●RAM:128 KB●動作周波数:64 MHz寸法(mm)43×52×11(コネクタ部含む)質量(g)9
IoT向けスマートセンシングプロセッサ搭載ボード SPRESENSE 拡張ボード
SPRESENSE¥4,998税込¥5,4981個当日出荷本製品は、ヘッドホン端子、マイク端子、SDカードスロットを備えており、録音・再生等を行うオーディオアプリケーションの開発に活用できます。また、メインボードのI/O電圧を1.8 Vから3.3 Vもしくは5.0 Vに変換が可能なコネクタを備えており、一部のArduinoシールドを接続、活用できます。寸法(mm)68.6×53.3出力ヘッドホン端子アナログ端子:6ch (5.0V レンジ)入出力デジタル入出力:3.3V もしくは 5.0Vオーディオ入力4ch アナログマイク入力カードスロットSDカードスロット
FMトランスミッターキット
ワンダーキット(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット当日出荷電池駆動・手のひらサイズの高性能なFMトランスミッター。超小型DSP FMトランスミッターICを使用した、手のひらサイズのFMラジオ送信機です。音源は基板上のコンデンサマイクとライン入力の2系統から切り換えできます。送信周波数は76.0~107.5MHzの範囲で設定可能。液晶表示で設定値を一目で確認できます。単3形アルカリ電池2本で、連続約50時間動作します(電池は付属していません)。ハンダ付けの難しい面実装部品はあらかじめ取り付け済みです。仕様●使用IC:QN8027(DSP FMトランスミッター) 実装済み●送信周波数:76.0~107.5MHz(0.1MHz刻み)●送信方式:FMステレオマルチプレックス表示READYランプ、8文字×2行液晶(現在周波数表示/簡易電源電圧モニター)電源電圧(V)DC2.7~3.6 (単3形アルカリ電池×2本)消費電流(mA)動作時平均20基板寸法(mm)100(D)×60(W)※電池装着時/ハンダ面突起含まず音声入力・コンデンサマイク(無指向性) (モノラル/基板上に搭載)・ライン入力 (ステレオ/Φ3.5mmジャック)・切換方法:Φ3.5mmプラグ挿入有無で自動切換
ハロゲンフリー高性能ノイズ抑制シート 210X297
3M¥5,998税込¥6,5981枚当日出荷ポリマー樹脂に軟磁性粉を練り込んだ基材に、アクリル系粘着剤を付属させたハロゲンフリーのノイズ抑制シートです。 特に数百MHzでの電磁ノイズに対して高い抑制効果を発揮します。用途MHz帯の電磁ノイズ対策。 各種電子機器への電磁波シールド対策。
Cherry MX スピード メカニカルキースイッチ10個セット 青軸
ビット・トレード・ワン¥929税込¥1,0221個当日出荷CherryMX純正!10個セットでお求めやすいメカニカルキースイッチセット。確かなクリック感と入力音が特徴。重ためのキースイッチとなっており、リズミカルなタイプ感が出る軸です。キーを打っている感覚が欲しい!というゲーマーの方等にお勧め。
プログラミング学習向け工作キット「リモコンロボ」 【キット版】
ビット・トレード・ワン(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷リモコンロボはプログラミング学習を指向する子供たちへ向けた本格的なプログラミングロボットキットです。 2つのモータとボールキャスターによる優れた機動性をもち、簡単に組立が可能なロボット本体にはArduino Nano互換基板を搭載。 スクラッチアプリやArduino IDEでのプログラミングに対応、動かす楽しさを手軽に体感できます。 拡張性も高く、市販の工作キットやセンサ、駆動パーツを様々に組み合わせることが可能、自分で考え工夫する継続的な工作を提案します。 更に、付属のリモコンに加えて別売りオプションとしてジョイスティックリモコンもご用意。 リモコンチャンネルの切り替え機能を搭載し、最大3台のリモコンロボのロボットバトル等をお楽しみいただけます。 「日本生まれの低価格なプログラミング環境」を提供するために企画された「リモコンロボ」で、楽しくプログラミング学習をしてみませんか。 初めてのロボット工作・プログラミング向けのロボットキット 【 ケース 】添付の厚紙からハサミとホチキスを使って工作します。 子どもが自分で考えて好きなロボットを作ることで、創造性を育むとともに自分で作った達成感を得ることができます。 【 マイコンユニット 】 arduino Nano互換基板を搭載しスクラッチアプリとarduino IDEでのプログラミングに対応。 駆動部を除く全ての機能が1個にまとまっているため、市販の工作キットへの搭載も簡単です。 【 駆動部 】プラスドライバーによる簡単な組み立て。2つのモーターとボールキャスターで優れた運動性・旋回性を実現します。 リモコンロボはプログラム書き込み済みのため、プログラミング学習の教材としてだけではなく、自分で作るリモコンカーキットとしても楽しんで頂くことができます。 リモコンロボ専用のスクラッチアプリとarduino IDEに対応 リモコンロボ専用のスクラッチアプリを用意。 アプリの中のブロックをクリックするだけでリモコンロボのモーター、ブザー、LEDが動作。 ゲーム感覚で一つ一つのブロックの機能を体験することができます。 もちろん本格的なプログラミングにも対応。 作ったプログラムはアプリ+ロボットで動作させることも、ロボットに書き込んでロボット単体で動作させることもできます。 市販の工作キットやセンサ、サーボと組み合わせ可能 リモコンロボのマイコンユニットは電池など全ての機能が一体化。 市販の工作キットに搭載することで工作キットをリモコン操作対応、プログラミング対応にすることができます。 対戦対応のジョイスティックリモコン(オプション)で友だちとロボットバトル リモコンロボはオプションで専用のジョイスティックリモコンを用意。 アナログリモコンはジョイスティックによるスムーズな操縦と最大3台までの対戦をサポートします。付属品リモコン、説明書、ケース用印刷済み厚紙仕様搭載マイコン:Arduino Nano互換 ATmega328,16Mhz,32kb ROM,2kb RAM,5V VC 、ボールキャスター プログラミング環境:専用アプリ (対応OS Windows) or Arduino IDE(対応OS Windows,MAC OS質量(kg)本体:約110、ジョイスティックリモコン:約25電源単三アルカリ又はニッケル水素電池x3 *付属しておりません別途ご用意ください。本体寸法(mm)84×36×42本体寸法80×72×60 mm機能周辺:赤外線受光部、LED、ブザー 駆動部:DCモーター×2生産国Made in Japan使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)インターフェイスUSB miniB、DCモータ出力x2
極細金属パイプ
MAC8(マックエイト)¥11,980~税込¥13,178~1袋(100個)当日出荷から33日以内出荷細いステンレスワイヤー等、半田付が出来ない電線等をパイプの片側に圧着して取付け、片側をプリント基板に半田付して取付けることができます。 細いワイヤーどうしを圧着して中継ぎする時に利用できます。仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
パイプソケット
MAC8(マックエイト)¥13,980~税込¥15,378~1袋(100個)当日出荷から33日以内出荷片側に電線を取付けて御使用下さい。 ソケット側は適合オスピン径の範囲に相手が入っていれば、どんな物にも挿抜することが出来ます。仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数100回以上
抜き差し型二段重ね用 (強力タイプ)
MAC8(マックエイト)¥8,498~税込¥9,348~1袋(10個)当日出荷から33日以内出荷プリント基板を二段重ねにして抜き差しすることができます。(相手側ソケット:PMW-61) 2.54mmピッチ、20P連結材質ピン:リン青銅、樹脂:PBT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)4仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上適合ソケットPMW-61RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.9
ハトメ
MAC8(マックエイト)¥12,980~税込¥14,278~1袋(1000個)当日出荷から47日以内出荷プリント基板の修理等に御利用下さい。 フレキシブル基板等の板厚のうすい基板を何枚も重ね合わせる時にも利用出来ます。材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板冷却用銅コイン
MAC8(マックエイト)¥2,698~税込¥2,968~1袋(100個)当日出荷から47日以内出荷プリント基板に埋め込んで放熱させます。 製品の表裏がほとんどないタイプです。 取付方法はプリント基板メーカーによって違いますので、PC板メーカーと御相談下さい。材質銅仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁用ブッシュ
MAC8(マックエイト)¥999~税込¥1,099~1袋(100個)当日出荷から9日以内出荷パワートランジスターの取付等、絶縁したい部分に御使用下さい。材質アセタールコポリマー(UL94HB)色白使用温度範囲(℃)-40~+85寸法D(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
QIケーブル4S-4P
共立電子産業¥139税込¥1531本当日出荷ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。色【配線】茶/赤/橙/黄ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類4S(ソケット)-4P(プラグ)
QIケーブル8S-1P×8
共立電子産業¥329税込¥3621本当日出荷ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。色【配線】茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類8S(ソケット)-1P×8(プラグ)
誤挿入防止キー付QIプラグハウジング
共立電子産業¥589税込¥6481パック(20個)当日出荷誤挿入防止用キーが付いたQIコネクタのプラグハウジングです。ロボット用サーボモータの延長用コードのコネクタなどに最適です。極数:3。コンタクトピン(プラグコンタクト)は別売。適合【コンタクトピン】QI-PCピッチ(mm)2.54極数3