絞り込み
ブランド
- MICROCHIP(571)
- RS PRO(361)
- TRACO POWER(311)
- MAC8(マックエイト)(297)
- WURTH ELEKTRONIK(203)
- サンハヤト(134)
- HAMMOND(105)
- 共立電子産業(96)
- M5Stack(89)
- ビット・トレード・ワン(78)
- INFINEON(73)
- ワンダーキット(60)
- omron(オムロン)(43)
- マルツエレック(42)
- エレキット(40)
- 共立プロダクツ(34)
- エスコ(33)
- GB[制御機器](33)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

PTCヒーターモジュール(5V/40℃)
DFRobot¥699税込¥7691個3日以内出荷サーモスタットセラミックPTCエレメント 温度センサーなしで自動的に一定の温度を維持するために使用する正の温度係数を持つセラミックヒーターモジュールです。極性に関係なく、ACとDCで使用できます。電力容量はこのモジュールの最大放熱電力を超えている必要があり、そうでない場合は正常に動作しません。電源を入れると自動的に加熱され、表面温度は一定の値を維持します。 極性を問わずACまたはDC電源で使用可能 高い熱伝達率を持ち、低消費電力で動作 アルミチューブに封入され、絶縁が施されている 高温耐性シリコーンワイヤーを採用 PTC加熱チップを内蔵し、長時間の通電が可能 電力は自動的に調整され、放熱が速いほど電力は大きくなる寸法(mm)25×20×5消費電力(W)2~3定格電圧(V)DC/AC 5温度(℃)40~60(25環境下で測定)
ハンダ付け技能練習セット(DIP初級)
サンハヤト¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷初級のはんだ付け技術の向上に役立つはんだ付け練習セット 入門者向けのDIP部品やリード付き部品のはんだ付け練習セットです。実装工場などではんだ付け技術を習得したり、初級レベルのはんだ付け技術の維持に使用します。本製品には12種類の部品が付属し、それぞれの部品を使ってはんだごての使い方を練習できます。各部品のランドは、片面と両面スルーホール、さらにサーマルランドの有無を組み合わせた4つのパターンがあります。基板はガラスコンポジット(CEM3)製で、基板サイズは83.82×65.00×1.6mmです。セット内容IC(1種)×2、ICソケット(1種)×4、LED(1種)×5、抵抗器(2種)×15、コンデンサ(1種)×6、ピンヘッダ(1種)×2、コネクタ(2種)×2、ワイヤ(3種)×22、取扱説明書×1材質ガラスコンポジット(CEM-3)寸法(mm)180×130×25(包装を含む、約)質量(g)61(包装を含む、約)本体寸法(mm)83.82×65.00×1.6厚さ(μm)銅箔:35仕上処理フラックス、両面緑色レジスト、片面白色シルク入数1セットRoHS指令(10物質対応)対応![ジャンプワイヤーセット 黒 メス-メス 150mm 10本 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68660780-251222-02.jpg)
ジャンプワイヤーセット 黒 メス-メス 150mm 10本
GB[制御機器]¥549税込¥6041セット3日以内出荷両端がメスのジャンパーコード延長用コードです。色K(黒)タイプメス-メス長さ(cm)15入数(本)10
M5Stack用GROVE互換ケーブル(100cm 1本入り)
M5Stack¥749税込¥8241個3日以内出荷M5Stack用のGROVE互換ケーブルです。M5Stack FIREやM5GOとGROVEモジュールを接続する際に使用する4ピンケーブルです。 サイズは100cmに加えて、10cm、20cm、50cm、200cm があります。長さ(cm)100入数(個)1
M5Stack用赤外線送受信ユニット
M5Stack¥979税込¥1,0771個3日以内出荷M5Stackに接続して使用する赤外線発信器と受信器を搭載したユニットです。赤外線リモコンとして、家電製品やその他のデバイスを操作することができます。赤外線発信器と受信器の両方を搭載しているので、リモコン信号のエンコードだけでなくデコードも行うことができます。 赤外線発信器 ×1 赤外線受信器 ×1 プラットフォーム:Arduino、UIFlow(Blockly、Python) レゴ用の取り付け穴 ×2セット内容赤外線送受信ユニット、Groveケーブル使用距離範囲(m)< 5
M5Stack用光センサユニット
M5Stack¥889税込¥9781個当日出荷環境光の強度を検出するM5Stack用光センサユニットです。10KΩの閾値調整抵抗を備えています。 明るさをアナログ値として、または、光のオンオフをデジタル値(0/1)として取得できます。 調整可能なスレッショルド(調整用10 kΩ抵抗を含む) アナログ&デジタル出力 Grove用インターフェイス ソフトウェア開発プラットフォーム:Arduino、UIFlow(Blocky、Python) レゴ互換の取り付け穴を2つ搭載キット内容1×光センサユニット、1×Groveケーブル
M5Stack用ミニサーマルカメラユニット(MLX90640搭載)
M5Stack¥15,980税込¥17,5781個当日出荷M5Stack用のサーマルカメラ 過酷な環境で使用できる MLX90640 サーモパイルセンサ搭載のM5Stack用ミニサーマルカメラユニットです。 対象物の表面温度を測定し、サーモグラフィー画像を形成します。32×64ピクセルの赤外線アレイを備え、GroveのI2Cインターフェイスを介してM5GO /M5Stack FIREと通信します。IICアドレスは0×33です。 ベストケースで±1.5℃の精度で数メートル離れたところの表面温度を検出することができます。M5BurnerでM5GO / M5Stack FIREにファームウェアを書き込むとモジュールが動作可能となり、Arduino IDEでプログラムできるようになります。 視野(FoV)オプションには、標準の55°×35°バージョンと最大7mまでの110°×75°の広角バージョンがあります。 このユニットは110°×75°FoV(BAAパッケージ)です。用途高精度の非接触温度測定、侵入/移動検出、ビジュアルIR温度計、インテリジェントビル空調用温度検出その他Grove用インターフェイス、レゴ互換の取り付け穴を2つ搭載測定範囲-40℃~+300℃分解能±1.5℃キット内容1x サーマルユニットTHERMAL、 1x Groveケーブル消費電流(mA)23解像度32×24 ピクセル視野55°×35°動作電圧(V)3~3.6リフレッシュレート(Hz)0.5~64
M5Stack用プロトモジュール
M5Stack¥1,198税込¥1,3181個当日出荷マイコンモジュールM5Stack用プロトタイピングモジュール M5Stackの機能を拡張するプロトタイプを試作する際に便利なピンソケットを装着したモジュールです。M5Stackのコア部分をピンソケットによって簡単に接続できます。ケーブルを外へ出すための穴やスリットも備えています。 M5Stack(別売)は、Espressif社の無線通信モジュールESP32を搭載した54mm角のマイコンモジュールで、320×240のTFTカラーディスプレイ、microSDカードスロット、1Wスピーカーを備えています。ESP32によりWi-Fi/Bluetooth通信が可能で、esp-IDFに加えてArduino IDEによるプログラムの開発を行うことができます。
パワーデバイス用ソケット
日本コネクト工業¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷パワートランジスタ用ソケット ICテスト用ソケット TO-220/TO-3P/TO-66/TO-247/TO-254/TO-257/TO-262/TO-264等のパッケージに対応 ケルビン測定も可能です。 基板実装用RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)DC5000 Max
赤外線LED 850nm 10個入 OSI3CAシリーズ
OPTO SUPPLY¥359税込¥3951袋(10個)欠品中Φ5mmサイズの赤外線LEDです。波長が850nmなので、暗い場所であれば薄っすらと赤い光が見えます。IrDAや赤外線カメラ、投光機などに適しています。仕様●入数:10個入●順電圧:1.6V(typ.)●順電流:70mA(絶対最大定格)●ピーク波長:850nm●放射強度:45mW/Sr●半値角:15°●注意事項●▼詳細の内容はあくまでメーカー標準値であり、ロットにより輝度ランクや色座標が異なる場合があります。輝度ランクのご指定や、輝度ランクの異なりによる交換/返品対応はできませんので、あらかじめご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9620-62
温度センサー3キット
ワンダーキット¥3,298税込¥3,6281台当日出荷設定した温度以下または以上でリレー接点をON/OFFする制御基板です。従来品(ON-DO2[0~70℃])と比べ、大幅に温度設定範囲がアップ[-35~105℃]しました。また、リレー接点は最大10Aの開閉が可能なものを搭載し大電力を制御可能です。設定値付近でのリレーのバタ付き(チャタリング)を防止するヒステリシス設定は、0(ヒステリシスなし)~5℃まで自由に設定可能なので、ほとんどの制御用途に使用できます。表示温度データを「ASCIIキャラクタ」で出力しているので、「USB-シリアル変換ケーブル(別売)」などでパソコンと接続すれば計測データをパソコンに取り込むことが可能です。(ソフトウェア等の知識が必要です)。表示は液晶と違い、自発光する緑色7セグメントLEDにより暗い所でもハッキリと温度を視認することができます。電源電圧:標準DC6.0V(5.0~9.0V可)/DCジャック:センタープラス Φ2.1mm/汎用端子:2P端子台。動作電流:表示のみの時 最大約45mA/リレー動作時 最大約110mA。設定温度範囲:-35~105℃。ヒステリシス設定範囲:0~5℃。基板動作温度範囲:約-20~70℃ ※ただし、氷結および結露しないこと。計測誤差:最大±1.6℃。計測周期:約1秒。表示:緑色7セグメントによる3桁(整数値のみ)。センサー:NTCサーミスタ 1個/水中使用可 センサー部 樹脂加工 耐熱-55~125℃/コード長 約20cm 熱時定数 空気中7s。リレー:1個(1回路1接点)/定格負荷:AC120V 10A, DC 30V 8A。リレー動作モード:2モード/設定温度以上でリレーON、設定温度以下でリレーON。データアウト:表示温度を出力[ASCIIキャラクタ]。TTLアウト:リレーオンの時「H:3.3~2.8V」/リレーオフの時「L:0V」※接続側に電流が流れる程、出力電圧値は降下します。基板サイズ:66.0(W)×64.8(D)×22.0(H)mm仕様ヒステリシス設定範囲:0~5℃、データアウト:表示温度を出力[ASCIIキャラクタ]、TTLアウト:リレーオンの時「H:3.3~2.8V」/リレーオフの時「L:0V」※接続側に電流が流れる程、出力電圧値は降下します電源電圧標準DC6.0V(5.0~9.0V可)/DCジャック:センタープラス Φ2.1mm/汎用端子:2P端子台表示緑色7セグメントによる3桁(整数値のみ)センサーNTCサーミスタ 1個/水中使用可 センサー部 樹脂加工 耐熱-55~125℃/コード長 約20cm 熱時定数 空気中7s設定温度範囲-35~105℃測定誤差最大±1.6℃基板寸法(mm)66.0(W)×64.8(D)×22.0(H)リレー1個(1回路1接点)/定格負荷:AC120V 10A、 DC 30V 8A、リレー動作モード:2モード/設定温度以上でリレーON、設定温度以下でリレーON動作電流(mA)表示のみの時:最大約45、リレー動作時:最大約110測定周期約1秒動作温度範囲(℃)約-20~70 ※ただし、氷結および結露しないこと
Raspberry Pi 4B 拡張ユニバーサル基板 RPCB-4B
タカチ電機工業¥279税込¥3071枚当日出荷Raspberry Pi 4B用の拡張用ユニバーサル基板です。強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ガラスエポキシ寸法(幅W×長さL)(mm)65×56板厚(mm)1.2自重(g)8.4
micro:bit V2.0用アクリルケース
共立プロダクツ¥629税込¥6921個当日出荷micro:bit V2.0で使えるアクリルケースです。 ケースを付けたまま、micro:bit V2.0の各端子にアクセス可能です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×42×7 (※micro:bit V2.0のカードエッジ部含む、その他の突起部含まず。)対応機種micro:bit V2.0(別売)構成部品アクリル板×4、M2.6ネジ×2、M2.6ナット×2
ToF式距離センサー L1タイプ
共立電子産業¥2,198税込¥2,4181個当日出荷VL53L1X距離センシングデバイスを搭載したセンサーモジュール 3.3V~5Vの電源で動作し、最大3.6mの絶対距離測定が行えます。 測定データはI2C接続によるデジタル値で得られます。 I2Cバスのインタフェースは読み出しを行う機器(ホストデバイス)の電源電圧に自動追従します。 電源電圧が3.3V~5Vの機器に対応します。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)基盤:34×14×2.6(突起部を除く)センサーSTMicroelectronics VL53L1X電源電圧(V)DC3.3~5消費電流(mA)計測時:40(最大)/待機時:5インターフェースI2C
ToF式距離センサー L0タイプ
共立電子産業¥1,998税込¥2,1981個当日出荷VL53L0X距離センシングデバイスを搭載したセンサーモジュール 3.3V~5Vの電源で動作し、最大2mの絶対距離測定が行えます。 測定データはI2C接続によるデジタル値で得られます。 I2Cバスのインタフェースは読み出しを行う機器(ホストデバイス)の電源電圧に自動追従します。 電源電圧が3.3V~5Vの機器に対応します。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)基盤:34×14×2.5(突起部を除く)センサーSTMicroelectronics VL53L0X電源電圧(V)DC3.3~5消費電流(mA)計測時:40(最大)/待機時:5インターフェースI2C
スルーホールタップ
MAC8(マックエイト)¥4,998~税込¥5,498~1袋(100個)ほか当日出荷から47日以内出荷チップマウンターにかけられるスペーサーです。 スルーホール穴がタップ穴(M1.0、M1.2、M1.4、M1.6、M1.7、M2)に変身します。 あらゆる物を取付けることが出来ます。 テーピングタイプは吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応推奨メタルマスク厚(μ)150~200
ジャンパー線
MAC8(マックエイト)¥5,998~税込¥6,598~1袋(1000個)当日出荷から33日以内出荷回路上のジャンパーに御使用下さい。仕上ニッケル下地スズメッキ定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応
ジャンパー線
MAC8(マックエイト)¥6,798~税込¥7,478~1袋(1000個)当日出荷から9日以内出荷片面基板のジャンバー及び回路上のショート等に御利用下さい。 プリント基板より浮かせる事が出来ますので、部品面上にパターンが通っていてもOKです。 X'TALの押さえにも利用できます。仕上ニッケル下地スズメッキ定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用バナナプラグジャック
MAC8(マックエイト)¥3,798~税込¥4,178~1袋(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷表面実装用基板に取付けられるジャックです。 バナナプラグ〔BNシリーズ〕に適合します。 電源、信号取出し用に御利用下さい。材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+150定格電流(A)15適合プラグBNシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
QIケーブルシングルピンプラグ10色セット
共立電子産業(2件のレビュー)¥289税込¥3181パック(10本)当日出荷ブレッドボードやヘッダー/ICソケット等に差し込むことが出来るプラグタイプ。片側はコネクタなしのハンダあげしたワイヤーなので、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。セット内容茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰/白/黒 各1本入ピッチ(mm)2.54ケーブル長(mm)150ケーブル種類1P(プラグ)-Z(5mm半田あげ)
光センサーオルゴールキット
ワンダーキット(2件のレビュー)¥779税込¥8571セット欠品中三端子メロディーICを使用したオルゴールキットです。電池ボックスには電源スイッチが付いています。 光センサーにより明るくなったら音が鳴り、暗くなると音が止まります。基板は直接電池ボックスの中に収納できます。種類工作キット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.8×14.2×14.5(高さはネジの出っ張りを含む)センサー光センサー/CdSセル(感度調整不可約150ルクス以上で鳴動。完全停止は約5ルクス以下にすることが必要です)電源電圧(V)DC3(1.3~3.3可)使用電池単3形電池×2本(別売)電流(mA)平均:約0.5(DC3.0V時)動作時間約6ヶ月
LEDチェッカー3キット
ワンダーキット(12件のレビュー)¥899税込¥9891台当日出荷内蔵の定電流回路によりLEDの発光色や特性にかかわらず、一定の電流でLEDの点灯チェックができます。 点灯スイッチの操作により「5mA」「10mA」「15mA」「20mA」の4通りに切り替えできるので、電流と明るさの関係を確認する際に便利です。 また、LEDの良否確認や+-極性確認にも役立ちます。昇圧回路により単3形乾電池またはニッケル水素電池×2本で動作します。種類工作キット仕様LEDチェック回路(定格電流回路):1回路電源(V)標準3.0(1.8~3.6)電源単3形乾電池×2本(アルカリ電池、ニッケル水素充電池など)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×57×30電流(mA)点灯:約5約10/約15/約20(スイッチで切り替え)動作電流(mA)アルカリ乾電池:(最大)約50、ニッケル水素充電池:(最大)約65待機電流アルカリ乾電池:約1mA、ニッケル水素充電池:約1.3mA
電波時計信号送信機能付き時計
共立電子産業(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷インターネット(NTPサーバー)から時刻情報取得して表示し、さらに電波時計に対して時刻情報を送信する機能を持つNTP対応時計です。送信距離はロングレンジ仕様の10mと従来品(P18-NTP)の10倍!電波環境の悪いビルの中心部などでも電波時計が使える可能性をさらに広げます。種類その他ケーブル長(m)1.6(コネクタ含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×160×41(ACアダプタ、突起部含まず)仕様送信距離約10m、自律精度±約1秒/日、電波時計再送信機能、40kHz及び60kHz、JJYフォーマット色黒端子Φ2.1mmセンター+、ACアダプタ用設定方式DHCPによる自動設定、または手動による設定電源電圧(V)DC5(4.5~5.25)、付属ACアダプタにより供給電流(mA)130動作環境インターネットに接続できる環境表示7セグメント数字表示、8桁
ESクリーン
サンハヤト¥1,998税込¥2,1981個(1kg)当日出荷エッチング作業により汚れたバットや、エッチング装置などに付着した固着汚れなどをきれいに除去することができます。 酸、アルカリ、溶剤を含有しない中性タイプですので部品への影響、人体への刺激性が無く、作業性、安全性に優れています。用途エッチング作業に使用した機材の洗浄に。種類その他主成分還元剤液性中性外観無色~薄紫色透明液体有機溶剤中毒予防規則非該当
4列千鳥コネクタ用基板
サンハヤト(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷高密度コネクタ同士の接続・延長に種類両面ピッチ(mm)2.54材質(基板)ガラスエポキシ板厚(mm)1.2基板寸法(縦×横)(mm)27.5×104.14仕様Max.160ピン用、ICカードコネクター、リボンケーブルコネクター用仕上処理スルホール、ハンダ、レジストパターン列間1.905mmピッチ、ピン間1.27mmピッチ、千鳥を変換ランド2.54mmピッチΦ0.8
高輝度チップLED(3528サイズ)
エレキット(4件のレビュー)¥339~税込¥373~1セット(5個)当日出荷表面実装型のLED。 はんだ付けがしやすい、ちょっと大きめサイズ。種類その他指向角(°)120RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-300(M=3用 外径Φ6)
廣杉計器¥569~税込¥626~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷ねじ径M3用材質ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
スーパーメロディICキット
ワンダーキット(5件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷16bitD/Aコンバータによる最大8和音で奏でる美しいメロディが12曲収録されたキットです。開始、停止の制御端子付きなので各種スイッチ、センサーと組み合わせて使うことができます。種類工作キットLED6灯バーLED(点灯パターン4種)出力スピーカー8Ω(音量調整可)電源電圧(V)DC3(DC2.6~5可)動作モード4種(1曲、昇順、降順、ランダム)端子制御/START(開始)、STOP(停止)動作電流(mA)約150(DC3V時)待機電流15μA~2mA(DC3V時)音声12曲(音程調整可)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59.7×63.5×12
光センサーキット
ワンダーキット(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷Cdsを使用した光センサーキットです。設定した明るさを検知してリレーが動作します。モード切替スイッチで『明るくなった時にON』又は『暗くなった時にON』のどちらかを選択することができます。また、人や物がセンサーを遮っても短時間(1~5秒)であれば動作しない回路になっており、リレーのバタつきを防止します。種類工作キット接点構成1a接点センサーCdsセル(Φ5)電源電圧(V)DC9(DC9~12可)動作モード2種(明るくなった時ON又は暗くなった時ON)定格負荷AC125V 3A(抵抗負荷)動作電流(mA)約18待機電流約2mA基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×59×18
2.4Wパワーアンプ
ワンダーキット(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷専用IC、LM380を使ったスピーカアンプです。電圧ゲインは手頃な約50倍、実験や組込などに幅広く利用可能です。種類工作キット付属品デテントボリューム×1出力スピーカ(4~16Ω)対応最大出力(W)約2.4(12V4Ω負荷時)、約1.5(12V8Ω負荷時)入力ラインレベル電源電圧(V)DC12(DC10~12可)利得(dB)電圧/約50倍(+34)固定動作電流(mA)約350(12V4Ω負荷時)、約200(12V8Ω負荷時)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×34×17
ピンポンチャイムキット
ワンダーキット(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷クイズの正解音としてお馴染みの「ピンポ~ン」チャイム音生成キットです。入力端子にスイッチを取り付ければ玄関の来客チャイムや各種報知用などとしてご使用いただけます。別売の「HA-804(早押し判定)」と組み合わせればクイズ番組と同じ様にスイッチを押して「ピンポ~ン」と鳴らすことができる様になります。種類工作キット出力スピーカー 8Ω電源電圧(V)DC12(DC5~16可)動作電流(mA)約10(DC12V時)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×50×16
ブレッドボード用パーツセット(SRH-32+SKS390+基本セット)
サンハヤト(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷「ブレッドボードSRH-32」と「ジャンプワイヤキットSKS-390」と「ブレッドボード用パーツセット(基本セット)SBS-101」がセットになっています。 書籍といっしょにご購入いただければすぐに学習を始められます。また、別々にご購入いただくよりお安くなっています。 また、取っ手が付いて扱いやすいアタッシュケース形のケースになっています。 「ブレッドボード用パーツセット(基本セット)SBS-101」は、書籍で紹介されている製作例7~14に使用する部品がセットになっています。用途東京電機大学出版局発行「たのしくできる ブレッドボード電子工作」製作例に対応種類工作キットセット内容ブレッドボードSRH-32、ジャンプワイヤキットSKS-390、ブレッドボード用パーツセット(基本セット)SBS-101製作例LED表示トランジスタ式導通センサ、トランジスタ式タイマ、LED交互点滅器、小鳥のさえずり声発生器、フォト・トランジスタを使用した光センサ、タイマIC「555」を使ったタッチ・センサ、CMOS・ICを使った警報音発生器、ICを使ったマイク・アンプ
FM受信型SNTPタイムサーバー
マスプロ電工¥99,980税込¥109,9781個11日以内出荷FM放送の時報情報を時刻源として稼働するSNTPサーバー。AC電源方式に加えPoE電源方式にも対応。LED表示により電源、ステイタス、稼働状況を一目で確認可能。インターネットに依存しない時刻同期が可能。ネットワークレコーダーやネットワークカメラに接続することで、ログやイベントの時刻整合性が改善され、トラブル時の信頼性向上につながる用途官公庁関係 / 学校 / 病院仕様時刻受信:FMアンテナ接続、時刻同期源:時報(NHK FM)により正時に同期付属品屋内用FMアンテナ(コード長 約10m) / ACアダプター(コード長 約2m) / アンテナコード(コード長 約1m、FM受信確認用)使用温度範囲(℃)0~50電源(V)AC100 ±10%以内 50/60Hz接続LANケーブル接続インピーダンス【FMアンテナ用RF入力端子】75Ω通信方式TCP/IP、UDP/IP、ICMPコネクタ【制御・同期入出力端子】RJ-45形 PoE対応(IEEE802.3af/at)×1 【FMアンテナ用RF入力端子】BNC端子×1 【FM受信機器用端子】ミニジャック(Φ3.5mm)×1RoHS指令(10物質対応)対応給電方式ACアダプターまたはACコンセント経由対応プロトコル時刻情報:SNTP通信インターフェース10BASE-T/100BASE-TX
ブレッドボード
E-CALL¥1,098税込¥1,2081個当日出荷リード部品を挿してはんだ不要で試作できるブレッドボードです。よく使われるEIC801よりも長くなっています。寸法(mm)プレート/164×52×0.3、ボード/165.1×54.6×8.5内容ブレッドボードRoHS指令(10物質対応)対応ポイント数部品配線用/630、電源配線用/200
両面粘着タイプ熱伝導シート(40x40x1.0mm)
サンハヤト¥889税込¥9781枚当日出荷厚さ1mm、熱伝導率5W/m・kの熱伝導シート 厚みがあり、柔らかいので、小さな凹凸があってもヒートシンク取り付け面を平らにする事ができます。 ナイフなどで容易にカットできるので、小さな部品への取り付けもできます。 非シリコンタイプなので接点障害をひきおこすシロキサンガスを発生しません。 絶縁性なのでチップ部品が付いた基板にも貼ることができます。 厚みが違うシートの組み合わせで、ICだけでなくその周辺部品との高さをあわせてヒートシンクを設置できます。材質アクリル系熱伝導シート寸法(mm)40×40×1.0使用温度範囲-40℃~+125℃耐電圧1.2kV絶縁破壊電圧(kV)2難燃性UL94-V0相当熱伝導率(W/mk)5保管温度範囲(℃)35以下RoHS指令(10物質対応)対応剥がれ強度(MPa)0.69psi (0.0048MPa)







![ジャンプワイヤーセット 黒 メス-メス 150mm 10本 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68660780-251222-02.jpg)