絞り込み
内径(Φmm)
  • 6(3)
  • 9(1)
使用流体
  • (3)
外径(Φmm)
  • 8(3)
  • 13(1)
ホース長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 100(1)
  • 200(1)
特性
  • その他(3)
  • 耐圧(1)
  • 耐寒(1)
  • 透明性(3)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.63
  • 0.2(19)
  • 0.3(51)
  • 0.4(46)
  • 0.5(55)
  • 0.6(64)
  • 0.68(23)
  • 0.7(94)
  • 0.8(457)
  • 0.9(32)
  • 1(268)
  • 1.0(15)
  • 1.1(21)
  • 1.2(38)
  • 1.3(16)
  • 1.4(34)
  • 1.5(253)
  • 1.6(39)
  • 1.8(16)
  • 2(21)
  • 3(18)
  • 色クリア(3)
クリア
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(3)
塩化ビニール(PVC)
ブランド
  • 三洋化成(2)
  • TRUSCO(1)
三洋化成・TRUSCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明ホース 三洋化成透明ホース三洋化成(21件のレビュー)
4,298税込4,728
1巻
当日出荷から5日以内出荷
流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具としてクリアー材質PVC使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ使用流体脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
透明ホース TRUSCO透明ホースTRUSCO(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
流体をしっかり確認できるクリアタイプです。
用途送排水用クリア材質塩化ビニール樹脂(PVC)使用温度範囲(℃)0~60規格食品衛生法適合品使用流体特性食衛適合/透明性
透明ホース6×8 200mドラム巻 三洋化成透明ホース6×8 200mドラム巻三洋化成(1件のレビュー)
7,999税込8,799
1個
3日以内出荷
流体をしっかり確認できるクリアタイプです。 豊富なサイズで幅広い条件に対応します。
用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具長さ(m)200最高使用圧力(MPa)0.63クリア材質PVCトラスコ品番816-3773内径(Φmm)6外径(Φmm)8最小曲げ半径(mm)34使用流体脆化温度(℃)-38RoHS指令(10物質対応)対応特性食衛適合/透明性
ホース