絞り込み
内径(Φmm)
  • 2(1)
  • 2.5(7)
  • 2.7(1)
  • 3.5(1)
  • 4(7)
  • 5(10)
  • 6.5(9)
  • 8(10)
  • 10(3)
  • 19.05(1)
使用流体
  • (16)
  • (10)
  • 溶剤(3)
  • 空気(23)
  • 薬品(3)
外径(Φmm)
  • 3.5(1)
  • 4(7)
  • 4.5(1)
  • 6(8)
  • 8(10)
  • 10(9)
  • 12(13)
  • 15.88(1)
ホース長さ(m)
  • 2(3)
  • 3(1)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 8(1)
  • 10(4)
  • 20(4)
  • 100(1)
特性
  • 柔軟(10)
  • 耐候(3)
  • 耐圧(10)
  • 耐寒(19)
  • 耐摩耗(10)
  • 耐溶剤(3)
  • 耐熱(19)
  • 耐薬品(3)
  • 透明性(3)
  • 難燃(3)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.68
  • 0.2(30)
  • 0.3(127)
  • 0.4(79)
  • 0.5(83)
  • 0.6(92)
  • 0.7(143)
  • 0.8(607)
  • 0.9(40)
  • 1(389)
  • 1.0(19)
  • 1.1(25)
  • 1.2(43)
  • 1.3(20)
  • 1.4(40)
  • 1.5(313)
  • 1.6(47)
  • 1.7(21)
  • 1.8(19)
  • 2(23)
  • 色イエロー(10)
  • 色クリア(7)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(2)
イエロー・クリア・ブラック・ブルー
材質
  • 樹脂(23)
樹脂
ブランド
  • エスコ(14)
  • 潤工社(9)
エスコ・潤工社
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。

FA現場のお役立ち情報
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ 5m 潤工社ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ 5m潤工社(11件のレビュー)
299税込329
1巻
当日出荷
機械的強度、特に耐摩耗が優れています。 耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃) 柔軟でしかも高反発弾性をもっています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 曲げ半径が小さく作業性に優れています。
用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ長さ(m)5透明最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<0.68(<7)(23℃)材質軟質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~+60使用流体空気特性耐熱、耐寒
ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ 潤工社ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ潤工社(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷から5日以内出荷
機械的強度、特に耐摩耗が優れています。 耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃) 柔軟でしかも高反発弾性をもっています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 曲げ半径が小さく作業性に優れています。
用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ材質軟質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<0.68(<7)(23℃)使用流体空気特性耐熱、耐寒
ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ 潤工社ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ潤工社(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷から5日以内出荷
機械的強度、特に耐摩耗が優れています。 耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃) 柔軟でしかも高反発弾性をもっています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 曲げ半径が小さく作業性に優れています。
用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ長さ(m)20透明最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<0.68(<7)(23℃)材質軟質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~+60使用流体空気特性耐熱、耐寒
ジュンロン UF バーブ継手用ポリウレタンチューブ 潤工社ジュンロン UF バーブ継手用ポリウレタンチューブ潤工社
2,398税込2,638
1巻
当日出荷
機械的強度、特に耐摩耗性がすぐれています。 耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃) 柔軟でしかも高反発弾性をもっています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 曲げ半径が小さく作業性にすぐれています。
用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ材質ポリウレタン形状ストレート使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水/0~+50最高使用圧力(MPa)<0.68(23℃)最小曲げ半径(mm)10使用流体空気、水特性耐熱、耐寒
ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ 10m 潤工社ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ 10m潤工社(3件のレビュー)
619税込681
1巻
当日出荷から6日以内出荷
機械的強度、特に耐摩耗が優れています。 耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃) 柔軟でしかも高反発弾性をもっています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 曲げ半径が小さく作業性に優れています。
用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ材質軟質ポリウレタン透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<0.68(<7)(23℃)使用流体空気特性耐熱、耐寒
ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ 5m 潤工社ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ 5m潤工社
129税込142特価
1巻
当日出荷から4日以内出荷
機械的強度、特に耐摩耗が優れています。 耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃) 柔軟でしかも高反発弾性をもっています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 曲げ半径が小さく作業性に優れています。
用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ材質軟質ポリウレタン長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<0.68(<7)(23℃)使用流体空気特性耐熱、耐寒
ジュンロン UF ポリウレタンミクロチューブ 潤工社ジュンロン UF ポリウレタンミクロチューブ潤工社
7,998税込8,798
1巻
当日出荷から4日以内出荷
機械的強度、特に耐摩耗性がすぐれています。 耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃) 柔軟でしかも高反発弾性をもっています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 曲げ半径が小さく作業性にすぐれています。
用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ材質ポリウレタン形状ストレート透明長さ(m)100使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水/0~+50使用流体空気、水特性耐熱、耐寒
ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ 10m 潤工社ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ 10m潤工社
789税込868
1巻
当日出荷から4日以内出荷
機械的強度、特に耐摩耗が優れています。 耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃) 柔軟でしかも高反発弾性をもっています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 曲げ半径が小さく作業性に優れています。
用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ材質軟質ポリウレタン長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<0.68(<7)(23℃)使用流体空気特性耐熱、耐寒
10/ 12mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ10/ 12mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)エスコ
11,700税込12,870
1個
翌日出荷
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
長さ(m)3特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性半透明最高使用圧力(MPa)0.68材質フッ素樹脂(PFA)エスコ品番EA125FH-12使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)10外径(Φmm)12使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
5.0/8.0mmx 4m ウレタンホース(ねじ付) エスコ5.0/8.0mmx 4m ウレタンホース(ねじ付)エスコ
3,760税込4,136
1個
翌日出荷
機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125CL-4長さ(m)4使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)5外径(Φmm)8使用流体空気/水/油使用範囲(m)4取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
5.0/8.0mmx 2m ウレタンホース(ねじ付) エスコ5.0/8.0mmx 2m ウレタンホース(ねじ付)エスコ
2,760税込3,036
1個
翌日出荷
機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125CL-2長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)5外径(Φmm)8使用流体空気/水/油使用範囲(m)2取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコフッ素樹脂チューブ(PFA)エスコ
87,600税込96,360
1本
翌日出荷
使用圧力(23℃時)。耐候性:不燃性。ほとんどの化学薬品、溶材に対して不活性。
材質フッ素樹脂(PFA)質量(g)2000長さ(m)10使用温度範囲(℃)-65~180使用圧力(MPa)0.68使用流体空気・水・腐食性流体等最高使用温度(℃)180チューブ外径×内径(mm)19.05×15.88
10/ 12mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ10/ 12mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA)エスコ
39,000税込42,900
1個
翌日出荷
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
エスコ品番EA125FH-12B材質フッ素樹脂(PFA)半透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.68外径(Φmm)12使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
10/ 12mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ10/ 12mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PFA)エスコ
19,500税込21,450
1個
翌日出荷
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
エスコ品番EA125FH-12A材質フッ素樹脂(PFA)半透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.68外径(Φmm)12使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
8.0/12mm x 8m ウレタンホース(ねじ付) エスコ8.0/12mm x 8m ウレタンホース(ねじ付)エスコ
9,410税込10,351
1個
翌日出荷
機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125CN-8長さ(m)8使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)8外径(Φmm)12使用流体空気/水/油使用範囲(m)8取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
8.0/12mm x 6m ウレタンホース(ねじ付) エスコ8.0/12mm x 6m ウレタンホース(ねじ付)エスコ
8,030税込8,833
1個
翌日出荷
機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125CN-6長さ(m)6使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)8外径(Φmm)12使用流体空気/水/油使用範囲(m)6取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
8.0/12mm x 4m ウレタンホース(ねじ付) エスコ8.0/12mm x 4m ウレタンホース(ねじ付)エスコ
6,150税込6,765
1個
翌日出荷
機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125CN-4長さ(m)4使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)8外径(Φmm)12使用流体空気/水/油使用範囲(m)4取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
8.0/12mm x 2m ウレタンホース(ねじ付) エスコ8.0/12mm x 2m ウレタンホース(ねじ付)エスコ
4,010税込4,411
1個
翌日出荷
機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125CN-2長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)8外径(Φmm)12使用流体空気/水/油使用範囲(m)2取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
6.5/10mm x 6m ウレタンホース(ねじ付) エスコ6.5/10mm x 6m ウレタンホース(ねじ付)エスコ
5,900税込6,490
1個
翌日出荷
機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125CM-6長さ(m)6使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10使用流体空気/水/油使用範囲(m)6取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
6.5/10mm x 4m ウレタンホース(ねじ付) エスコ6.5/10mm x 4m ウレタンホース(ねじ付)エスコ
4,640税込5,104
1個
翌日出荷
機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125CM-4長さ(m)4使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10使用流体空気/水/油使用範囲(m)4取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
6.5/10mm x 2m ウレタンホース(ねじ付) エスコ6.5/10mm x 2m ウレタンホース(ねじ付)エスコ
3,140税込3,454
1個
翌日出荷
機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125CM-2長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10使用流体空気/水/油使用範囲(m)2取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
5.0/8.0mmx 6m ウレタンホース(ねじ付) エスコ5.0/8.0mmx 6m ウレタンホース(ねじ付)エスコ
4,770税込5,247
1個
翌日出荷
機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125CL-6長さ(m)6使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)5外径(Φmm)8使用流体空気/水/油使用範囲(m)6取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ 潤工社ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ潤工社
1,398税込1,538
1巻
4日以内出荷
機械的強度、特に耐摩耗が優れています。耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)
用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ長さ(m)20最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<0.68(<7)(23℃)材質軟質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~+60使用流体空気特性耐熱、耐寒
ホース