絞り込み
内径(Φmm)
- 2(2)
- 4(1)
使用流体
- 水(3)
- 油(3)
- 空気(3)
外径(Φmm)
- 2.0(1)
- 4(1)
- 6(1)
ホース長さ(m)
- 5(1)
- 10(2)
- 20(3)
- 100(2)
特性
- 耐摩耗(1)
- 耐油(2)
- 耐熱(1)
- 耐薬品(2)
最高使用圧力(MPa)
- 5
- 0.2(32)
- 0.3(130)
- 0.4(79)
- 0.5(88)
- 0.6(93)
- 0.68(22)
- 0.7(142)
- 0.8(608)
- 0.9(41)
- 1(406)
- 1.0(21)
- 1.1(25)
- 1.2(40)
- 1.3(20)
- 1.4(57)
- 1.5(318)
- 1.6(46)
- 1.7(21)
- 1.8(19)
- 2(22)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
色
イエロー(1)
グリーン(1)
ブラック(3)
ブルー(2)
ホワイト(3)
レッド(1)
イエロー・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
材質
- 塩化ビニール(PVC)(1)
- 樹脂(3)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
- ニッタ(3)
- 和コーポレーション(1)
ニッタ・和コーポレーション
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。

ナイロンチューブ N2シリーズ
ニッタ(42件のレビュー)¥589~税込¥648~1巻当日出荷耐油性・耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。用途多目的用途配管用材質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気・一般作動油)-40~100/(水)0~70使用流体空気、水、一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品
N2 ナイロンチューブ(ミリサイズ)
ニッタ(4件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~特価1個当日出荷から42日以内出荷耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。用途多目的用途配管用使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294
N1 ナイロンチューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から42日以内出荷無可塑ナイロン樹脂100%チューブです。高圧用途に適したチューブです。高温度域(120℃)まで使用可能です。材質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気)-40~+120、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+120使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱
PVCエアーホース
和コーポレーション¥7,798税込¥8,5781巻4日以内出荷高品質のポリ塩化ビニル(PVC)ホース。ホース径が大きく吐出力に優れています。耐候性、耐寒、耐油、耐摩耗性などに優れています。低温環境で使用しても硬くなりません。メスカプラはワンタッチで接続できます。最高使用圧力(MPa)5材質(ホース)PVC(ポリ塩化ビニル)ホース長さ(m)10吐出口カプラ Rc1/4ホース寸法(mm)内径7.5外径13.5












![ウレタンホースセット11Φ15m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品] ウレタンホースセット11Φ15m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00204911-260814-02.jpg)
![ウレタンホースセット11Φ20m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品] ウレタンホースセット11Φ20m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00204929-260814-02.jpg)
![ウレタンホースセット6.5Φ10m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品] ウレタンホースセット6.5Φ10m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00204938-260814-02.jpg)
![ウレタンホースセット6.5Φ20m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品] ウレタンホースセット6.5Φ20m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00204886-260814-02.jpg)
![ウレタンホースセット8.0Φ10m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品] ウレタンホースセット8.0Φ10m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00204956-260814-02.jpg)
![ウレタンホースセット8.0Φ20m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品] ウレタンホースセット8.0Φ20m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00204902-260814-02.jpg)