絞り込み
内径(Φmm)
  • 4(4)
  • 6(5)
  • 8(5)
  • 9(6)
  • 9.5(14)
  • 12(5)
  • 12.7(12)
  • 15(5)
  • 15.9(5)
  • 19(17)
  • 25(9)
  • 25.4(15)
  • 31.8(12)
  • 32(4)
  • 38(4)
  • 38.1(12)
  • 50.8(13)
  • 63.5(6)
  • 76.2(8)
  • 101.6(4)
使用流体
  • ガス(1)
  • 塗料(1)
  • (18)
  • (4)
  • 溶剤(1)
  • 空気(16)
  • 粒体・粉体(5)
  • 蒸気(4)
  • 薬品(4)
  • 食品(1)
  • 飲料(1)
外径(Φmm)
  • 10(3)
  • 11(4)
  • 12(3)
  • 12.7(2)
  • 13.5(13)
  • 15(4)
  • 15.9(3)
  • 16(3)
  • 18(6)
  • 20(3)
  • 21(4)
  • 22(3)
  • 23(3)
  • 26(5)
  • 29(4)
  • 30(3)
  • 31(4)
  • 31.4(4)
  • 33(3)
  • 111.6(2)
ホース長さ(m)
  • 14
  • 1(205)
  • 2(230)
  • 3(184)
  • 4(167)
  • 5(332)
  • 6(135)
  • 7(88)
  • 8(129)
  • 9(77)
  • 10(482)
  • 15(110)
  • 17(51)
  • 20(649)
  • 25(81)
  • 30(246)
  • 35(52)
  • 40(115)
  • 50(294)
  • 100(348)
特性
  • その他(1)
  • 保形性(2)
  • 帯電防止(2)
  • 弾性(1)
  • 柔軟(9)
  • 滑り性(1)
  • 耐久(1)
  • 耐候(1)
  • 耐圧(7)
  • 耐寒(2)
  • 耐摩耗(3)
  • 耐水(1)
  • 耐油(3)
  • 耐熱(6)
  • 透明性(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0~0.1(1)
  • 0~0.6(1)
  • 0~0.8(1)
  • 0~1.2(1)
  • 0~1.5(1)
  • 0.1~0.2(1)
  • 0.1~0.3(4)
  • 0.1~0.4(3)
  • 0.1~0.5(3)
  • 0.1~0.7(1)
  • 0.1~0.8(1)
  • 0.1~0.9(1)
  • 0.25(1)
  • 0.3(4)
  • 0.5(1)
  • 0.8(1)
  • 1(15)
  • 1.5(3)
  • 1.6(7)
  • 1.8(1)
0~0.1・0~0.6・0~0.8・0~1.2・0~1.5・0.1~0.2・0.1~0.3・0.1~0.4・0.1~0.5・0.1~0.7・0.1~0.8・0.1~0.9・0.25・0.3・0.5・0.8・1・1.5・1.6・1.8・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(3)
  • 色クリア(7)
  • 色グリーン(5)
  • 色グレー(3)
  • 色ブラック(19)
  • 色ブルー(10)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(3)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
材質
  • ゴム(14)
  • 塩化ビニール(PVC)(22)
  • 樹脂(13)
  • 綿・布(1)
ゴム・塩化ビニール(PVC)・樹脂・綿・布
ブランド
  • 弘進ゴム(14)
  • TRUSCO(9)
  • カクイチ(9)
  • CEJN(セイン)(9)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(6)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • ALFAGOMMA(1)
弘進ゴム・TRUSCO・カクイチ・CEJN(セイン)・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・YOKOHAMA(横浜ゴム)・PISCO(ピスコ)・ALFAGOMMA
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。

FA現場のお役立ち情報
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サクションホース インダスGM2 カット品 カクイチサクションホース インダスGM2 カット品カクイチ(10件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です
用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用使用温度範囲(℃)-10~50材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体水/泥水/砂特性保形性
耐油OKエクセル-100 BRIDGESTONE(ブリヂストン)耐油OKエクセル-100BRIDGESTONE(ブリヂストン)(10件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から3日以内出荷
豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。一般送水用最高使用圧力(MPa)1.5輸送物温度範囲(℃)-40~100(油)、0~60(水)使用可能雰囲気温度(℃)-40~70材質内管・外被:合成ゴム外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維特性耐油
透明ホース カクイチ透明ホースカクイチ(4件のレビュー)
2,435税込2,679
1本
当日出荷から3日以内出荷
透明なため保守管理などにご使用いただけます。一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。柔軟で軽量。内径3mm~50mmまで各サイズ豊富に揃えております。ホース材質は軟質塩ビ樹脂を使用。
用途各種機械部品・各種保護カバー等一般給排水用材質(ホース)軟質塩ビ樹脂クリア特性柔軟使用温度範囲(℃)0~35使用流体
耐熱ホース YOKOHAMA(横浜ゴム)耐熱ホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(2件のレビュー)
12,460税込13,706
1本
当日出荷から3日以内出荷
内面、外面ゴムともに耐熱性に優れたゴムを使用しています。
用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース材質耐熱性ゴムブラック最高使用圧力(MPa)1使用流体水・エチレングリコール外面黒色スムース特性耐熱性
エクセルカラーホース 黒 BRIDGESTONE(ブリヂストン)エクセルカラーホース 黒BRIDGESTONE(ブリヂストン)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に外被構造筋入補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-20~60輸送物温度範囲(℃)0~60
ナイロンコイリングチューブ PISCO(ピスコ)ナイロンコイリングチューブPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から16日以内出荷
エアガン、エアドライバなどの配管に最適。 機器可動部に省スペースで配管でき、継手に無理がかかりません。
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃ 65%RH時)材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
マックスフローSD カット品 カクイチマックスフローSD カット品カクイチ(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から3日以内出荷
継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り
用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)使用温度範囲(℃)0~35ブルー材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
ソフトテトブレSPカバー 弘進ゴムソフトテトブレSPカバー弘進ゴム(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1本(14m)
3日以内出荷
軟質耐圧ホース(ソフトテトブレホース)に断熱材を被覆した、断熱性、保温性に優れたホースです。 ホース表面に水滴がつきにくく、結露による床面の濡れ、汚れを防ぎます。 ホースと断熱材が密着しているので、層間にも水滴が溜まりません。 柔軟性に富み、取り扱いが容易です。
用途【冷却水給排水配管】印刷機、成形機等の冷却水配管用材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)色調使用温度範囲(℃)-5~60使用流体RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトテトブレホース 弘進ゴムソフトテトブレホース弘進ゴム(3件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1本(14m)
当日出荷から3日以内出荷
内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の効率が上がります。 耐候性に優れ長持ちします。 透明性が良く流体の様子を透視できるので、保守管理が容易です。 メーター表示付きの為、配管時にホース長の計測が不要で作業効率が上がります。
用途【汎用耐圧ホース】水、エアー、粉体、一部の薬品 工場設備配管・工場機械組込み用(工作機械、成形機等)材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)色調透明使用温度範囲(℃)-5~60
耐油OKエクセル-150 BRIDGESTONE(ブリヂストン)耐油OKエクセル-150BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
42,980税込47,278
1本
翌日出荷から3日以内出荷
高温作動油、高温エアー対応。豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。高温エアー移送用最高使用圧力(MPa)1輸送物温度範囲(℃)-40~150(油)、-40~120(エア)使用可能雰囲気温度(℃)-40~70材質内管・外被:合成ゴム外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維使用流体油(一般作動油、潤滑油、A重油など)、高温エアー特性耐油
ウレタンコイリングチューブ PISCO(ピスコ)ウレタンコイリングチューブPISCO(ピスコ)(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から57日以内出荷
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)材質ウレタン使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
CRITERION 布巻ウォーターホース YOKOHAMA(横浜ゴム)CRITERION 布巻ウォーターホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
翌日出荷から3日以内出荷
内面ゴムには耐水性にすぐれた配合ゴム、外面ゴムには耐候性ゴムを使用しております。 本体補強として化繊布を使用しており、軽量で取扱いが容易です。
用途一般工場、土木建設工事などの送水に使用仕様3P材質内面:耐水性配合ゴム、外面:耐候性配合ゴムブラック使用温度範囲(℃)-30~60使用流体特性耐水・耐圧・軽量
スチームホースT-341 ALFAGOMMAスチームホースT-341ALFAGOMMA
46,980税込51,678
1本
翌日出荷から3日以内出荷
補強層が2S構造となっているため、安全性が高く、耐熱性、耐摩耗性に優れています。
用途蒸気・熱湯使用流体蒸気、熱湯特性耐熱性、耐摩耗性、耐オゾン性最高使用圧力(MPa)1.8補強層(高張力スチール)2S使用温度(℃)-40~+210材質内面ゴム:クロロブチルゴム、外面ゴム:EPDM
高温水用HTWシリーズホース YOKOHAMA(横浜ゴム)高温水用HTWシリーズホースYOKOHAMA(横浜ゴム)
19,440税込21,384
1本
当日出荷から3日以内出荷
ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)で、水・温水で120℃まで使用可能なホースです。
用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース材質【内面チューブ・外面カバー】耐熱性合成ゴムブラック最高使用圧力(MPa)1使用流体水・温水補強層特殊合成繊維流体温度範囲(℃)120特性耐熱推奨雰囲気温度(℃)5~60
サクションホース インダスGM カット品 カクイチサクションホース インダスGM カット品カクイチ
7,298税込8,028
1本
当日出荷から3日以内出荷
軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です
用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用呼び寸法(inch)3/4許容圧力(MPa)0.6許容曲げ半径(mm)120標準質量(g/m)220使用温度範囲(℃)-10~50内径(Φmm)19.0外径(Φmm)24.0材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体水/泥水/砂特性保形性
PA03-DA(エアー専用ホース) BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA03-DA(エアー専用ホース)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
9,998税込10,998
1本
翌日出荷から3日以内出荷
従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもご使用いただけます。
用途エアー専用最高使用圧力(MPa)3.5輸送物温度範囲(℃)-40~60使用可能雰囲気温度(℃)-40~60材質内管・外被:合成ゴム外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維
金型温調用温水ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)金型温調用温水ホースBRIDGESTONE(ブリヂストン)
16,980税込18,678特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
用途金型温調用、水またはエチレングリコールの輸送用最高使用圧力(MPa)1輸送物温度範囲(℃)-30~120使用可能雰囲気温度(℃)-30~60材質内管・外被:合成ゴム外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維
ニューハイスーパーウレタンホース 弘進ゴムニューハイスーパーウレタンホース弘進ゴム
5,598税込6,158
1本(14m)
3日以内出荷
特殊ウレタン樹脂使用により、柔らかくしなやか。ホースの巻き癖が付きにくく収納引き出しが簡単で作業効率が飛躍的に向上します。 ゴムホース・塩ビホースと比べ、超軽量で高所作業や長時間の使用に最適です。 -20℃でも柔軟性を失わず、寒冷地でも使用できます。 柔軟性に富み、ねじれ、折れの発生が少ないです。 ゴムホースと比較し、耐摩耗性が非常に優れています。
用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備エアー配管用、各種エアーツール用(エアーガン、インパクトレンチ、釘打ち機、エアードライバードリルなど)材質ポリウレタン、ポリエステル糸(補強糸)色調スカイブルー使用圧力(MPa)0~1.5(23℃)使用温度範囲(℃)-20~60使用流体エアーRoHS指令(10物質対応)対応
耐寒グリーンホース 弘進ゴム耐寒グリーンホース弘進ゴム(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
3日以内出荷
耐寒性に優れ、冬場の低温雰囲気でも硬くなり難い寒冷地向けの汎用ホース。 柔軟性に非常に優れる。
用途【水専用ホース】給水、散水用(一般家庭、園芸、農業、建築・土木・船舶等)材質軟質塩化ビニール色調透明グリーン使用圧力(MPa)0~0.1(23℃)使用温度範囲(℃)-10~40使用流体特性耐寒性・柔軟性
CRITERION 布巻スチームホース YOKOHAMA(横浜ゴム)CRITERION 布巻スチームホースYOKOHAMA(横浜ゴム)
32,980税込36,278
1本
翌日出荷から3日以内出荷
内面ゴムには耐熱・耐老化性にすぐれた配合ゴムを使用しております。 本体補強として化繊布を使用しており、十分な耐圧性能を有しております。
用途一般工場、各種機械などの蒸気輸送に使用材質内面:配合ゴム、本体補強:化繊布ブラック使用温度範囲(℃)0~150最高使用圧力(MPa)0.5使用流体スチーム特性耐熱・耐老化・耐圧性
GSサクション耐油BS型 弘進ゴムGSサクション耐油BS型弘進ゴム
17,980税込19,778
1本(14m)
3日以内出荷
特殊耐油配合で油類の輸送に適しています。内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。
用途軽油・重油・灯油などの油類の輸送用 デリバリー・サクション兼用使用流体油(軽油、重油、灯油など)特性特殊耐油、内外面平滑性
GSパワーラインOM型 弘進ゴムGSパワーラインOM型弘進ゴム
19,980税込21,978
1本(14m)
3日以内出荷
補強糸入りで耐圧性能に優れています。軟質部が透明で内部流体の確認ができます。外面凹凸(内面平滑)で柔軟性に優れています。
用途デリバリー・サクション兼用。農・漁業用吸送水、土木用吸送水。オレンジ使用圧力(MPa)-0.1~0.50(23℃)破裂圧力(MPa)1.5(23℃)使用流体特性耐圧性、内面平滑、柔軟性
UPスチームホース YOKOHAMA(横浜ゴム)UPスチームホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
65,980税込72,578
1本
翌日出荷から3日以内出荷
高圧高温性能に優れ、210℃で連続使用が可能です。 チューブゴムに耐湿性を考慮した合成ゴムを使用しています。 軽量化を図り、柔軟性の優れたホースです。
用途高温スチーム配管用ブラック最高使用圧力(MPa)2.2使用流体高温スチーム補強層1W/B+1Y/B流体温度範囲(℃)(連続使用)210特性高圧・高温・軽量・柔軟性推奨雰囲気温度(℃)0~80
エレハントホースE型 弘進ゴムエレハントホースE型弘進ゴム
12,980税込14,278
1本(14m)
3日以内出荷
特殊制電配合により静電気帯電を防止します。(体積抵抗率2×109Ω・cm以下)静電気によるICなどの誤作動を防止します。軽量で曲げやすくフレキシブル性に優れています。 カットマーク付きです。
用途樹脂ペレットの輸送や各種紛体、粒体の輸送用。木工機械、撚糸機械などの集塵用。制電性能が要求される空調配管用。グレー使用流体空気、粉体、集塵特性制電
サクションホース インダスBR カット品 カクイチサクションホース インダスBR カット品カクイチ
59,980税込65,978
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
耐圧・耐摩耗性に優れたデリバリーサクションホースです 優れた耐摩耗性・許容圧力1Mpa(10kgf/cm2)のパワフルな性能が、泥水砂利、高粘度物質や高揚程での搬送に威力を発揮します
用途泥水シールド工法等の泥水の吸、圧送用 高粘度物質や高揚程での吸・圧送呼び寸法(inch)2ピッチ(mm)10許容圧力(MPa)1許容曲げ半径(mm)550標準質量(g/m)1395使用温度範囲(℃)-10~50内径(Φmm)50.6外径(Φmm)67.0材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層、内管部:耐摩耗ゴム層特性耐圧、耐摩耗
MPホース 弘進ゴムMPホース弘進ゴム
32,980税込36,278
1本(14m)
3日以内出荷
内面層が4フッ化フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。 非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。また、流体物の付着が極めて少ない為、塗装用途での塗料の色変えが容易に行えます。 外面は柔軟性のある樹脂使用しておりますので作業操作性が良好です。 流体等に嫌な味や臭いが付きにくく食品用に最適です。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準 昭和34年厚生省告示第370号(改正 平成18年厚生労働省告示第201号)に適合しています。 透明性があり内部流体の確認が可能です。
用途【多用途配管耐圧ホース】薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、純水など。工場設備配管(塗装ロボット、食品・化学プラント、半導体洗浄など)。工場機械組込み用(塗装機、理化学機器、飲料自動販売機など)。材質4フッ化フッ素樹脂(ETFE)、軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用温度範囲(℃)-5~60RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧ホース インダスNBA カット品 カクイチ耐圧ホース インダスNBA カット品カクイチ
3,998税込4,398
1本
翌日出荷から3日以内出荷
軽量(ゴムホースに比べ約40%)で取扱いが容易なため、作業効率が向上します 耐寒性に優れ、冬でも硬くならず作業性良好 耐摩耗性、耐候性に優れた高弾性特殊樹脂を使用しており、耐久性抜群
用途コンプレッサー用途 土木、建設工事、採石場、鉱山等の砕石機使用、圧搾空気用途 各種エアーライン許容圧力(MPa)0~1.0使用温度範囲(℃)-5~50材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂使用流体気体/水/油/粉体/薬品特性耐寒、耐摩耗、耐候、耐久
GSサクションNS型 弘進ゴムGSサクションNS型弘進ゴム
9,998税込10,998
1本(14m)
3日以内出荷
内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。 軟質部が透明で内部流体の確認が出来ます。 カットマーク付きです。
用途一般のデリバリー・サクション用途。土木、かんがい、工業用途の吸・排水、送水用。ブルー使用流体
スチーム洗浄専用ゴムホース SAシリーズ BRIDGESTONE(ブリヂストン)スチーム洗浄専用ゴムホース SAシリーズBRIDGESTONE(ブリヂストン)
56,980税込62,678
1本
翌日出荷から3日以内出荷
用途スチーム洗浄専用最高使用圧力(MPa)2最小破壊圧力(MPa)12適合流体スチーム流体温度(℃)4~210推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質内管・外被:耐熱性合成ゴム補強層1W外被:黒特性耐熱性
耐圧ホース インダスCS カット品 カクイチ耐圧ホース インダスCS カット品カクイチ
1,998税込2,198
1本
翌日出荷から4日以内出荷
透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が容易です。1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です。厚生労働省告示第201号に適合 (公社)日本食品衛生協会試験検査成績書
用途工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用使用温度範囲(℃)-5~50材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂
ブレードホース 19X26mm TRUSCOブレードホース 19X26mmTRUSCO
9,998税込10,998
1巻
4日以内出荷から8日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)135許容曲げ半径(mm)135以上外径(mm)26内径(mm)19
CRITERION ジャンボエアーホース YOKOHAMA(横浜ゴム)CRITERION ジャンボエアーホースYOKOHAMA(横浜ゴム)
119,800税込131,780
1本
翌日出荷から3日以内出荷
内外面ゴムには耐老化性に優れた合成ゴムを使用しております。 本体補強として合成繊維コードを使用しており、十分な耐圧性能を有しています。
用途一般工場、建設機械の圧縮空気配管などに使用材質合成ゴムブラック使用温度範囲(℃)-30~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気特性耐老化性・耐圧性
GSサクションCM-E型 弘進ゴムGSサクションCM-E型弘進ゴム
15,980税込17,578
1本(14m)
3日以内出荷
特殊制電配合により静電気帯電を防止します。(体積抵抗率2×109Ω・cm以下)静電気によるICなどの誤作動を防止します。透明グリーンで輸送物を確認できます。外面凹凸(内面平滑)で柔軟性に優れています。カットマーク付きです。
用途樹脂ペレットの輸送や各種紛体、粒体の輸送用。木工機械、撚糸機械などの集塵用。デリバリー・サクション兼用ですが特にサクション用に適しています。透明グリーン
ブレードホース 10X16mm TRUSCOブレードホース 10X16mmTRUSCO
5,198税込5,718
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)16内径(mm)10
吸余水ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)吸余水ホースBRIDGESTONE(ブリヂストン)
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
用途動噴用吸水管・余水管兼用最高使用圧力-95kPa~0.3MPa輸送物温度範囲(℃)0~50使用可能雰囲気温度(℃)-20~60材質内管・外被:合成ゴム外被:赤外被構造筋入補強層合成繊維使用流体特性軽量、屈曲性
GSサクション食品WS型N 弘進ゴムGSサクション食品WS型N弘進ゴム
12,980税込14,278
1本(14m)
3日以内出荷
食品衛生法・食品添加物等の規格基準 昭和34年厚生省告示第370号(改正 平成18年厚生労働省告示第201号)に適合します。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験を除く)内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。軟質部が透明で内部流体の確認が出来ます。可塑剤にDOPを使用しておりません。
用途ビール、清酒、飲料水、その他食品関係の輸送用(但し、油脂及び脂肪性食品には使用できません)デリバリー・サクション兼用グレーRoHS指令(10物質対応)対応
ブレードホース 9×15mm TRUSCOブレードホース 9×15mmTRUSCO
4,698税込5,168
1巻
5日以内出荷から6日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)15内径(mm)9
ブレードホース 8X13.5mm TRUSCOブレードホース 8X13.5mmTRUSCO
4,598税込5,058
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)55許容曲げ半径(mm)55以上外径(mm)13.5内径(mm)8
ブレードホース 12×18mm TRUSCOブレードホース 12×18mmTRUSCO
5,798税込6,378
1巻
3日以内出荷から5日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)18内径(mm)12
マックスフロー カット品 カクイチマックスフロー カット品カクイチ
93,980税込103,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り
用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)使用温度範囲(℃)0~35ブルー材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
ホース