絞り込み
ブランド
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(2)
  • コクゴ(1)
  • JTC(1)
内径(Φmm)
  • 9.7
  • 2(129)
  • 2.5(209)
  • 4(380)
  • 5(361)
  • 6(252)
  • 6.5(359)
  • 7.5(89)
  • 8(409)
  • 9(204)
  • 9.5(104)
  • 10(89)
  • 11(103)
  • 12(151)
  • 15(225)
  • 19(218)
  • 25(188)
  • 25.4(113)
  • 32(136)
  • 38(131)
  • 50.8(131)
外径(Φmm)
  • 15.5(1)
  • 15.9(2)
  • 18(2)
使用流体
  • 使用流体(1)
  • (5)
  • 空気(1)
  • 薬品(3)
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 10(3)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 15(3)
  • 16(2)
  • 17(2)
  • 18(2)
  • 19(2)
  • 20(3)
  • 21(2)
  • 22(2)
  • 23(2)
  • 24(2)
  • 25(2)
  • 26(2)
  • 100(4)
特性
  • 耐油(2)
  • 耐熱(2)
耐油・耐熱
  • 色ブラック(2)
ブラック
最高使用圧力(MPa)
  • 1(3)
  • 1.5(2)
  • 1.96(1)
1・1.5・1.96
材質
  • ゴム(4)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
ゴム・塩化ビニール(PVC)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐油OKエクセル-100 BRIDGESTONE(ブリヂストン)耐油OKエクセル-100BRIDGESTONE(ブリヂストン)(10件のレビュー)
688税込757
1本
当日出荷から3日以内出荷
豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。一般送水用最高使用圧力(MPa)1.5輸送物温度範囲(℃)-40~100(油)、0~60(水)使用可能雰囲気温度(℃)-40~70材質内管・外被:合成ゴム外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維特性耐油
耐熱ホース YOKOHAMA(横浜ゴム)耐熱ホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(2件のレビュー)
890税込979
1本
当日出荷から3日以内出荷
内面、外面ゴムともに耐熱性に優れたゴムを使用しています。
用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース材質耐熱性ゴムブラック最高使用圧力(MPa)1使用流体水・エチレングリコール外面黒色スムース特性耐熱性
【オーダー】耐熱ホース YOKOHAMA(横浜ゴム)【オーダー】耐熱ホースYOKOHAMA(横浜ゴム)
890税込979
1本
翌日出荷
内面、外面ゴムともに耐熱性に優れたゴムを使用しています。
用途射出成型機などの金型温調用の耐熱ホースです。サイズ9、12、19使用温度範囲(℃)サイズ9=-30~120 、 サイズ12・19=-30~100内径×外径(Φmm)9.7×18.0、12.7×21.0、19.0×29.0最高使用圧力(MPa)1使用流体水、エチレングリコール外面黒色スムースRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
耐熱ホース コクゴ耐熱ホースコクゴ(1件のレビュー)
139,800税込153,780
1巻(100m)
6日以内出荷から10日以内出荷
内面、外面ゴムともに耐熱性に優れたゴムを使用しています。
用途樹脂射出形成機などの金型温調用の耐熱ホースです。油は絶対に使用しないで下さい。油に常時触れるところでは使わないで下さい。使用流体水・エチレングリコール材質ゴム最高使用圧力(MPa)1外面黒色スムース特性耐熱性
PVCハイブリッドホース 内径9.7mm JTCPVCハイブリッドホース 内径9.7mmJTC
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
エアーホースの革命!クセなし!軽い!柔らかい! ホースガード付き ホースのソケットやプラグの付け根の折れを軽減します。 チャック付き。
仕様エアインレット:Rc3/8、チャック付き使用温度範囲(℃)-40~60使用流体空気
耐油ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)耐油ホースBRIDGESTONE(ブリヂストン)
19,980税込21,978
1本
翌日出荷から5日以内出荷
特性耐油材質(内管・外被)合成ゴム最高使用圧力(MPa)1.5使用流体油(一般作動油、潤滑油、A重油など)、一般送水
ホース