絞り込み
内径(Φmm)
  • 76.2(1)
  • 89(1)
  • 91(1)
  • 92(2)
  • 92.0(1)
使用流体
  • ガス(1)
  • (1)
  • 空気(4)
  • 粒体・粉体(1)
  • 蒸気(1)
外径(Φmm)
  • 96
  • 4(303)
  • 6(376)
  • 8(454)
  • 9(77)
  • 10(522)
  • 11(74)
  • 12(389)
  • 12.5(80)
  • 13(55)
  • 13.5(68)
  • 15(104)
  • 16(175)
  • 18(116)
  • 20(74)
  • 21(50)
  • 22(112)
  • 26(116)
  • 33(90)
  • 41(65)
  • 48(67)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 4(1)
  • 5(4)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
特性
  • その他(3)
  • 柔軟(2)
  • 耐熱(2)
  • 耐薬品(1)
  • 難燃(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.007(1)
  • 0.02(1)
  • 0.03(1)
  • 0.5(1)
0.007・0.02・0.03・0.5
  • 色グレー(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
グレー・ブラウン・ブラック・ホワイト
材質
  • アルミ(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(2)
アルミ・塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
  • タイガースポリマー(4)
  • 十川ゴム(1)
タイガースポリマー・十川ゴム
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。
FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイダクトホース N型 タイガースポリマー

    タイダクトホース N型

    タイガースポリマー(26件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1本
    3日以内出荷
    軽量で持ち運びが便利です。 屈曲性に富んでおります。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
    用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。使用温度範囲(℃)-10~50材質PVC使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
  • タイフレキホース P・P-2型 タイガースポリマー

    タイフレキホース P・P-2型

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    伸縮自在で、収納性に優れ保管が便利です。又、在庫のスペースが少なくてすみ、場所をとりません。(縮み比1/3~1/4) ホースの輸送費が少なくてすみ、経済的です。 従来のダクトホース の重量の半分以下です。(メーカー比) 軽量かつ自在に曲げられるので、工事も容易です。 ホースがあらゆる方向に自在に曲げられます。そのためエルボカフスの必要がありません。
    用途スポット冷暖房用。 空調用。 室内の送排気用。 塗装、ガス抜きの排気用。 気体輸送(温風を含む)用。 その他色々な形に変形できますので、インテリアデザイン用にもご利用できます。長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80材質オレフィン系樹脂使用流体空気(圧縮空気を除く)/ガス特性バキューム/柔軟性/伸縮性/圧送
  • タイフレキホース V型AGタイプ タイガースポリマー

    タイフレキホース V型AGタイプ

    タイガースポリマー
    23,980税込26,378
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~180材質アルミガラスクロス特性耐熱/バキューム/柔軟性/難燃性/圧送
  • タイフレキホース 難燃P型 タイガースポリマー

    タイフレキホース 難燃P型

    タイガースポリマー
    31,980税込35,178
    1本
    3日以内出荷
    ・UL94-HB相当の難燃性を有しています。・伸縮性に優れています。・軽量かつ、自在に曲げられます。従って配管工事も容易で、工事の作業性の向上及び省力化が図れます。
    用途・スポット冷暖房用。・空調用。・室内の送排気用。・塗装、ガス抜きの排気用。・気体輸送(温風を含む)用。・特に住宅用部品として適しております。長さ(m)5使用温度範囲(℃)-10~+80材質オレフィン系樹脂ブラック使用流体空気(圧縮空気を除く)特性難燃性
  • 耐油ローリーホース 十川ゴム

    耐油ローリーホース

    十川ゴム
    42,980税込47,278
    1巻
    5日以内出荷
    用途にマッチした合理的なホース
    流体原油、重油、軽油、灯油、ガソリン等使用圧力範囲(MPa)-0.08~0.5構造2CP×1W外観ジャバラ(布目付)流体温度範囲(℃)-20~+60推奨雰囲気温度(℃)-10~+40
ホース