絞り込み
内径(Φmm)
  • 19(3)
  • 25(2)
  • 25.5(3)
  • 31.5(1)
  • 32(4)
  • 38(2)
  • 38.7(3)
  • 50(1)
  • 50.8(1)
  • 51.3(3)
  • 63.5(1)
  • 63.8(3)
  • 76.4(1)
  • 76.6(2)
  • 76.8(1)
使用流体
  • 工業用水(4)
  • (1)
  • 空気(2)
  • 粒体・粉体(2)
外径(Φmm)
  • 24(1)
  • 30(1)
  • 34.1(4)
  • 37.2(1)
  • 41(4)
  • 43.8(1)
  • 49.9(4)
  • 57.8(1)
  • 63.7(4)
  • 76.8(4)
  • 91.6(4)
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 2(6)
  • 3(6)
  • 5(7)
  • 10(7)
  • 15(6)
  • 20(7)
  • 25(3)
  • 30(5)
  • 50(3)
特性
  • 保形性(2)
  • 柔軟(2)
  • 耐久(1)
  • 耐候(4)
  • 耐寒(3)
  • 耐摩耗(4)
  • 耐熱(3)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(2)
1
  • 色クリア(1)
クリア
材質
  • アルミ(1)
  • ゴム(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(4)
アルミ・ゴム・塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
  • ツツミ工業
  • モノタロウ(26)
  • 千代田通商(612)
  • NORGREN(497)
  • RS PRO(450)
  • エスコ(362)
  • 潤工社(251)
  • SMC(232)
  • 八興(190)
  • Festo(170)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(141)
  • Legris(レグリ)(141)
  • 日之出化成(134)
  • TOYOX(トヨックス)(129)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(118)
  • TRUSCO(97)
  • PREVOST(94)
  • 三洋化成(87)
  • 十川産業(82)
  • ノーブランド(82)
  • カクイチ(81)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サクションホース ダイカストカップリング バンドセット ツツミ工業

    サクションホース ダイカストカップリング バンドセット

    ツツミ工業(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    外圧に強く、耐久性・保形性に優れたサクションホース 農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用に使われる最も安価なシリーズのホースです。 外圧に強く、保形性に優れています。軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます。 約1Mごとにカットマーク表記があり、カット長さや残量の確認が容易です。 ダイカストカプリングオスメス1セット・専用ホースバンド2個が付属しています。
    用途農業用、土木用、エンジンポンプ・水中ポンプの吸い込み管に! ポンプ用ジョイント ・ ホースとホースの連結に材質(カップリング)アルミダイカスト、(専用ホースバンド)SUS304特性耐久性、保形性使用温度範囲(℃)-10~+50付属品メスカップリング×1個、オスカップリング×1個、専用ホースバンド×2個透明使用流体
  • 東洋型ブレーカー用樹脂製エアーホース ツツミ工業

    東洋型ブレーカー用樹脂製エアーホース

    ツツミ工業
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量で柔軟ではつり作業に優れています。
    用途ハンドブレーカー用エアーホース 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場材質(ホース)軟質PVC内径(Φmm)19接続口径Rc3/4(G1")
  • 東洋型ブレーカー用ゴムエアーホース ツツミ工業

    東洋型ブレーカー用ゴムエアーホース

    ツツミ工業
    7,798税込8,578
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    外面ゴムに耐摩耗性、耐候性に優れたゴムを使用しています。
    用途ハンドブレーカー用エアーホース 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場接続口径Rc3/4(G1")
  • サクションホース TBB ツツミ工業

    サクションホース TBB

    ツツミ工業
    8,098税込8,908
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性が抜群!!従来の常識を超えたゴムサクションホースです。耐熱性に優れ、高温時にも変形しにくく用途が広がりました。耐寒性が向上、寒冷地での作業効率がアップ。耐摩耗に優れ、様々な輸送物に対応可能です。耐候性が抜群、過酷な条件でもひび割れや変色に強く、サクションホースのロングライフ化を実現しました。
    用途農業、工業、土木、建設、水産業などの吸水、排水用。粉流体の輸送用使用流体工業用水、粒体・粉体許容圧力(MPa)0.3特性耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性
  • サクションホース TUH ツツミ工業

    サクションホース TUH

    ツツミ工業
    8,098税込8,908
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性が抜群!!従来の常識を超えたゴムサクションホースです。耐熱性に優れ、高温時にも変形しにくく用途が広がりました。耐寒性が向上、寒冷地での作業効率がアップ。耐摩耗に優れ、様々な輸送物に対応可能です。耐候性が抜群、過酷な条件でもひび割れや変色に強く、サクションホースのロングライフ化を実現しました。
    用途農業、工業、土木、建設、水産業などの吸水、排水用。粉流体の輸送用使用流体工業用水、粒体・粉体許容圧力(MPa)0.3特性耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性
  • サクションホース TUY ツツミ工業

    サクションホース TUY

    ツツミ工業
    8,098税込8,908
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性が抜群!!従来の常識を超えたゴムサクションホースです。チェーンのカバーなど注意喚起用としてもご使用いただけます。耐熱性に優れ、高温時にも変形しにくく用途が広がりました。耐寒性が向上、寒冷地での作業効率がアップ。耐摩耗に優れ、様々な輸送物に対応可能です。耐候性が抜群、過酷な条件でもひび割れや変色に強く、サクションホースのロングライフ化を実現しました。
    用途農業、工業、土木、建設、水産業などの吸水、排水用。粉流体の輸送用。安全対策などに使用流体工業用水許容圧力(MPa)0.3特性耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性
  • 1.0MPa エアーホース 東洋型抜け軽減タイプ バンド止め ツツミ工業

    1.0MPa エアーホース 東洋型抜け軽減タイプ バンド止め

    ツツミ工業
    13,980税込15,378
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    接地面積が大きいバンドを使用し、バンドを金具に引っ掛けることにより、金具の抜けを大幅に軽減します。樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。
    用途ハンドブレーカー用エアーホース 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
  • サクションホース TYC ツツミ工業

    サクションホース TYC

    ツツミ工業
    4,198税込4,618
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    チェーンのカバーなど注意喚起用としてもご使用いただけます。軽量で柔軟性に優れていますので、ハンドリングが容易です。外圧に強く、保形性に優れています。軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます。補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます。
    用途農業、工業、土木、建設、水産業などの吸水、排水用。高揚程、急斜面での流体輸送。高粘度流体の輸送。安全対策などに使用流体工業用水材質内管:軟質PVC(補強糸)、らせん部:硬質PVC許容圧力(MPa)0.5特性柔軟性、保形性
ホース