絞り込み
内径(Φmm)
- 19(2)
- 25(1)
- 25.5(3)
- 31.5(1)
- 32(3)
- 38(1)
- 38.7(3)
- 50.8(1)
- 51.3(3)
- 63.5(1)
- 63.8(3)
- 76.4(1)
- 76.6(2)
- 76.8(1)
使用流体
- 工業用水(4)
- 空気(2)
- 粒体・粉体(2)
外径(Φmm)
- 34.1(4)
- 41(4)
- 49.9(4)
- 63.7(4)
- 76.8(4)
- 91.6(4)
ホース長さ(m)
- 1(2)
- 2(6)
- 3(6)
- 5(6)
- 10(6)
- 15(5)
- 20(6)
- 25(2)
- 30(5)
- 50(2)
特性
- 保形性(1)
- 柔軟(2)
- 耐候(4)
- 耐寒(3)
- 耐摩耗(4)
- 耐熱(3)
最高使用圧力(MPa)
- 1(2)
1
材質
- ゴム(1)
- 塩化ビニール(PVC)(1)
- 樹脂(4)
ゴム・塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
- ツツミ工業
- モノタロウ(23)
- 千代田通商(494)
- エスコ(269)
- 八興(123)
- TOYOX(トヨックス)(107)
- TRUSCO(95)
- 三洋化成(78)
- PISCO(ピスコ)(76)
- 十川産業(70)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(66)
- NAC(長堀工業)(59)
- 潤工社(55)
- ニッタ(51)
- CEJN(セイン)(51)
- カクイチ(32)
- ノーブランド(28)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(28)
- 弘進ゴム(22)
- TRIENS(21)
- 室本鉄工(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

東洋型ブレーカー用樹脂製エアーホース
ツツミ工業¥7,598~税込¥8,358~1本当日出荷から3日以内出荷軽量で柔軟ではつり作業に優れています。用途ハンドブレーカー用エアーホース 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場材質(ホース)軟質PVC内径(Φmm)19接続口径Rc3/4(G1")
東洋型ブレーカー用ゴムエアーホース
ツツミ工業¥7,798~税込¥8,578~1本翌日出荷から3日以内出荷外面ゴムに耐摩耗性、耐候性に優れたゴムを使用しています。用途ハンドブレーカー用エアーホース 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場接続口径Rc3/4(G1")
サクションホース TBB
ツツミ工業¥8,098~税込¥8,908~1本翌日出荷から4日以内出荷耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性が抜群!!従来の常識を超えたゴムサクションホースです。耐熱性に優れ、高温時にも変形しにくく用途が広がりました。耐寒性が向上、寒冷地での作業効率がアップ。耐摩耗に優れ、様々な輸送物に対応可能です。耐候性が抜群、過酷な条件でもひび割れや変色に強く、サクションホースのロングライフ化を実現しました。用途農業、工業、土木、建設、水産業などの吸水、排水用。粉流体の輸送用使用流体工業用水、粒体・粉体許容圧力(MPa)0.3特性耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性
サクションホース TUH
ツツミ工業¥8,098~税込¥8,908~1本翌日出荷から4日以内出荷耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性が抜群!!従来の常識を超えたゴムサクションホースです。耐熱性に優れ、高温時にも変形しにくく用途が広がりました。耐寒性が向上、寒冷地での作業効率がアップ。耐摩耗に優れ、様々な輸送物に対応可能です。耐候性が抜群、過酷な条件でもひび割れや変色に強く、サクションホースのロングライフ化を実現しました。用途農業、工業、土木、建設、水産業などの吸水、排水用。粉流体の輸送用使用流体工業用水、粒体・粉体許容圧力(MPa)0.3特性耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性
サクションホース TYC
ツツミ工業¥4,198~税込¥4,618~1本翌日出荷から4日以内出荷チェーンのカバーなど注意喚起用としてもご使用いただけます。軽量で柔軟性に優れていますので、ハンドリングが容易です。外圧に強く、保形性に優れています。軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます。補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます。用途農業、工業、土木、建設、水産業などの吸水、排水用。高揚程、急斜面での流体輸送。高粘度流体の輸送。安全対策などに使用流体工業用水材質内管:軟質PVC(補強糸)、らせん部:硬質PVC許容圧力(MPa)0.5特性柔軟性、保形性
1.0MPa エアーホース 東洋型抜け軽減タイプ バンド止め
ツツミ工業¥13,980~税込¥15,378~1本翌日出荷から3日以内出荷接地面積が大きいバンドを使用し、バンドを金具に引っ掛けることにより、金具の抜けを大幅に軽減します。樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。用途ハンドブレーカー用エアーホース 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
サクションホース TUY
ツツミ工業¥8,098~税込¥8,908~1本翌日出荷から4日以内出荷耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性が抜群!!従来の常識を超えたゴムサクションホースです。チェーンのカバーなど注意喚起用としてもご使用いただけます。耐熱性に優れ、高温時にも変形しにくく用途が広がりました。耐寒性が向上、寒冷地での作業効率がアップ。耐摩耗に優れ、様々な輸送物に対応可能です。耐候性が抜群、過酷な条件でもひび割れや変色に強く、サクションホースのロングライフ化を実現しました。用途農業、工業、土木、建設、水産業などの吸水、排水用。粉流体の輸送用。安全対策などに使用流体工業用水許容圧力(MPa)0.3特性耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性