絞り込み
内径(Φmm)
- 2.5(1)
- 4(3)
- 5(1)
- 6.5(2)
使用流体
- 水(1)
- 空気(7)
外径(Φmm)
- 4(1)
- 6(3)
- 8(1)
- 10(2)
ホース長さ(m)
- 1(1)
- 1.144(1)
- 1.472(1)
- 1.5(1)
- 1.592(1)
- 1.608(1)
- 1.864(1)
- 2(2)
- 2.024(1)
- 2.12(1)
- 2.2(1)
- 400(1)
特性
- 柔軟(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.8
- 20.5(1)
色
イエロー(1)
クリア(6)
グリーン(1)
ブラック(1)
ブルー(2)
レッド(1)
イエロー・クリア・グリーン・ブラック・ブルー・レッド
材質
- 樹脂(7)
樹脂
ブランド
- SMC(5)
- ニッタ(2)
SMC・ニッタ
商品レビュー
- 以上(4)
- 以上(4)
- 以上(4)
- 以上(4)
価格
- 1,500円以下(1)
- 1,500-10,000円(6)
- 50,000-100,000円(1)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
ホース :「C40」の検索結果
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。

UMC ウレタンコイルチューブ(マルチコイル)
ニッタ(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から5日以内出荷ウレタンチューブ「U2」をコイル状にしたチューブです。複数のチューブを溶着加工し、マルチ配管を可能にしたコイルチューブです。コイル長(mm)350最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃)材質ウレタン使用温度範囲(℃)-40~+80寸法A(mm)350寸法B(mm)100使用流体空気負圧性能(kPa)-101.294
USC ウレタンコイルチューブ
ニッタ(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷ウレタンチューブ「U2」をコイル状に加工したチューブです。「UC」に比べコイル外径を更にコンパクトにしたコイルチューブです。最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃)材質ウレタン色青使用温度範囲(℃)-40~+80寸法B(mm)100使用チューブ1本使用流体空気巻方向左負圧性能(kPa)-101.294
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604C-~)
SMC(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(1個)3日以内出荷から22日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色透明内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805C-~)
SMC¥1,998~税込¥2,198~1袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色透明内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)8使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425C-~)
SMC¥879~税込¥967~1袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色透明内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065C-~)
SMC¥3,798~税込¥4,178~1袋(1個)9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色透明内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)10使用流体空気

















![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)