絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 弘進ゴム(1)
- タイガースポリマー(1)
内径(Φmm)
- 125.9(1)
- 127(2)
- 152.4(3)
使用流体
- 油(1)
- 空気(2)
- 粒体・粉体(2)
外径(Φmm)
- 137.5(1)
- 137.6(1)
- 138.7(1)
- 163.4(1)
- 163.8(1)
- 164.8(1)
ホース長さ(m)
- 1(3)
- 2(3)
- 3(3)
- 4(3)
- 5(3)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(3)
- 15(2)
- 20(2)
特性
- その他(1)
- 帯電防止(1)
- 柔軟(1)
- 耐油(1)
- 透明性(1)
- 難燃(1)
その他・帯電防止・柔軟・耐油・透明性・難燃
最高使用圧力(MPa)
- 0.02
- 0.01(2)
- 0.03(3)
- 0.04(2)
- 0.05(2)
- 0.06(3)
- 0.2(1)
- 0.23(1)
- 0.25(2)
- 0.3(1)
- 0.31(1)
- 0.4(3)
- 0.5(1)
- 0.9(2)
- 1(14)
- 1.5(24)
- 1.8(1)
- 1.96(2)
- 2(1)
- 40(1)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
色
クリア(1)
グレー(2)
ブラック(1)
クリア・グレー・ブラック
材質
- 塩化ビニール(PVC)(3)
塩化ビニール(PVC)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(2)
- 以上(2)
- 以上(2)
- 以上(2)
価格
- 1,500-10,000円(2)
- 10,000-50,000円(3)
- 50,000-100,000円(2)
- 100,000円以上(2)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
ホース :「PV」の検索結果
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。

ダクトホース 室内送排気用 PVC
(9件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1巻当日出荷PVCタイプで切断加工がしやすい。 軽量で取扱いしやすく、取付作業が簡単。用途耐圧性、耐熱性のない室内送排気用、集塵用。材質PVC色灰使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気/粉体/粒体
タイダクトホースGL-ST型(透明)
タイガースポリマー(7件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本3日以内出荷ダイレクトホースGL型の透明タイプです。 透明材料で構成されているので、輸送物の確認が出来ます。 GL型同様、軽量で柔軟性に優れ、更に通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。 軟質部は帯電防止配合のPVCで構成されているので、静電気帯電防止効果に優れています。用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。使用温度範囲(℃)-10~50材質PVC色透明使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐静電/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
エレハントホース難燃・耐油型
弘進ゴム¥10,980~税込¥12,078~1本(1m)ほか4日以内出荷から6日以内出荷耐油性と難燃性(UL-94規格 V-1相当)を兼ね備えたダクトホース。軽量で屈曲性に優れています。材質:特殊配合PVC。巻方向は全サイズ左巻きになります。用途工作機械(旋盤機や研削盤)とミストコレクターをつなぐオイルミスト回収用。油が飛散する場所、難燃性が要求される場所での吸排気用。使用温度(℃)-10~50色黒/グレー使用流体オイルミストRoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性・耐油性
















![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)