絞り込み
最大口開き(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,383件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクトGバイス T1X120mm用ライザー ジェラルディ

    コンパクトGバイス T1X120mm用ライザー

    ジェラルディ
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。 標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。
    用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。トラスコ品番206-6054適合機種GR650T1X120質量(kg)3.17材質(本体)アルミニウム全高(mm)100ベース径(Φmm)178アズワン品番64-8540-38
  • コンパクトGバイス T2X240mm用ライザー ジェラルディ

    コンパクトGバイス T2X240mm用ライザー

    ジェラルディ
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。 標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。
    用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。トラスコ品番206-6059適合機種GR650T2X240質量(kg)6.75材質(本体)アルミニウム全高(mm)100ベース径(Φmm)249アズワン品番64-8540-44
  • コンパクトGバイス T1X80mm用ライザー ジェラルディ

    コンパクトGバイス T1X80mm用ライザー

    ジェラルディ
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。 標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。
    用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。トラスコ品番206-6053適合機種GR650T1X80質量(kg)1.75材質(本体)アルミニウム全高(mm)100ベース径(Φmm)178アズワン品番64-8540-40
  • 5軸マシニングセンター用コンパクトグリップバイス ジェラルディ

    5軸マシニングセンター用コンパクトグリップバイス

    ジェラルディ
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷
    最小4mmの掴みしろでワークをクランプできます。 スピンドルやツールの干渉を減らし、接近した加工を可能にします。 一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。 別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。
    用途特に5軸マシニングセンターでの使用に。寸法(mm)(ワーク掴み代)4全幅(mm)80全高(mm)65最大締付力(kN)12(推奨)口幅(mm)50口深(mm)4・12・20
  • クイックチェンジテーブル ジェラルディ

    クイックチェンジテーブル

    ジェラルディ
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    バイスの位置決めを簡単に素早、精確に行えます。 バイスの着脱を簡単に行えるため、加工時間を大幅に短縮できます。
    用途バイスの素早い脱着に。トラスコ品番206-6060適合機種タイプ1&2全長(mm)150質量(kg)3全幅(mm)116全高(mm)32アズワン品番64-8540-45
  • コンパクトグリップバイス ジェラルディ

    コンパクトグリップバイス

    ジェラルディ
    259,800税込285,780
    1個
    3日以内出荷
    極めてコンパクトで扱いが簡単です。 被削材の硬度に合わせて爪を交換することで様々なタイプの被削材をクランプできます。 一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。 別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。
    用途特に5軸マシニングセンターでの使用に。セット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア)寸法(mm)(ワーク掴み代)4全幅(mm)90全高(mm)65最大締付力(kN)22(推奨)口幅(mm)88口深(mm)4・10・27
  • 回転台付アンビルバイス(開閉クイックタイプ) TRUSCO

    回転台付アンビルバイス(開閉クイックタイプ)

    TRUSCO
    91,980税込101,178
    1台
    当日出荷
    開閉はスライドでできるクイック式で作業効率がアップします。 回転台付で平行360°回転するのであらゆる角度で作業ができます。 アンビル機能付で打撃に伴う作業に利用できます。 本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。
    セット内容回転台材質/仕上本体:炭素鋼、シャフト/ハンドル/口金:鋼材締付力(kN)16
  • 精密ハンドルキーレスチャック0.3-3.2 サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    精密ハンドルキーレスチャック0.3-3.2

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    1,998税込2,198
    1本
    5日以内出荷
    チャック許容範囲(m/m)0.3-3.2
  • 精密用キーレスチャック0.3-3.2 サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    精密用キーレスチャック0.3-3.2

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    チャック許容範囲(m/m)0.3-3.2
  • クイックグリップスタンド IRWIN

    クイックグリップスタンド

    IRWIN
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    クイックグリップ・ワンハンドバークランプ用アタッチメントスタンド
  • 木工用替えパッド ムラテックKDS

    木工用替えパッド

    ムラテックKDS
    509税込560
    1セット(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番206-5282質量(g)42本体寸法(mm)65×45×15アズワン品番64-8432-16
  • センタリングクランプ イマオコーポレーション

    センタリングクランプ

    イマオコーポレーション
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷
    質量(kg)3.9
  • 100mmラチェット式クランプ エスコ

    100mmラチェット式クランプ

    エスコ
    1,420税込1,562
    1個
    翌日出荷
    対象物を傷つけにくいスイベルパッド。 ガラス繊維入りの樹脂ボディで耐久性に優れています。 疲れにくいコンフォートハンドル
    材質樹脂(ガラス繊維入)全長(mm)242レバーの種類クイックリリースレバー最大開口(mm)100口深(mm)88
  • 50mmラチェット式クランプ エスコ

    50mmラチェット式クランプ

    エスコ
    1,230税込1,353
    1個
    翌日出荷
    対象物を傷つけにくいスイベルパッド。 ガラス繊維入りの樹脂ボディで耐久性に優れています。 疲れにくいコンフォートハンドル
    材質樹脂(ガラス繊維入)全長(mm)185レバーの種類クイックリリースレバー最大開口(mm)50口深(mm)66
  • 38mmラチェット式クランプ エスコ

    38mmラチェット式クランプ

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    対象物を傷つけにくいスイベルパッド。 ガラス繊維入りの樹脂ボディで耐久性に優れています。 疲れにくいコンフォートハンドル
    材質樹脂(ガラス繊維入)全長(mm)125レバーの種類クイックリリースレバー最大開口(mm)38口深(mm)44
  • スーパーセッター フルセット スーパーツール

    スーパーセッター フルセット

    スーパーツール
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷
    お買得フルセット。
    用途あらゆる熔接作業に。セット内容各1、FCWP410・415・420材質特殊鋼
  • Q型バイスQU-75用 口金用ねじセット TRUSCO

    Q型バイスQU-75用 口金用ねじセット

    TRUSCO
    349税込384
    1セット(4個)
    当日出荷
    トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
    適合機種QU-75材質スチール質量(g)27
  • スピードクランプ Bcross

    スピードクランプ

    Bcross
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    クイックレバーで素早く締め付けが可能です。クランプ面にキズ防止用PCカバー付です。
    用途木や鉄などの加工材の固定に。口深(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャコ万力 SOUTHERN CROSS

    シャコ万力

    SOUTHERN CROSS
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    強力締付に威力を発揮する鍛造品です。サイズバリエーションがあります。
    用途固定、接着作業に。薄手・軽量材の固定作業に。
  • クイックグリップ固定用治具 IRWIN

    クイックグリップ固定用治具

    IRWIN
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    クイックグリップ・ワンハンドバークランプ用アタッチメント固定用治具。
  • TriGrips 滑り止め Milescraft

    TriGrips 滑り止め

    Milescraft
    3,298税込3,628
    1セット(4個)
    当日出荷
    作業時の滑りを防ぎます。滑りにくい素材のパッドが作業効率をUP。 加工材の滑り止めパッドや塗装用のピンパッドと多彩な加工作業に使用できます。 パソコンなどの滑り止めにも。
    寸法(cm)20×27×3
  • 溶接用アースクランプ SHT

    溶接用アースクランプ

    SHT
    7,198税込7,918
    1丁
    翌々日出荷
    頑強な銅ヘッドを装着しており、溶接作業時にアースをつなぐのに最適なクランプです。
    用途溶接作業時に。トラスコ品番114-8835材質本体:スチール、先端上部:銅全長(mm)280質量(kg)1.1フトコロ(mm)89最大口開き(mm)64締圧力(kN)18.5
  • 鋳鋼製アンビル TRUSCO

    鋳鋼製アンビル

    TRUSCO
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    つぶし釘、かんな刃裏の叩き出しなどに使用します。 角の丸みを利用した叩きも可能です。 叩き台部分は焼き入れが施されています。
    材質鋳鋼(S45C)全長(mm)460質量(kg)呼20高さ(mm)138上面幅(mm)105上面長(mm)308
  • マルチバイス サンキョウ・トレーディング

    マルチバイス

    サンキョウ・トレーディング
    78,980税込86,878
    1セットほか
    3日以内出荷
  • パイプバイス サンキョウ・トレーディング

    パイプバイス

    サンキョウ・トレーディング
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    仕様450
  • マシンバイス サンキョウ・トレーディング

    マシンバイス

    サンキョウ・トレーディング
    33,980税込37,378
    1セット
    3日以内出荷
  • ベストバイス サンキョウ・トレーディング

    ベストバイス

    サンキョウ・トレーディング
    33,980税込37,378
    1セット
    3日以内出荷
  • ジョイントクランプジョイントブロック TRUSCO

    ジョイントクランプジョイントブロック

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質中炭素鋼(S45C)
  • ジョイントクランプ TRUSCO

    ジョイントクランプ

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1セット(3個)
    当日出荷
    材質中炭素鋼(S45C)全長(mm)1000
  • ジョイントクランプレール TRUSCO

    ジョイントクランプレール

    TRUSCO
    9,498税込10,448
    1本
    当日出荷
    材質中炭素鋼(S45C)全長(mm)1000
  • L型クランプ(エコノミータイプ)ハンドル TRUSCO

    L型クランプ(エコノミータイプ)ハンドル

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質中炭素鋼(S45C)、木
  • L型クランプ (スタンダードタイプ)スチールハンドル TRUSCO

    L型クランプ (スタンダードタイプ)スチールハンドル

    TRUSCO
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    材質中炭素鋼(S45C)
  • マルチクランプハンドル TRUSCO

    マルチクランプハンドル

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    材質フレーム部:焼き入れ炭素鋼(S55C)、ねじ部:焼き入れなし炭素鋼(S45C)
  • L型クランプ(ワンタッチ)ハンドル TRUSCO

    L型クランプ(ワンタッチ)ハンドル

    TRUSCO
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    材質中炭素鋼(S45C)、樹脂
  • 木工用クランプ ベッセイ

    木工用クランプ

    ベッセイ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-7904材質鉄、樹脂全長(mm)505質量(kg)2.15フトコロ(mm)95寸法A(mm)フレーム:29最大口開き(mm)390寸法B(mm)フレーム:9
  • 安定用レール ムラテックKDS

    安定用レール

    ムラテックKDS
    299税込329
    1組(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番853-4812セット内容安定用レール:2個本体寸法(mm)30×35×21RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属大型パッド ムラテックKDS

    金属大型パッド

    ムラテックKDS
    1,998税込2,198
    1組(2個)
    当日出荷
    金属製です。
    用途火気使用時用トラスコ品番853-4811セット内容大型パッド:2個本体寸法(mm)90×46×18RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルワークベンチ用固定金具 ムラテックKDS

    メタルワークベンチ用固定金具

    ムラテックKDS
    779税込857
    1個
    当日出荷
    固定用金具(MF-01)で簡易バイスにも可能です。
    用途メタルワークベンチ用固定金具トラスコ品番853-4810セット内容金具1個×2、金具用固定ネジ4本×2、バー固定用ネジ1本×2材質/仕上アルミ製RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルパラレルクランプ用替パッド ムラテックKDS

    メタルパラレルクランプ用替パッド

    ムラテックKDS
    1,488税込1,637
    1セット(3個)
    翌々日出荷
    質量(g)28本体寸法(mm)145×44×12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 替パッド ムラテックKDS

    替パッド

    ムラテックKDS
    299税込329
    1組(2個)
    当日出荷
    サイズ質量(g)9本体寸法(mm)36×50×11RoHS指令(10物質対応)対応
バイス/クランプ/ハンドプレス