絞り込み
最大口開き(mm)
ブランド
- モノタロウ(25)
- TRUSCO(310)
- エスコ(296)
- RS PRO(58)
- SK11(55)
- スーパーツール(46)
- ベッセイ(35)
- PONY(ポニー)(34)
- ファーステック(19)
- ムラテックKDS(18)
- SK(新潟精機)(17)
- ジェラルディ(17)
- フジツール(16)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(16)
- BAHCO(バーコ)(15)
- スタックスツールス(15)
- ANEX(14)
- H&H(14)
- シンワ測定(13)
- SUN UP(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
20ページ目: バイス/クランプ/ハンドプレス

2次元三爪チャック
ファーステック¥299,800~税込¥329,780~1台30日以内出荷スクロールチャックでワークをしっかり把握するタイプの二次元三爪スクロールチャックです 目盛がついているため設定角度に簡単に設定できます 水平方向に360°回転可能・45°垂直方向に傾斜可能仕様テーブル回転角度:副尺3分材質旋回部SCM4/チャック部:S45C寸法F(mm)178寸法D(mm)110本体スイベル:副尺3分寸法B(mm)75繰返し精度(mm)0.015寸法I(mm)16寸法K(mm)15熱処理旋回部・チャック部とも浸炭焼入硬度(°)旋回部HRC56-58/チャック部HRC50-55
PLハンドル 適合サイズ20.0mm~
アイゼン¥2,298税込¥2,5281本7日以内出荷ピンゲージを便利に使用できるようにピンバイスの販売も行っております。使用されるピンゲージの寸法により適合するピンバイスを選択ください仕様●適合サイズ(mm):20.0~●対辺:17アズワン品番65-4223-67
スリーサイズクランプセット
イチネンTASCO¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷3サイズを1つのクランプでカバーします。手動のフレアツールと同じセット方法で利便性向上。TA550FX、TA550FX-1用オプション適合サイズ1/4"・3/8"・1/2"
モッコーバイス HW4C
エロン¥7,998税込¥8,7981個当日出荷アンビル付きの台上型バイスです。口金に板が付いています。取付が簡単です。用途木工作業での木材の固定。質量(g)1700口幅(mm)112口開き(mm)71口深(mm)42
マルチクランプ(1/4”)
エスコ¥5,500税込¥6,0501個翌日出荷水平器付き。用途レーザーレベル、スマートフォン、タブレット、タイムラプスカメラ、モーションカメラ、モニターなどに。材質アルミ合金、鉄、樹脂質量(g)210クランプ範囲(mm)16~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×130×64取付ねじ1/4”
精密バイス(ハンドル式・レンチ締め式) レンチ締め式
スーパーツール¥149,800税込¥164,7801台9日以内出荷高精度な平行度・直角度の精密バイスです。丸物の加工を行うためのV溝が移動ジョーのタテ・ヨコ方向についています。サブゼロ処理を施してあり、経年変化が極小です。用途研削、切削、穴あけなどに。トラスコ品番337-6524材質合金工具鋼、硬度:60HRC全長(mm)212全幅(mm)90全高(mm)80口幅(mm)90口開き(mm)115口深(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)10
万力バーハンドル(超強力型)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥32,980税込¥36,2781丁当日出荷最大口開きは標準型(BM)の1.4倍 本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 ねじ頭部六角(旧対辺19mm→新対辺17mm)を有し、レンチ類での確実な締め付けが可能 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました用途素材の取り付けや固定・保持作業用トラスコ品番125-8987全長(mm)1140質量(kg)8.6材質(本体)鋼鉄種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)1000アゴの深さ(mm)174最大締付力(kN)21.5フレーム(mm)20×39.4RoHS指令(10物質対応)対応皿振り角度(°)20皿径(Φmm)45
クランプ 重作業用 0-310mm/108mm
エスコ¥89,100税込¥98,0101個3日以内出荷用途重作業用の頑丈なクランプ材質鍛造鉄質量(kg)18.7クランプ範囲(mm)0~310スピンドル径1-1/8"口深(mm)108
クランプ 重作業用 EA526VAシリーズ
エスコ¥53,100税込¥58,4101個3日以内出荷重作業用の頑丈なクランプ材質鋳造鉄質量(kg)11.8スピンドル径1-1/8"(28.5mm)口の開き(mm)0~216口深(mm)92
クランプ 1個/スチール製 EA526Aシリーズ
エスコ¥255税込¥2811個翌日出荷はさむだけでOKの簡単クランプ。素材を傷つけにくい樹脂キャップ付きはさみ口用途接着、溶接、固定作業に材質スチール全長(mm)50質量(g)10クランプ幅(mm)12最大開口(mm)15口深(mm)16
スイングクランプ(スプリングタイプ)
イマオコーポレーション¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から翌々日出荷カチッとクリック感でクランプ完成をお知らせし締め忘れを防ぎ確実なクランプが可能です。バネの力でクランプするため誰が操作しても同じ力でクランプできます。締め過ぎによる樹脂ワークの破損を防ぎます。トグルクランプに比べ圧倒的な耐用性があります。(30万回クリア)。コンパクト設計で狭い場所にも配置できます。高さ(mm)49ねじ(mm)取付:M4RoHS指令(10物質対応)対応
856 Bar Clamp Harper(バークランプ ハーパー)
スタックスツールス¥2,698税込¥2,9681本11日以内出荷表面を保護するための柔らかいクッションパッドが付いたバークランプです。 快適なグリップと操作性が持ち味です。パッドを入れ替えることで拡張クランプになります。 659 Garnett(別売)を取り付けることでコーナークランプにもなります。用途材の固定に。クランプ範囲(mm)150~600深さ(mm)60クランプ力(N)700
656 Edge Clamp Hinton (エッジクランプ ヒントン)
スタックスツールス¥1,298税込¥1,4281個11日以内出荷内臓スプリング機能で数秒でレールへの脱着可能。ソフトクッション加工材を保護用途お手持ちのクランプに挟むだけで三方締めができるパーツです。バークランプのバーの歪み補正に。バーサイズ7~22
623 Band Clamp Rubber Band (バンドクランプ ラバーバンド)
スタックスツールス¥1,498税込¥1,6481個11日以内出荷耐久性を高める特殊なバネ、優れた強力なプラスチックボディを備えたバンドクランプです。どんな形状にもフィットし、柔らかいので工作物を傷付けません。用途モールディング加工などの3方締め作業・邪魔な電源コードなどの固定にクランプ範囲(mm)2~6深さ(mm)40クランプ力(N)最大250
659 Corner Clamp Accessories Garnett (コーナ-クランプアクセサリー ガーネット)
スタックスツールス¥1,498税込¥1,6481組11日以内出荷856 Bar Clamp Harper(バ-クランプ ハ-パ-)専用のコーナーパッドです。バークランプを直角のコーナークランプに簡単に変換できます。直角の引き出しやその他のフレームなどに合わせて利用します。用途材の固定に。クランプ範囲(mm)150~600深さ(mm)60クランプ力(N)700
ボール盤バイスFVL-150専用 シャフト
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481本当日出荷トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。トラスコ品番257-5672適合機種FVL-150品名シャフトアズワン品番65-2006-34
ボール盤バイスFVL-75専用 シャフト
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581本当日出荷トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。トラスコ品番257-5662適合機種FVL-75アズワン品番65-2006-39
ボール盤バイスFVL-125専用 シャフト用ねじ
TRUSCO¥129税込¥1421セット当日出荷トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。トラスコ品番257-5665アズワン品番65-2006-30
ボール盤バイスFVL-75専用 シャフト用ねじ
TRUSCO¥129税込¥1421セット当日出荷トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。トラスコ品番257-5664適合機種FVL-75品名シャフト固定ねじアズワン品番65-2006-40
ボール盤バイスFVL-150専用 口金・固定ねじセット
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。トラスコ品番257-5636アズワン品番65-2006-32
ボール盤バイスFVL-125専用 口金・固定ねじセット
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。トラスコ品番257-5630アズワン品番65-2006-27
ボール盤バイスFVL-100専用 口金・固定ねじセット
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。トラスコ品番257-5624アズワン品番65-2006-22
ボール盤バイスFVL-75専用 口金・固定ねじセット
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。トラスコ品番257-5631アズワン品番65-2006-37
マルチコンビバイスTMCV-125用 シャフト
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981本当日出荷トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。トラスコ品番257-5645適合機種TMCV-125品名シャフト
マルチコンビバイスTMCV-100用 シャフト
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881本当日出荷トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。トラスコ品番257-5641適合機種TMCV-100品名シャフト
マルチコンビバイスTMCV-100用 口金固定用ねじ
TRUSCO¥569税込¥6261セット当日出荷トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。トラスコ品番257-5634適合機種TMCV-100品番TMCV100専用口金固定用ねじ品名口金固定用ねじ
リードバイス(超重量タイプ)
TRUSCO¥339,800税込¥373,7801台翌日出荷ダクタイル鋳鉄製超重量仕様で、優れた耐久力があります。シャフトにベアリング 仕様でスムーズな動きを実現します。アンビル機能付です。トラスコ品番257-5622材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金:鋼材幅(mm)280全長(mm)935高さ(mm)350タイプリードバイス口幅(mm)150口開き(mm)350口深(mm)118取付穴寸法(mm)18締圧力(kN)160取付寸法G(mm)204取付寸法H(mm)※






































![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628582-260902-02.jpg)
![ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628600-260902-02.jpg)
![ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628591-260902-02.jpg)
![ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品] ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628566-260902-02.jpg)
![2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] 2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628548-260902-02.jpg)