絞り込み
最大口開き(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,383件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • L型クランプ[超々強力型] エスコ

    L型クランプ[超々強力型]

    エスコ
    84,600税込93,060
    1個
    当日出荷
    スイベルヘッド付 36mm六角付 最大35°まで傾けることができます。
    仕様【口の深さ(mm)】200【締付能力(kgf)】3524材質スチール寸法(mm)【レール】50×25質量(g)約12180口の開き(mm)0~450
  • L型クランプ[超強力型] エスコ

    L型クランプ[超強力型]

    エスコ
    32,200税込35,420
    1個
    翌日出荷
  • L型クランプ エスコ

    L型クランプ

    エスコ
    17,300税込19,030
    1個
    翌日出荷
    スイベルヘッド付 樹脂キャップ付 最大35°まで傾けることができます。
    仕様●口の開き(mm):0~300●口の深さ(mm):140●締付能力(kgf):1270●レールサイズ(mm):34×13●重量(g):3060●材質:スチール
  • L型クランプ エスコ

    L型クランプ

    エスコ
    8,500税込9,350
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • L型クイッククランプ[強力型] エスコ

    L型クイッククランプ[強力型]

    エスコ
    8,390税込9,229
    1個
    翌日出荷
  • クランプ(スチール製) エスコ

    クランプ(スチール製)

    エスコ
    485税込534
    1個
    翌日出荷
    はさむだけでOKの簡単クランプ 素材を傷つけにくい樹脂キャップ付きはさみ口
    用途接着、溶接、固定作業に
  • ベンチバイス(回転台付) エスコ

    ベンチバイス(回転台付)

    エスコ
    129,200税込142,120
    1台
    当日出荷
  • ベンチバイス(回転台付) エスコ

    ベンチバイス(回転台付)

    エスコ
    58,400税込64,240
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • ストロングバイス(回転台付) エスコ

    ストロングバイス(回転台付)

    エスコ
    168,600税込185,460
    1台
    翌日出荷
    360°回転ベース 密閉構造で不純物の侵入を防ぎます
    仕様●口幅(mm):114●最大開口(mm):88●重量(kg):19●パイプ能力径:Φ6.4~63.5mm●材質:鋳鉄製
  • テーブルバイス エスコ

    テーブルバイス

    エスコ
    7,290税込8,019
    1個
    翌日出荷
    軽量 ガイドロッドによる平行クランプ ガイドロッドを抜くと角度を付けて固定できる EA526CA-13(固定バイス)×2個付属してます。
    仕様●最大開口:101mm●口幅(mm):90●重量:0.8kg●材質:本体:スチール口部:プラスチックハンドル:木
  • クロススライドバイス エスコ

    クロススライドバイス

    エスコ
    43,400税込47,740
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    回転ハンドルでX軸・Y軸の2方向にスライドできます。 溝付きの口金で球型のワークでも保持できます。
  • ドリルプレスバイス エスコ

    ドリルプレスバイス

    エスコ
    14,400税込15,840
    1台
    翌日出荷
  • レジーナ バイス レジーナ

    レジーナ バイス

    レジーナ
    7,698税込8,468
    1本
    3日以内出荷
    先割れタイプ 伸縮可
    高さ調節18.2~37.2cm
  • YJスタンドクランプ No.39 ユーカリジャパン

    YJスタンドクランプ No.39

    ユーカリジャパン
    7,898税込8,688
    1台
    当日出荷
    先割れタイプ 支柱が床まで届いて開くので安定感抜群
    付属品ナイロン製キャリングケース付高さ調節約90~148cm
  • T3クイックチェンジテーブル用ライザー ジェラルディ

    T3クイックチェンジテーブル用ライザー

    ジェラルディ
    269,800税込296,780
    1個
    75日以内出荷
    軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。
    用途クイックチェンジテーブル使用時のバイスの高さ調整用トラスコ品番208-9284適合機種ジェラルディ・コンパクトグリップバイスタイプ3全長(mm)210質量(kg)6.5材質(本体)アルミニウム全幅(mm)176全高(mm)100
  • T3用クイックチェンジテーブル ジェラルディ

    T3用クイックチェンジテーブル

    ジェラルディ
    289,800税込318,780
    1個
    75日以内出荷
    バイスの位置決めを簡単に素早、精確に行えます。 バイスの着脱を簡単に行えるため、加工時間を大幅に短縮できます。
    用途バイスの素早い脱着にトラスコ品番208-9352適合機種ジェラルディ・コンパクトグリップバイスタイプ3全長(mm)190質量(kg)5.2全幅(mm)156全高(mm)32
  • コンパクトGバイス T3用ライザー ジェラルディ

    コンパクトGバイス T3用ライザー

    ジェラルディ
    199,800税込219,780
    1個
    75日以内出荷
    軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。 標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。
    用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用材質(本体)アルミニウム全高(mm)100
  • コンパクトGバイス650 ジェラルディ

    コンパクトGバイス650

    ジェラルディ
    399,800税込439,780
    1個
    4日以内出荷から75日以内出荷
    極めてコンパクトで扱いが簡単です。 口金はインサート式で、被削材の硬度に合わせて爪を交換することで様々なタイプの被削材をクランプできます。 一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。 別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。
    用途特に5軸マシニングセンターでの使用にセット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア)全幅(mm)125全高(mm)89最大締付力(kN)32(推奨)口幅(mm)123
  • ガイドレールクランプ BOSCH(ボッシュ)

    ガイドレールクランプ

    BOSCH(ボッシュ)
    7,398税込8,138
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    ボッシュ切断用プロフェッショナルガイドレールシステムです。
    用途ボッシュガイドレールシステムにトラスコ品番219-4727適合機種ガイドレールFSNセット内容クランプ2個入り質量(g)960
  • ピンバイス SK(新潟精機)

    ピンバイス

    SK(新潟精機)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    ピンゲージをセットすることで栓ゲージとして使用可能です。 通り、止り(赤ライン側)にピンゲージをホールドすることにより限界ゲージとしての検査ができます。
    用途ピンゲージホルダに全長(mm)135材質(本体)真鍮質量(g)110
  • L型クランプ(トミーバー中強力型) BONDHUS

    L型クランプ(トミーバー中強力型)

    BONDHUS
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷
    トミーバータイプハンドルなので確実に締付ができます。 最大35度までの角度締めに対応しています。 ボルスター部をモンキーレンチなどで増し締めできます。
    用途鉄工、建築、造船用材質スチールパイプ径(Φmm)27バッテリー容量(mAh)13
  • 200mm ドリルプレスバイス(コンパクト型) エスコ

    200mm ドリルプレスバイス(コンパクト型)

    エスコ
    137,800税込151,580
    1個
    当日出荷
    狭いスペースでの使用に適した、非常に頑丈でコンパクトなバイス
    仕様狭いスペースでの使用に適した、非常に頑丈でコンパクトなバイス質量(kg)24材質(本体)鋳鉄奥行(mm)(口)50.8最大開口(mm)200口幅(mm)200
  • 140mm/0-273mm メカニックバイス(リバーシブル) エスコ

    140mm/0-273mm メカニックバイス(リバーシブル)

    エスコ
    83,700税込92,070
    1台
    当日出荷
    ジョーを逆に入れ換えると最大開口は273mmになります。
    仕様360°回転ベース質量(kg)22.1材質(本体)鋳鉄パイプ径(Φmm)(能力)3~63最大開口(mm)171口幅(mm)140
  • ピンバイスセット BIGMAN(ビッグマン)

    ピンバイスセット

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,098税込2,308
    1パック
    当日出荷
    精密工作用ドリル刃として最適です。
    用途精密部品の加工・修理に主な用途精密加工作業
  • フリーバイス エコノミータイプ(2個1組) スーパーツール

    フリーバイス エコノミータイプ(2個1組)

    スーパーツール
    43,980税込48,378
    1組(2個)
    3日以内出荷
    大きなワークのときには、セパレートバイスが便利です。
    用途ワークの固定に、バイスなどでワークが大きくて取り付けできない場合に材質/仕上スチール/黒染め仕上主な用途固定作業
  • L型クランプ強力型バーハンドル アーム[作業工具]

    L型クランプ強力型バーハンドル

    アーム[作業工具]
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷
    強力型フレームを使用しており、LDタイプより強圧着が可能です。 バーハンドルでより強固に締め付けが可能です。 プラスチックを使用していないので、溶接作業で火花が飛んできても安心して使用できます。
    用途機械加工・溶接作業などに材質特殊鋼質量(kg)1.2フトコロ(mm)120寸法A(mm)(フレーム)21.4寸法B(mm)(フレーム)10.4締付力(kg)700
  • L型クランプ アーム[作業工具]

    L型クランプ

    アーム[作業工具]
    4,198税込4,618
    1丁
    当日出荷
    木工・仮止め・接着作業などに使用します。 保護キャップ付のため相手を傷つけにくいです。
    用途木工作業、接着、仮止め作業用付属品保護キャップ仕様保護キャップ付トラスコ品番853-4759材質特殊鋼全長(mm)480質量(kg)0.7フトコロ(mm)80寸法A(mm)(フレーム)15.6最大口開き(mm)400寸法B(mm)(フレーム)7.5締付力(kg)300アズワン品番64-8592-12
  • L型クランプ エスコ

    L型クランプ

    エスコ
    7,050税込7,755
    1個
    翌日出荷
    ハンドルを作業エリアの外側に設けた構造により、狭いスペース、奥側でも作業が行えます。壁際をクランプする時にハンドルが邪魔になりません。樹脂キャップを取り外すと、溝付き部分が異形物を固定できます。ガラス繊維強化ポリアミド製枠と焼戻し鋼製レールの採用により、耐久性に優れた堅牢な構造を実現しています。駆動部は完全に密閉されているため、ゴミやホコリを防ぎます。ハンドルを時計回りに回すと、クランプを締め付けます。反時計回りに回すと、クランプを緩めます。
    仕様【締付能力(kgf)】204材質(本体)スチール材質(ハンドル)樹脂口深(mm)60レール(mm)19×6
  • [EA526CA-11・12用] 固定バイス エスコ

    [EA526CA-11・12用] 固定バイス

    エスコ(1件のレビュー)
    970税込1,067
    1個
    翌日出荷
    質量(g)約100口の開き(mm)60口深(mm)22
  • 0-300mm/85mm クイックバークランプ エスコ

    0-300mm/85mm クイックバークランプ

    エスコ
    3,750税込4,125
    1個
    翌日出荷
    仕様スプレッダー能力:168~495mm材質強化ナイロン、炭素鋼棒全長(mm)500クランプ範囲(mm)300締付け能力150f口深(mm)85
  • 0-150mm/85mm クイックバークランプ エスコ

    0-150mm/85mm クイックバークランプ

    エスコ
    3,450税込3,795
    1個
    翌日出荷
    仕様スプレッダー能力:168~340mm材質強化ナイロン、炭素鋼棒全長(mm)350クランプ範囲(mm)150締付け能力150f口深(mm)85
  • 0-300mm/85mm クイックバークランプ エスコ

    0-300mm/85mm クイックバークランプ

    エスコ
    6,060税込6,666
    1個
    翌日出荷
    仕様スプレッダー能力:168~507mm材質アルミニウム、炭素鋼棒全長(mm)500クランプ範囲(mm)300締付け能力300f口深(mm)85
  • 0-150mm/85mm クイックバークランプ エスコ

    0-150mm/85mm クイックバークランプ

    エスコ
    5,840税込6,424
    1個
    翌日出荷
    仕様スプレッダー能力:168~355mm材質アルミニウム、炭素鋼棒全長(mm)350クランプ範囲(mm)150締付け能力300f口深(mm)85
  • 0-300mm /120mm クイッククランプ エスコ

    0-300mm /120mm クイッククランプ

    エスコ
    5,700税込6,270
    1個
    翌日出荷
    材質鋳鉄締付け能力180口深(mm)120
  • 0-300mm / 80mm クイッククランプ エスコ

    0-300mm / 80mm クイッククランプ

    エスコ
    4,490税込4,939
    1個
    翌日出荷
    材質鋳鉄締付け能力180口深(mm)80
  • 0-200mm / 80mm クイッククランプ エスコ

    0-200mm / 80mm クイッククランプ

    エスコ
    3,970税込4,367
    1個
    翌日出荷
    材質鋳鉄締付け能力180口深(mm)80
  • 0-400mm /120mm L型クランプ エスコ

    0-400mm /120mm L型クランプ

    エスコ
    3,360税込3,696
    1個
    翌日出荷
    締付け能力300口深(mm)120
  • 0-300mm /120mm L型クランプ エスコ

    0-300mm /120mm L型クランプ

    エスコ
    3,140税込3,454
    1個
    翌日出荷
    締付け能力300口深(mm)120
  • 0-250mm /120mm L型クランプ エスコ

    0-250mm /120mm L型クランプ

    エスコ
    3,200税込3,520
    1個
    翌日出荷
    締付け能力300口深(mm)120
  • 0-200mm /120mm L型クランプ エスコ

    0-200mm /120mm L型クランプ

    エスコ
    2,910税込3,201
    1個
    翌日出荷
    締付け能力300口深(mm)120
バイス/クランプ/ハンドプレス