絞り込み
最大口開き(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,383件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JORGEN E-Z HOLD ヘビーEXクランプ 12インチ PONY(ポニー)

    JORGEN E-Z HOLD ヘビーEXクランプ 12インチ

    PONY(ポニー)
    4,698税込5,168
    1個
    翌日出荷
    プラスチックF型。
    深さ(mm)(ジョー深さ)92開口寸法(mm)(ジョー開口)304クランプ力(N)2660
  • JORGEN E-Z HOLD ホビー バークランプ PONY(ポニー)

    JORGEN E-Z HOLD ホビー バークランプ

    PONY(ポニー)(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    翌日出荷
    ホビークラフトクランプ。
    深さ(mm)(ジョー深さ)38クランプ力(N)220
  • PONY プラスチック スプリング Aクランプ 3インチ PONY(ポニー)

    PONY プラスチック スプリング Aクランプ 3インチ

    PONY(ポニー)
    439税込483
    1個
    翌日出荷
  • PONY プラスチック スプリング Aクランプ 2インチ PONY(ポニー)

    PONY プラスチック スプリング Aクランプ 2インチ

    PONY(ポニー)
    279税込307
    1個
    翌日出荷
  • PONY プラスチック スプリング Aクランプ 1インチ PONY(ポニー)

    PONY プラスチック スプリング Aクランプ 1インチ

    PONY(ポニー)
    209税込230
    1個
    翌日出荷
  • PONY スプリングクランプ 4インチ グリップツキ PONY(ポニー)

    PONY スプリングクランプ 4インチ グリップツキ

    PONY(ポニー)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷
    スプリング付き。 グリップ付き。
    材質スチール深さ(mm)(ジョー)102開口寸法(mm)(ジョー開口)102
  • PONY ホビー用 Cクランプ  8インチ PONY(ポニー)

    PONY ホビー用 Cクランプ 8インチ

    PONY(ポニー)
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    用途ホビー用。深さ(mm)(ジョー)101開口寸法(mm)(ジョー開口)203クランプ力(N)4448
  • PONY ホビー用 Cクランプ  6インチ PONY(ポニー)

    PONY ホビー用 Cクランプ 6インチ

    PONY(ポニー)
    1,898税込2,088
    1個
    翌日出荷
    用途ホビー用。深さ(mm)(ジョー)89開口寸法(mm)(ジョー開口)152クランプ力(N)4448
  • PONY ホビー用 Cクランプ  5インチ PONY(ポニー)

    PONY ホビー用 Cクランプ 5インチ

    PONY(ポニー)
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷
    用途ホビー用。深さ(mm)(ジョー)82開口寸法(mm)(ジョー開口)127クランプ力(N)4448
  • PONY ホビー用 Cクランプ  4インチ PONY(ポニー)

    PONY ホビー用 Cクランプ 4インチ

    PONY(ポニー)
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    用途ホビー用。深さ(mm)(ジョー)76開口寸法(mm)(ジョー開口)101クランプ力(N)3550
  • PONY ホビー用 Cクランプ  2-1/2インチ PONY(ポニー)

    PONY ホビー用 Cクランプ 2-1/2インチ

    PONY(ポニー)
    599税込659
    1個
    翌日出荷
    用途ホビー用。深さ(mm)(ジョー)35開口寸法(mm)(ジョー開口)63クランプ力(N)2660
  • PONY ホビー用 Cクランプ  2インチ PONY(ポニー)

    PONY ホビー用 Cクランプ 2インチ

    PONY(ポニー)
    429税込472
    1個
    翌日出荷
    用途ホビー用。深さ(mm)(ジョー)25開口寸法(mm)(ジョー開口)50クランプ力(N)1770
  • PONY ホビー用 Cクランプ  1インチ PONY(ポニー)

    PONY ホビー用 Cクランプ 1インチ

    PONY(ポニー)
    349税込384
    1個
    翌日出荷
    用途ホビー用。深さ(mm)(ジョー)25開口寸法(mm)(ジョー開口)25クランプ力(N)1770
  • PONY スチール  カッパー Cクランプ 12インチ PONY(ポニー)

    PONY スチール カッパー Cクランプ 12インチ

    PONY(ポニー)
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷
    鍛造ヘビーCクランプ。
    深さ(mm)(ジョー)146開口寸法(mm)(ジョー開口)304クランプ力(N)41360
  • PONY スチール  カッパー Cクランプ 10インチ PONY(ポニー)

    PONY スチール カッパー Cクランプ 10インチ

    PONY(ポニー)
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷
    鍛造ヘビーCクランプ。
    深さ(mm)(ジョー)137開口寸法(mm)(ジョー開口)254クランプ力(N)27570
  • PONY スチール  カッパー Cクランプ 8インチ PONY(ポニー)

    PONY スチール カッパー Cクランプ 8インチ

    PONY(ポニー)
    7,298税込8,028
    1個
    翌日出荷
    鍛造ヘビーCクランプ。
    深さ(mm)(ジョー)114開口寸法(mm)(ジョー開口)203クランプ力(N)26240
  • PONY スチール カッパー Cクランプ 6インチ PONY(ポニー)

    PONY スチール カッパー Cクランプ 6インチ

    PONY(ポニー)
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷
    鍛造ヘビーCクランプ。
    深さ(mm)(ジョー)92開口寸法(mm)(ジョー開口)152クランプ力(N)24020
  • PONY スチール カッパー Cクランプ 4インチ PONY(ポニー)

    PONY スチール カッパー Cクランプ 4インチ

    PONY(ポニー)
    3,598税込3,958
    1個
    翌日出荷
    鍛造ヘビーCクランプ。
    深さ(mm)(ジョー)70開口寸法(mm)(ジョー開口)101クランプ力(N)18230
  • PONY スチール カッパー Cクランプ 3インチ PONY(ポニー)

    PONY スチール カッパー Cクランプ 3インチ

    PONY(ポニー)
    2,498税込2,748
    1個
    翌日出荷
    鍛造ヘビーCクランプ。
    深さ(mm)(ジョー)51開口寸法(mm)(ジョー開口)51クランプ力(N)15560
  • 4012 SquareClampKit (スクウェアクランプキット) Milescraft

    4012 SquareClampKit (スクウェアクランプキット)

    Milescraft
    8,998税込9,898
    1セット
    11日以内出荷
    ボックス、棚、ひきだし、フレームなどの直角コーナー作成・接着の固定に使用します。 専用の固定クランプ(2本)が標準装備。すぐにお使いいただけます。 直角コーナーの内側・外側 どちら側でも固定可能。 金属製でないので、ワークピース材を傷つけません。 丈夫で軽く、扱いやすい。
    寸法(mm)【クランピングスクウェア本体】203×203(8"×8")/【専用固定クランプ】49×230×57/【クランプサポートバー】25×133×30
  • ClampSquares (クランプスクウェア) Milescraft

    ClampSquares (クランプスクウェア)

    Milescraft
    2,398税込2,638
    1個
    11日以内出荷
    ボックス、棚、ひきだしなどの直角コーナー作成・接着の固定に使用します。直角コーナーの内側・外側どちら側でもお使いいただけます。金属製でないので、ワークピース材を傷つけません。
  • 217 HOLIDAY Bench Front Vise 専用ウッドバー (木棒) スタックスツールス

    217 HOLIDAY Bench Front Vise 専用ウッドバー (木棒)

    スタックスツールス
    1,998税込2,198
    1本
    11日以内出荷
    217 HOLIDAY Bench Front Vise 専用ウッドバー (木棒)
  • 122 WESTON スタックスツールス

    122 WESTON

    スタックスツールス
    3,998税込4,398
    1本
    11日以内出荷
    隙間調節ピンにより、一般的なドッグホール19mm/20mmどちらでも使用可能。 ドッグホールに挿した状態で360°回転するため幅広い用途に対応できます。 材の形状にかかわらず、垂直方向にしっかり固定します。 一度位置をセッティングすれば再調整せずにクランプ力を維持できます。 大きなハンドルは柔軟性のある素材でできており、力がかけやすく作られています。
  • 253 Lockwood - corner clamp (コーナークランプ) スタックスツールス

    253 Lockwood - corner clamp (コーナークランプ)

    スタックスツールス
    1,298税込1,428
    1個
    11日以内出荷
    スプリング式なので固定が簡単。 世界初! 1バイ材、2バイ材で使用可能です。 スプリングにこだわり、高価なドイツ製を採用。絶妙な力加減を実現しました。 中板の固定にも使えます
    寸法(mm)100×90×60質量(g)100
  • 低圧用絶縁防護クリップ(300V) エスコ

    低圧用絶縁防護クリップ(300V)

    エスコ
    7,010税込7,711
    1個
    翌日出荷
    活線にて低圧引込線張替作業を行う際、切替作業時の異相間接触を防止し、充電部を容易に防護することを目的とする工具 A~Cスリーブ(60×60)まで防護可能 クリップ式のため、挟むだけで取付け、取外しが容易にできます。
  • ピンバイス エスコ

    ピンバイス

    エスコ
    2,800税込3,080
    1本
    翌日出荷
    1チャックタイプ コレットの材質に特殊樹脂を採用しており、ピンゲージを傷つけません。
  • L型クイッククランプ エスコ

    L型クイッククランプ

    エスコ
    7,730税込8,503
    1個
    翌日出荷
    クイックトリガーリリースひとひねりでクランプの圧を弱めます セルフセンタリングパッドでしっかりとワークを保持します。
    仕様●口の開き(mm):0~100●口の深さ(mm):60●荷重(kgf):158●重量:0.9kg●材質:本体:合金鋼、ハンドル:アルミニウム
  • L型ミニクランプ エスコ

    L型ミニクランプ

    エスコ
    4,060税込4,466
    1個
    翌日出荷
  • シャコ万力 エスコ

    シャコ万力

    エスコ
    12,400税込13,640
    1個
    翌日出荷
    スイベルヘッド付 黒染め仕上げのスピンドルで防食効果があります。
    仕様●フレーム材質:鍛造焼入鋼●スピンドル部分材質:スチール、黒染め仕上●クランプ範囲:0~107mm●口の奥行:81mm●荷重:2.7t●スピンドル部分径:19.05mm●重量:1.8kg
  • シャコ万力 エスコ

    シャコ万力

    エスコ
    7,430税込8,173
    1個
    翌日出荷
  • シャコ万力 エスコ

    シャコ万力

    エスコ
    2,840税込3,124
    1個
    翌日出荷
  • シャコ万力 エスコ

    シャコ万力

    エスコ
    6,830税込7,513
    1個
    4日以内出荷
    スイベルヘッド付 スイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。 全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル
    仕様●口の開き(mm):0~127●口の深さ(mm):76●荷重(kgf):556●スピンドル径:5/8”●材質:ダクタイル鋳鉄、亜鉛メッキ
  • クランプ(重作業用) エスコ

    クランプ(重作業用)

    エスコ
    78,800税込86,680
    1個
    当日出荷
    重作業用の頑丈なクランプ
    仕様●口の開き(mm):0~260●口の深さ(mm):100●荷重(kgf):15876●材質:鋳造鉄●スピンドル径:1-1/8”(28.5mm)●重量:16.8kg
  • ストラップクランプ エスコ

    ストラップクランプ

    エスコ
    4,390税込4,829
    1個
    翌日出荷
    プラスチックコーナー付 4つのコーナー全てで均一な圧力をかけます。
    仕様●全長:290mm●締付範囲:3.8mまで●ストラップ材質:高強度ポリエステル●バンドサイズ:24×1mm●重量:0.48kg
  • コーナークランプ(自動調整式) エスコ

    コーナークランプ(自動調整式)

    エスコ
    40,600税込44,660
    1個
    翌日出荷
    クランプ部分回転可能
    仕様●クランプ能力:111mm●ベースサイズ:350×195×85(H)mm●開口幅:100mm●材質:鋳鉄●重量:10.34kg●角度:5°~180°
  • クランプ エスコ

    クランプ

    エスコ
    1,020税込1,122
    1セット(4個)
    翌日出荷
    模型・工作・機器などの極小部品の締め付けに最適です。
    仕様●材質:鋼板●クランプ幅:0~10mm●口の深さ:10mm●重量:12g(1個あたり)●入数:4個
  • C型クランプ エスコ

    C型クランプ

    エスコ
    325税込358
    1個
    翌日出荷
    木工工作や接着作業などに最適です。
    仕様●材質:鋼板●クランプ幅:0~25mm●口の深さ:25mm●重量:60g
  • L型クランプ(外側ハンドル) エスコ

    L型クランプ(外側ハンドル)

    エスコ
    25,300税込27,830
    1個
    当日出荷
    最大30°まで傾けることができます。(クランプ受け部の黒プレート) 障害物があるスペースでも使えるようにハンドルを外側に設置
    仕様●口の開き(mm):0~600●口の深さ(mm):120●締付能力(kgf):804●レールサイズ(mm):28×11●重量(g):3060●材質:スチール
  • U型クランプ エスコ

    U型クランプ

    エスコ
    42,700税込46,970
    1個
    当日出荷
    スイベルヘッド付 19mm六角付 最大35°まで傾けることができます。 六角の為、スパナ等で回すことが可能です
    仕様●口の開き(mm):0~500●口の深さ(mm):175●締付能力(kgf):2213●レールサイズ(mm):40×20●重量(g):7960●材質:鍛造スチール
  • L型クランプ(グリップ付) エスコ

    L型クランプ(グリップ付)

    エスコ
    13,700税込15,070
    1個
    翌日出荷
    スイベルヘッド付 円形、楕円形の固定、拡張に。 樹脂グリップ付 スライドバーには握りやすい樹脂グリップが付いてます
    仕様●口の開き(mm):0~300●口の深さ(mm):120●締付能力(kgf):1179●レールサイズ(mm):30×15●重量(g):2950●材質:スチール
バイス/クランプ/ハンドプレス