絞り込み
最大口開き(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,384件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベンチバイス SK11

    ベンチバイス

    SK11
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    鋳物製で重量があるため、安定性が抜群です。360度の回転台付きで細かい作業に対応できます。アンビル付きで小細工にも使用できます。
    用途ホビー・工作・彫金作業等。質量(kg)2.5材質(本体)鋳物クランプ幅(mm)50主な用途ホビー・工作・彫金作業アンビル面(mm)35×50口幅(mm)50口の開き(mm)55口深(mm)30
  • 止水バイス 土牛

    止水バイス

    土牛(5件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    緊急用の圧着工具。コンパクトなので車などに据え置きが可能です。向きを固定するグリップ付。ラチェットレンチ使用で手動で圧着でき、また電動工具17mmソケットでも圧着可能!
    用途塩ビ、ポリ管の圧着専用。仕様圧着能力:13A/16A/20A/25A/30A(ポリ管・塩ビ管)全長(mm)約255
  • コーナークランプ SUZUKID(スズキッド)

    コーナークランプ

    SUZUKID(スズキッド)(7件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    直角出しや、垂直出しでの固定可能です。
    用途材料の固定や直角出しをするクランプ質量(kg)1.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×200×60
  • ベンチバイス SUN UP

    ベンチバイス

    SUN UP(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    作業台などに取り付ける小型の万力です。切断・研磨作業でワーク材の固定に。
  • 精密クランプ EIGERTOOL(アイガーツール)

    精密クランプ

    EIGERTOOL(アイガーツール)(15件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    コンパクトな精密クランプ。
    材質(本体)スチール種類精密クランプ
  • アルミシルバークランプ BeHAUS

    アルミシルバークランプ

    BeHAUS(10件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    軽くて丈夫、さびにくいアルミダイカスト製
    用途固定・接着作業に材質(本体)アルミダイカスト種類シャコ万力
  • L型クランプ(強力型)ヘビータイプ スーパーツール

    L型クランプ(強力型)ヘビータイプ

    スーパーツール(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、13.5kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。
    材質(本体)特殊合金鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)140仕上ニッケルクロムめっきレール(mm)30×15
  • Cクランプ SK11

    Cクランプ

    SK11
    1,098税込1,208
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    普及タイプのクランプです。普及タイプのクランプです。
    用途木工作業などの仮止め。材質鋼板
  • ロックハンドクランプ E-Value

    ロックハンドクランプ

    E-Value(4件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    握るだけで簡単ロックが可能です。軽い力でロックができる為、女性や年配者にも使用しやすくなっています。
    用途木工品の接着など軽作業。全長(mm)240材質(本体)ナイロン種類スプリングクランプ最大口開き(mm)約70
  • ハンディークランプ 伸縮式 モノタロウ

    ハンディークランプ 伸縮式

    モノタロウ(40件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    木材・樹脂などの接着や仮止めに便利です。ロック機能付で挟む位置のスペースが無い時や、奥の方で固定したい場合に便利です。 またアームが伸縮付ですので開口寸法が変更できます。
    用途合板・木材・鋼板・樹脂板・合紙などの接着、型取り、クギ打ち、鋸引き作業などに材質ナイロン+ガラス繊維全長(mm)180材質(本体)ナイロン+ガラス繊維質量(g)220種類スプリングクランプ高さH(mm)23最大口開き(mm)50~150奥行D(mm)110
  • クイックバークランプ BIGMAN(ビッグマン)

    クイックバークランプ

    BIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    レール先端についているクランプは手動で取り外しができるので、ドライバーやレンチが不要。 クランプの取り付け位置を変えるだけで締める作業と広げる作業ができるので、1本で作業幅が広がる。 レール幅が8mmなので作業台の穴に入れて締める作業もできる。 解除はボタン1つで簡単。 クランプ部分はPE素材を使用しているので、木材などを締めたり開いたりする場合でも跡が残りにくい。
    用途材料を作業台に固定したり、広げたりする際に使用できます。 接着剤が乾くまでの間、材料を圧着したり広げたり、動かないように固定することができる。材質本体:ナイロン、バー:スチール、固定解除ボタン・ネジカバー:PE
  • バイスフレンド TRUSCO

    バイスフレンド

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1組(2個)
    当日出荷
    工作物の表面を傷つけずホールドします。 バイスへの着脱はマグネットによりワンタッチでできます。 パッドの貼り替えができます。
    用途バイスの口金に付けて締め付け傷を防ぎます。材質/仕上フレーム:アルミ製アングル固定材:マグネットラバーパッド:SBRスポンジシート(厚さ2mm)糊残りの無い両面テープ貼付済み
  • バネクランプ TAKAGI(高儀)

    バネクランプ

    TAKAGI(高儀)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    挟む物を傷付けにくいゴムパッド付き/バネ式で作業がラク!/様々な用途で使用可能
    用途木工・大工作業、撮影の備品に/一般クラフト、袋留めに全長(mm)80質量(g)100開口幅(mm)38
  • 万力 バーハンドル標準型 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    万力 バーハンドル標準型

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
    用途素材の取り付けや固定・保持作業用材質(本体)鋼鉄種類Lクランプ・F型クランプ最大締付力(kN)6.5フレーム(mm)10.4×21.4皿振り角度(°)20皿径(Φmm)32
  • 強力ピンバイス 細軸貫通タイプ ANEX

    強力ピンバイス 細軸貫通タイプ

    ANEX(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    ドリルチャックの長さを選ばない貫通タイプです。
    用途彫金・金属板・模型・ビーズ・基盤製作などの穴あけ作業に材質キャップ・チャック部:鉄、本体:真鍮
  • ステンレス Cクランプ 開口部分26mm 水本機械製作所

    ステンレス Cクランプ 開口部分26mm

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番849-1200材質(本体)ステンレス質量(g)68種類シャコ万力寸法L(mm)59寸法A(mm)16寸法S(mm)26最大口開き(mm)26寸法B(mm)23.5アゴの深さ(mm)29寸法T(mm)29寸法W(mm)60
  • L型クランプ(強力型)スタンダードタイプ スーパーツール

    L型クランプ(強力型)スタンダードタイプ

    スーパーツール(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、11.5kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。
    材質(本体)特殊合金鋼種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)27寸法B(mm)13アゴの深さ(mm)120最大締付力(kN)11.5(150mmクランプ時)
  • L型クランプ SK11

    L型クランプ

    SK11
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    力の掛けやすいハンドル形状でスパナを掛ければ楽に強力な増し締めが可能です。対象物に傷を付けにくい保護カバー付きです。角度締付が可能な可動式ジョー仕様です。
    用途切断・切削時の固定、加工材の仮組・接着固定に。材質本体:炭素鋼、ハンドル:PP・TPR、保護カバー:PVC最大締付力(kg)250
  • クランピングスクエア スタックスツールス

    クランピングスクエア

    スタックスツールス(20件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(2個)
    当日出荷
    ボックス作りやスコヤの代わりにも色々な場面で利用が出来ます。 ボックスや棚作りなどで各コーナーに使用してください。 歪みの無いきれいなボックスを作る事が可能です。 引き出しなども歪んでいると収まりが悪くなります。 ネジを打つ場合でも大変スムーズに打つ事が可能です。
    種類アングルクランプ/コーナークランプ
  • ピンバイス 両頭式 TRUSCO

    ピンバイス 両頭式

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    仕様コレットチャック2個 両頭収納型トラスコ品番437-4223材質本体・チャック・キャップ:真鍮全長(mm)98質量(kg)0.034材質(本体)真鍮種類ピンバイス先端径(mm)Φ10適合サイズ(mm)0.1~3.2主な用途穴あけ作業
  • ユニバーサルホビーバイス SK11

    ユニバーサルホビーバイス

    SK11(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。最大100mmまで口が開きます。本体は左右に約45度傾斜し、360度自由に回転します。アルミダイカスト製のため軽量です。
    用途木彫等の木工作業。材質(本体)アルミダイカスト種類その他バイス最大口開き(mm)100最大クランプ幅(mm)50主な用途木工作業口幅(mm)78口深(mm)30
  • L型クランプ(標準型) TRUSCO

    L型クランプ(標準型)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1丁
    当日出荷
    スチール製Tハンドルの採用で締付けがスムーズです。
    材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ
  • 強力型シャコ万力 (C型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    強力型シャコ万力 (C型)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    3,500税込3,850
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    強力型で重量物の締付に最適です。 アゴ深さも従来の商品の約2倍で、奥行を深く締付けることが出来ます。
    材質(本体)特殊鋼種類シャコ万力
  • 間接用シートクリップ ヨツギ

    間接用シートクリップ

    ヨツギ(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    高圧電気回路での活線作業、活線近接作業時に充電部防護シートの固定に使用します。 軽量で耐衝撃性に優れています。
  • クイックリリースバークランプ TAKAGI(高儀)

    クイックリリースバークランプ

    TAKAGI(高儀)(13件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    作業効率UP!ロック解除ボタンを押すだけで固定解除。レバーを握るだけの簡単作業
    用途締め付け、押し広げ作業に
  • 締ハタ金 KEIBA

    締ハタ金

    KEIBA(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    締ハタの歴史はKEIBAからはじまりました。信頼のロングセラー商品です。
  • PCバネクランプ H&H

    PCバネクランプ

    H&H(2件のレビュー)
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷
    ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えるPCクランプです。色もカラフルで分かりやすく、大小組み合わせて使えば、さらに用途が広がります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルテーブルバイス SK11

    ユニバーサルテーブルバイス

    SK11(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。バイスは360度自由に回転します。最大90度まで自由に角度を変えることが出来ます。アルミダイカスト製のため軽量です。テーブルに取り付け簡単なワンタッチバキューム式です。
    用途プラモデル作り・木彫り等の木工作業。材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1350種類その他バイス最大口開き(mm)60主な用途木工作業口幅(mm)70口深(mm)35
  • クイックリリース Gクランプ GISUKE(タカギ)

    クイックリリース Gクランプ

    GISUKE(タカギ)(4件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    可動部式くわえ口! 角度のある物をしっかり固定。 ボタン操作で加工物の固定がカンタン解除。 L型ハンドル切替えで狭い場所での作業・締め付けに。
    種類シャコ万力
  • アルミ製口金(ゴム表面) TRUSCO

    アルミ製口金(ゴム表面)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(2個)
    当日出荷
    工作物の表面を傷つけずホールドします。 バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
    用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。材質(フレーム)アルミ製アングル、(固定材)マグネットラバー
  • C型シャコ万力 スーパーツール

    C型シャコ万力

    スーパーツール(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    早締め用のハンドル付。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後の一締めにより、さらに確実な締め付けが出来る。
    材質(本体)特殊合金鋼種類シャコ万力
  • 真鍮ハタ金 EIGERTOOL(アイガーツール)

    真鍮ハタ金

    EIGERTOOL(アイガーツール)(15件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)真鍮種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)14
  • L型クランプ(標準型) TRUSCO

    L型クランプ(標準型)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    板金加工に最適。 特に強力な締付力を要する場合のためバーハンドル付。 本体には完璧な熱処理を施してある強力形。
    材質(本体)特殊鋼種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)21.4寸法B(mm)10.4
  • ミニチュアバイス はくでん

    ミニチュアバイス

    はくでん
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    付属の多機能クランプブロックまたは円形固定具を活用することで様々な形状の部品等を固定することができます。クランプ本体にはネジ固定用の穴も空いているため、卓上等に固定してご使用いただけます。
    付属品多機能クランプブロック×2, 円形固定具×4, 固定具用ネジ×4材質アルミ合金全長(mm)108高さ(mm)35最大口開き(mm)53口幅(mm)58
  • コーナークランプミニ 2個入 BIGMAN(ビッグマン)

    コーナークランプミニ 2個入

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    499税込549
    1セット(2個)
    当日出荷
    ワンタッチで90度に木材同士を固定できます。ヘッドの三角部がスライドするので、厚みの番う板の固定にも対応しています。キャップを外すと片側最大25mmまで(逆側15mm)固定可能。
    用途ビスや釘、接着剤などでの固定に。家具組立の中段固定などに。材質本体:ナイロン、バネ:スチール、キャップ部:ゴム質量(g)76本体寸法(mm)80×70×50有効長(mm)最大:同じ厚み同士:22、異なるサイズ同士最大:25/15※キャップを外した場合口深(mm)約28対応板厚(mm)約5~25
  • F型クランプ スタックスツールス

    F型クランプ

    スタックスツールス(10件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    F型クランプに、レッドグリップハンドルを装備したモデルです。 古くから多くの木工作家に愛用されていたスタンダードなモデルとなります。 加工材固定、治具の固定などサッと手に届く範囲に数本あると便利。
    種類Lクランプ・F型クランプ
  • スチール板クランプ 深型 BeHAUS

    スチール板クランプ 深型

    BeHAUS(13件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    通常タイプより深型なので奥行きのある材料の固定に便利です。
    用途固定・接着作業に材質(本体)スチール種類シャコ万力
  • プレスクランプ 極小 セット モノタロウ

    プレスクランプ 極小 セット

    モノタロウ(18件のレビュー)
    569税込626
    1セット(4個)
    当日出荷
    模型や工作などの細かい作業に役立つお求めやすい商品です。
    用途模型や工作などの細かい保持作業に。材質鋼板最大口開き(mm)10アゴの深さ(mm)10
  • ホビーアンビル ナベヤ

    ホビーアンビル

    ナベヤ(13件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ホビーアンビルは、廉価強靱で使いよさ抜群です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ピンバイス ANEX

    精密ピンバイス

    ANEX(4件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    本体先端から後端まで穴が貫通しているので、長軸ドリルも取付が可能です。
    用途基板製作・プラモデル・模型・ビーズなどの穴あけに最適。仕様コレットチャック本体一体型貫通タイプトラスコ品番469-7618材質(本体)炭素鋼、(キャップ・チャック)真鍮全長(mm)110材質(本体)炭素鋼質量(g)18種類ピンバイス適合サイズ(mm)0.1~0.9主な用途精密加工作業/穴あけ作業
バイス/クランプ/ハンドプレス