絞り込み
使用電池
- 専用充電池(2)
明るさ(Lm)
- 600~700未満(1)
- 800~900未満(1)
電球の種類
LED(2)
最大点灯時間
- 20~29時間(1)
- 30~39時間(1)
保護等級
- IP64(2)
質量(g)
- 300~400未満(1)
300~400未満
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)
- モノタロウ(1)
- CAPTAIN STAG(30)
- オーム電機(17)
- ENERGIZER(エナジャイザー)(11)
- GENTOS(10)
- ELPA(9)
- LUMENA(ルーメナー)(9)
- LED LENSER(6)
- スマイルキッズ(6)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(6)
- ANTEL(5)
- コールマンジャパン(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- エム・シー・エム・ジャパン(4)
- セーブインダストリー(3)
- 日動工業(3)
- 三菱電機(3)
- トレードワン(3)
- NiteIze(3)
- MPOWERD(3)
- ブランドをもっと見る
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「使用電池」から絞り込む
専用充電池(2)

LEDランタン(充電式)
JEFCOM(ジェフコム)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷ランタンモードで2色(白と電球色)、明るさ3段階調節可能。ハンドライトモードで投影範囲(SPOT⇔WIDE)を調節可能。モバイルバッテリー機能搭載。強力磁石付で、金属面へ固定可能。吊り下げハンドルで、フックなどに吊り下げ、手持ちもできる用途リチウムイオン電池内蔵の小型LEDライト付属品マイクロUSBケーブル(約1m)材質アルミ・ABS寸法(mm)65×65×110質量(g)380消費電力(W)最大10(ハンドライトモードHIGHの場合)保護等級IP64機能【給電】5V、1A(約2時間)※すべてのUSB給電(充電)機器において、本器からの給電機能を保証するものではありません。色温度(K)LED:6000(白)、2700(電球色)使用電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-10~40、常湿充電時間(時間)約4モード【ハンドライトモード】800 lm(HIGH) 点灯時間:2.3時間、400 lm(LOW) 点灯時間:4.5時間、【ランタンモード(白)】180 lm(HIGH) 点灯時間:6.0時間、80 lm(MID)、 点灯時間:12.0時間、40 lm(LOW)、点灯時間:24.0時間、【ランタンモード(電球色)】120 lm(HIGH) 点灯時間:8.0時間、80 lm(MID)、点灯時間:15.0時間、50 lm(LOW)、点灯時間:30.0時間バッテリー容量(mAh)4000明るさ(Lm)【ハンドライトモード】800(HIGH)/400(LOW)、【ランタンモード(白)】180(HIGH)/80(MID)/40(LOW)、【ランタンモード(電球色)】120(HIGH)/80(MID)/50(LOW)電球の種類LED連続点灯時間(時間)【ハンドライトモード】(HIGH)2.3/(LOW)4.5、【ランタンモード(白)】(HIGH)6/(MID)12/(LOW)24、【ランタンモード(電球色)】(HIGH)8/(MID)15/(LOW)30エコロジー商品省エネ
LEDランタン(充電式)
JEFCOM(ジェフコム)¥7,598税込¥8,3581個翌々日出荷リチウムイオン電池内蔵の小型LEDライト。ハンドライトモードで投影範囲(スポット↔ワイド)を調節可能。ランタンモードで明るさ3段階調節可能。モバイルバッテリー機能搭載。※スマートフォン本体とその充電ケーブルは付属しません。付属のケーブルは、本器を充電するためのケーブルです。強力磁石付で、金属面へ固定可能。吊り下げハンドルで、フックなどに吊り下げ、手持ちもできる。充電式リチウムイオン。点灯可能:約24時間(ランタンモード 明るさLOWの場合)。赤色点滅モード。LEDインジケータ(充電残量)表示付付属品マイクロUSBケーブル(約1m)材質アルミ・ABS寸法(mm)65×65×110消費電力(W)最大10(ハンドライトモードHIGHの場合)全光束(Lm)ハンドライトモード:600(HIGH) ・280(LOW)、ランタンモード:180(HIGH)・80(MID)・40(LOW)保護等級IP64色温度(K)LED:6500使用電池リチウムイオン電池(3.7V、4000mAh)バッテリー容量(Ah)4使用環境温度(℃)-10~40、常湿点灯方式全光束(明るさの段階)、ハンドライトモード、ランタンモード、赤色点滅モード充電時間(時間)約4給電方式5V、1A(約2時間)電球の種類LED点灯時間(時間)【ハンドライトモード】HIGH:2.3、LOW:4.5、【ランタンモード】HIGH:6.0、MID:12.0、LOW:24.0、【赤色点滅モード】ゆっくり:18、速く:38最大点灯時間約24時間(ランタンモード 明るさLOWの場合)エコロジー商品省エネ