絞り込み
ハネ径(cm)
  • 23.5
  • 5(2)
  • 9(4)
  • 10(2)
  • 11(3)
  • 12(7)
  • 13(1)
  • 14(5)
  • 15.5(1)
  • 18(11)
  • 19(3)
  • 20(3)
  • 22.5(3)
  • 23(4)
  • 25(2)
  • 30(59)
  • 31(2)
  • 35(4)
  • 40(10)
  • 45(4)
モーター
  • DCモーター(3)
機能
  • 機能上下角度調整(1)
  • 機能切タイマー(1)
  • 機能左右首振(1)
  • 機能風量調節(5)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(3)
ハネ枚数
  • 3(3)
ブランド
  • マキタ(4)
  • 三和一商事(1)
マキタ・三和一商事
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式ファン マキタ

    充電式ファン

    マキタ(9件のレビュー)
    9,690税込10,659
    1台
    当日出荷
    夏の作業現場やレジャーに涼風 羽根径235mm自動首振りモデル登場 自動首振り&風速アップ! 自動首振り90° 渦巻き形状のリブを採用し風速を保った静音化を実現 135°角度調整(手動) カバー工具レス脱着 ボタンを押してカバーを回せば簡単に脱着でき、清掃可能。 キャリングハンドル付 風量調整3段階 強/中/弱の切替えが可能 切タイマー機能 1/2/4時間の設定が可能 ACアダプタジャック付 AC100V使用可能
    付属品ACアダプタ(TEB0000001)質量(kg)1.9(バッテリ除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×333×447(バッテリ除く)騒音値(dB)53連続使用時間[14.4V]BL1460B:(強)約4時間35分、(中)約7時間25分、(弱)約12時間50分、BL1430B:(強)約2時間10分、(中)約3時間35分、(弱)約6時間10分m、[18V]BL1860B:(強)約7時間10分、(中)約11時間40分、(弱)約19時間15分、BL1830B:(強)約3時間15分、(中)約5時間20分、(弱)約8時間45分機能切タイマーバッテリーリチウムイオン角度調整範囲135°(手動)風速(m/min)強:190、中:150、弱:120バッテリー電圧(V)14.4/18首振り自動:90°適合バッテリー【リチウムイオンバッテリ】18V:BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N、14.4V:BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N商品タイプ本体のみ左右首振上下角度調整切タイマー
  • 充電式ファン(本体のみ) マキタ

    充電式ファン(本体のみ)

    マキタ
    10,900税込11,990
    1台
    当日出荷
    40VMAX充電式ファン
    質量(kg)2(バッテリ除)モーターDCモーター連続使用時間(時間)目安:12電源(AC V)100最大風速(m/min)190電源(DC-V)40MAXバッテリ風量調整3段階(弱・中・強)羽根径(Φmm)235
  • 充電式ファン マキタ

    充電式ファン

    マキタ(1件のレビュー)
    9,890税込10,879
    1台
    当日出荷
    付属品ACアダプタ幅(mm)260質量(kg)1(バッテリー除く)高さ(mm)252タイプ床置き奥行(mm)148寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)148×260×252モーター直流マグネットモータ首振角度(°)90機能左右自動首振機能・切タイマー(1/2/4時間)角度調整範囲約135(手動)風速(m/min)強:190、中:150、弱:120騒音レベル(dB(A))53給電方式充電式色(羽根)
  • アウトドアミストファン 充電式 首振り LEDライト リモコン 8000mAh 三和一商事

    アウトドアミストファン 充電式 首振り LEDライト リモコン 8000mAh

    三和一商事
    7,498税込8,248
    1台
    5日以内出荷
    アウトドアやキャンプに役立つ充電式ファン。ファン+ミストで場所を選ばず快適に。吊り下げて使えるフック付き。リモコン付き。2段階調光LEDライト(弱/強)搭載。◇内蔵リチウムイオン電池:8000mAh。◇電源:5V/3A。◇定格消費電力:MAX15W。◇充電ポート:USB Type-C。◇風量:12段階モード/3段階モード。◇ミスト水タンク:100ml。◇噴霧量:80~100ml/h。◇左右自動首振り:110度。◇上下角度調節(手動):90度。◇充電時間(約):5時間。◇使用時間(約):6~33時間
    用途キャンプ、アウトドア、イベント、お祭り、花火大会、スポーツ観戦など暑さ対策に。コードレス ミストファン 卓上扇風機 アウトドア レジャー キャンプ USB充電式付属品充電ケーブルType-C、注水ボトル、リモコン、取扱説明書材質ABS樹脂質量(kg)1.26アーミーグリーン電源5V/3Aハネ径(cm)23.5定格消費電力(W)最大15バッテリー内蔵リチウムイオン電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.6×13.3×30風量調整12段階充電時間(時間)約5バッテリー容量(mAh)8000使用時間(時間)約6~33充電端子USB Type-C
  • 充電式ファン(白) マキタ

    充電式ファン(白)

    マキタ
    9,890税込10,879
    1台
    3日以内出荷
    付属品ACアダプタ幅(mm)260質量(kg)1(バッテリー除く)ホワイト高さ(mm)252タイプ床置き奥行(mm)148電源(V)AC100(50/60Hz)、リチウムイオンバッテリー10.8V(別売BL1015/1040B)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)148×260×252羽根枚数3モーター直流マグネットモータ首振角度(°)90機能左右自動首振機能・切タイマー(1/2/4時間)角度調整範囲約135(手動)風速(m/min)強:190、中:150、弱:120風量調整3段階騒音レベル(dB(A))53羽根径(Φmm)235給電方式充電式色(羽根)ホワイト
小型扇風機