カテゴリ
絞り込み
ハネ径(cm)
色
ブランド
- モノタロウ(2)
- CRECOTE(14)
- seena(6)
- siroca(6)
- TEKNOS(25)
- TOPLAND(18)
- YAMAZEN(山善)(31)
- おおたけ(12)
- アイリスオーヤマ(11)
- アピックス(7)
- エスケイジャパン(11)
- コイズミ(小泉成器)(25)
- シーズ(8)
- ゼピール(7)
- タイムリー(15)
- ヒロ・コーポレーション(14)
- ユアサ(ユアサプライムス)(8)
- ライフオンプロダクツ(39)
- リズム(旧:リズム時計工業)(7)
- 多摩電子(9)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・CRECOTE・seena・siroca・TEKNOS・TOPLAND・YAMAZEN(山善)・おおたけ・アイリスオーヤマ・アピックス・エスケイジャパン・コイズミ(小泉成器)・シーズ・ゼピール・タイムリー・ヒロ・コーポレーション・ユアサ(ユアサプライムス)・ライフオンプロダクツ・リズム(旧:リズム時計工業)・多摩電子・ブランドをもっと見る
13ページ目: 小型扇風機
商品豆知識

リビング扇風機(リモコン)
エスケイジャパン¥6,490税込¥7,1391台3日以内出荷押しやすいマイコン式ボタン 離れた場所からリモコン操作 便利なオン/オフタイマー機能付き (1h/2h/4h/6h) 風量調節: 3段階+リズム 左右自動首振り機能、 上下手動角度調節 ◆風がやさしい30cm、 5枚羽根 上下高さ調節機能付き ディンプル加工羽根により風切り音を低減色ホワイト羽枚数5機能風量調節、首振り機能、高さ調節、ON/OFFタイマー、ディンプル加工風量調整3段階羽根径(Φmm)300左右首振○上下角度調整○切タイマー最大2時間上下伸縮○
リビング扇風機(DCフルリモコン)
エスケイジャパン¥12,900税込¥14,1901台3日以内出荷DCモーター搭載で、 省エネ&低騒音。 エネルギー効率抜群! タッチするだけの簡単操作!全ての操作が出来るフルリモコン付き 便利なオフタイマー機能付き (最大8h) 上下左右自動首振り機能 (45°/90°) 8段階の風量調節+リズムで、お好みの風を選べる 室温運転モード搭載で、 室温に合わせて風量自動調節 30cm、14枚羽根でパワフルな風 見た目がすっきりフラットガード。 分解できるからお手入れが簡単羽枚数14モーターDCモーター機能風量調節、首振り機能、OFFタイマー、室温運転、ガード分解可能風量調整8段階リモコン有羽根径(Φmm)300左右首振40/90°上下首振40/90°立体首振○切タイマー最大8時間リズム風○
リビング扇風機(DCフルリモコン)
エスケイジャパン¥11,900税込¥13,0901台3日以内出荷DCモーター搭載で、 省エネ&低騒音。 エネルギー効率抜群! タッチするだけの簡単操作!全ての操作が出来るフルリモコン付き 便利なオフタイマー機能付き (最大8h) 上下左右自動首振り機能 (30° 60°90°) 12段階の風量調節+リズムで、お好みの風を選べる 室温運転モード搭載で、 室温に合わせて風量自動調節 3枚羽根でパワフルな風羽枚数3モーターDCモーター機能風量調節、首振り機能、OFFタイマー、室温運転、ガード分解可能風量調整12段階リモコン有羽根径(Φmm)200左右首振30/60/90°上下首振30/60/90°立体首振○切タイマー最大8時間リズム風○
ミラーファン 静音 USB充電式ミニ扇風機
TAIGASHOJI(大河商事)¥2,790税込¥3,0691個3日以内出荷静音 USB充電式ミニ扇風機。デザイン性の高い二つ折り、軽量コンパクト型ミラーファン。コンパクト開閉は~165°まで調整可能。使いたい角度でピタリと止まる。スタンド使いをすれば本体を30°角度を維持。バッテリー搭載でコードレス仕様 or 有線仕様のどちらも選べる。消費電力は最大約2.5Wで省エネ 。ミラーと一体化で広がる用途。収納時 約H75×W75×D30mmの手のひらサイズ。軽量72g。コードレス仕様で最長約2.5時間の連続使用。USB充電でどこでも気軽に充電ができる。収納リングで「卓上」「手持ち」「フック掛け」の3way使い。風量2段階調節。7枚羽根。カモメ羽型設計で効率よく優しい風を送ります。ホワイトボディーとペールブルーのファンの組み合わせで、清潔感がありおしゃれ。材質ABS/ポリカーボネート質量(g)約72電圧(V)USB 5.0消費電力(W)2.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約75×75×30羽根枚数7枚連続使用時間(時間)強~約1.5/弱~約2.5風量2段階バッテリーリチウムイオンバッテリー充電時間(時間)約1.5(USB充電)バッテリー容量(mAh)500
マスクファン 黒 Mask Fan KF-01(K)
アスコ¥1,590税込¥1,7491台6日以内出荷マスク内を涼しく快適に。 クリップでマスクに取り付けてマスク内部の空気を循環させる効果のある商品です。 通常送風、リズム送風の2モード搭載しております。用途マスク内部の換気や、熱のこもり対策に付属品USBケーブル色黒消費電力(W)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71.4×33.5×18.5充電電圧(V)DC5/106mAバッテリー容量(mAh)1400商品タイプマスクファン
俺のロン毛が巻き込まれない肩掛けファン
和勝の保証¥3,890税込¥4,2791台当日出荷羽根がないため髪の毛が巻き込まれず安全性UP 360度どんな角度にも調節可能 最大6時間利用&USB充電対応 低振動設計用途首からかける羽根なし扇風機色白電源USB充電式(2000mA充電池)連続使用時間(時間)低速:約6、中速:約4、高速:約2風量調整3段階アズワン品番64-5212-75
忍者ブリーズ
MacCho¥4,090税込¥4,4991個3日以内出荷強制冷却せず、体に無理のない涼風感が得られます。 脳に送られる血流(血液)を冷やし、熱疲労・立ちくらみ防止をサポート。 10ヶ所の吹出し口から、首筋を包み込むような涼風。 柔らかい送風パイプを使用、装着時の違和感がありません。 本体固定トラップ長さ調節可能。 充電時完了モニタ。(充電時:赤点灯→完了時:緑点灯) ダブル電池切れ警告機能搭載 1.電源本体で停止約10分前から赤点滅が開始します。 2.送風時:停止約10分前から風量が半分になります。 繰り返し充電可能。(3.7V/4400mAh リチウムイオン電池) 光触媒セラミックスの制菌・消臭効果。 ホコリ捕集性に優れた繊維構成。 捕集したホコリを離さない粘着剤付き。用途負担なく、効率よく首筋の血流を冷却付属品充電用 TYPE-C コード材質ファン部・電源部:ABS樹脂、パイプ部:PE樹脂全長(mm)595(±10)質量(g)340(±5)電源#18650 リチウムイオン電池 3.7V/4400mAh/16.28Wh(PSE安全検査済)寸法(幅W×奥行D)(mm)電源部:105×40(全長に含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)送風部:60×60×25(ベアリングファン×2個)連続使用時間(時間)エコノミー:約6、ノーマル:約4、エクストラ:3使用環境温度(℃)-5~50風量調整3段階バッテリー容量(mAh)4400
クリップマスクファン
レッドスパイス¥4,290税込¥4,7191個6日以内出荷マスクの内側に取り付けてマスク内部の空気を循環させ、マスク内を 涼しく快適にするマスク専用ファンになります。 不織布、布製、ポリウレタンなど様々な種類のマスクに取付可能です。 通常送風とリズム送風の2モードで左右どちらでも装着できます。 軽量22gなので負担なく使用できます。用途マスク内の空気を循環させる事により、涼しく快適に。セット内容USBケーブル、専用ポーチ材質ABS、PP質量(g)22消費電力(W)0.5電源USB充電式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:76×36×16連続使用時間(時間)約3.5充電時間(時間)約5商品タイプ扇風機
モバイルバッテリー10000mAh
プラタ¥3,370税込¥3,7071台当日出荷ネッククーラーなど長時間の使用に適した専用のモバイルバッテリーです。 ネッククーラーでは3~5時間の連続使用が可能。 Type-C入出力端子搭載。 4個のLEDでバッテリー残量が確認できる、残量表示機能付き! 最大出力2.4A!用途ネッククーラーのモバイルバッテリーとして。PLATAポータブルネッククーラーに最適。付属品Type-Cケーブル定格電圧DC5V定格出力USB-A:DC5V/2.4A、USB-C:DC5V/2.4Aバッテリー内蔵リチウムイオン3.7V保証期間ご購入日から3か月バッテリー容量(mAh)10000(37Wh)定格入力(USB-C)DC5V/2.1A
マイファンポケット
大作商事¥2,590税込¥2,8491個3日以内出荷ポケットサイズの充電式ハンディーファン「マイファンポケット」。 ファンの角度が調節可能で、ハンディーファン、デスクトップファンとしても使えます。 またマグネットクリップ付きで、Tシャツやベビーカーのフードなどに取り付けてウェアラブルファンとして使うことも可能な携帯用扇風機。 風量も3段階調整可能で「強」では最高レベルのパワフル送風が可能。材質本体…ABS樹脂・ファンブレード…ポリプロピレン樹脂質量(g)82電源USB充電式(専用USBケーブル使用)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約144×85×22風量調整3段階充電時間(時間)3動作時間強…約60分、中…約2時間、弱…約8時間(満充電状態から使用)内蔵電池リチウム充電池(3.7V 800mA)
sirocaサーキュレーター扇風機
siroca¥11,790税込¥12,9691台当日出荷風を吸い込んで吐き出す逆回転モードで、床にあてた風がやさしくからだに届く、「間接微風」を実現。直接風に当たらないので、扇風機を使っている事を忘れるほどここちよく、適度な風で快適に過ごせます。セット内容本体、リモコン、リチウム電池CR2032(リモコン装着済み)、アロマパッド、取扱説明書(保証書)質量(kg)約2.5周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)最小:2、最大:24コード長さ(m)約1.5ハネ径(cm)22.5機能タイマー機能/リモコン付/左右首振り/上下調整/風量調節寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.8×28.0×56.9~67.9(最大)風量調整8段階モード3種類(連続、リズム、おやすみ)操作パネルタッチパネル式タイマーON/OFFタイマー:1、2、4、6時間首振り左右:(自動)約60度、上下:(手動)約100度
リモコン式室温センサー扇風機
シーズ¥5,998税込¥6,5981台5日以内出荷使いやすい押しボタンタイプ用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫など羽根枚数5枚モーターACモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×350×690~870センサー室温センサー機能風量3段階、タイマー付き、首振り風量3段階タイマー入切1/2/4/6リモコンあり羽根寸法(cm)30左右首振〇入タイマー〇切タイマー〇リズム風〇
リビングDC扇風機
シーズ¥6,298税込¥6,9281台5日以内出荷運転音が静かで快適に過ごせる「DCモーター式扇風機」用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫など直径(Φcm)【羽根】30羽根枚数5枚モーターDCモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×670~870機能風量9段階、タイマー付き、首振り、おやすみモード、リズム風、リモコン式風量9段階モードおやすみモード:〇タイマー切8時間リモコンあり左右首振〇入タイマー×切タイマー〇リズム風〇
ウィンジー USB充電式クールミストファン スタンド付
トレードワン¥1,480税込¥1,6281個4日以内出荷風量3段階ファンとミストで涼しく。スタンド付きで卓上でもハンディでも使用可能付属品注水用スポイト、スタンド、USBケーブル(Type-A/Type-C)材質ABS樹脂、シリコン 他寸法(mm)50×110×233入力DC5V/1A連続使用時間ファン/弱:7時間、中:2.5時間、強:1時間、ミスト/40分タンク容量(mL)20充電時間(時間)2.5バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池/1200
ハンディファン スタンド付
トレードワン¥1,180~税込¥1,298~1個6日以内出荷USB充電式ハンディファン。スタント付きで卓上でもハンディでも使用可能です。裏面の突起により転がらず横置きもできます。風量は3段階(弱、中、強)で調整ができます。大小の6枚羽によってパワフルな風から静音の風まで使用可能です。付属品USBケーブル(USB Type-C)、スタンド、ハンドストラップ材質ABS樹脂 ポリプロピレン、他寸法(mm)42×105×212質量(g)145入力DC5V/0.5~1A連続使用時間(時間)弱:4.5、中:3、強:2充電時間(時間)6バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池/2000
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
冷房用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら