絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- 水本機械製作所(76)
- ニッサチェイン(48)
- ラクテム(33)
- エスコ(18)
- コンドーテック(13)
- イーグルクランプ(8)
- AIOULE(ふじわら)(8)
- TRUSCO(7)
- TAKIGEN(タキゲン)(7)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- ハイロジック(3)
- ひめじや(3)
- SUGICO(スギコ)(2)
- YKK(2)
- 大洋製器工業(2)
- ユニット(2)
- 栃木屋(2)
- 友屋(2)
- フジテック・ジャパン(2)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
使用荷重
- 0.1kN未満(29)
- 0.1~0.5kN未満(62)
- 0.5~1kN未満(48)
- 1t未満(4)
- 1~5kN未満(50)
- 1~5t未満(9)
- 4(7)
- 5~10kN未満(17)
- 6(7)
- 10~15kN未満(6)
- 20kN以上(6)
- 30(8)
- 40(12)
- 50(9)
- 60(5)
- 70(7)
- 100(12)
- 200(6)
- 250(10)
- 350(7)
- 使用荷重をもっと見る
エコロジープロダクト
「線径(Φmm)」から絞り込む

チューブ保護ステンレスカットチェーン
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から9日以内出荷チューブで保護されていますのでチェーンと接する対象物に傷がつきにくいです。 通常のチェーンより衝撃音や摩擦音が小さいので騒音が気になる際に適します。 指挟みによる事故の防止に役立ちます。
ステンレス セーフティーミニチェーン チェーン長さ600mm
水本機械製作所(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に材質ステンレスSUS304材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ長さ(m)0.6寸法L(mm)600
マンテルチェーン SUS304 片側リング・フック付
ラクテム¥729~税込¥802~1本当日出荷ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリング、反対側にフックがセットされています。RoHS2対応品です。セット内容チェーン1本、リング2個、フック1個参考使用荷重(kg)40表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
サッシュチェーン SUS304
ニッサチェイン(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷から5日以内出荷ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。 チェーンは切断済み、ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。参考使用荷重(kg)70表面処理電解研磨板厚(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
ボール キャスター(外径Φ22)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥117税込¥1291個当日出荷小型で回転がスムーズ用途コンベア・荷造り作業台・ターンテーブル材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(ボール)玉軸受用鋼球
鉄ユニクロリンクCタイプ 30m
ニッサチェイン(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷安価でポピュラーなチェーン、未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできる。用途連結部品・吊下げ用材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクロメッキ長さ(m)30
溶接チェーン 線径2mm カット品 ステンレス フック付
ラクテム¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から5日以内出荷溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質リングキャッチ/スナップフックB型:SUS304チェーン線径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)18-8 ステンレス
マンテルチェーン SUS304 両側リング・カラビナフック付
ラクテム¥969~税込¥1,066~1本当日出荷から5日以内出荷チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。 チェーンは定尺寸法に切断済みです。 両端にΦ14リング、カラビナフックがセットされています。セット内容チェーン1本、カラビナフック2個色黒色(カラビナフック)参考使用荷重(kg)40
ステンレスカットチェーン
TRUSCO¥299~税込¥329~1本当日出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。リンク:未溶接のため加工しやすいです。材質ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
溶接チェーン カット品 ステンレス
ラクテム¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から5日以内出荷本品は浅野金属工業製です。チェーンはカット済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。使用荷重(kg)120チェーン線径(Φmm)4材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)材質(チェーン)SUS304相当
リンクチェイン 鉄ユニクロ溶接
ニッサチェイン¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から4日以内出荷ベーシックな形状で溶接を施しており、安価で安定した強度があります。材質/仕上スチール(SWRM)表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
8.0mmx1.8m ステンレスチェーン
エスコ(1件のレビュー)¥10,300税込¥11,3301個当日出荷エスコ品番EA980SG-20質量(kg)2.34使用荷重(kg)1080外寸(mm)39×28チェーン線径(Φmm)8.0内幅(mm)12内長(mm)24
フリーチェーン
ニッサチェイン¥1,398税込¥1,5381箱(5本)当日出荷チェーンの両側に溶接リングが付いており、すぐにご使用可能です。ステンレス製で錆に強いです。用途転倒防止・連結部品・張り固定。盗難防止。トラスコ品番126-2897材質鎖:ステンレス(SUS304)、リング:ステンレス(SUS304)全長(mm)300チェーン径(Φmm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応線径d(Φmm)1.6使用荷重(kN)0.39内長P(mm)8.5内幅W(mm)2.5
ユニクロビクターカットチェーン
TRUSCO(1件のレビュー)¥189~税込¥208~1本当日出荷から翌々日出荷溶接を施さず複雑な曲げ加工により安定した強度があります。用途間仕切り・転倒防止。材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
サッシュチェーン SUS304 片側リング・カラビナフック付
ラクテム¥749~税込¥824~1本当日出荷から5日以内出荷チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。 チェーンは定尺寸法に切断済みです。 ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。 片側にΦ14リングとカラビナフックがセットされてます。 ビス、ボルト止めせず使用することもできるようΦ18のリングを付属しています。セット内容チェーン1本、カラビナフック2個色黒色(カラビナフック)使用荷重(kg)70参考使用荷重(kg)70
6.0x 2m ステンレスチェーン
エスコ¥5,690税込¥6,2591個当日出荷小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。エスコ品番EA980SA-602質量(kg)1使用荷重(kg)350寸法W(mm)9寸法P(mm)31荷重(kg)350チェーン線径(Φmm)6
ステンレスアンカーカットチェーン
トップウォーター¥2,798~税込¥3,078~1個9日以内出荷最も過酷な条件に耐えるように作られた、最大の強度と耐久性のあるヨーロッパ規格(DIN766)のステンレスショートチェーンです。高品質の素材を使用した耐腐食構造により、錆や腐食に強く、耐久性があり、最大限の耐久性と強度でアンカーをしっかりと固定します。
ステンレスビクターチェーン
TRUSCO¥619~税込¥681~1本当日出荷から9日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。複雑な曲げ形状により溶接なしで安定した強度が得られるチェーンです。RoHS指令(10物質対応)対応
ボールチェーン(ステンレス) 片側リング・クリップ付
ラクテム(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1本当日出荷から6日以内出荷ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、片側にリング、反対側にクリップがセットされています。セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、クリップ1個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨材質(クリップ)ステンレス鋼材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
ボール キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥359~税込¥395~1個当日出荷から4日以内出荷高精度のスチールボールを豊富に使用し、長期の使用に耐えるよう設計しました。 力学的設計によるユニークなスタイルは一貫したプレスワークによって生産され、強靭で取付け方法も広範囲です。 負荷荷重や取付けスペースなど用途にマッチしたタイプをお選びいただけます。用途(1)コンベアラインの方向転換(2)シャーリング・プレス工程の鋼板搬送(3)組立て作業ライン(4)ターンテーブル(5)荷造り作業台(6)部品棚・フローラック(7)運搬台車のキャスター(8)スチール家具
ステンレス セーフティーミニチェーン
水本機械製作所¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
ステンレス セーフティーミニチェーン チェーン長600mm
水本機械製作所¥899~税込¥989~1個当日出荷両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ寸法L(mm)600
ステンレス スーパーデフチェーン 全長1000mm
水本機械製作所¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から4日以内出荷熱加工したステンレス特殊鋼使用により、SUS304チェーンの約3倍の硬度があります。 盗難防止用に通常チェーンよりも硬度を上げています。用途盗難防止に全長(mm)1000材質/仕上ステンレス(SUS420J2)/クロームメッキ仕上げ
ステンレス カットチェーン
水本機械製作所¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして仕様ISO9001認証取得工場製材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
6.0x10m ステンレスチェーン
エスコ¥24,300税込¥26,7301個当日出荷小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。エスコ品番EA980SA-610質量(kg)5使用荷重(kg)350寸法W(mm)9寸法P(mm)31荷重(kg)350チェーン線径(Φmm)6
長鎖環 (ロングリンクチェーン)
コンドーテック¥2,598~税込¥2,858~1本3日以内出荷から12日以内出荷船舶の係留等を主な用途としておりますので、吊り具には専用のスリングチェーンをご使用ください。JIS規格JIS F 2106-1995
ブラックチェーン6mm(黒ツヤ消しセラミックコート)
AIOULE(ふじわら)¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から4日以内出荷耐塩水、耐薬品、耐酸性雨、耐候性など耐食性に優れています。モノトーン仕様ですので、和風建築、舞台装置などに最適です。材質SUS 304色黒ツヤ消し寸法d(mm)6使用荷重(kg)350寸法W(mm)9寸法P(mm)31
溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレス
ラクテム¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から5日以内出荷溶接チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。使用荷重(kg)100チェーン線径(Φmm)3材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)18-8 ステンレス
ボールチェーン(ステンレス) 片側リング・フック付
ラクテム¥549~税込¥604~1本当日出荷から5日以内出荷ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、片側にリング、反対側にフックがセットされています。RoHS2対応品です。セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、フック1個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
ブランコチェーン
コンドーテック¥41,980~税込¥46,178~1本(30m)当日出荷から5日以内出荷ブランコチェーンは、特に遊具用として、製作されたもので、安全にお使いいただくために、全数耐力試験および表面磨き加工後、メッキ処理をした製品です。表面処理ユニクロメッキ定尺(m)30RoHS指令(10物質対応)対応














































![ユニクロチェーン3mmX30m 清水[建築金物] ユニクロチェーン3mmX30m 清水[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82570945-260821-02.jpg)