絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- 水本機械製作所(76)
- ニッサチェイン(48)
- ラクテム(33)
- エスコ(18)
- コンドーテック(13)
- イーグルクランプ(8)
- AIOULE(ふじわら)(8)
- TRUSCO(7)
- TAKIGEN(タキゲン)(7)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- ハイロジック(3)
- ひめじや(3)
- SUGICO(スギコ)(2)
- YKK(2)
- 大洋製器工業(2)
- ユニット(2)
- 栃木屋(2)
- 友屋(2)
- フジテック・ジャパン(2)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
使用荷重
- 0.1kN未満(29)
- 0.1~0.5kN未満(62)
- 0.5~1kN未満(48)
- 1t未満(4)
- 1~5kN未満(50)
- 1~5t未満(9)
- 4(7)
- 5~10kN未満(17)
- 6(7)
- 10~15kN未満(6)
- 20kN以上(6)
- 30(8)
- 40(12)
- 50(9)
- 60(5)
- 70(7)
- 100(12)
- 200(6)
- 250(10)
- 350(7)
- 使用荷重をもっと見る
エコロジープロダクト
「線径(Φmm)」から絞り込む

ユニクロビクターチェン
ニッサチェイン¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷溶接を施さず複雑な曲げ加工により安定した強度があります。用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。仕様ユニクロビクターチェン30m2018年トラスコ掲載ページ2 0903
鉄ユニクロ三つ組
ニッサチェイン¥2,498税込¥2,7481本当日出荷未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできます。用途連結部品・吊下げ用。トラスコ品番836-6575質量(kg)1.74内長P(mm)15.0内幅W(mm)5.02018年トラスコ掲載ページ2 0903
ボール キャスター(外径Φ41)
TAKIGEN(タキゲン)¥356税込¥3921個5日以内出荷小型で回転がスムーズ用途コンベア・荷造り作業台・ターンテーブル表面仕上げケース/黄銅めっきタキゲンコード30099
ヘビーリンクチェーン(小判鎖)
ニッサチェイン¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷から4日以内出荷サビにくい材質で、非常に広範囲に使用されています。用途間仕切りなど様々なシーンに使用可能。表面処理研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス チェーン30m
水本機械製作所(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から5日以内出荷耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
ステンレス セーフティーミニチェーン チェーン長さ900mm
水本機械製作所¥2,698税込¥2,9681個当日出荷両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠にトラスコ品番849-0353材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)457寸法L(mm)900寸法L1(mm)31寸法D1(mm)6寸法D2(mm)5寸法L2(mm)27寸法W1(mm)18寸法W2(mm)8
ステンレス カットチェーン 線径2.5mm
水本機械製作所¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして仕様ISO9001認証取得工場製材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ線径d(Φmm)2.5使用荷重(kN)0.59内長P(mm)14内幅W(mm)4.5
アルミカラーチェーン レッド
水本機械製作所¥31,980~税込¥35,178~1個翌々日出荷から14日以内出荷質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に材質/仕上アルミ軽合金/アルマイト仕上げ
鉄ユニクロリンクチェイン 2mm×30m
ニッサチェイン¥6,998税込¥7,6981個翌日出荷安価なリンクチェインです。 溶接済みで強度があります。用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できますトラスコ品番849-0383材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクロメッキ質量(kg)2チェーン線径(Φmm)2.0内長P(mm)13内幅W(mm)3.3
6.0x 5m ステンレスチェーン
エスコ¥13,200税込¥14,5201個当日出荷小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。エスコ品番EA980SA-605質量(kg)2.5使用荷重(kg)350寸法W(mm)9寸法P(mm)31荷重(kg)350チェーン線径(Φmm)6
4.0x 5m ステンレスチェーン
エスコ¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から翌日出荷小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。エスコ品番EA980SA-405質量(kg)1.33寸法W(mm)6寸法P(mm)26荷重(kg)200
3.0x 5m ステンレスチェーン
エスコ¥4,940税込¥5,4341個翌日出荷小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。エスコ品番EA980SA-305質量(kg)0.73使用荷重(kg)100寸法W(mm)5寸法P(mm)24荷重(kg)100チェーン線径(Φmm)3
短鎖環 (ショートリンクチェーン)
コンドーテック¥3,298~税込¥3,628~1本6日以内出荷から11日以内出荷船舶の係留等を主な用途としておりますので、吊り具には専用のスリングチェーンをご使用ください。JIS規格JIS F 2106-1995
リッジレスチェーン
ひめじや¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷国産ステンレスチェーン。リッジレスチェーンは縦溶接を行ない、継ぎ目が見えないので美しい外観のチェーンです。用途荷物の連結・固定や間仕切りなどに。材質ステンレス![ユニクロチェーン3mmX30m 清水[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82570945-260821-02.jpg)
ユニクロチェーン3mmX30m
清水[建築金物]¥5,498税込¥6,0481箱10日以内出荷汎用性があり最も使用されているチェーンです。トラスコ品番469-6287材質本体:鉄長さ(m)30全長(m)32線径d(Φmm)3内長P(mm)26内幅W(mm)5.5
ステンレスチェーン
リフテック¥99,980~税込¥109,978~1本5日以内出荷ステンレス製のチェーンです。錆びや腐食に強く、耐食性に優れています。食品関係や雨水・海水等の影響を受ける現場や酸を使い環境下においても最適です。
ステンレスチェーン
リフテック¥7,898~税込¥8,688~1本6日以内出荷ステンレス製のチェーンです。錆びや腐食に強く、耐食性に優れています。食品関係や雨水・海水等の影響を受ける現場や酸を使い環境下においても最適です。
タイカン リフティングチェーン
Green Pin¥8,498~税込¥9,348~1フィート3日以内出荷Green Pin Tycan リフティングチェーンは、世界最強クラスの高機能人工繊維 Dyneema(ダイニーマ) を使用したファイバーチェーンです。スチールチェーンと同等の性能と柔軟性を持ちながら、重量はわずか数分の一。非常に安全性が高く、腐食しない・導電性がない・完全防水という特長を備えており、水に浮くほどの軽量性も兼ね備えています。やわらかな手触りと軽量設計により取り扱いが容易で、装着作業をスピーディーに行うことが可能。特に、表面がデリケートな荷物を扱う際に重要となる、貨物へのダメージ低減に大きく貢献します。Green Pin Tycanを導入することで、作業効率の向上と、より安全な作業環境の実現が可能です。本製品は、使用荷重限界(WLL)2.6トン、4トン、5トン、6.8トンのラインナップを取り揃えています。用途スチールチェーンの代替として。
マルチチェーン
EDELRID¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷高強度ビレイステーションスリングです。ダイニーマ製の高強度はコアは強度を最大化しながら重量を最小化します。ポリアミドシースはコアを早期摩耗から保護し、スリングを握りやすくします。【製品情報】。・すべてのリングで22kNをどの方向にも荷重可能。・7つの小さなリングと1つの大きなリングでスリングを構成。・大きなリングにより、スリングはエイドクライミングとしても使用可能。・デイジーチェーンの誤用リスクを排除色カーキ質量(g)107サイズ(cm)120耐荷重(kN)22各種認証EN354、EN566
ステンレス ヘビーリンク
友屋¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷太い線径で強度も高いステンレスチェーン。 転倒・盗難防止におすすめ。材質ステンレス研磨仕上線径(Φmm)4参考使用荷重(kg)200
セーフティーチェーン ステンレス
SUGICO(スギコ)¥12,980~税込¥14,278~1個8日以内出荷耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)参考使用荷重(kg)800
ガンメタチェーン
AIOULE(ふじわら)¥18,980~税込¥20,878~1本4日以内出荷SUS304ステンレス製チェーンにガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたチェーンで、装飾現場に最適です。材質SUS304ステンレス色ガンメタ
二重チェーン
ニッサチェイン¥7,598税込¥8,3581本当日出荷アルミ製のため、軽量で扱い易いです。用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。仕様アルミカラーチェン30m金トラスコ品番127-7093材質本体:アルミニウム(A1070W)長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスビス止め端子
ニッサチェイン¥5,698~税込¥6,268~1袋(100個)当日出荷●チェーンに挟み込み、簡単にビス止めできます。●水回りに最適なステンレス製です。用途●チェインの先端金具に。材質SUS304表面処理研磨寸法C(mm)3入数100個RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス チューブ・フック付
ラクテム¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷から5日以内出荷溶接チェーンは切断済み、保護チューブ及び両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。チェーン線径(Φmm)5材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)材質(チェーン)SUS304相当
溶接チェーン 線径2mm カット品 ステンレス
ラクテム¥1,098~税込¥1,208~1本5日以内出荷溶接チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。使用荷重(kg)30チェーン線径(Φmm)2材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)18-8 ステンレス
溶接チェーン 線径4mm カット品 鉄/ユニクロ 保護チューブ・フック付
ラクテム¥2,198~税込¥2,418~1本5日以内出荷溶接チェーンは切断済み、保護チューブ及び両側にフックを取り付けております。 スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。 フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質[リングキャッチ]:S15C/ユニクロ材質(フック)[AKフック]:SS330相当/ユニクロチェーン線径(Φmm)4材質(チューブ)[保護チューブ]:軟質塩化ビニル(透明)材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
溶接チェーン 線径3mm カット品 鉄/ユニクロ 保護チューブ・フック付
ラクテム¥1,898~税込¥2,088~1本5日以内出荷溶接チェーンは切断済み、保護チューブ及び両側にフックを取り付けております。 スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。 フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質[リングキャッチ]:S15C/ユニクロ材質(フック)[AKフック]:SS330相当/ユニクロチェーン線径(Φmm)3材質(チューブ)[保護チューブ]:軟質塩化ビニル(透明)材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
チェーン
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から翌々日出荷カラー仕様の連結金具です。物を吊るしたり、引っ張ったりするときなどに使用します。用途間仕切り・転倒防止・連結部品など、幅広い用途に。材質スチール全長(m)1























![ユニクロチェーン3mmX30m 清水[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82570945-260821-02.jpg)





















![ユニクロチェーン3mmX30m 清水[建築金物] ユニクロチェーン3mmX30m 清水[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82570945-260821-02.jpg)