絞り込み
内径(Φmm)
  • 25.4(1)
  • 31.8(1)
  • 32.4(4)
  • 37.3(4)
  • 38.1(1)
  • 50.6(4)
  • 50.8(1)
  • 62.4(4)
  • 63.5(1)
  • 76.2(1)
  • 76.4(5)
  • 88.9(3)
  • 101.6(6)
  • 114.3(1)
  • 125.9(4)
  • 152.4(4)
  • 203.7(3)
外径(Φmm)
  • 31.4(1)
  • 38.6(5)
  • 44.5(4)
  • 45.5(1)
  • 59(1)
  • 59.8(4)
  • 71.6(4)
  • 72.3(1)
  • 85.6(1)
  • 86.4(5)
  • 98.7(2)
  • 99.5(1)
  • 111.6(2)
  • 112.2(4)
  • 125.3(1)
  • 138.7(4)
  • 164.8(4)
  • 217.1(3)
特性
  • 帯電防止(3)
  • 柔軟(2)
  • 耐油(1)
  • 透明性(3)
ホース長さ(m)
  • 13
  • 1(33)
  • 2(34)
  • 3(30)
  • 4(31)
  • 5(49)
  • 6(25)
  • 7(25)
  • 8(25)
  • 9(25)
  • 10(32)
  • 11(7)
  • 12(7)
  • 14(7)
  • 15(16)
  • 16(7)
  • 17(7)
  • 20(33)
  • 30(24)
  • 50(16)
使用流体
  • (1)
  • 空気(7)
  • 粒体・粉体(6)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
塩化ビニール(PVC)
  • 色クリア(3)
  • 色グレー(2)
クリア・グレー
商品タイプ
  • カット対応品(1)
カット対応品
ブランド
  • ニッセイエコ(4)
  • 弘進ゴム(2)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
ニッセイエコ・弘進ゴム・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
32.4(4)
37.3(4)
50.6(4)
62.4(4)
76.4(5)
88.9(3)
101.6(6)
125.9(4)
152.4(4)
203.7(3)
  • ダクトホース・グレー・汎用タイプ【N.E-ダクトEE】 ニッセイエコ

    ダクトホース・グレー・汎用タイプ【N.E-ダクトEE】

    ニッセイエコ
    9,598税込10,558
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    ・内部抵抗の少ない構造で高い輸送能力を有します。・軽量で曲げやすく作業性に優れています。・切断・取り付けも容易で配管も簡単に行えます。
    用途・工場設備・室内の送・排気用。・集塵用。
  • ダクトホース・静電防止・透明【N.E-ダクトEF】 ニッセイエコ

    ダクトホース・静電防止・透明【N.E-ダクトEF】

    ニッセイエコ
    19,980税込21,978
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    ・特殊配合軟質塩ビにより優れた静電防止効果を有します。・軟質部が透明で流体が確認できます。・軽量で作業性に優れます。
    用途・クリーンルームの排気用。・集塵用。・粉体輸送用。
  • ダクトホース・透明・汎用タイプ【N.E-ダクトトーメイ】 ニッセイエコ

    ダクトホース・透明・汎用タイプ【N.E-ダクトトーメイ】

    ニッセイエコ
    13,980税込15,378
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    ・軟質・硬質ともに透明で内部の確認が容易にできます。・軽量で曲げやすく作業性に優れています。
    用途・工場設備・室内の送・排気用。・集塵用。
  • ダクトホース・耐油 【N.E.ダクト耐油】 ニッセイエコ

    ダクトホース・耐油 【N.E.ダクト耐油】

    ニッセイエコ
    33,980税込37,378
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    ・内部抵抗が少なく大きな輸送能力を有します。・耐油原料の特殊配合により優れた耐油性能を有します。
    用途・オイルミストの回収用。・油分を含む場所での吸・排気用。特性耐油
  • エレハントホースE型 弘進ゴム

    エレハントホースE型

    弘進ゴム
    12,980税込14,278
    1本(13m)
    3日以内出荷
    特殊制電配合により静電気帯電を防止します。(体積抵抗率2×109Ω・cm以下)静電気によるICなどの誤作動を防止します。軽量で曲げやすくフレキシブル性に優れています。 カットマーク付きです。
    用途樹脂ペレットの輸送や各種紛体、粒体の輸送用。木工機械、撚糸機械などの集塵用。制電性能が要求される空調配管用。グレー使用流体空気、粉体、集塵特性制電
  • 透明エレハントホースE型 弘進ゴム

    透明エレハントホースE型

    弘進ゴム
    53,980税込59,378
    1本(13m)
    3日以内出荷
    特殊制電配合により静電気帯電を防止します。(体積抵抗率2×109Ω・cm以下)静電気によるICなどの誤作動を防止します。透明で輸送物を確認できます。軽量で曲げやすくフレキシブル性に優れています。 カットマーク付きです。
    用途樹脂ペレットの輸送や各種紛体、粒体の輸送用。木工機械、撚糸機械などの集塵用。制電性能が要求される空調配管用。透明使用圧力(MPa)0~0.03(23℃)肉厚(mm)0.8使用流体空気、粉体、集塵特性制電
  • 【カット品】塩ビダクトホース トーメイダクト 76.4×86.4mm 21121-075シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【カット品】塩ビダクトホース トーメイダクト 76.4×86.4mm 21121-075シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    43,980税込48,378
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    透明タイプで内部の確認ができます。 集塵、粉体・粒体・気体の輸送、設備の送・排気用に適しています。
    材質PVC流体ダクト、工場設備の送排気、室内の送排気、集塵、木粉、ドレン用途(伝い流れる程度)、輸送物確認使用温度範囲(℃)-10~50内径(Φmm)76.4内径×外径(Φmm)76.4×86.4外径(Φmm)86.4呼び径(inch)3許容曲げ半径(mm)75許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.04[0.4]呼び径(Φmm)75特性曲げやすい、軽量、透明性許容減圧力(KPa[mmHg])-33[-248](常温)
ダクトホース