絞り込み
内径(Φmm)
- 32(1)
- 37.3(2)
- 38(1)
- 50.6(3)
外径(Φmm)
- 39.2(1)
- 44.5(2)
- 45.8(1)
- 59.8(2)
- 61(1)
特性
- 帯電防止(1)
- 柔軟(1)
- 耐圧(1)
- 耐油(1)
- 透明性(2)
ホース長さ(m)
- 1(3)
- 2(4)
- 3(3)
- 4(3)
- 5(3)
- 6(3)
- 7(3)
- 8(3)
- 9(3)
- 10(3)
- 20(2)
- 30(2)
- 50(2)
使用流体
- 油(1)
- 空気(2)
- 粒体・粉体(3)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(4)
塩化ビニール(PVC)
色
クリア(2)
ベージュ(1)
クリア・ベージュ
最高使用圧力(MPa)
- 0.049(1)
- 0.059(2)
- 0.078(1)
- 0.098(1)
0.049・0.059・0.078・0.098
ブランド
- カナフレックス
- モノタロウ(1)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(87)
- タイガースポリマー(21)
- エスコ(7)
- タカラ産業(5)
- ニッセイエコ(4)
- 弘進ゴム(3)
- クラレプラスチックス(3)
- アズワン(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- イチネンTASCO(1)
- サンポット(1)
- カクイチ(1)
- インダストリーコーワ(1)
- ミヤコ(1)
- ギガ・セレクション(1)
- タイロン(1)
- サンキープ(旧:サンユー印刷)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
32(1)
37.3(2)
38(1)
50.6(3)

ダクトトーメイ
カナフレックス¥2,998~税込¥3,298~1本31日以内出荷オール透明で、輸送物の確認ができます。 内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 軽量で曲げやすく、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。用途木工機械の集塵用。粉体、粒体、気体の輸送。 室内及び工場設備の送・排気用。その他、輸送物の確認を必要とする時。材質PVC色透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気/粉体(木粉)/粒体(塵)特性柔軟性/透明性
ダクトEF型(静電防止)
カナフレックス(10件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381巻31日以内出荷特殊配合軟質塩化ビニールの使用により、優れた静電防止効果が持続します。透明(クリアグリーン)ですから輸送物の確認ができます。用途クリーンルームなど静電気を嫌う室内からの排気用。木工機械などの集塵用。その他、粉体の輸送。材質PVC色透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体粉体/粒体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐静電/透明性
ニューカナダクト
カナフレックス¥2,998~税込¥3,298~1本4日以内出荷から31日以内出荷補強コード入りで耐圧性に優れています。 軽く、しなやかで省力化が図れます。 切断、取り付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。用途設備・機器類の送気・排気用。 空調設備。 その他、集塵、送気・排気用。色アイボリー材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気/粉体(木粉)/粒体(塵)特性耐圧