10ページ目: 南京錠・鍵

1,199件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 円盤錠 ダイヤル式 WAKI(和気産業)

    円盤錠 ダイヤル式

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    欠品中
    強固なステンレスボディーで破壊されにくい。吊径9mmの円盤タイプなので吊切断がしにくい為、防犯性が高い。ダイヤル4段式で好きな番号が自由に設定できます。
    用途倉庫など扉の開閉カギとして使用。(別売のチェーンやワイヤーなどを併用してください。)。自転車、バイクの持ち去り防止に使用。(別売のチェーンやワイヤーなどを併用してください。)材質(ダイヤル)ダイカスト厚さ(mm)24全長(mm)70色シルバー品番IB-152材質(本体)ステンレスタイプダイヤル4段吊径(mm)9ロックダイヤル式アズワン品番65-1331-52材質(吊)鋼鉄
  • リングキーホルダー8連 ニッサチェイン

    リングキーホルダー8連

    ニッサチェイン
    ¥449~税込¥494~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    トラスコ品番127-4008
  • Φ4.3x 540mm ワイヤーロック(ダイヤル錠) エスコ

    Φ4.3x 540mm ワイヤーロック(ダイヤル錠)

    エスコ
    ¥1,240税込¥1,364
    1個
    当日出荷
    材質本体:亜鉛ダイカスト、ケーブル:スチール(ビニールコート)全長(mm)540本体幅(mm)28ケーブル径(Φmm)4.3
  • 3.0 x 127mm キーワイヤー(強力型) エスコ

    3.0 x 127mm キーワイヤー(強力型)

    エスコ
    ¥680税込¥748
    1個
    欠品中
    高品質の航空機用ケーブルで作られています
  • シリンダー南京錠 同一キー ツチノ

    シリンダー南京錠 同一キー

    ツチノ
    ¥859税込¥945
    1個
    欠品中
    真鍮製のオーソドックスなタイプの南京錠です。
    用途ポスト、下足BOX、倉庫等の戸締まりに使用できます。材質真鍮幅(mm)30呼び寸法30キー数3ロックキー式
  • マスターキー付き南京錠 WAKI(和気産業)

    マスターキー付き南京錠

    WAKI(和気産業)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1箱(2個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    異なる複数の鍵を共有マスターキーで全て解錠できます。施設管理や業者との鍵の共用など、南京錠を一括管理。同一キー南京錠とは異なり、それぞれ違うキーの南京錠なので、利用者同士がキーを共用して解錠することはできませんが、管理者はマスターキーを使って複数の南京錠を解錠できます。子カギの通常キーは本体1個に付き2本付きます。
    用途会社のロッカー、マンションアパートの集合ポストなどに最適です。材質本体:真鍮、吊:鋼鉄
  • カギの預かり箱mini ABUS

    カギの預かり箱mini

    ABUS
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    キーの保管箱。安心が手のひらサイズに。 キーの保管にちょうどいいコンパクトサイズ。 他社製品にはないドア傷防止シャックル分離機構。 セキュリティ性の高い4桁ダイヤル式。 10000通りの設定番号から好きな番号を選べます。 砂やほこりの侵入を抑えるダイヤル保護カバー付。
    仕様南京錠型材質【本体】亜鉛ダイカスト、【ダイヤル】ABS樹脂、【ふた】亜鉛ダイカスト、【ダイヤル保護カバー】TPR、【シャックル】鉄(メッキ仕上)・TPR質量(g)約435桁数【ダイヤル】4桁可変式ロックダイヤル式
  • ダイヤル鍵(アルミ) FEDERAL

    ダイヤル鍵(アルミ)

    FEDERAL
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    アルミ製ダイヤル南京錠。 陽極酸化処理による9色をご提供します。 何時でも何処でも簡単に番号変更が可能。 カギ保管フリーのキーレス錠。
    材質(本体)アルミ質量(g)28桁数ダイアル3桁幅W×厚さ×高さH(mm)21×11.9×28.2クリアランス(mm)21×8.7材質(ツル)鉄(鋼鉄に高品質クロムメッキ加工)ツル径(Φmm)3.2
  • スペアキーボックス FEDERAL

    スペアキーボックス

    FEDERAL
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ダイヤル可変式安全キーボックス。 便利なダイヤル式のため、鍵の保管は不要です。 鍵をまとめて保管するのにとても便利です。 工具なしで組合せ番号を簡単に変更できます。
    用途●工事現場等移動先にて多々ご使用頂けます。材質(本体)亜鉛合金桁数ダイヤル4桁
  • シリンダー南京錠 ツチノ

    シリンダー南京錠

    ツチノ
    ¥859~税込¥945~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質真鍮色真鍮色ロックキー式
  • ゲートフェンスロック WAKI(和気産業)

    ゲートフェンスロック

    WAKI(和気産業)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷
    ワイヤーはライトが当たれば反射して光る!!
    色緑線径(Φmm)6ロックプッシュボタン式
  • 玄関ドア用補助錠 ぼー犯錠 ダイヤル式 ガードロック

    玄関ドア用補助錠 ぼー犯錠 ダイヤル式

    ガードロック
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1セット
    当日出荷
    1ドア・2ロック!使いやすさ抜群!取付1分・加工、工具不要!扉に傷をつけません!賃貸マンションに最適! 不動産業の物件管理にも最適! サムターン廻し、ピッキング、カム送り不正解錠対策に! お好きな番号に設定OK!番号違い10000通り。 暗がりでも使用OK!ダイヤルが「0」で止まり、感触で数が確認できます。 ロック裏面はゴムマグネット。
    用途自宅・会社の防犯に材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、ダイヤル部:亜鉛合金/電着塗装仕上、取付金具:ステンレスロックダイヤル式
  • 窓・ぼー犯錠S ガードロック

    窓・ぼー犯錠S

    ガードロック
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    戸の合わさりすき間5mm以上のサッシュ窓用補助錠 窓・ぼー犯錠 Sタイプです。 ・動きもスムーズな高級ロック!窓に負担をかけない理想の固定方式!(本格シリンダー錠、両面キー2本付) ・スライド調節25mm!すき間風OK!レールは左右兼用、取り付けの間違う心配なし! ・鍵穴はシャッター付き、ホコリをシャットアウト!使用しない時は吊り下げて置けるフック穴付き! ・お手持ちのドライバーで簡単に取り付けOK! ・窓の上枠と下枠の両方に取り付けると、より安心です ・上下開閉窓にも対応します。
    用途サッシュ窓の防犯向上の用途にご使用ください。付属品ネジガイド・ドリルネジ 各1個、ネジ 2個材質ロック本体/亜鉛合金(塗装仕上)、レール/ステンレス、キー/真鍮(ニッケルメッキ仕上)寸法(長さL×幅W)(mm)61.2×55
  • 40mm 南京錠(マスターキー付/12個組) エスコ

    40mm 南京錠(マスターキー付/12個組)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥22,200税込¥24,420
    1個
    当日出荷
    セットごとのマスターキーとなります。 複数の箇所を1つの鍵で管理できます。
    付属品各南京錠に鍵2本、マスターキー1本エスコ品番EA983SH-140M材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール幅(mm)40ロックキー式ツル径(Φmm)6.4クリアランス(縦×横)(mm)22×22
  • 20mm 南京錠(マスターキー付/12個組) エスコ

    20mm 南京錠(マスターキー付/12個組)

    エスコ
    ¥11,800税込¥12,980
    1個
    欠品中
    セットごとのマスターキーとなります。 複数の箇所を1つの鍵で管理できます。
    付属品各南京錠に鍵2本、マスターキー1本エスコ品番EA983SH-120M材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール幅(mm)20ロックキー式ツル径(Φmm)3.7クリアランス(縦×横)(mm)10×10
  • ダイヤル錠 エスコ

    ダイヤル錠

    エスコ
    ¥2,900~税込¥3,190~
    1個
    当日出荷
    3桁ダイアル式・番号変更可能。
    材質本体:真鍮、ツル部:スチールロックダイアル式
  • ダイヤル錠 エスコ

    ダイヤル錠

    エスコ
    ¥1,490~税込¥1,639~
    1個
    翌日出荷
    3桁ダイアル式・番号変更可能。
    材質(本体)ダイキャストロックダイアル式材質(ツル)スチール
  • キーワイヤー エスコ

    キーワイヤー

    エスコ
    ¥1,060税込¥1,166
    1個
    欠品中
    裏面にベルト用フックが付いています。 ストッパ機能はついていません。
    エスコ品番EA916Z-12材質本体:鉄(クロム仕上)、ワイヤー:ステンレススチール、キーリング:鉄、フック:亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×20×143伸長(mm)800
  • ミニダイヤル錠P LILIEL(リリエル)

    ミニダイヤル錠P

    LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    ポスト等に使用できるミニダイヤル錠です。 解錠方法:右に2回転以上まわして数字を合わせる。そのまま、左へ回して数字を合わせる。 施錠方法:蓋を閉め、左へ2回転以上まわすと施錠されます。
    材質樹脂、SPCロックダイヤル式
  • セーフティロック  同一鍵 SOL HARD

    セーフティロック 同一鍵

    SOL HARD
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    両止めダブルロッキング式の堅固な構造。フード部分が、ツルの破壊・切断被害から守ります。各箇所の防犯、船舶装備品に。
    材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)ロックキー式
  • マーキー・ギア ベルトクリップ 大一鋼業

    マーキー・ギア ベルトクリップ

    大一鋼業
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    ベルトクリップ。
    用途手芸、キーホルダーの連結等材質ステンレス色シルバー質量(g)19寸法(縦×横×厚さ)(mm)44×19×0.8
  • 可変文字合せ錠 アイアイ

    可変文字合せ錠

    アイアイ
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷
    解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式)
    用途カバンやロッカーに。道具箱やポストに材質本体/真鍮、クロームメッキ、ツル:鉄、クロームメッキ色クロームつる径(Φmm)3ロックダイヤル式
  • ビートロック アイアイ

    ビートロック

    アイアイ(1件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷
    解錠番号を自由に設定できます。道具箱やポスト、ロッカーなどにご利用ください。吊が360度回転
    用途カバンやロッカーに。道具箱やポストに材質本体/亜鉛ダイキャスト(仕上げ:焼付塗装)色シルバー幅W×全長(mm)26×73ロックダイヤル式
  • 防水タイプ南京錠(プロ仕様) MasterLOCK

    防水タイプ南京錠(プロ仕様)

    MasterLOCK(2件のレビュー)
    ¥3,988税込¥4,387
    1個
    当日出荷
    業務用として過酷な使用条件を想定して開発された「プロシリーズ」の南京錠 劣悪な屋外環境(水分・凍結・埃・汚れなど)で使用できる高い耐候性 鍵穴部にもカバーが付いており、汚れや異物混入により鍵が差し込めなくなるトラブルを防ぎます 物理的な攻撃から耐える、堅牢な硬鋼製ボディ 切断に対して非常に優れた抵抗力をもつ硬化ボロン鋼シャックル セキュリティと耐久性が高いデュアルボールロック機構 ※鍵2本付
    ロックキー式
  • シャックルガードタイプ南京錠(プロ仕様) MasterLOCK

    シャックルガードタイプ南京錠(プロ仕様)

    MasterLOCK(1件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    業務用として過酷な使用条件を想定して開発された「プロシリーズ」の南京錠 シャックル部を鉄でカバーしたシャックルガードデザイン。シャックルの露出を抑え、不正な切断攻撃を防ぎます 物理的な攻撃から耐える、堅牢な硬鋼製ボディ 切断に対して非常に優れた抵抗力をもつ硬化ボロン鋼シャックル セキュリティと耐久性が高いデュアルボールロック機構 ※鍵2本付
    ロックキー式
  • デジタルロック50mm(ブリスター) アイワ金属

    デジタルロック50mm(ブリスター)

    アイワ金属
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    プッシュボタン式南京錠です。 番号は固定式で変更できません。
    用途各種の扉、ロッカー、郵便受け箱などトラスコ品番849-0170材質本体・ボタン:亜鉛ダイカスト、ツル:真鍮長さ(mm)25幅(mm)36材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)145径(Φmm)7仕上クロームメッキ呼称(mm)50ロックプッシュボタン式材質(ツル)真鍮再生紙使用マーク適合
  • SOL シリンダー錠ツル長 清水[建築金物]

    SOL シリンダー錠ツル長

    清水[建築金物]
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質本体、ツル:真鍮(ただしツル長錠の40mm、45mm、50mmのツルは焼入鋼クローム仕上げ)鍵:真鍮、ニッケル仕上げロックキー式
  • ステンロック同一No.無 清水[建築金物]

    ステンロック同一No.無

    清水[建築金物]
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷
    付属品鍵3本材質(本体)真鍮ロックキー式材質(ツル)ステンレス(SUS304)
  • ディンプルシリンダー南京錠 ハイロジック

    ディンプルシリンダー南京錠

    ハイロジック(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
    種類同一キーロックキー式
  • シリンダー南京錠 SOL HARD

    シリンダー南京錠

    SOL HARD
    ¥869~税込¥956~
    1個
    当日出荷
    強度と耐久性に優れています。
    用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。仕様鍵3本付材質本体・ツル・鍵/真鍮材質(本体)真鍮ロックキー式材質(吊)真鍮
  • シリンダー錠 WAKI(和気産業)

    シリンダー錠

    WAKI(和気産業)
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途キー付き南京錠材質(本体)真鍮ロックキー式
  • マグナムシリーズ ナンバー可変式南京錠 MASTER LOCK

    マグナムシリーズ ナンバー可変式南京錠

    MASTER LOCK
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    3日以内出荷
    堅牢性を求めるプロフェッショナルが選ぶNo1ロック「マグナムシリーズ」のナンバー可変式南京錠。9mm幅の八角形シャックルには超硬素材であるボロンカーバイド(炭化ホウ素)を採用。切断に対して焼き入れ鋼に比べ50%UPの強度を誇ります。(Tough-CutTM)。お好きな暗証番号に設定可能。シャックルシールとダイヤルカバーにより、ほこりや雨が入りにくい耐候性に優れた設計。
    用途フェンス、物置、倉庫などに。材質本体:亜鉛、本体カバー:亜鉛合金、シャックル:ボロンカーバイドタイプダイヤル(4桁)使用シャックル●シャックル径(mm):9
  • バックライト付ダイヤル式キーセーフ MASTER LOCK

    バックライト付ダイヤル式キーセーフ

    MASTER LOCK
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    3日以内出荷
    自宅、不動産、別荘、事務所、訪問介護などの鍵の共有に!。暗闇でも光ってみやすい!操作しやすいライトアップダイヤル。鍵やカードなどの収納・保管にぴったり。フタの開け閉めが簡単なオープンボタン付き。庫内にほこりや雨が入りにくい設計。(完全防水ではありません)。不正攻撃にも強い頑丈なボディ。お好きな暗証番号に設定可能。5424JADはシャックル部分を着脱でき、ドアノブへの取り付けや取り外しが簡単にできます。
    用途自宅、不動産、別荘、事務所、訪問介護などに材質本体:アルミニウム、ダイヤル:ポリカーボネート、シャックル:鋼、カバー:ポリプロピレン電源コイン型リチウム電池:CR2032(モニター用電池付属)
  • ダイヤル式キーセーフ MASTER LOCK

    ダイヤル式キーセーフ

    MASTER LOCK
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    3日以内出荷
    自宅、不動産、別荘、事務所、訪問介護などの鍵の共有に!。鍵やカードなどの収納・保管にぴったり。本体は耐久性のあるメタル構造。ダイヤル部をほこりや汚れから守るカバー付き。お好きな暗証番号に設定可能。
    用途自宅、不動産、別荘、事務所、訪問介護などにタイプ壁取付式(ネジ4本付き)
  • 番号可変式 エンチャントロック WAKI(和気産業)

    番号可変式 エンチャントロック

    WAKI(和気産業)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    3日以内出荷
    本体が軽く、認識しやすい数字と回しやすいダイヤルが特徴の番号可変式ロック
    用途倉庫、門扉などの防犯に
  • 南京錠 (アルミ製) エスコ

    南京錠 (アルミ製)

    エスコ
    ¥1,070税込¥1,177
    1個
    翌日出荷
    アルミニウムボディで頑丈です。鍵1本付き。6ピンの真鍮製シリンダーは、ピッキング防止、ドリル破壊防止、ピッキング防止機能を備えています。安全ロックアウト、セキュリティゲート、機械、電源プラグ、配電盤などに最適です。二重ロックボールベアリングにより、引っ張り攻撃に対する引張強度が増し、安全性が向上しています。
    材質本体・ツル:アルミ幅(mm)38ツル径(Φmm)6.3クリアランス(縦×横)(mm)25×20
  • ダイヤルワイヤーロック ジョー・プリンス竹下

    ダイヤルワイヤーロック

    ジョー・プリンス竹下
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷
    暗証番号変更可能です。
    用途自転車、スーツケース等仕様【暗証番号変更方法】1現在の暗証番号に合わせます。(初期設定は「000」です。)2マイナスドライバー等で、本体底面にあるスイッチを押しながら時計回りに90°回転させます。3新しい暗証番号に合わせます。4スイッチを反時計回りに90°回転させて元の位置に戻すと、暗証番号設定完了です。材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色操作方法解錠時はボタンを押しながらワイヤーを外して下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラビナキーホルダー 大一鋼業

    カラビナキーホルダー

    大一鋼業
    ¥899税込¥989
    1個
    翌々日出荷
    本革を使用した高級感溢れるキーホルダー
    用途鍵の管理、キーホルダー等材質カラビナ/亜鉛ダイカスト、リング・フック/鉄、レザー/牛革厚さ(mm)10色アンティークゴールド縦(mm)117横(mm)38
  • 回しやすい3段文字合わせ錠 ハイロジック

    回しやすい3段文字合わせ錠

    ハイロジック
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ダイヤルが回しやすい3段タイプの文字合わせ錠。大きなダイヤルとダイヤル間が広いので番号が見やすく、回しやすい。任意の施解錠番号に変更できます
    仕様鍵番号変更可材質アルミタイプダイヤル式
  • キーボックス スリムタイプ 4桁ダイヤル錠 ZATTA

    キーボックス スリムタイプ 4桁ダイヤル錠

    ZATTA
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    合金製の4桁ダイヤル式のキーボックスです。収納スペースに鍵などの収納が可能です。
    用途鍵の受渡、防犯対策等寸法(mm)155×80×28色ブラック質量(g)325ロックダイヤル式材質(吊)亜鉛合金
南京錠・鍵