カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(20)
- エスコ(205)
- ABUS(189)
- RS PRO(64)
- WAKI(和気産業)(56)
- ハイロジック(47)
- ガードロック(39)
- MASTER LOCK(26)
- ツチノ(25)
- SOL HARD(25)
- アイアイ(24)
- アルファ(22)
- ノムラテック(21)
- FEDERAL(20)
- TAKIGEN(タキゲン)(19)
- YKC(18)
- BEAVER(ビーバー)(18)
- イファム(18)
- ブルク ヴェヒター(17)
- 大一鋼業(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: 南京錠・鍵

取替用ドアチェーン
ガードロック¥2,398税込¥2,6381個当日出荷おしゃれで高級感のあるドアチェーンに交換しませんか。今お使いのドアチェーンと簡単に交換できます。 ドライバーだけで交換できます。既存のネジ穴の位置に合わせて取り付けできる万能プレート。 チェーンホルダーも既存のネジ穴に対応できます ドアチェーンの縦使用も可能。用途取替用ドアチェーン材質チェーン・チェーンホルダー:鉄/亜鉛メッキ仕上、万能プレート金具:鉄/亜鉛メッキ仕上寸法(mm)180×33材質(本体)鉄/亜鉛メッキ仕上チェーン長(mm)220ホルダー寸法(mm)15×93
ワイヤー&パドロック シリンダー錠タイプ
SOL HARD¥1,098税込¥1,2081個当日出荷高強度スチールワイヤー(日本製)採用 対象物をキズつけにくいビニールコーティング 両端アイ加工のワイヤーロープと南京錠のセット品。 シリンダー錠タイプはNo.1200シリーズを採用。用途門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバッグなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。材質(本体)真鍮バルブ形式29材質(キー)真鍮・ニッケルメッキロックキー式材質(吊)ワイヤー:鉄・ビニールコート、スリーブ:アルミニウム
ダイヤル鍵(屋外用)
FEDERAL(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷プラスチックカバーのダイヤル南京錠。 PVC製カバーにより強い衝撃から保護。 カバーは6色の中から選べます。 ツルは熱処理した鋼鉄。 ダブルレバーロッキング機構を採用。 何時でも何処でも番号変更が可能です。 カギ管理不要のキーレス錠。材質(本体)黄銅質量(g)210桁数ダイアル3桁幅W×厚さ×高さH(mm)46×33×41材質(カバー)プラスチッククリアランス(mm)23×18材質(ツル)鉄ツル径(Φmm)8
キーポスト
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷カギを持ち歩く煩わしさや、紛失の心配がない、暗証番号式の保管庫です。 4桁の機械式番号ボタンで暗証番号をリセットすることで、収納物が取り出せます。 カギ、カードは投入口から入れるポスト式です。カギ2本、カード2枚程度の収納容量です。(JISⅡ型カード相当) 亜鉛ダイキャスト製で剛性に優れ、簡単に破壊されません。 オプションのタンパースイッチを使用することで、警備システムとの連動が可能です。質量(kg)約1.5設置場所屋内・半屋外 (直接雨がかからない場所)ロックボタン式
玄関ドア用補助錠 ぼー犯錠
ガードロック¥4,498~税込¥4,948~1セット当日出荷取付簡単! 工具・加工必要なし! 扉やカベに穴をあけずに防犯 ピッキング被害に大効果! 自宅・会社の防犯に、不動産業の物件管理に 安心の不正開錠に強いリバーシブルディンプルキー5本付。ご家族みんなでお持ちいただけます。用途自宅・会社の防犯に!不動産業の物件管理に!付属品キー5本付き(ディンプルキー)色ブロンズ寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)35×41×34
カチットワイヤーS リングタイプ
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1本ほか当日出荷差し込むだけで強固に連結できるワンタッチ式の防犯ワイヤーです。 工具を必要としないので、誰でもカンタンに施工でき、施工時間も短縮できます。材質ワイヤー部:ステンレス(ビニールコーティング加工)、金具:真鍮(メッキ加工)、金具内部:ステンレス引張強度(kg)10ワイヤー太さ(mm)1.2先端径(Φmm)4
ステンロック ツル長
SOL HARD¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)ロックキー式材質(ツル)SUS304
マーキー・ギア G型リング
大一鋼業(1件のレビュー)¥139税込¥1531パック(10個)当日出荷マーキーに使われているGリングのセット。 先端が丸まってるため、衣服などを傷つけません。用途手芸、キーホルダーの連結等材質鉄色シルバー質量(g)16内径(Φmm)19線径(Φmm)1.2外径(Φmm)21
しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠
WAKI(和気産業)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷解錠番号を自由に設定できる、しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠。鍵なしで番号を合わせると解錠できます。解錠番号は自由に設定してお使いいただけます。25mm、ツル長3段用途バッグ、家具、ポスト、ロッカーなどに色黒材質(本体)ダイキャストタイプツル長3段幅W×全長(mm)25×74.1つる径(Φmm)4呼称(mm)25ロックダイヤル式材質(ツル)焼入鉄
アルミのカギ 番号可変式
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷カギを持ち歩く必要なし!。暗証番号を自分で決められる!。アルミ製で軽くてキレイ!。ポスト・ロッカーなどの簡易ロックに!。お好みの色を選べる用途バッグやロッカーなどの簡易施錠に材質(本体)アルミニウム(アルマイト仕上)幅W×全長(mm)20×54つる径(Φmm)3呼称(mm)20ロックダイヤル式材質(ツル)鉄(クロームメッキ)
ダイヤル式キーセーフ
MasterLOCK¥3,480税込¥3,8281個当日出荷南京錠型のキーボックス(鍵収納本数5本程度) ダイヤルを自由に設定することができます 本体は耐久性のあるメタル構造 ダイヤル部をほこりや汚れから守るカバー付 背面とシャックル部分はビニールコーティングされており、ドアなどを傷つけにくい仕様ロックダイヤル式
ステンレス鋼製シャックル ディンプル南京錠
ABUS(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷水・サビに強く、強度の高いステンレス鋼製シャックル。 圧倒的なカギ違い数で学校など人の多い施設での使用も安心。 精密なディンプルシリンダー採用。耐ピッキング性能5分以上。 本体からのキーナンバー読み取りを防ぐ「キーナンバー無刻印設計」 ボールロックシステム搭載でシャックル引抜攻撃への対策も万全。 施錠するまでキーが抜けないのでカギのかけ忘れ防止に繋がる。付属品キー3本寸法(mm)40材質(本体)真鍮寸法A(mm)40寸法F(mm)7寸法D(mm)22寸法E(mm)23寸法B(mm)61寸法C(mm)16仕上(本体)パールニッケルメッキシリンダーディンプルシリンダーロックキー式材質(ツル)ステンレス鋼
キーボックス (可変ダイヤル式)
エスコ¥2,200税込¥2,4201個翌々日出荷番号可変式(4桁ダイヤル式)。屋外使用可。コンパクトにカギを収納。ワンタッチ開錠。賃貸住宅、デイサービス等の鍵管理に。伝言メモや小物類の受け渡しにも使用できます。暗証番号設定時にシャックルが誤った方向に回らないようにピンを打ち込んでいます。シャックルを回す方向をラベルで表示。屋外で使用しても剥がれない仕様です(日本製耐水ラベル使用)。材質シャックル:スチール(焼き入れ処理)幅(mm)75材質(本体)亜鉛ダイカスト外寸(mm)75×22×H145内寸(mm)36.5×13.5×H80ツル径(Φmm)6クリアランス(縦×横)(mm)40×40
コンビネーション南京錠
ZARKER(ザーカー)¥819~税込¥901~1個当日出荷から翌日出荷XDシリーズは、キーを使わず便利な前面整列方式のダイヤル式南京錠です。暗証番号を前面で合わせることで、狭い空間でも使いやすいです。二重セキュリティピンを挿入し、セキュリティピンの外部への露出を防ぐことで暗証番号の漏洩を防止します。カラーバリエーションが多く、様々なお客様のニーズを満たします。ブリスターパック入り。材質亜鉛合金/本体、炭素鋼/ツル入数1
キーボックス
WAKI(和気産業)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷鍵の保管に便利なキーボックスです。コンパクトにキーを保管し、カラーキーホルダー付きなので、鍵の管理がしやすいです。用途鍵の保管に材質スチール色ホワイト
コンビネーション南京錠
ZARKER(ザーカー)¥889~税込¥978~1個(1個)当日出荷から翌日出荷XDシリーズは、キーを使わず便利な前面整列方式のダイヤル式南京錠です。暗証番号を前面で合わせることで、狭い空間でも使いやすいです。二重セキュリティピンを挿入し、セキュリティピンの外部への露出を防ぐことで暗証番号の漏洩を防止します。カラーバリエーションが多く、様々なお客様のニーズを満たします。ブリスターパック入り。材質亜鉛合金/本体、炭素鋼/ツル
タイタリウム 南京錠
ABUS¥829~税込¥912~1パック当日出荷から6日以内出荷約30%減の軽量化を実現した新素材タイタリウム製ボディー。 新技術「ナノプロテクトメッキ」シャックル(吊)。 引っ張り・たたき開錠に強く抵抗するダブルラッチ構造。 切断に強い、焼き入れ鉄シャックル。 キーを抜いたまま施錠可能なオートラッチ機構[自動施錠]。 緑青・黒ずみが発生せず、長期間美しい。材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金)キー数3シリンダーピンシリンダーロックキー式
ロックアウト ボールバルブ
イファム¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷ボールバルブのロックアウトに最適です。衝撃と摩耗に対して優れた耐性があります。-40℃~180℃の環境で使用できます。材質ポリアミド色赤取付径(Φmm)パドロックシャックル:8.5
ロックアウト用非導電性シャックルハスプ
イファム¥1,898税込¥2,0881個欠品中優れた絶縁性があり電気トラブルを回避できます。化学薬品などに高い耐性があります。用途あらゆるロックアウトに。幅(mm)61色黄材質(本体)ポリプロピレン取付径(Φmm)パドロックシャックル:7.5材質(ツル)ナイロン
ロックアウト用南京錠 スチールケーブル製シャックル
イファム¥3,998税込¥4,3981個当日出荷柔軟なワイヤータイプであらゆるロックアウトでの施錠が簡単です。本体は非導電素材でカバーされており電気トラブルを回避できます。完全に施錠するまで鍵を引き抜けません。紫外線や錆への耐性があり-40~160℃の環境で使用できます。メンテナンス作業時に起こる事故の心配を減らす事ができます。用途あらゆるロックアウトに。付属品鍵、キーカバー:1個 本体貼付け用ロックアウトシール、作業者書き込みシール幅(mm)38直径(Φmm)シャックル:3.5高さ(mm)127.5材質(本体)ABS樹脂寸法A(mm)37.5寸法B(mm)80材質(ツル)スチールケーブル
シリンダー錠 南京錠 NO.1000
BEAVER(ビーバー)¥749~税込¥824~1個当日出荷から翌々日出荷錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。用途学校ロッカー・郵便受け・物置・工具箱・倉庫などに。材質(本体)真鍮ロック南京錠/シリンダー錠材質(吊)真鍮
キーキャリー(トリガースナップ)
エスコ¥395税込¥4351個欠品中ベルト通し・カバン・財布やストラップに簡単に取付できます。 ポケットに収まる大きさです。 スナップの下部分は、鍵が平らになるように360°回転します。仕様●全長(mm):56●スナップ全長(リングなし):38mm●リング内径(mm):21●リング線径:2mm●開口幅(mm):5●重量(g):約11●材質:スチール(ニッケルメッキ)
キーワイヤー(強力型)
エスコ(1件のレビュー)¥490税込¥5391個当日出荷高品質の航空機用ケーブルで作られています。 止具を外すと1本の線状になります。 柔軟性があり強力で耐腐食性に優れています。 アメリカ特許を取得したボールノブとクローザーソケットで簡単にロックとロック解除ができます。
ダイヤル南京錠 C-542
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥1,575税込¥1,7331個欠品中ダイヤルの暗証番号を合せるだけで解錠できます。 暗証番号の変更も可能です。 暗証番号を合せ本体を少し引いて解錠状態になります。材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ焼付塗装(シルバー)タキゲンコード23886
ワイヤー式キーストックミニ LEDライト付
ノムラテック¥5,798税込¥6,3781台欠品中ワイヤーで取り付ける小型タイプのキーボックスMINIです。LEDライトを内蔵し、暗い場所でもダイヤルが見えます。番号可変式・LEDライト付・ワイヤー取付・防塵カバー付で、多様な場所でお使いいただけます。LEDライトは押してから15秒点灯。ワイヤーは長さ45cmです。材質本体:亜鉛ダイカスト、防塵カバー:PP、キズ防止シート:EVA色黒タイプLEDライト付ワイヤー長(mm)450材質(ワイヤー部)スチール(亜鉛メッキ仕上げ)ロック可変ダイヤル4段本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×95×52
南京錠 バラ IBシリーズ
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から5日以内出荷出入り口やロッカー、道具箱等の施錠やチェーンの連結に。純正キー以外で解錠しないでください。鍵穴に油を差さないでください。幼児の手の届かないところに保管してください。施錠以外の用途には使用しないでください。キーおよびスペアキーは失わないよう、大切に保管してください。材質本体/真鍮、吊/鋼鉄
鍵付4段文字合せ錠
ハイロジック¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷解錠の方法は2通り! (番号、鍵)万が一、解錠番号を忘れても付属の鍵で開けることができます。 4段ダイヤルタイプお好みの番号に変更できます。ロックダイヤル式/キー式鍵2本
防犯切れまチェイン
WAKI(和気産業)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷切断に強い鋼鉄製、ボルトクリッパーでも容易に切断できません。端末をリング状に施錠して、チェインの長さを有効活用!。チェインカバー付きで、錆び、切断に強い。用途門扉の不正開放防止に!バイク・自転車の持ち出し防止に。工事現場、車の荷台などに一時的に放置するものの持ち運び防止に。仕様専用チェインロック、キー2本付き材質本体:真鍮、本体カバー:鋼鉄・ニッケルメッキ、シャックル:鋼鉄・クロームメッキアズワン品番64-8270-82
デジタルロック
アイワ金属¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷キーを持たなくてすむ簡単な番号錠。 付属のプレートの4桁の数字を覚えて下さい。 暗い場所でもポンポンと押すだけで開く。用途使用方法(開け方) 1:全てのボタンが全部あがっているか確認して下さい。 2:カギになる4桁の番号のボタンを押して下さい。 3:本体下部のスライドボタンを右方向に押して下さい。 使用方法(締め方) 1:ツルを押し込んで下さい。 2:ボタンを本体の裏側から押し上げてください。材質(ボタン)亜鉛ダイカストクロームメッキ仕上材質(本体)亜鉛ダイカストクロームメッキ仕上ロックプッシュボタン式材質(ツル)真鍮製クロームメッキ仕上
フリーワイヤーロック強
WAKI(和気産業)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷両端がリング状に連結するので、持ち去り防止に役立ちます。錠本体は可動するので、リングの大きさを調整できます。太いワイヤーを採用しているので、強度が高い!用途自転車、脚立の保管に最適です。材質鉄長さ(mm)1815アズワン品番64-5073-95太さ(mm)Φ6
SMART FIT PuniLabo スリムキーケース
リヒトラブ(2件のレビュー)¥779税込¥8571個翌々日出荷カギをスリムに持ち運べるシリコン素材のキーケース。カギを1~3本程度収納できます。材質シリコーンゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×20×130




















![35mm 番号可変式十角符号錠[3段] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03713814-260427-02.jpg)