4ページ目: 南京錠・鍵

1,200件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SOL ワイヤーロック30mm 清水[建築金物]

    SOL ワイヤーロック30mm

    清水[建築金物]
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    シリンダー式の南京錠で開錠するタイプはSOL HARDだけです。
    用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、ハンドバッグ、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど付属品鍵:2本トラスコ品番849-0158材質本体:真鍮、ワイヤー:鉄・ビニールコーティング質量(g)115ワイヤー長(mm)750
  • セーフキープボックス フジテック・ジャパン

    セーフキープボックス

    フジテック・ジャパン(4件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    複数の鍵や小物を収納できます。 鍵の保管・受け渡しに。また伝言メモや小物類の受け渡しにも使用できます。(湿気の多い所・水のかかる場所では使用できません) 施錠・開錠は4桁のダイヤル式なので鍵が要りません。 開錠番号は何度でも変更可能な可変式です。 暗所でもダイヤルを合わせやすい【0】位置停止機構付きです。
    材質本体:亜鉛ダイカスト、ツル:スチール(焼き入れ処理)、アダプタ:ナイロン樹脂、保護パッド:合成ゴム寸法(幅W×奥行D)(mm)76×35ロックダイヤル式
  • ステンレス シリンダー南京錠 同一キー ツチノ

    ステンレス シリンダー南京錠 同一キー

    ツチノ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    シャックル、本体ともステンレス製により、防錆性に優れています。 本体にキーナンバーを入れていないので、キーナンバー読み取りによる不正使用ができません。 同一キー仕様になっております。同じサイズを複数個、購入して頂いても施開錠を1つのキーで対応することが出来ます。 全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。
    用途物置、倉庫、ロッカー等、同じ鍵番号での管理などに。付属品キー3本材質(本体)ステンレスロックキー式材質(吊)ステンレス
  • AEGIS南京錠 アイアイ

    AEGIS南京錠

    アイアイ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック
    当日出荷
    切断や破壊に強いカギです。屋外で使用できます。吊と主要部分は鋼鉄で、切断が困難です。吊の2箇所をロックするので、吊の引き抜きに抵抗します。
    用途門扉や物置の施錠材質本体:ABS樹脂、鋼鉄、ツル:鋼鉄、キー:ステンレス、ABS樹脂寸法(mm)50ロックキー式
  • 同一キーシリンダー錠 WAKI(和気産業)

    同一キーシリンダー錠

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    道具箱からドアまでの幅広い施錠にご利用ください。
    用途キー付き南京錠材質(本体)真鍮ロックキー式
  • ダイヤル南京錠 アルファ

    ダイヤル南京錠

    アルファ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    4桁可変式のダイヤル南京錠です。
    用途ロッカー、カバン、ポスト等の施開錠に。材質(本体)真鍮ロックダイヤル式材質(吊)鉄・クロムメッキ
  • セキュリティ鍵収納ボックス(200-SL070) サンワダイレクト

    セキュリティ鍵収納ボックス(200-SL070)

    サンワダイレクト
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    通帳、判子、鍵などの貴重品を収納できるBOXです。 3桁のダイヤル式ロック。 お好みの番号を設定できます。 付属の鍵でも開錠できます。 U字金具ではなく、カバー付きの太いワイヤーになっており、伸縮も可能です。 縦方向になっているので、洋服ダンスのハンガーに隠して使用できます。
    付属品取扱説明書、鍵×2本仕様暗証番号桁数:3桁ワイヤー:ブラック色(本体)ブラック
  • シリンダー南京錠(同一キー) ツチノ

    シリンダー南京錠(同一キー)

    ツチノ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質真鍮真鍮色ロックキー式
  • aiai 南京錠 同一キー アイアイ

    aiai 南京錠 同一キー

    アイアイ
    989税込1,088
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    同じパックに入っている南京錠は同じ鍵で開けられる、同一キー南京錠です。
    材質真鍮(本体)、鋼鉄(吊)、(仕上:クリア塗装(本体)、クロームメッキ(吊))ロックキー式
  • ミニダイヤル錠D 下向 LILIEL(リリエル)

    ミニダイヤル錠D 下向

    LILIEL(リリエル)(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    ポスト等に使用できるミニダイヤル錠です。 解錠方法:右に2回転以上まわして数字を合わせます。そのまま、左へ回して数字を合わせると解錠されます。 施錠方法:蓋を閉め、左へ2回転以上まわすと施錠されます。
    材質ZDCタイプ下向表面処理亜鉛めっきロックダイヤル式
  • ミニダイヤル錠L 左向 LILIEL(リリエル)

    ミニダイヤル錠L 左向

    LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    ポスト等に使用できるミニダイヤル錠です。 解錠方法:右に2回転以上まわして数字を合わせます。そのまま、左へ回して数字を合わせると解錠されます。 施錠方法:蓋を閉め、左へ2回転以上まわすと施錠されます。
    材質ZDCタイプ左向表面処理亜鉛めっきロックダイヤル式
  • スペアキーボックス WAKI(和気産業)

    スペアキーボックス

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    安全に収納できるボックス付き南京錠。ダイヤルは下から上方向に回すと「0」でストップします。夜間でも合わせやすくなっております。4桁の解錠番号を合わせると解錠できます。お好きな4桁の番号に設定することができます。開錠番号を忘れても付属のキーを使用して、解錠番号を探し出せます。カードキーも収納できる大型スペース。レバーハンドルにも対応できるリング付き。
    用途留守中でのカギの保管・受け渡しに。スタッフ内の共有物の管理に。その他、ガレージの施錠・管理、住宅展示場や倉庫、工事現場などの共有するカギの保管、伝言メモや、小物類の受け渡し。付属品レバーハンドル用リング(適応サイズ:直径27mm以下)、非常解除キートラスコ品番819-0075材質リング:ナイロン、鍵:真鍮材質(本体)亜鉛ダイカストタイプ非常解除キー付内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×25×110ロックダイヤル式寸法(幅×奥行×高さ)(mm)75×34×180材質(ツル)鋼鉄
  • キーホルダーリング TRUSCO

    キーホルダーリング

    TRUSCO(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    二重リング5個付なので鍵の集中管理に便利です。 スナップタイプなので一つの鍵を簡単に外すことができます。
    長さ(mm)80幅(mm)65材質/仕上スチール
  • Dロック KONTEC(コンテック)

    Dロック

    KONTEC(コンテック)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    お好きな番号に変更可能。アルミなので軽くてサビない。
    材質アルミ・亜鉛合金
  • No.2500 ステンロック 同一鍵 SOL HARD

    No.2500 ステンロック 同一鍵

    SOL HARD(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。
    材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)ロックキー式材質(ツル)SUS304
  • 南京錠 TITALIUM-64TI(吊長) ABUS

    南京錠 TITALIUM-64TI(吊長)

    ABUS
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    [焼入れ鉄/NANO PROTECT(ナノプロテクト)]とは、従来より細かい粒子を使ったメッキ処理方法。(30mm以上) シャックル(吊)表面を隙間なく覆い、外気・水分・チリやホコリからガード、耐傷、耐摩耗、耐腐食に高い効果。 シャックルの2箇所をロックするダブルラッチ機構。(30mm以上) ダブルロックで引き抜き・たたき開錠に強い。 本体は、軽量でサビ・腐食に強いタイタリウム(特殊アルミニウム合金)製。 強度は真鍮と同等、質量は真鍮製より約30%軽い。 精密なピンシリンダー(キー3本付)。一般的な真鍮南京錠の同サイズと比較して数倍のカギ違い数(25mm以上) 真鍮製にみられる緑青・黒ズミが発生せず、長時間使用しても美しさを保持。
    材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金)種類別キーロックキー式材質(吊)焼入れ鉄・ナノプロテクト(NANO PROTECT)
  • キーストックBIG ノムラテック

    キーストックBIG

    ノムラテック(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    単管パイプ(外形48.6mm)に取付可能。 建設事務所、重機、トラック等の鍵の保管に。 鍵、カードキー、伝言メモなど色々収納できる大容量。 付属のパーツを使用すれば壁面にもできます。 可変式ダイヤル自分で設定可能、番号は1万通り。
    用途カギの一時保管、受け渡しに材質(本体)亜鉛ダイカスト、(シャックル)スチール(焼き入れ処理)、(壁付用ラバーカバー)合成ゴム、(取付ビス)スチール、(コンクリート用プラグ)PE樹脂奥行(mm)(本体)50本体高さ(mm)90ロックダイヤル式本体幅(mm)120
  • カギの預かり箱 日本ロックサービス

    カギの預かり箱

    日本ロックサービス(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    キーなどの小物を収納できるキーボックです。 専用アダプターでレバーハンドルへも取付できます。 施開錠はダイヤル式で暗証番号は任意の番号が設定できます。 ダイヤル錠は「0」の位置でカチッと止まるので夜間でもダイヤルを合わせやすい設計です。
    用途賃貸住宅、事務所等のキー保管、受け渡しに。 不動産業、住宅展示場等の物件管理に。 伝言メモや小物類の受け渡しに。材質亜鉛合金、(シャックル)銅鉄(焼き入れ処理)幅(mm)(収納可能サイズ)67高さ(mm)(収納可能サイズ)37奥行(mm)(収納可能サイズ)15ロックダイヤル式
  • 南京錠用ロック棒 TOEX(LIXIL)

    南京錠用ロック棒

    TOEX(LIXIL)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス生地
  • パドロック TAKIGEN(タキゲン)

    パドロック

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    3,936税込4,330
    1個
    当日出荷
    頑丈な焼入れステンレス吊金の南京錠 ワンタッチロックタイプ:吊金を奥まで押込むと施錠されます。
    付属品キー2本材質吊金:ステンレス(SUS304)材質(本体)黄銅引抜材鍵違い数(最大)11万8000通り表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード23009
  • 南京錠 TITALIUM-64TI ABUS

    南京錠 TITALIUM-64TI

    ABUS(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    [焼入れ鉄/NANO PROTECT(ナノプロテクト)]とは、従来より細かい粒子を使ったメッキ処理方法。(30mm以上) シャックル(吊)表面を隙間なく覆い、外気・水分・チリやホコリからガード、耐傷、耐摩耗、耐腐食に高い効果。 シャックルの2箇所をロックするダブルラッチ機構。(30mm以上) ダブルロックで引き抜き・たたき開錠に強い。 本体は、軽量でサビ・腐食に強いタイタリウム(特殊アルミニウム合金)製。 強度は真鍮と同等、質量は真鍮製より約30%軽い。 精密なピンシリンダー(キー3本付)。一般的な真鍮南京錠の同サイズと比較して数倍のカギ違い数(25mm以上) 真鍮製にみられる緑青・黒ズミが発生せず、長時間使用しても美しさを保持。
    材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金)種類カギ番号違い(付属のキーでしか解錠できません)ロックキー式
  • デジタル南京錠 ハイロジック

    デジタル南京錠

    ハイロジック(3件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
    材質(本体)亜鉛ダイカスト、(ツル)真鍮クローム材質(本体)亜鉛ダイカスト寸法C(mm)15.5ロックプッシュボタン式材質(吊)真鍮クローム
  • 用心鎖(ステンヘビーリンクチェイン) ニッサチェイン

    用心鎖(ステンヘビーリンクチェイン)

    ニッサチェイン(1件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    チェインの両端に溶接リングをつけました。南京錠と組み合わせて防犯にお使い下さい。
    用途侵入を防ぐ。工具を保管材質ステンレス線径(Φmm)8.0使用荷重(kg)400RoHS指令(10物質対応)対応
  • 十角符号錠 ダイヤル錠(可変式) アルファ

    十角符号錠 ダイヤル錠(可変式)

    アルファ
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷
    番号可変式のキーレスタイプ。
    用途ロッカー、カバン、ポストの施開錠に。材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(吊)鉄・ニッケルメッキ
  • 可変式4段ロック ツル長 フジテック・ジャパン

    可変式4段ロック ツル長

    フジテック・ジャパン
    999税込1,099
    1パック
    当日出荷
    ダイヤル式解錠の為、鍵が要りません 解錠番号は何度でも変更可能です
    クロームメッキ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ツル)スチール
  • プッシュボタンロック WAKI(和気産業)

    プッシュボタンロック

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    押すだけなので暗闇でも操作がしやすい。
    用途バックやロッカー、道具箱、ポストなどの施錠に。幅W×全長(mm)38×62つる径(Φmm)5.5ロックプッシュボタン式
  • ナノプロテクト南京錠70/35 ABUS

    ナノプロテクト南京錠70/35

    ABUS(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    年に数回の使用でも安定した動き。 チェーン・ロッカー・ツールボックスなどのロックに最適。 様々な場面で使用可能なツル長タイプ。 設置対象の雰囲気を損なまないデザイン。 切断に強い焼き入れ鉄製シャックル(ナノプロテクト仕上げ) 水・汚れ・ほこりなどからシリンダーを守り鍵穴カバー付き。
    付属品キー3本仕様保護カバー(PE)付寸法(mm)35材質(本体)真鍮寸法A(mm)35寸法F(mm)6.5寸法D(mm)15寸法E(mm)25寸法B(mm)65寸法C(mm)19仕上(ツル)ナノプロテクトシリンダーピンシリンダーロックキー式材質(ツル)焼き入れ鉄
  • セキュリティキーボックス アーテック[学校教材・教育玩具]

    セキュリティキーボックス

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    1,437税込1,581
    1個
    当日出荷
    鍵を安全に保管ダイヤルロック式セキュリティキーボックス。大切な鍵をしっかり守る、ダイヤルロック式のセキュリティキーボックスです。オフィス・工場・店舗・家庭など、さまざまな環境で活用でき、重要な鍵をしっかり守ります。ダイヤルロック式のため、簡単に設定&解除が可能です。耐久性の高い設計で、長期間安心して使用できます。 シンプルで実用性の高いデザインなので、使い勝手も抜群。壁への取り付けも可能です。鍵管理をよりスマートにしたい方におすすめのアイテムです。材質:ABS、アルミ合金。サイズ:本体:外寸95×115×45mm、内寸85×95×30mm。セット内容:本体×1、U字ロック×1、皿ねじ×4、石膏ボード用アンカー×4、吊下げ用ネジ×1
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×1、U字ロック×1、皿ねじ×4、石膏ボード用アンカー×4、吊下げ用ネジ×1材質ABS、アルミ合金寸法(mm)本体:外寸95×115×45、内寸85×95×30形態1個梱包:箱入り
  • アルファ 南京錠 吊長タイプ(同一キー) アルファ

    アルファ 南京錠 吊長タイプ(同一キー)

    アルファ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質(ボディ)真鍮ロックキー式RoHS指令(10物質対応)対応材質(ツル)鉄/クロムメッキ
  • イージーナンバーロック プロ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    イージーナンバーロック プロ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ダイヤル式なので従来の南京錠の様に付属のキーを失くして困ることもなし。 暗証番号はご希望のナンバーでロック開閉可能です。 子鍵いらずの、お好みの番号に設定可能なダイヤル錠式南京錠です。 ツルを2段階下げることで、番号設定ボタン付きで番号設定時の誤動作を防止!
    材質(本体)真鍮ロックダイヤル式材質(ツル)ステンレス
  • ねこのキーカバー スマイルキッズ

    ねこのキーカバー

    スマイルキッズ(1件のレビュー)
    599税込659
    1パック(4個)
    当日出荷
    キーナンバーの覗き見防止にも。
    材質シリコーンゴム寸法(mm)34×31×7(1個)質量(g)3.7(1個)適合サイズ鍵:W22~28×H20~25×D2.2
  • レジャーロック ガードロック

    レジャーロック

    ガードロック(7件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    施錠だけでなく、キーの保管・受け渡しができる一台二役!。お好きな番号に設定できます。(4桁)。サビに強く切れにくいステンレス製シャックル。
    用途自宅・会社等のキー保管に。不動産業の物件管理に。モータープール等の就業時間外のキーの受け渡しに材質シャックル部:ステンレス、ダイヤル部:亜鉛合金/クロームメッキ仕上寸法(mm)137.5×55×13.4材質(本体)本体部:亜鉛合金/塗装仕上キー収納部サイズ(mm)31×81(開口部幅5.4)ロックダイヤル式
  • 可変式3段ロック フジテック・ジャパン

    可変式3段ロック

    フジテック・ジャパン
    299税込329
    1個
    当日出荷
    簡易式のミニロックです。
    仕様ダイヤル:3桁ブラック
  • SOL NO.2500 共通同一錠 清水[建築金物]

    SOL NO.2500 共通同一錠

    清水[建築金物](1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    付属品キー3本付き材質本体・ツル:真鍮、鍵:真鍮ロックキー式
  • ディンプルシリンダー真鍮南京錠 ABUS

    ディンプルシリンダー真鍮南京錠

    ABUS(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    切断に強い!焼入れ鉄製ツルの真鍮南京錠。本体にキーナンバーの刻印がない「安全設計」で重大な解錠犯罪を防ぐ(キーにはキーナンバーを打刻)。精密なディンプルシリンダー採用。圧倒的なカギ違い数。(30、40mmタイプは8000通り。50、60mmタイプは168000通り)。耐ピッキング性能5分以上。
    用途ロッカーや車止めのポールの施錠付属品キー×3本材質(本体)真鍮種類別キーシリンダーディンプルシリンダーロックキー式材質(吊)焼入れ鉄
  • オールステンロック(同一鍵 番号指定なしタイプ) SOL HARD

    オールステンロック(同一鍵 番号指定なしタイプ)

    SOL HARD(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    本体、ツルおよび内部のスプリングはステンレスを使用していますので、真鍮製と比べて強度と耐久性がさらに優れています。 1つの鍵で同一番号の鍵をあけることができ、鍵の集中管理が行なえます。
    用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、工事現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質SUS-304 ステンレス (内部シリンダー部分は真鍮)種類同一キーキー数3ロックキー式
  • ヴェヒター ダイヤル式キー保管ボックス キーセーフ ブルク ヴェヒター

    ヴェヒター ダイヤル式キー保管ボックス キーセーフ

    ブルク ヴェヒター
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    ツルは取外しが可能です。屈強な亜鉛ダイキャストを使用しており丈夫です。暗い場所でもダイヤルを合わせやすい「0」ストップ機能付です。ダイヤルカバーが付いています。ダイヤルは10通りから選べます。お好みの4桁の数字からダイヤル番号を選べます。
    用途貴重品の管理・受け渡しなど。桁数ダイヤル:4
  • デカ文字音響錠 ツチノ

    デカ文字音響錠

    ツチノ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ダイヤルを000にセットすると左方向にしかダイヤルが回転しないので、番号合わせが簡単です。 ダイヤルを回すと「カチッ」と音が鳴りますので、見えにくい場所などでも番号合わせが簡単です。
    用途ポスト、下足BOX、倉庫等の戸締まりに材質本体(亜鉛ダイカスト)・ダイヤル(亜鉛ダイカスト)ロックダイヤル式材質(吊)鉄:ニッケルメッキ
  • 握り玉用補助錠 ノブLOCK ガードロック

    握り玉用補助錠 ノブLOCK

    ガードロック(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1セット
    当日出荷
    ノブをすっぽりカバー、ワンタッチでスピードロック!キーの受け渡しができる! 鍵なしドアをロック!内側から施錠すると外出不可!ご家族が気づかない間に出歩くことを防ぎます! 不動産業の物件管理に! 工具不要!賃貸物件にも最適! 軽くて頑丈!高強度の樹脂素材を使用! マグネット付で鉄扉に仮置きできます! 内部にキー収納スペースがあり、キーの受け渡しができます お好きな番号に設定OK!(10000通り)
    材質本体/ABSなど
  • ボタン式キーストック(鍵の収納BOX) ノムラテック

    ボタン式キーストック(鍵の収納BOX)

    ノムラテック(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    プッシュボタン式の鍵の収納庫。 プッシュタイプ【12ボタン】仕様、暗証番号は1桁~12桁まで設定可能! ボタンは12個配列で見易く押し易い設計、充実の収納力! ボタン保護カバー付なのでボタン操作時以外はカバーで雨・風・ホコリから操作部分を守ります。 大型の自動車キーやカードキー、種類によっては複数の鍵を一度に収納可能。 暗証番号は可変式で設定も簡単!1桁から12桁までお好きな番号に設定可能。 暗証番号設定は4000通り以上。 レバーハンドル用アダプター付でレバーハンドルにも取付可能! 設置場所が『ドアノブ等に引っ掛けて』の取付と『壁ににビス止め』との取付の2通り選べます。 暗証番号を『数字』と『位置』で覚えられますので、大切な暗証番号を忘れにくく、暗い場所でもご使用しやすくなっております。
    用途工場、倉庫、一般家庭、不動産管理、建築現場、リフォーム現場のカギの受渡しや共有に材質(本体)アルミダイカスト、(シャックル)スチール/焼き入れ処理、(アダプター)ナイロン樹脂、(ドアノブ取付用保護シート)EVA樹脂、(取付用ビス)スチール、(コンクリート用プラグ)ナイロン樹脂、(ボタン保護用カバー)PE樹脂、(本体シャックル穴用ゴム)EPDMゴム質量(g)713寸法(縦×横×奥行)(mm)20.4×8.9×5.8ロックプッシュボタン式
南京錠・鍵