絞り込み
ペーパー径(Φmm)
  • 75(1)
  • 125(1)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(18)
  • コンパクトツール(63)
  • BAHCO(バーコ)(51)
  • 空研(48)
  • SHINANO(信濃機販)(45)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(29)
  • 3M(スリーエム)(16)
  • 東空販売(16)
  • エス・ピー・エアー(13)
  • TRUSCO(13)
  • Axel(13)
  • ヤナセ(柳瀬)(9)
  • 日東工器(8)
  • BOSCH(ボッシュ)(8)
  • JTC(8)
  • アマノ武蔵電機(8)
  • 3M(7)
  • SI(7)
  • U TOOLS(7)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 10000(3)
  • 15000(1)
  • 16000(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペーパー径(Φmm)から絞り込む
75(1)
125(1)
  • エアーサンダー エスコ

    エアーサンダー

    エスコ
    15,700税込17,270
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA162DC全長(mm)150質量(kg)1.1使用圧力(MPa)0.64無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000寸法(Φmm)75、125(ディスク)ねじ寸法7/16inch-20(スピンドル)空気消費量(L/min)115所要圧縮機(kw)2.2吸入口サイズ1/4inchPT
  • AC100V ペン型サンダー エスコ

    AC100V ペン型サンダー

    エスコ
    8,000税込8,800
    1台
    翌日出荷
    ヤスリペーパー裏面はのり付きです。 先端が左右に細かく振動し、アーバーに装着したやすりで仕上加工ができます。 先端パーツの取り替えはワンタッチ
    仕様●電源:100V(50/60Hz)●振動数:6,800回/分●消費電力:5W●サイズ:Φ30×200mm●重量:200g●定格使用時間:15分●付属品:先端アーバー8種(各1本)ヤスリペーパー180・240・400番(各1枚)
  • 2,000rpm/175mm エアーポリッシャー エスコ

    2,000rpm/175mm エアーポリッシャー

    エスコ
    24,700税込27,170
    1台
    当日出荷
  • 13,000rpm/70x120mm エアーサンダー(クリップ式) エスコ

    13,000rpm/70x120mm エアーサンダー(クリップ式)

    エスコ
    17,400税込19,140
    1台
    翌日出荷
    仕様使用ペーパーサイズ:70×122mm寸法(mm)75(W)×145(D)×70(H)質量(g)500使用圧力(MPa)0.63空気消費量(L/min)145騒音レベル(dB(A))80.6吸入口サイズRc1/4"パッドサイズ(mm)75×82使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)16.7m/s2(ISO22867)
  • エアーサンダー(マジック式) エスコ

    エアーサンダー(マジック式)

    エスコ
    22,400税込24,640
    1台
    翌日出荷
    替ディスクはΦ150mmのマジック式ディスクペーパーをご使用ください。プラグ付。ダストパッグ付。
    仕様偏心円運動、Φ150mmマジック式全長(mm)280質量(g)1.2使用圧力(MPa)0.63無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)445ホース長さ(m)ダストホース:1.9騒音値(dB)80吸入口サイズRc(PT)1/4”パッドサイズ(Φmm)150コンプレッサー(kW)2.2振動3軸合成値(m/s2)1.5 (ISO 28927-12:2012に基づいて測定)振動幅(mm)5(真円より5偏心)
  • 125mm ランダムアクションサンダー 充電式 エスコ

    125mm ランダムアクションサンダー 充電式

    エスコ
    54,400税込59,840
    1個
    翌日出荷
    仕様●型番:GEX18V-125●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン4.0Ah)●充電器:AC100V●ペーパーサイズ:Φ125mm●本体サイズ:153×108(H)mm●重量:1.6kg●回転数:6000~10000rpm●ストローク数:12000~20000spm●充電時間:約48分(空→80%ターボ充電) 約65分(空→フル充電)●オービットダイヤ:2.5mm●振動3軸合成値:1.9m/s2 ●付属品:バッテリー×1、充電器、ダストバックユニット、ラバーパッド(ミディアム)、サンディングペーパー、ケース●コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計●握りやすいソフトラバーグリップ●ダイヤル式電子無段変速●部材に近い最適なバランス、エルゴノミクスデザインのパームレストとグリップにより、工具を快適に操作可能●ブラシレスモーターとボッシュのプロ用18Vシステムにより、スピーディーな作業と長い連続使用時間を実現●簡単かつ直感的に操作可能
  • [EA809PX-1用] 先端アーバーBセット(アングル型) エスコ

    [EA809PX-1用] 先端アーバーBセット(アングル型)

    エスコ
    575税込633
    1個
    翌日出荷
    [EA809PX-1用]先端アーバーセットB 4個セット
    仕様●材質:ABS●形状:アングル型(太鼓型・三角・四角・丸)
  • [EA809PX-1用] 先端アーバーAセット(ストレート型) エスコ

    [EA809PX-1用] 先端アーバーAセット(ストレート型)

    エスコ
    575税込633
    1個
    翌日出荷
    [EA809PX-1用]先端アーバーセットA 4個セット
    仕様●材質:ABS●形状:ストレート型(太鼓型・三角・丸・四角)
  • [EA809PX-1用] サンドペーパーセット エスコ

    [EA809PX-1用] サンドペーパーセット

    エスコ
    675税込743
    1セット(3枚)
    翌日出荷
    [EA809PX-1用]サンドペーパーセット やすりペーパー裏面にのりが付いているので、アーバーの取り付けが簡単です。
  • 10,000rpm/125mm エアーサンダー(マジック式) エスコ

    10,000rpm/125mm エアーサンダー(マジック式)

    エスコ
    29,000税込31,900
    1台
    4日以内出荷
    全長(mm)184質量(g)740使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)212取付け方法マジック式吸入口サイズRc1/4"使用コンプレッサ5HP以上
  • 16,000rpm/ 75mm エアーサンダー(マジック式) エスコ

    16,000rpm/ 75mm エアーサンダー(マジック式)

    エスコ
    24,800税込27,280
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA162A-2全長(mm)153質量(g)800使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000空気消費量(L/min)142パッドサイズ(Φmm)75
  • 125mmエアーサンダー エスコ

    125mmエアーサンダー

    エスコ
    44,300税込48,730
    1個
    翌日出荷
    小型・軽量で長時間作業もラクラク。低騒音、低振動。非吸塵式
    用途パテの荒落し、面出し作業、フェザーエッジング作業。パテの研磨サフェーサー研磨作業、全塗装時の足つけ作業仕様マジックペーパー適合替ペーパー:EA809XE-1~10エスコ品番EA162KK寸法(mm)使用ペーパー:75×110全長(mm)153質量(g)700全高(mm)72空気消費量(L/min)200所要圧縮機(kw)2.2ダイヤ寸法(mm)オービットダイヤ:3使用ホース(mm)6.5

研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります

サンダー/ポリッシャー