絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(56)
- メディアカバーマーケット(38,537)
- サンワサプライ(2,363)
- StarTech.com(1,761)
- エレコム(1,711)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,476)
- レイ・アウト(1,353)
- トリニティ(853)
- LEPLUS NEXT(802)
- BUFFALO(バッファロー)(716)
- ナカバヤシ(679)
- 光興業(596)
- PGA(591)
- 明工社(550)
- ATEN(474)
- オーム電機(445)
- ダイヤトレンド(439)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(434)
- Simplism(421)
- BELKIN(ベルキン)(385)
- ブランドをもっと見る
特価

HDMIケーブル 長さ:3m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス
RS PRO¥1,098税込¥1,2081個当日出荷HDMI-HDMI ケーブル。ケーブル長:3m。最大解像度 4K。3D サポート。PVC被覆。編組シールド。0.12 mm および 0.254 mm のストランドサイズ。ワイヤサイズ:30 AWG (米国ワイヤゲージ)。材質(外側シース)PVC色黒長さ(m)3コネクタ形状HDMI(オス) - HDMI(オス)プラグ金メッキ最大解像度4K素線径(mm)0.12、0.254材質(シールド)ブレードコネクタサイズL11×W19.44 mmコネクタBジェンダーオスコネクタAジェンダーオス変換タイプオス - オス
HDMIケーブル 長さ:1m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス
RS PRO¥949税込¥1,0441個当日出荷双方向 DVI-D-HDMI ケーブル。オス - オス接続。Durable 金メッキカバーにより、確実な接続が保証されます。長さは1メートルです。内部ワイヤサイズ 0.12 mm 、 0.24 mm。黒色 PVC シースは柔軟性と耐久性を兼ね備えています。パッシブケーブル。用途グラフィックスカードとデジタルモニタ間のデジタル伝送、コンピュータモニタ、ノートブック、デジタルビデオ機器、PCやテレビのディスプレイ材質(外側シース)PVC色黒長さ(m)1ケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(オス) - DVI-D(オス)プラグ金メッキ最大解像度HD(1080p at 60Hz)素線径(mm)0.12、0.24アダプター型式パッシブコネクタAHDMIコネクタBDVI-DコネクタBジェンダーオスコネクタAジェンダーオス変換タイプオス - オスHDCP対応非対応HDR対応非対応
AVアダプタ HDMI DVI-D
RS PRO¥359税込¥3951個当日出荷ボディの向きはストレート。黒色。オスからメスに変換する。HDMIからDVI-Dに変換します。PVC製ハウジング。ストレート方向。28 AWG の標準サイズ。ビデオの種類。用途デジタル画像を高解像度の画面ディスプレイに変換色黒タイプビデオコネクタ形状HDMI(オス) - DVI-D(メス)方向ストレート材質(ハウジング)PVCプラグ金メッキ変換タイプオス - メス
USBケーブル, USB C → USB C
RS PRO¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷USB C-USB C ケーブル。長さは1メートルです。オス - オスコネクタ。最大転送速度 10 Gbps の USB 3.1。HDMI 、 DisplayPort 、 Thunderbolt 3 インターフェイスに対応。USB 2.0 及び 3.0 との後方互換性あり。色黒長さ(m)1ケーブル長(m)1コネクタ形状USB C(オス) - USB C(オス)プラグニッケルメッキUSBタイプUSB 3.1コネクタBジェンダーオスコネクタAジェンダーオス変換タイプオス - オス
HDMIケーブル 長さ:1m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷オス HDMI-オス HDMIコネクタ。最大解像度 4K。0.12mm および 0.254mm のストランドブレードサイズ。材質(外側シース)PVC色黒長さ(m)1ケーブル長(m)1外径(Φmm)6コネクタ形状HDMI(オス) - HDMI(オス)最大解像度4K素線径(mm)0.12、0.254材質(シールド)ブレードフード(mm)W19.44×H11コネクタBジェンダーオスコネクタAジェンダーオス変換タイプオス - オス
HDMIケーブル 長さ:3m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス
RS PRO¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷DVI-D - HDMI コネクタタイプ。HDMI および DVI-D テクノロジーと互換性があります。どちらのソースからでも、高速で高品質なデジタル画像を直接送信できます。Durable Black PVC シース。オス - オス接続。用途グラフィックスカードとデジタルモニタ間のデジタル伝送、コンピュータモニタ、ノートブック、デジタルビデオ機器、PCやテレビのディスプレイ材質(外側シース)PVC色黒長さ(m)3コネクタ形状HDMI(オス) - DVI-D(オス)最大解像度1920×1200素線径(mm)0.12、0.24コネクタBジェンダーオスコネクタAジェンダーオス変換タイプオス - オス
HDMIケーブル 長さ:2m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷HDMI - DVI-D 接続。オス - オスケーブル。19 ピン HDMI コネクタ。最大解像度 4K。長さ2m。効果的に絶縁するための黒色 PVC ケース。金フラッシュ仕上げのコンタクトで長寿命を実現。パッシブケーブル。最適な解像度を得るために追加の電源は必要ありません。用途HDMIデバイスとをDVI-D対応機器の接続材質(外側シース)PVC色黒長さ(m)2コネクタ形状HDMI(オス) - DVI-D(オス)プラグ金メッキ最大解像度4K素線径(mm)0.12、0.24コネクタBジェンダーオスコネクタAジェンダーオス変換タイプオス - オス
HDMIケーブル 長さ:10m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス
RS PRO¥15,980税込¥17,5781個欠品中HDMI-DVI-Dケーブル。オス - オスコネクタ。アナログ信号ではなくデジタル信号に適している。最大1920 x 1200の解像度をサポート。帯域幅を拡大するデュアルリンク。内部ワイヤサイズは 28 AWG。長さ10m。保護用の黒色 PVC シース。腐食に耐える金メッキコネクタ。確実に接続するためのねじ留め。材質(外側シース)PVC色黒長さ(m)10ケーブル長(m)10コネクタ形状HDMI(オス) - DVI-D(オス)プラグ金メッキ最大解像度1920×1200素線径(mm)28 AWGコネクタBジェンダーオスコネクタAジェンダーオス変換タイプオス - オス
DVケーブル / モニターケーブル 2m コネクタA:DVI-A (オス) コネクタB:オスSVGA 黒
RS PRO¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷DVI-A と SVGA を接続します。VGA よりも高解像度。Durable Black PVC シース。オス - オスアダプタ。用途コンピュータモニタ、PCやテレビのディスプレイ材質(外側シース)PVC色黒長さ(m)2コネクタ形状DVI-A(オス) - SVGA(オス)プラグ金メッキ素線径(mm)28 AWG、30 AWG材質(シールド)ホイルコネクタBジェンダーオスコネクタAジェンダーオス変換タイプオス - オスコネクタ1DVI-A(オス)コネクタ2SVGA(オス)
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
- 食品・飲料
パソコン/周辺機器 の新着商品
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 100型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V100U-M+自立スタンドJN-55110-JRCセットJAPANNEXT税込¥956,780¥869,800
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V40TFHD-U+自立スタンドJN-3275-90JRFセットJAPANNEXT税込¥73,678¥66,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V40TFHD-U+自立スタンドJN-3275-JRSAセットJAPANNEXT税込¥61,578¥55,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V40TFHD-U+自立スタンドJN-DS3265-CAセットJAPANNEXT税込¥64,878¥58,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U+自立スタンドJN-3275-90JRFセットJAPANNEXT税込¥92,378¥83,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U+自立スタンドJN-3275-JRSAセットJAPANNEXT税込¥80,278¥72,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U+自立スタンドJN-DS3265-CAセットJAPANNEXT税込¥83,578¥75,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U2-M+自立スタンドJN-3275-JRSAセットJAPANNEXT税込¥83,578¥75,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U2-M+自立スタンドJN-DS3265-CAセットJAPANNEXT税込¥86,878¥78,980