絞り込み
ブランド
  • REGZA
  • モノタロウ(62)
  • メディアカバーマーケット(37,469)
  • エレコム(4,232)
  • サンワサプライ(2,599)
  • StarTech.com(1,841)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,489)
  • レイ・アウト(1,421)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,214)
  • RS PRO(930)
  • サンワダイレクト(909)
  • トリニティ(862)
  • LEPLUS NEXT(795)
  • ナカバヤシ(684)
  • 光興業(607)
  • PGA(593)
  • ATEN(592)
  • 明工社(552)
  • アイネックス(497)
  • ダイヤトレンド(457)
  • オーム電機(446)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
APC UPSセール。停電や電源トラブルはいつも突然!もしもの備えをこの特価で。10月31日(土)まで。詳しくはこちら。
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルサイネージ TD-Z4 series REGZA

    デジタルサイネージ TD-Z4 series

    REGZA
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    8日以内出荷から15日以内出荷
    24時間連続使用:業務用液晶パネルを採用し、焼付き防止機能を搭載することにより24時間連続稼働。縦/横設置対応。防塵性能:IP5X 試験を実施し、国際基準に準拠。ノングレアパネル:映り込みを抑制し、文字などに対する高い視認性を有したノングレア(非光沢)パネルを採用。直下型LEDバックライト:「全面直下LEDバックライト」を採用。画面全体に散りばめられたLEDの輝きによって画面の輝度ムラを低減し、これまで以上にリアルな精細感や豊かな色再現を実現。広視野角液晶パネル:178°の広視野角を実現。どの位置から見ても美しい4K高画質を実現 (43V型/55V型/65V型/75V型はADSパネル、50V型は Fast IPS*(In Plane Switching) パネル)。4Kメディアプレーヤー:手軽にサイネージを運用できる4K対応メディアプレーヤー。USBメモリーに記録された動画を「メディアプレーヤー」から手軽に再生。また、本体に32GBのメモリーを搭載しており、USBメモリーを使用せずに本体だけでの再生が可能。マルチスクリーン及びディジーチェーン:単体の映像ソースからそれぞれ特定の部分を切り出しマルチディスプレイを構成可能。マルチディスプレイを構成する際、HDMI信号を用いて複数のディスプレイを数珠つなぎに接続するデイジーチェーン接続に対応。入力・出力端子:DMI入力端子2、DP入力端子1、HDMI出力端子1、音声出力(ステレオミニジャック(Φ3.5mm))、コントロール端子2(RS-232C (RJ45)入力、出力)、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX](RJ45)、無線LAN(2.4GHz/5GHz, IEEE802.11ac/a/b/g/n)、Bluetooth(Version 5.1)、USB端子2(USB3.0 + USB2.0)。HTML5ブラウザ搭載:HTML5対応でWEBアプリやネットワーク及びストリーミングコンテンツなどを表示可能。スケジューラー機能:オン/オフタイマー・起動遅延・スリープモード等様々な機能を搭載
    リフレッシュレート(Hz)60応答速度(標準)8ms電源(V)AC100(50/60Hz)適合規格安全:○(S-JQAマーク認証)、エナジースター Energy Star 8.0角度(°)設置:前傾20、後傾20表面処理ノングレアコントラスト比1200:1(標準)解像度3840×2160(水平×垂直)使用環境温度(℃)0~40防塵防水性能IP5X設置方法横/縦視野角(左右:上下)178°/178°画素数4Kパネル使用環境湿度(%)10~80 (結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応バックライト方式DLEDBluetoothVersion 5.1稼働時間(時間)連続:24/日入出力端子HDMI入力端子:2/3840×2160:60p、DP入力端子:1/3840×2160:60p、HDMI出力端子:1/3840×2160:60p、音声出力:ステレオミニジャック(Φ3.5mm)、コントロール端子:2/(RS-232C(RJ45)入力、出力)、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:RJ45、USB端子:2(USB3.0+USB2.0)無線LAN2.4GHz/5GHz、IEEE802.11ac/a/b/g/n最大表示色約10億7000万色輝度(cd/m2)通常:500
  • 電子黒板 レグザキャンパス REGZA

    電子黒板 レグザキャンパス

    REGZA
    ¥450,000税込¥495,000
    1台
    3日以内出荷
    Google EDLAの認証を取得し、Google PlayストアやGoogle Workspace for Education のソリューションをご利用いただける多機能電子黒板。 。また、カメラとマイクが標準搭載されているため、オンライン会議にも使用可能。手書きした文字を自動でテキスト化します。板書書きの体裁を気にすることなく、テンポよく書き込んでお使いいただけます。電子黒板機能は、書き込み内容を本体内蔵メモリーやUSBメモリーにデータ保存可能。USBメモリーやメール添付にてデータ共有できるため、紙の資料廃止を促進しペーパーレス化に貢献、見直しや管理が楽になります。”レグザキャンバス”に映る画面を録画・保存して、授業の記録や、解説動画の制作やビデオ会議なども、録画することが可能です。また、内蔵マイクを介した会話の録音も可能です。
    付属品スタイラスペン(4本)/HDMIケーブル (3m) (1本)/Type-Cケーブル (1m)PD65W対応品 (1本)/タッチパネル専用USBケーブル (3m)(1本)/電源コード/リモコン/電池(リモコン用)(単4×2本)/取扱説明書(取付ガイド)/保証書/壁取付金具消費電力(W)定格動作時:290、標準動作時:180、エコモード動作時:80表面処理ノングレア(非光沢) 強化ガラス本体質量(kg)34.5入力電圧(V)AC100±10% (50/60Hz)対応Googleソリューション:Play ストア/Classroom/Jamboard/Meet/ドライブ/Gmail/Map/ドキュメント/スプレッドシート/スライド/Google TV機能ペンアプリ:ホワイトボードペン機能 / 描画書き込みペン機能 / 付箋 / QRシェア / 定規分度器 / OCR機能 / 背景変更、ブラウザ機能:対応、オフィス互換機能:対応、スクリーンシェア:対応、PDFの閲覧:対応、タブレットPCモード:対応、スクリーンミラーリング:対応 (Windows / Android / iOS)、簡易自動サイネージ:対応(アプリのダウンロードが必要)、簡易タイマー機能:対応、マルチメディア再生:本体メモリー/USB、メモリー動画→Mpeg4、静止画→JPEG/PNG/BMP、録画・録音機能:対応、WEB会議機能:対応連続運転時間(h)1日当たり16コントラスト比1200:1液晶パネル4K使用環境温度(℃)5~40視野角水平178°/垂直178°取付金具VESA 4点留め(ピッチ600(H)×400(V)mm)設置方法横置きのみ入力端子HDMI入力×3、USB3.0×3、USB3.1(Type-C)×1(PD65W対応)、USB2.0(タッチ入力用)×1スピーカー15W+15W + サブウーファー20W内蔵 (50W)画面サイズ65型出力端子DIGITAL VIDEO OUT ×1、DIGITAL AUDIO OUT×1、HEAD PHONE ×1画素数3840×2160(水平×垂直)使用環境湿度(%)20~80(結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式タッチセンサー方式:赤外線スキャン方式、最大タッチポイント:20点、ペンツール:専用ペン + 指、ペンアプリ:内蔵、USB接続によるタッチ適用OS:Windows 10~11 / Mac OSX / Linux / Android4.3以上本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1488×935×102画面寸法(mm)1428×804入出力端子LAN×1
  • PCモニター REGZA

    PCモニター

    REGZA
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    3日以内出荷
    WQHD対応IPS方式の非光沢パネル、最大100Hz表示、2W+2Wスピーカー内蔵、高さ・チルト・スイベル・ピボット調整、5年間無償保証。
    用途オフィスでの資料作成、データ閲覧、Web会議、教育・研修用途。質量(kg)約5.5色ブラック表面処理非光沢外形寸法(cm)61.3×45.6×22.9解像度2560×1440(WQHD)応答速度5ms(GTG)入力端子HDMI×2、DisplayPort×1VESAマウント(mm)75×75画面サイズ27 インチアスペクト比16:09パネルIPSリフレッシュレート(Hz)~100輝度(cd/m2)300
  • PCモニター REGZA

    PCモニター

    REGZA
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    3日以内出荷
    IPS方式の非光沢パネル、最大144Hz表示、TUV低ブルーライト・フリッカーフリー認証、内蔵電源、5年間無償保証。
    用途オフィスでの資料作成、データ閲覧、Web会議、教育・研修用途。質量(kg)約3.0色ブラック表面処理非光沢外形寸法(cm)53.9×40.3×21.5解像度1920×1080(FHD)応答速度5ms(GTG)入力端子HDMI×1、VGA×1VESAマウント(mm)75×75画面サイズ23.8 インチアスペクト比16:09パネルIPSリフレッシュレート(Hz)~144輝度(cd/m2)300
  • PCモニター REGZA

    PCモニター

    REGZA
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    3日以内出荷
    4K UHD対応IPS方式の非光沢パネル、USB-C映像入力・最大65W給電、2W+2Wスピーカー内蔵、高さ・チルト・スイベル・ピボット調整、5年間無償保証。
    用途オフィスでの資料作成、データ閲覧、Web会議、教育・研修用途。質量(kg)約6.0色ブラック表面処理非光沢外形寸法(cm)61.3×45.6×22.9解像度3840×2160(UHD)応答速度6ms(GTG)入力端子HDMI×2、DisplayPort×1、USB-C×1VESAマウント(mm)75×75画面サイズ27 インチアスペクト比16:09パネルIPSリフレッシュレート(Hz)~60輝度(cd/m2)300
  • 電子黒板 レグザキャンパス REGZA

    電子黒板 レグザキャンパス

    REGZA
    ¥550,000税込¥605,000
    1台
    3日以内出荷
    付属品スタイラスペン(4本)/HDMIケーブル (3m) (1本)/Type-Cケーブル (1m)PD65W対応品 (1本)/タッチパネル専用USBケーブル (3m)(1本)/電源コード/リモコン/電池(リモコン用)(単4×2本)/取扱説明書(取付ガイド)/保証書/壁取付金具消費電力(W)定格動作時:380、標準動作時:220、エコモード動作時:140表面処理ノングレア(非光沢) 強化ガラス本体質量(kg)46.5入力電圧(V)AC100±10% (50/60Hz)対応Googleソリューション:Play ストア/Classroom/Jamboard/Meet/ドライブ/Gmail/Map/ドキュメント/スプレッドシート/スライド/Google TV連続運転時間(h)1日当たり16コントラスト比1200:1液晶パネル4K使用環境温度(℃)5~40視野角水平178°/垂直178°取付金具VESA 4点留め(ピッチ600(H)×600(V)mm)設置方法横置きのみ入力端子HDMI入力×3、USB3.0×3、USB3.1(Type-C)×1(PD65W対応)、USB2.0(タッチ入力用)×1スピーカー15W+15W + サブウーファー20W内蔵 (50W)画面サイズ75型出力端子DIGITAL VIDEO OUT ×1、DIGITAL AUDIO OUT×1、HEAD PHONE ×1画素数3840×2160(水平×垂直)使用環境湿度(%)20~80(結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式タッチセンサー方式:赤外線スキャン方式、最大タッチポイント:20点、ペンツール:専用ペン + 指、ペンアプリ:内蔵、USB接続によるタッチ適用OS:Windows 10~11 / Mac OSX / Linux / Android4.3以上本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1710×1060×105画面寸法(mm)1650×928入出力端子LAN×1
  • 【REGZAプロジェクター】4Kレーザープロジェクター V7R RGB 3色レーザー光源 20W 2ch REGZA

    【REGZAプロジェクター】4Kレーザープロジェクター V7R RGB 3色レーザー光源 20W 2ch

    REGZA
    ¥329,800税込¥362,780
    1台
    15日以内出荷
    その他【スローレシオ】1.2 : 1質量(kg)5.5外形寸法(mm)246×246×254機能【機能】Adaptive Sync/リフレッシュレート表示 【映像規格】IMAX Enhanced光源RGB 3色レーザー角度調整範囲【ジンバル】左右:360° / 上下:135°ディスプレイDLP解像度4K (3840×2160)色再現性【色域】BT.2020 面積比 110% / BT.2020 カバー率 98%【色差】ΔE 1 以下自動補正機構自動台形補正・自動フォーカス調整・自動障害物回避・壁面色自動補正投影サイズ(対角)65-150インチスピーカー20W (10W+10W)明るさ最大 2000 ISO lm(ブライトネスエンハンサー設定:高)無線規格無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax) / Bluetooth (Ver.5.3)アスペクト比16:09入出力端子HDMI 2 (eARC対応は1端子) / USB 2 / LAN 1 / 光デジタル出力 1 / AUDIO 1オーディオDolby Audio / DTS Virtual:XHDR対応HDR10 / HLG / Dolby Vision
  • 【REGZAプロジェクター】4Kレーザープロジェクター V5R RGB 3色レーザー光源 20W 2ch REGZA

    【REGZAプロジェクター】4Kレーザープロジェクター V5R RGB 3色レーザー光源 20W 2ch

    REGZA
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    15日以内出荷
    その他【スローレシオ】1.0 ~ 1.3 : 1質量(kg)3.5外形寸法(mm)218×193×230機能アイプロテクション 〇 / MEMC 〇 / 低遅延モード 〇 / HDR HLG/HDR10光源3 color LaserディスプレイDLP解像度4K (3840×2160)色再現性BT.2020 面積比 110% / BT.2020 カバー率 98%ランプ寿命約 25,000 時間投影サイズ(対角)65 ~ 120 インチスピーカー10W×2明るさ(Lm)1100 ISO(ブライトネスエンハンサー設定「有効」時)無線規格無線LAN 〇 / Bluetooth 〇 / スクリーンミラーリング Google Castアスペクト比16:09入出力端子HDMI 1 (eARC/ARC対応) / USB 1 (2.0)オーディオDolby Audio / DTS Virtual:Xスマート連携自動台形補正(水平 〇、垂直 〇 6方向) / オートフォーカス 〇 / 障害物回避 〇 / スクリーン自動調整 〇
  • 【REGZAプロジェクター】4Kレーザープロジェクター RLC-V7R MAX  RGB 3色レーザー光源 40W 2.1ch REGZA

    【REGZAプロジェクター】4Kレーザープロジェクター RLC-V7R MAX RGB 3色レーザー光源 40W 2.1ch

    REGZA
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    15日以内出荷
    その他【スローレシオ】0.9 ~ 1.5 : 1質量(kg)6.5外形寸法(mm)246×246×286機能【機能】Adaptive Sync/リフレッシュレート表示 【映像規格】IMAX Enhanced光源RGB 3色レーザー角度調整範囲【ジンバル】左右:360° / 上下:135°ディスプレイDLP解像度4K (3840×2160)色再現性【色域】BT.2020 面積比 110% / BT.2020 カバー率 98%【色差】ΔE 1 以下自動補正機構自動台形補正・自動フォーカス調整・自動障害物回避・壁面色自動補正投影サイズ(対角)65-150インチスピーカー40W (10W+10W+20W)明るさ最大 3000 ISO lm(ブライトネスエンハンサー設定:高)無線規格無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax) / Bluetooth (Ver.5.3)アスペクト比16:09入出力端子HDMI 2 (eARC対応は1端子) / USB 2 / LAN 1 / 光デジタル出力 1 / AUDIO 1オーディオDolby Audio / DTS Virtual:XHDR対応HDR10 / HDR10+ / HLG / Dolby Vision
  • 【REGZAゲーミングモニター】27型/3840×2160/HDMI、DP、USB-C/ブラック/スピーカー:あり/UHD/320Hz/1ms/ゲーミングモニター/ゲーム×レグザ REGZA

    【REGZAゲーミングモニター】27型/3840×2160/HDMI、DP、USB-C/ブラック/スピーカー:あり/UHD/320Hz/1ms/ゲーミングモニター/ゲーム×レグザ

    REGZA
    ¥91,980~税込¥101,178~
    1台
    8日以内出荷
    コントラスト比1000:1表示色10億7300万色以上視野角左右178°/ 上下178°応答速度1ms(GTG)VESAマウント(mm)75×75(VESA75)画面サイズ27V型(インチ)画素数水平3840×垂直2160 [UHD]アスペクト比16:09リフレッシュレート(Hz)~160(UHD時) / 320(フルHD時)
  • 【REGZAゲーミングモニター】27V型/2560×1440/HDMI、DP/スピーカー:あり/WQHD/240Hz/1ms/ブラック/ゲーミングモニター/ゲーム×レグザ REGZA

    【REGZAゲーミングモニター】27V型/2560×1440/HDMI、DP/スピーカー:あり/WQHD/240Hz/1ms/ブラック/ゲーミングモニター/ゲーム×レグザ

    REGZA
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    8日以内出荷
    付属品モニタースタンド、モニターベース、電源コード、ACアダプター、取扱説明書、DPケーブル、HDMIケーブルその他【色域】DCI-P3カバー率 >90% / sRGBカバー率 99%質量(kg)約5表面処理非光沢外形寸法(cm)61.4×47.3×21.5 ※スタンド含むコントラスト比1000:1液晶パネルFast IPS(In Plane Switching)表示色約10億7300万色視野角左右178°/ 上下178°応答速度1ms(GTG)VESAマウント(mm)75×75(VESA75)スピーカー2W+2W (同時駆動、JEITA)画面サイズ27V型(インチ)画素数水平2560×垂直1440 [WQHD]アスペクト比16:09入出力端子HDMI入力 2系統 / DP入力 1系統 / ヘッドホン端子 1系統 (3.5mm3極ステレオミニジャック)リフレッシュレート(Hz)~240輝度(cd/m2)340HDR対応VESA DisplayHDR400, HDR10
  • 【REGZAゲーミングモニター】23.8V型/1920×1080/HDMI、DP/スピーカー:あり/FullHD/240Hz/1ms/ブラック/ゲーミングモニター/ゲーム×レグザ REGZA

    【REGZAゲーミングモニター】23.8V型/1920×1080/HDMI、DP/スピーカー:あり/FullHD/240Hz/1ms/ブラック/ゲーミングモニター/ゲーム×レグザ

    REGZA
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    8日以内出荷
    付属品モニタースタンド、モニターベース、電源コード、ACアダプター、取扱説明書、DPケーブル、HDMIケーブルその他【色域】DCI-P3カバー率 >90% / sRGBカバー率 99%質量(kg)約3.5表面処理非光沢外形寸法(cm)54.2×44.1×21.5 ※スタンド含むコントラスト比1000:1液晶パネルFast IPS(In Plane Switching)表示色約1677万色視野角左右178°/ 上下178°応答速度1ms(GTG)VESAマウント(mm)75×75(VESA75)スピーカーなし(非搭載)画面サイズ23.8V型(インチ)画素数水平1920×垂直1080 [フルHD]アスペクト比16:09入出力端子HDMI入力 2系統 / DP入力 1系統 / ヘッドホン端子 1系統 (3.5mm3極ステレオミニジャック)リフレッシュレート(Hz)~180輝度(cd/m2)280HDR対応HDR10
  • 【REGZA PCモニター】27型/3840×1440/HDMI、DP、USB-C/ブラック/スピーカー:あり/UHD/60Hz/6ms/PCモニター/レグザ REGZA

    【REGZA PCモニター】27型/3840×1440/HDMI、DP、USB-C/ブラック/スピーカー:あり/UHD/60Hz/6ms/PCモニター/レグザ

    REGZA
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    4日以内出荷
    付属品スタンド1式(モニタースタンド1個、モニターベース1個)、電源コード(1.5m)1本、HDMIケーブル(1.5m)1本、USBケーブル(USB Type-C,1m)1本、取扱説明書1部その他【色域】sRGBカバー率99%質量(kg)約6外形寸法(mm)613×456(396~516)×229 ※スタンド含む消費電力(W)41(USB-C電力供給時118W)表面処理非光沢機能ブルーライト低減モード / フリッカーフリー / Adaptive Syncコントラスト比1000:1液晶パネルIPS(In Plane Switching)表示色10億7300万色以上使用環境【温度】0~35℃【湿度】20~85%(結露のないこと)保証期間5年間視野角左右178°/上下178°応答速度6ms(GTG)VESAマウント(mm)75×75(VESA75)スピーカー2W+2W(同時駆動、JEITA)スロットKensington社製セキュリティロック対応スロット画面サイズ27V型(インチ)画質モード標準、映画、ゲーム、スポーツ、リーディング画素数3840×2160[UHD]高さ調整範囲(mm)【スタンド】120各種認証OPSE(本体)、VCCI Class B、HDMI2.1認証、DisplayPort1.4認証、TUV/Low Blue Light(Hardware Solution)、TUV/Free Flicker、WQHL認証回転角度(°)【スタンド】時計回り/反時計回り:90アスペクト比16:09画面寸法(mm)597×336×685入出力端子HDMI(R)入力:2系統(VRRサポート)1 / DP入力:1系統2 / USB-C(R):1系統(65W) / ヘッドホン端子:1系統(3.5mm 3極ステレオミニジャック)上下角度調節【スタンド】-5~15°リフレッシュレート(Hz)~60輝度(cd/m2)300HDR対応HDR10左右角度調節【スタンド】左30°/右30°
  • 【REGZA PCモニター】27型/2560×1440/HDMI、DP/ブラック/スピーカー:あり/WQHD/100Hz/5ms/PCモニター/レグザ REGZA

    【REGZA PCモニター】27型/2560×1440/HDMI、DP/ブラック/スピーカー:あり/WQHD/100Hz/5ms/PCモニター/レグザ

    REGZA
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    4日以内出荷
    付属品スタンド1式(モニタースタンド1個、モニターベース1個)、電源コード(1.5m)1本、HDMIケーブル(1.5m)1本、取扱説明書1部その他【色域】sRGBカバー率99%質量(kg)約5.5外形寸法(mm)613×456(396~516)×229 ※スタンド含む消費電力(W)30表面処理非光沢機能ブルーライト低減モード / フリッカーフリー / リフレッシュレート表示コントラスト比1300:1液晶パネルIPS(In Plane Switching)表示色約1677万色使用環境【温度】0~35℃【湿度】20~85%(結露のないこと)保証期間5年間視野角左右178°/上下178°応答速度5ms(GTG)VESAマウント(mm)75×75(VESA75)スピーカー2W+2W(同時駆動、JEITA)スロットKensington社製セキュリティロック対応スロット画面サイズ27V型(インチ)画質モード標準、映画、ゲーム、スポーツ、リーディング画素数2560×1440[WQHD]高さ調整範囲(mm)【スタンド】120各種認証OPSE(本体)、VCCI Class B、HDMI認証、DisplayPort認証、国際エネルギースタープログラム ディスプレイ基準バージョン8.0、TUV/Low Blue Light(Hardware Solution)、TUV/Free Flicker、WQHL認証回転角度(°)【スタンド】時計回り/反時計回り:90アスペクト比16:09画面寸法(mm)597×336×685入出力端子HDMI(R)入力:2系統(VRRサポート)3 / DP入力:1系統4 / ヘッドホン端子:1系統(3.5mm 3極ステレオミニジャック)上下角度調節【スタンド】-5~15°リフレッシュレート(Hz)~100輝度(cd/m2)300HDR対応HDR10左右角度調節【スタンド】左30°/右30°
  • 【REGZA PCモニター】23.8型/1920×1080/HDMI、DP/ブラック/スピーカー:なし/FullHD/144Hz/5ms/PCモニター/レグザ REGZA

    【REGZA PCモニター】23.8型/1920×1080/HDMI、DP/ブラック/スピーカー:なし/FullHD/144Hz/5ms/PCモニター/レグザ

    REGZA
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    付属品スタンド1式(モニタースタンド1個、モニターベース1個)、電源コード(1.5m)1本、HDMIケーブル(1.5m)1本、取扱説明書1部その他【色域】sRGBカバー率99%質量(kg)約3外形寸法(mm)539×403×215 ※スタンド含む消費電力(W)25表面処理非光沢機能ブルーライト低減モード / フリッカーフリー / リフレッシュレート表示コントラスト比1500:1液晶パネルIPS(In Plane Switching)表示色約1677万色使用環境【温度】0~35℃【湿度】20~85%(結露のないこと)保証期間5年間視野角左右178°/上下178°応答速度5ms(GTG)VESAマウント(mm)75×75(VESA75)スピーカー-スロットKensington社製セキュリティロック対応スロット画面サイズ23.8V型(インチ)画質モード標準、映画、ゲーム、スポーツ、リーディング画素数1920×1080[FHD]各種認証OPSE(本体)、VCCI Class B、HDMI認証、国際エネルギースタープログラム ディスプレイ基準バージョン8.0、TUV/Low Blue Light(Hardware Solution)、TUV/Free Flicker、WQHL認証アスペクト比16:09画面寸法(mm)527×296×605入出力端子HDMI(R)入力:1系統5 / DP入力:1系統6 / VGA入力:1系統*6 / ヘッドホン端子:1系統(3.5mm 3極ステレオミニジャック)上下角度調節【スタンド】-5~20°リフレッシュレート(Hz)~144輝度(cd/m2)300
  • デジタルサイネージ TD-C4 series REGZA

    デジタルサイネージ TD-C4 series

    REGZA
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台
    8日以内出荷
    付属品リモコン:◯(CT-8081)、電源コード:◯(2ピン、1.55m)、RS-232C変換ケーブル:◯、その他:取扱説明書、単4型乾電池 x 2仕様●ヘイズ値:0.25●マルチディスプレイ:パワーオン遅延機能:◯●管理・制御:LANコントロール機能:◯、RS-232Cコントロール機能:◯、Wake on LAN (WoL):◯●色域(NTSCカバー率):85% (NTSC)電源(V)AC100(50/60Hz)適合規格安全:◯(S-JQAマーク認証)、エナジースター:Energy Star 8.0表面処理ノングレア液晶機能ブラウザ:◯、画面焼き付き防止:◯、コンテンツの縦横表示切替機能:◯、メディアプレイヤー機能:◯ (USB / 内蔵メモリ )、アスペクト比変更機能:◯、自動入力信号検索機能:◯、フェイルオーバー機能:-、ミラーリング機能:◯ (スクリーンミラーリング)、アクセスポイント機能:◯、スケジューリング機能:◯最大出力音声実用最大出力(JEITA):20W (10W+10W)コントラスト比1200:1(標準)視野角178°/178°(上下/左右)ねじ穴M6応答速度8ms(標準)入力端子【HDMI】3/3840×2160:60p、【DP】-スピーカーフルレンジスピーカー×2動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~80(結露のないこと)端子【USB】2(USB2.0×2)、【LAN】[10BASE-T/100BASE-TX]◯(RJ45)、【コントロール】RJ45×1、RS-232C準拠セキュリティ操作ボタンロック機能:◯、リモコンボタンロック機能:◯、設定メニューロック:◯、USBロック機能:◯、スクリーンキャストロック機能:◯画素数(水平×垂直)3840×2160[4Kパネル]RoHS指令(10物質対応)対応バックライト方式DLEDBluetooth◯(Version 5.1)音声出力◯ (ステレオミニジャック(Φ 3.5 mm))ねじ深さ(mm)12設置条件設置方向:横 / 縦、設置角度:前傾20度、後傾20度、連続稼働時間:16時間 / 日サラウンドDTS Virtual:X無線LAN◯(2.4GHz/5GHz, IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax)最大表示色約10億7000万色 (8bits + FRC)リフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)350(通常)HDR対応◯ (HDR10)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器