絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 0.4(1)
  • 5(1)
  • 5.5(1)
  • 10(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 220(1)
  • 235(1)
  • 1200(1)
  • 4500(2)
  • 6000(1)
バッテリー電圧(V)
  • 3.6(2)
  • 18(2)
  • その他(2)
充電時間
  • 1~2時間未満(2)
  • 2~3時間未満(1)
  • 3~4時間未満(1)
  • 30~45分未満(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 2
  • 0.35(1)
  • 0.5(1)
  • 0.8(13)
  • 0.85(6)
  • 1(1)
  • 1.3(1)
  • 1.5(14)
  • 1.6(1)
  • 1.8(3)
  • 3(1)
  • 5(2)
  • 6(3)
  • 1300(1)
ブランド
  • マキタ(2)
  • EARTH MAN(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • YARD FORCE(1)
  • PROSTYLE(1)
マキタ・EARTH MAN・BOSCH(ボッシュ)・YARD FORCE・PROSTYLE
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
0.4(1)
5(1)
5.5(1)
10(1)
  • コードレスドライバー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスドライバー

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1台
    当日出荷
    コードレスドライバーの代名詞「IXO(アイ・エックス・オー)」のニューバージョンです。20%パワーアップしたモーターで組み立て家具でも楽々作業ができます。1充電の作業量目安:合板へ4mmΦx30mmのネジ締めが約190本可能です。明るく照らす2つのLEDライトリングを装備しています。ネジ締め以外にも、生活に彩を与えるIXOコレクション(BBQやパーティでも使えるIXOアタッチメント等)が装着可能です。キャリングケースには、追加のIXOアタッチメント(スミヨセアダプター、アングルアダプター、ドリルアダプター、トルクアダプター)を2個まで収納可能です
    用途ネジ締め定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)バッテリー電圧(V)3.6最大トルク(N・m)5.5ソフト/ハードネジ締め用途での最大トルク(N・m)3/5.5回転数(min-1[r.p.m])235バッテリー容量(Ah)2質量(kg)0.32質量(g)330能力(mm)木ネジΦ5×45付属品マイクロUSBケーブル(Type-B)、マグネットビットホルダー、ビット10種計10本、キャリングケース長さ(mm)147幅(mm)46高さ(mm)120タイプ充電式ドライバーねじ径5mm寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×46×120無負荷回転数(min-1[r.p.m])235本体寸法(mm)147×46×120最大締付トルク(N・m)5.5充電時間3h充電時間(時間)3(空→フル充電)ビット寸法(mm)HEX6.35RoHS指令(10物質対応)対応ライト機能LEDライトドリルチャック六角シャンク付き磁性ビットホルダー騒音レベル/振動値【ネジ締め時】振動伝達値 ah:2.5 m/s2、不確定性 K:1.5 m/s2
  • ちょいドラTURBO EARTH MAN

    ちょいドラTURBO

    EARTH MAN
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    用途に合わせて使い分け!新感覚ドライバー/電動/手動 2WAYドライバー/ハイスピード1,200回転/高速回転で作業効率UP/USB充電式/正転・逆転/手締め機能付き
    用途DIYなどのねじ締め・ゆるめ等付属品本体×1、6.35mm六角軸両頭ビット×1、USBコード(type-c)×1、取扱説明書×1質量(g)191使用温度範囲(℃)5~40温度範囲(℃)充電:10~35最大トルク(N・m)(電動)0.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200充電時間約2時間(空→フル充電)モーター電圧(V)3.7トルク(N・m)耐久(手動時):10バッテリー容量(mAh)2000差込口ビット:6.35mm六角軸
  • 充電式スクリュードライバ マキタ

    充電式スクリュードライバ

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    AC機を超え、さらなる高みへ!
    電圧(V)18付属品(+)ビット2-45/ゴムキャップ/フック長さ(mm)254幅(mm)84機能ハイパワーブラシレスモータ ○プッシュドライブ ○防じん・防水 APTクラッチ サイレントクラッチLEDライト ○防滴構造あり
  • 充電式スクリュードライバ マキタ

    充電式スクリュードライバ

    マキタ
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    3日以内出荷
    AC機を超え、さらなる高みへ 圧倒的な低騒音&豊富な作業量 BAP18使用で手元負荷約30%低減
    電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])0~4500質量(kg)1.6(バッテリ含む)締付け能力(mm)(ドライウォール)Φ5、(テクスネジ)Φ5長さ(mm)254幅(mm)84色青高さ(mm)203電源(V)直流18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)254×84×203機能ハイパワーブラシレスモータ ○プッシュドライブ ○防じん・防水 APTクラッチ サイレントクラッチLEDライト ○作業量(目安)(ボードネジ4×28mm・石こうボード厚さ12.5mm×1+木下地)6.0Ah:約3500本、(ボードネジ4×40mm・石こうボード厚さ12.5mm×2+木下地)6.0Ah:約2500本、(ボードネジ3.5×25mm・石こうボード厚さ12.5mm×1鋼製下地)6.0Ah:約2800本防滴構造あり適合バッテリーリチウムイオンライト機能高輝度LEDライト付適合ボルトテクスネジΦ5/ドライウォールΦ5
  • 27ビット電動ドライバー YARD FORCE

    27ビット電動ドライバー

    YARD FORCE
    ¥4,898税込¥5,388
    1台
    4日以内出荷
    27ビット収納のペン型電動ドライバーセットです。どんなネジもワンタッチでサッと開け閉め可能です。ボタンを押すだけ、ワンタッチのペン型なので、家具などの組立・分解が苦手な方でも片手でラクラクです。手回し不要なので、高い所や奥のネジ、裏側のネジ回しもとても簡単です。作業も姿勢もラクに行えます。1回のフル充電で2時間使えて、ライト付きなので暗い所でも作業出来ます。万一充電が切れた時に手回しもできる、1台2役で大活躍です。
    用途高い所、低い所に。輸入家具などのポジビット対応に。六角ビットにも対応。トルクスネジにも対応トラスコ品番709-9842セット内容25mmプラスビット(青):PH1×2、PH2×3、PH3×1:計6本 、25mmポジドライブビット(緑):PZ1×1、PZ2×1:計2本、25mmマイナスビット(赤):SL3×1、SL4×1、SL5×1:計3本、25mm六角ビット(黒):H3×2、H4×2、H5×1:計5本材質本体:ナイロン樹脂、ビット:クロムマンガン鋼合金無負荷回転数(min-1[r.p.m])220本体寸法(mm)径34×全長177最大締付トルク(N・m)5バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)3.6付属ビット27充電時間(分)100
  • 充電式ドライバー PROSTYLE

    充電式ドライバー

    PROSTYLE
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    翌々日出荷
    USB充電式グリップタイプ電動ドライバー(自動正逆回転:3.8Nm、2Nm/手動回転正逆回転:12Nm)
    用途電気端子やコンセントなどの配線の締付取り外し、電気製品の配線締付取り外しなど。DIY作業、模型やプラモデルの組み立て、家電の修理、狭い場所での作業。電圧(V)3.7本体寸法(mm)49×49×183本体質量(kg)0.247チャック寸法(mm)6.35六角バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2000充電器入力USB:5V 1A充電時間(分)110バッテリー容量(mAh)2000充電方式USB充電 Type C使用可能時間(分間)100
充電式ドライバー