絞り込み
最大トルク(N・m)
- 6(1)
- 35(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1800(1)
- 4500(1)
バッテリー電圧(V)
- 18(2)
充電時間
- 1~2時間未満(2)
バッテリー容量(Ah)
- 5
- 0.35(1)
- 0.5(1)
- 0.8(13)
- 0.85(6)
- 1(1)
- 1.3(1)
- 1.5(14)
- 1.6(1)
- 1.8(3)
- 2(6)
- 3(1)
- 6(3)
- 1300(1)
- -(2)
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- EXENA(1)
BOSCH(ボッシュ)・EXENA
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
6(1)
35(1)

充電ドリルドライバー
EXENA¥94,980税込¥104,4781台当日出荷キーレスチャック:軸径Φ1.5~Φ13mmまでの様々な先端工具が使用可能です。18Vも14.4Vも使えるデュアル式です。タップ立て作業・タップさらいが可能なタップモードを搭載しています。付属品電池パック18V 5.0Ah(EZ9L54)×2個、急速充電器(EZ0L81)、プラスチックケース(EZ9K10)材質ナイロン品名充電ドリルドライバー差込角(mm)13電圧(V)18最大トルク(N・m)35無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:20~530、高速:70~1800本体寸法(mm)173穴あけ能力(mm)木工:38、鉄工:13チャック能力(mm)13最大締付トルク(N・m)35、低速:35、高速:15バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18充電時間(分)60クラッチ作動トルク(N・m)3
コードレススクリュードライバー
BOSCH(ボッシュ)¥56,980税込¥62,6781台3日以内出荷ドライウォール(石膏ボード)のネジ締め作業に最適です。 パワーセーブモードは、本体先端を押し当てるだけで作業可能です。 高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用。 LEDライト搭載。 別売オートフィードアタッチメント(GMA55)装着で連続締付が可能になります。用途ドライウォール(石膏ボード)のネジ締め緩め作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)穴あけ能力(mm)6(ドライウォール)締付トルク(N・m)弾性体:6適合ビット6.35mm六角軸ビット回転数(min-1[回/分])0~4500RoHS指令(10物質対応)対応