絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 0.4
  • 1.5(1)
  • 2(3)
  • 2.5(4)
  • 3(5)
  • 3.5(4)
  • 4(1)
  • 4.2(2)
  • 4.5(1)
  • 5(6)
  • 5.5(3)
  • 6(2)
  • 7(1)
  • 8(3)
  • 10(10)
  • 12(4)
  • その他(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 170(1)
  • 1200(2)
バッテリー電圧(V)
  • 3.6(1)
  • その他(2)
充電時間
  • 1~2時間未満(2)
  • 2~3時間未満(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 0.8(1)
  • 2(1)
ブランド
  • EARTH MAN(1)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
  • ベッセル(1)
EARTH MAN・EIGERTOOL(アイガーツール)・ベッセル
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
0.4
2(3)
2.5(4)
3(5)
3.5(4)
5(6)
5.5(3)
8(3)
10(10)
12(4)
  • 電ドラボール ハイスピード ベッセル

    電ドラボール ハイスピード

    ベッセル(15件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    電ドラボールの4倍速い!!無負荷回転数1200回転/分。着座時の反動が驚くほど少なく、指だけでも支えられます。毎分1200回転を実現する高精度ギアを新設計。配電盤への電線の取り付けには、圧倒的なスピードで高い作業性を発揮します。低反動のため、ラックの組み立てやOA機器のメンテナンスなど、狭い箇所での作業にも最適です。
    用途電気、設備工事や配電盤、一般産業盤の配線作業、端子台、ブレーカー取付。収納ラックや生産台の分解、組み立て。OA機器のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応電圧(V)3.6最大トルク(N・m)(手動・最大)10最大出力トルク(N・m)(電動)0.4最大締付トルク(N・m)(電動最大)0.4、(耐久手動)10無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200バッテリー容量(Ah)0.8質量(g)160(付属品含まず)付属品USB充電ケーブル(1m)、ビット1本付[(+)2(100mm)]セット内容●ビット:+2(100mm)●USB充電ケーブル(1m)長さ(mm)(本体全長)140全長(mm)(本体)140タイプビット1本付軸長(mm)100柄径(Φmm)45入力本体最大:5V_1A、充電器:AC100~240V(50/60Hz)刃先(+)2周囲環境(充電温度)0~45℃充電時間(分)約60ビット軸対辺(mm)H6.35充電方式Micro_USB-typeB_USB充電サイズ(mm)(個装)250 x 105 x 75充電可能回数約500使用上の注意※日本国内向け商品です Certified only in Japanアズワン品番65-1943-55適合バッテリーLi-ion_3.6Vスリーブタイプ対辺6.35mm、アルミスリーブチャック動作温度範囲(℃)0~40適合ビット(mm)六角対辺6.35充電端子USBライト機能高輝度LEDライト(使用後も5秒間点灯)
  • 充電式電動精密ドライバー EIGERTOOL(アイガーツール)

    充電式電動精密ドライバー

    EIGERTOOL(アイガーツール)(2件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    スイッチを押すだけでネジ締めできる、電動式精密ドライバーです! 充電式で繰り返し使えます。 正転、逆転(締め付け、緩め)をワンタッチで切り替えできます。 充電に便利なACコンセントアダプター付き! 本体重量60gと軽量ですので疲れにくく安定した作業ができます。 先端にLEDライト内臓で手元を照らします。 加磁器(マグネタイザー)付属で必要に応じてビットに磁力を付与できます。
    用途電動で精密ネジが回せる充電式の精密ドライバーとして電圧(V)3.7最大締付トルク(N・m)0.3~0.4トルク(N・m)0.3-0.4無負荷回転速度(min-1[r.p.m])170質量(g)約60付属品USB充電用ACアダプター×1、USB充電用コード30cm ×1、精密ドライバービット各種×20本(PH0000・PH000・PH00・PH0・PH1・PH2・P2・P5・P6・SL1.0・SL1.5・SL2.0・SL2.5・Y0.6・Y2.5・T2・T5・T6・H2.0・H3.0)、加磁器(マグネタイザー)×1材質アルミニウム全長(mm)180直径(Φmm)15.8タイプ充電式電動精密ドライバー出力Type-C連続使用時間(時間)約2電池リチウムイオン電池3.7V充電時間(分)約90サイズ(mm)全長180 直径Φ15.8スピンドルロック機能ありライト機能LEDライト
  • ちょいドラTURBO EARTH MAN

    ちょいドラTURBO

    EARTH MAN
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    用途に合わせて使い分け!新感覚ドライバー/電動/手動 2WAYドライバー/ハイスピード1,200回転/高速回転で作業効率UP/USB充電式/正転・逆転/手締め機能付き
    用途DIYなどのねじ締め・ゆるめ等付属品本体×1、6.35mm六角軸両頭ビット×1、USBコード(type-c)×1、取扱説明書×1質量(g)191使用温度範囲(℃)5~40温度範囲(℃)充電:10~35最大トルク(N・m)(電動)0.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200充電時間約2時間(空→フル充電)モーター電圧(V)3.7トルク(N・m)耐久(手動時):10バッテリー容量(mAh)2000差込口ビット:6.35mm六角軸
充電式ドライバー