絞り込み
最大トルク(N・m)
- 4.2
- 0.4(3)
- 1.5(1)
- 2(3)
- 2.5(5)
- 3(6)
- 3.5(5)
- 4(2)
- 4.5(1)
- 5(7)
- 5.5(3)
- 6(2)
- 7(1)
- 8(3)
- 10(11)
- 12(4)
- 15(2)
- 35(2)
- その他(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 200(2)
バッテリー電圧(V)
- 3.6(2)
充電時間
- 5~6時間未満(2)
バッテリー容量(Ah)
- 1.5(2)
保証期間
- 1年間(1)
1年間
ブランド
- BLACK&DECKER(1)
- アイリスオーヤマ(1)
BLACK&DECKER・アイリスオーヤマ
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
0.4(3)
2(3)
2.5(5)
3(6)
3.5(5)
5(7)
5.5(3)
8(3)
10(11)
12(4)

LEDツイストドライバー
BLACK&DECKER(34件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷ポジションチェンジボタンで簡単に形状(インライン/アングル)を変更が可能。 7段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載。 コンパクトな設計でより作業が容易に(従来モデルと比べ) 明るいLED搭載で暗所での作業に適してます。バッテリー電圧(V)DC3.6最大トルク(N・m)4.2回転数(min-1[r.p.m])200バッテリー容量(Ah)1.5本体質量(g)380ねじ締め能力(mm)最大40付属品#1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、充電器トラスコ品番777-1606全長(mm)160(アングル)、215(インライン)無負荷回転数(min-1[r.p.m])200チャック能力(mm)六角軸(二面幅6.35)ねじ締め能力(mm) 小ねじ最大40バッテリーリチウムイオン作業量(目安)最大約300本(Φ3.5×20mm)充電時間(時間)5クラッチ数(段)7寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)(インライン)50×47×215、(アングル)125×47×160LED使用数(個)4
【DIYに最適】軽量充電式電動ドライバー3.6V
アイリスオーヤマ(14件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷【L字型×ストレート型】 ネジ頭がつぶれない、クラッチ機能塔載の電動ドライバーです!ストレートタイプに変形できるので高い所や狭い所の作業に便利です。 家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。 本製品機能 ◎ポジションチェンジ機能:ボタンを押してひねるとL字型からストレート型に!用途に合わせて使い分けが出来ます。 ◎クラッチ機能:設定したトルク(締め付けの強さ)に達すると自動で空回りし、締めすぎを防止します。 ◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。 ◎軽量:約410gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。 ◎12種のビット:+、-、六角などのビットが計12種付属。あらゆる場面に対応できます。交換もマグネット式で簡単です。ビットにも磁石がついています。 ◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。 ※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。電圧(V)DC3.6定格電圧(V)3.6最大締付トルク(N・m)4.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])(最大)200バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー容量(mAh)1500質量(g)約410付属品ACアダプター、ビットセット(12本)仕様【ビットチャック】6角軸セット内容ACアダプター、ビットセット(12本)長さ(mm)約170幅(mm)50高さ(mm)140タイプL字型×ストレート型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(商品)170×50×140、(パッケージ)160×57×135チャック6角軸電池リチウムイオン電池保証期間お買い上げより1年間ビット6角軸(2面幅6.35mm)ACアダプタ(定格出力)DC5.0V/0.5AACアダプタ(定格入力)AC100~240V(50/60Hz)電池寿命充電回数約500回充電時間(時間)3~5トルク調整あり充電可能回数約500回スピード調節ありケース容量(L)26.9適合バッテリーリチウムイオンライト機能LEDライト付き