絞り込み
最大トルク(N・m)
- 4.5
- 0.4(3)
- 1.5(1)
- 2(3)
- 2.5(5)
- 3(6)
- 3.5(5)
- 4(2)
- 4.2(2)
- 5(7)
- 5.5(3)
- 6(2)
- 7(1)
- 8(3)
- 10(11)
- 12(4)
- 15(2)
- 35(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 200(1)
バッテリー電圧(V)
- 3.6(1)
充電時間
- 4~5時間未満(1)
バッテリー容量(Ah)
- 1.5(1)
ブランド
- trad(1)
trad
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
0.4(3)
2(3)
2.5(5)
3(6)
3.5(5)
5(7)
5.5(3)
8(3)
10(11)
12(4)

充電ドライバー
trad(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681台当日出荷から3日以内出荷充電タイプだからいつでもどこでも使いやすい。USB・ACで充電可能。 手のひらサイズで握りやすい太さなので、女性でも扱いやすい。用途日曜大工・家具の組立など小径ネジの締め付け穴あけに。付属品充電アダプター、充電用USBコード線、ビット4本(ホルダー付):ドリルビットΦ2mm・ドライバービット-6/+2/+1長さ(mm)125幅(mm)45高さ(mm)150質量(g)約380電圧(V)DC3.6回転数(min-1[r.p.m])0~200コード長さ(m)(USB)約1.08ねじ締め能力(mm) 小ねじ(ナベ)M5×8ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3×20チャック(mm)6.5(六角ワンタッチビットロック式)最大締付トルク(N・m)4.5バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約4時間ねじ締め能力(mm)コーススレッドΦ3.5×25穴あけ能力(mm)ドリルビットΦ2×厚さ1