絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 4(2)
  • 10(2)
  • 15(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 250
  • 150(1)
  • 170(2)
  • 180(4)
  • 200(5)
  • 210(3)
  • 220(4)
  • 230(1)
  • 235(1)
  • 240(1)
  • 260(5)
  • 280(10)
  • 290(1)
  • 300(2)
  • 320(2)
  • 1200(2)
  • 1800(2)
  • 4000(2)
  • 4500(3)
  • 6500(3)
バッテリー電圧(V)
  • 3.6(3)
バッテリー容量(Ah)
  • 0.8(2)
  • 1(1)
充電時間
  • 1~2時間未満(3)
  • 2~3時間未満(1)
  • 3~4時間未満(1)
  • 4~5時間未満(1)
保証期間
  • 1年間(1)
1年間
ブランド
  • WIZ'A(1)
  • ファミリー・ライフ(1)
  • ディーエーピーネットワーク(1)
  • HOTO(1)
  • HYBRO(1)
WIZ'A・ファミリー・ライフ・ディーエーピーネットワーク・HOTO・HYBRO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
4(2)
10(2)
15(1)
  • 充電式電動ドライバーセット(2段トルク調節) HYBRO

    充電式電動ドライバーセット(2段トルク調節)

    HYBRO
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    トルク切替機能付きです(モード1 / モード2)。高強度の金属ギアを使用しています。2段階のトルク調整機能があり、作業に応じた設定が可能です。使用中にLEDライトが点灯します。電動と手動の両方で使用できます。HASSセンサー付きで、ネジが最後まで入ると自動的に動作を停止します。軽量でコンパクトのため、あらゆる作業をスピードアップさせます。付属品:USB-C Type充電ケーブル、両頭ビット110mm 1本(プラス#2/マイナス5.5mm)、キーチェーンリング、取扱説明書。
    付属品USB Type充電ケーブル 、両頭ビット 110mm1 本 ( プラス #2/ マイナス 5.5mm )、キーチェーンリングセット内容USB-C Type充電ケーブル、両頭ビット110mm 1本(プラス#2/マイナス5.5mm)、キーチェーンリング、取扱説明書長さ(mm)145幅(mm)40寸法(mm)クイックリリースチャック:6.35(1/4")電圧(充電電圧)5V/1A高さ(mm)145質量(g)180最大トルク(N・m)手動:15、電動:1段-1N.m / 2段-4N.m寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×43.5×145機能手締めバッテリーリチウムイオン回転速度(min-1[r.p.m])Max250バッテリー電圧(V)3.7トルク(N・m)電動:Max モード1-1 / モード2-4充電時間(分)約60トルク調整ありバッテリー容量(mAh)1000充電方式USB-C Typeスピンドルロック機能ありスピード調節ありライト機能LEDライト
  • HOTO SNAPBLOQ 電動精密ドライバー マスターセット HOTO

    HOTO SNAPBLOQ 電動精密ドライバー マスターセット

    HOTO
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    56種のビットが付属。腕時計、カメラ、PC、スマホ、ドローンなどの小型機器から家具の組み立て作業など、国内・海外のあらゆる製品で活躍する、充電式ドライバーです。3段階のトルク調整に、スマートチップ内蔵で締めすぎも防ぎます。自動ON/OFFするリング型LEDライトにより暗所での作業もサポートします。「SnapBloq」シリーズは、DIYや精密作業を楽しむ方々に最適な、カスタマイズ可能なモジュール式ツールキットです。「ペン型電動工具」と「多彩なブロック型アクセサリ」が自由に組み合わせ可能で、自分だけのオリジナルな作業ツールを作り上げることができます。
    付属品ドライバー本体、ドライバービット(S2鋼)×56、ケース×2、Type-Cケーブル寸法(mm)ドライバー:181.7×19.7×22.5質量(g)ドライバー:105タイプペン型定格電圧3.7V=最大トルク(N・m)手動:4、電動:0.5入力5V=0.1A製品質量(g)500保証期間1年間ビット【C4×28mm】プラス(PH000/PH00/PH0/PH1/PH2)、プラスJIS規格(#000/#00/#0/#1)、マイナス(SLL1.0/SL1.5 /SL2.0/SL2.5/SL3.0/SL3.5)、トルクス(T2/T3/T4/T5)、セキュリティトルクス(T6H/T7H/T8H/T9H/T10H/T15H/T20H)、ペンタローブ(P2/P5/P6)、六角(H0.9/H1.3/H1.5/H2.0/H3.0/H4.0)、三角(△2/△2.3/△2.6/△3)、フラットプラス(W1.5)、セキュリティ六角(H2.0H/H2.5H/H3.0H/H3.5H)、四角(S0/S1/S2)、TW型(TW1)、Y字型(Y000/Y00/Y0/Y1)、U字型(U2.6/U3.0)、ピン(0.8)、ペン(PEN)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])250充電時間(分)約90トルク調整ありバッテリー容量(mAh)800充電方式Type-C製品サイズ(mm)200×83×34スピンドルロック機能ありRoHS指令(10物質対応)対応ライト機能LEDライト
  • 電動ドライバー WIZ'A

    電動ドライバー

    WIZ'A
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途ネジを効率よく締めたり、緩めたりする際に材質本体:樹脂入力電圧(V)(充電プラグ)DC5チャック(mm)6.35バッテリーリチウムイオン2000mAh(内蔵)モーター電圧(V)DC3.6充電時間(時間)約2.5時間(目安)入力電流(A)(充電プラグ)1.0
  • 充電式電動ドライバー USB充電 軽量150g コンパクト 13種ビット付 250rpm 家具組立 DIY工具 ディーエーピーネットワーク

    充電式電動ドライバー USB充電 軽量150g コンパクト 13種ビット付 250rpm 家具組立 DIY工具

    ディーエーピーネットワーク
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    軽量約150gで片手でもラクに使える充電式電動ドライバー。USB充電対応で手軽に使え、家具の組立や日常のネジ締め作業を効率化します。最大250rpmの回転と2N・mのトルクで、家庭用作業に十分なパワーを発揮。13種類のビットが付属し、幅広い用途に対応可能。コンパクト設計で収納や持ち運びも便利。初心者からDIYまで、日常使いに最適な使いやすい1台です。
    用途家具の組立やネジ締め、DIY作業に。家庭内の簡単な修理や組立作業に。付属品充電ケーブル×1、ビット×13質量(g)150電源USB充電無負荷回転数(min-1[r.p.m])最大約250連続使用時間約20~30分充電時間約3~5時間サイズ(mm)35×35×173最大トルク約2N・m
  • ファミラ 充電式電動スクリュードライバー ファミリー・ライフ

    ファミラ 充電式電動スクリュードライバー

    ファミリー・ライフ
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    電動でも手動でも使えるコンパクトで軽量な電動ドライバーです。ボタン一つで簡単操作、正回転・逆回転を自由に切り替えられます。ボール型グリップで滑りにくく握りやすいデザインです。LEDライト付きで暗い場所でも安心です。電動モードでは最大2N・m、手動モードでは10N・mのトルクを発揮します。最大回転数は250回転/分で、作業が効率的に進行します。6ヶ月間保証書付き
    セット内容本体、ビット、USBケーブルType-B、取扱説明書材質ABS樹脂、TPR(熱可燃性ゴム)、スチール電圧リチウムイオン電池質量(g)(約)180(ビット含む)回転数(min-1[r.p.m])250(無負荷)連続使用時間(分)約40バッテリー電圧(V)3.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)22×3.7×3.7トルク(N・m)2.0(電動)、10.0(手動)充電時間(分)約60バッテリー容量(mAh)約800充電方式USB Type-B
充電式ドライバー