絞り込み
最大トルク(N・m)
  • その他(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 6500(1)
バッテリー電圧(V)
  • 36
  • 3.6(31)
  • 4.7(1)
  • 14.4(1)
  • 18(5)
  • その他(22)
充電時間
  • 30分未満(1)
バッテリー容量(Ah)
  • -(1)
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
HiKOKI(ハイコーキ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
その他(1)
  • 36Vコードレスボード用ドライバ(本体のみ) HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスボード用ドライバ(本体のみ)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    31,980税込35,178
    1台
    翌々日出荷
    思い通りに打つ、この軽さ。浮き沈みのないキレイな仕上がり ※クラッチプレートの大型化とモーター改良で動作が安定、ねじの浮き沈みを大幅に改善しました。操作性向上で疲れにくい ※業界最軽量0.9kg 業界最短ボディ254mm 重心バランス向上。スイッチを無接点化し耐久性をUP!。別売りのバッテリアダプタ使用で電池の重さもきにならない(500g) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品フック、No.2プラスビット(本体装着)長さ(mm)254幅(mm)79質量(kg)1.6(BSL36A18装着時)グリーン高さ(mm)202(電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500モーターブラシレスモーター全長×全幅W×全高(mm)254×79×202能力(mm)ドライウォールねじ:4蓄電池形名BSL36B18充電時間(分)約25適合バッテリーマルチボルト蓄電池適合ビット(mm)No.2プラスビット:全長45mm1充電当たりの作業量約2000本(石膏ボード9.5mm+鋼製下地0.5mm×Φ3.5mm)
充電式ドライバー