絞り込み
最大トルク(N・m)
- 5(1)
- 5.5(1)
- 6(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 235(1)
- 360(1)
- 4500(1)
バッテリー電圧(V)
- 3.6(2)
- 18(1)
- その他(1)
バッテリー容量(Ah)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 5(1)
充電時間
- 1~2時間未満(2)
- 3~4時間未満(2)
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- ベッセル(7)
- トップマン[工具・金物](6)
- マキタ(4)
- BLACK&DECKER(4)
- HOTO(4)
- EARTH MAN(3)
- アイリスオーヤマ(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- PROSTYLE(3)
- 京セラインダストリアルツールズ(3)
- HYBRO(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- trad(2)
- アルミス(2)
- ブロードウォッチ(2)
- SK11(2)
- EXENA(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
特価
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
5(1)
5.5(1)
6(1)

コードレスドライバー
BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281台当日出荷コードレスドライバーの代名詞「IXO(アイ・エックス・オー)」のニューバージョンです。20%パワーアップしたモーターで組み立て家具でも楽々作業ができます。1充電の作業量目安:合板へ4mmΦx30mmのネジ締めが約190本可能です。明るく照らす2つのLEDライトリングを装備しています。ネジ締め以外にも、生活に彩を与えるIXOコレクション(BBQやパーティでも使えるIXOアタッチメント等)が装着可能です。キャリングケースには、追加のIXOアタッチメント(スミヨセアダプター、アングルアダプター、ドリルアダプター、トルクアダプター)を2個まで収納可能です用途ネジ締め付属品マイクロUSBケーブル(Type-B)、マグネットビットホルダー、ビット10種計10本、キャリングケース長さ(mm)147幅(mm)46質量(kg)0.32高さ(mm)120質量(g)330タイプ充電式ドライバーねじ径5mm回転数(min-1[r.p.m])235定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)最大トルク(N・m)5.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×46×120無負荷回転数(min-1[r.p.m])235本体寸法(mm)147×46×120最大締付トルク(N・m)5.5充電時間3h能力(mm)木ネジΦ5×45バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)3.6充電時間(時間)3(空→フル充電)ビット寸法(mm)HEX6.35RoHS指令(10物質対応)対応ライト機能LEDライトドリルチャック六角シャンク付き磁性ビットホルダー騒音レベル/振動値【ネジ締め時】振動伝達値 ah:2.5 m/s2、不確定性 K:1.5 m/s2ソフト/ハードネジ締め用途での最大トルク(N・m)3/5.5
コンパクトコードレスドライバー
BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷峡部のネジ締めに便利!押すだけカンタンドライバー。狭い場所での作業も苦にならないスティックタイプ。全長も短くコンパクトでユニバーサルに使える。ネジ締めもネジはずしも本体を押し込むだけで作動。どなたでもカンタンに扱えます。充分なトルクと回転数、さらに6段階トルク調整機能を備えているので、ストレスなく正確なネジ締めが可能。用途ネジ締め・ネジはずし作業付属品Micro-USB充電コード(100Vプラグ付)、ビット13種 32本、延長ビットホルダー、収納プラケース長さ(mm)182幅(mm)40質量(kg)0.28高さ(mm)40質量(g)280タイプ小型、スティック型ねじ径5mm回転数(min-1[r.p.m])360寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)182×38×38無負荷回転数(min-1[r.p.m])360ねじ締め能力(mm)5機能安全ロックスイッチ・プッシュ&ゴー機能充電時間1.5hバッテリー電圧(V)3.6充電時間(分)約90(空→フル充電)トルク調整6段階アズワン品番64-8653-10適合バッテリーリチウムイオン適合ビット(mm)HEX6.35ドリルチャック六角シャンク付き磁性ビットホルダー騒音レベル/振動値【ネジ締め時】振動伝達値 ah:2.5 m/s2、不確定性 K:1.5 m/s2ソフト/ハードネジ締め用途での最大トルク(N・m)2.5/5
充電用ACアダプター
BOSCH(ボッシュ)¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷内蔵式10.8V充電用ACアダプターです。用途充電トラスコ品番213-0838適合機種DRL1108電圧(V)100充電時間(分)180RoHS指令(10物質対応)対応
コードレススクリュードライバー
BOSCH(ボッシュ)¥26,980~税込¥29,678~1台3日以内出荷ドライウォール(石膏ボード)のネジ締め作業に最適です。 パワーセーブモードは、本体先端を押し当てるだけで作業可能です。 高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用。 LEDライト搭載。 別売オートフィードアタッチメント(GMA55)装着で連続締付が可能になります。用途ドライウォール(石膏ボード)のネジ締め緩め作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)穴あけ能力(mm)6(ドライウォール)締付トルク(N・m)弾性体:6適合ビット6.35mm六角軸ビット回転数(min-1[回/分])0~4500RoHS指令(10物質対応)対応