カテゴリ
絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 3.6(3)
- 10.8(14)
- 18(39)
- その他(4)
最大トルク(N・m)
- 5(2)
- 20(1)
- 30(4)
- 35(4)
- 45(2)
- 60(2)
- 63(2)
- 64(3)
- 105(1)
- 110(1)
- 115(1)
- 130(1)
- 150(1)
- 210(3)
- 215(1)
- 220(1)
- 1000(1)
- 1050(1)
- 1600(1)
- 【弾性体】21(ドリルポジション)【剛性体】32(ドリルポジション)(2)
- 最大トルク(N・m)をもっと見る
バッテリー容量(Ah)
- 1.5(4)
- 2(12)
- 3(3)
- 5(11)
- 8(5)
- 8.0(2)
- 12(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 0~2100/3300(1)
- 0~230(1)
- 0~400(1)
- 0~475(2)
- 0~500(1)
- 0~4675(1)
- 360(3)
- 500(2)
- 950(2)
- 980(3)
- 1050(2)
- 1300(2)
- 1630(2)
- 1750(7)
- 1800(2)
- 1900(4)
- 2100(6)
- 2600(3)
- 2800(2)
- 3400(3)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
充電時間
- 1時間未満(5)
- 1~2時間未満(20)
- 3~4時間未満(2)
- 24(空→80%ターボ充電)、35(空→フル充電)(2)
- 30~45分未満(7)
- 36(空→80%ターボ充電)、50(空→フル充電)(2)
- 45~60分未満(9)
- 65(空→フル充電)(1)
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- モノタロウ(3)
- マキタ(135)
- HiKOKI(ハイコーキ)(83)
- Panasonic(パナソニック)(52)
- ミルウォーキーツール(37)
- JTC(35)
- エスコ(25)
- BLACK&DECKER(21)
- アイリスオーヤマ(20)
- KTC(19)
- 京セラインダストリアルツールズ(18)
- EARTH MAN(14)
- SHINANO(信濃機販)(14)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](13)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12)
- インガソール・ランド(11)
- ベッセル(11)
- DIAMOND(10)
- DEWALT(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(38)
RoHS10物質対応

コードレスドライバー
BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481台当日出荷コードレスドライバーの代名詞「IXO(アイ・エックス・オー)」のニューバージョンです。20%パワーアップしたモーターで組み立て家具でも楽々作業ができます。1充電の作業量目安:合板へ4mmΦx30mmのネジ締めが約190本可能です。明るく照らす2つのLEDライトリングを装備しています。ネジ締め以外にも、生活に彩を与えるIXOコレクション(BBQやパーティでも使えるIXOアタッチメント等)が装着可能です。キャリングケースには、追加のIXOアタッチメント(スミヨセアダプター、アングルアダプター、ドリルアダプター、トルクアダプター)を2個まで収納可能です用途ネジ締め付属品マイクロUSBケーブル(Type-B)、マグネットビットホルダー、ビット10種計10本、キャリングケース長さ(mm)147幅(mm)46質量(kg)0.32高さ(mm)120質量(g)330タイプ充電式ドライバーねじ径5mm回転数(min-1[r.p.m])235定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)最大トルク(N・m)5.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×46×120無負荷回転数(min-1[r.p.m])235本体寸法(mm)147×46×120最大締付トルク(N・m)5.5充電時間3h能力(mm)木ネジΦ5×45バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)3.6充電時間(時間)3(空→フル充電)ビット寸法(mm)HEX6.35RoHS指令(10物質対応)対応ライト機能LEDライトドリルチャック六角シャンク付き磁性ビットホルダー騒音レベル/振動値【ネジ締め時】振動伝達値 ah:2.5 m/s2、不確定性 K:1.5 m/s2ソフト/ハードネジ締め用途での最大トルク(N・m)3/5.5
コードレスドライバー
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷本体を押し込むだけでスタート可能です。メインスイッチでのスタートも可能です。電子ブレーキ機能内蔵。7段階の機械式クラッチ内蔵で使いやすさ抜群です。6.35mmインパクトビット、両頭ビットにも対応します。LEDライト搭載。3.6V2.0Ahバッテリー内蔵です。用途ネジの締め、緩め。セット内容本体、USB Type-Cケーブル×1、ビットセット8本(PH0/1/2、SL3/4、T8/10/15)×1、延長ビットホルダー×1、専用ケース×1全長(mm)193質量(g)320回転数(min-1[r.p.m])360定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)193×42×42ねじ締め能力(mm)5ねじ締め能力(mm) 小ねじ5締付トルク(N・m)剛性体5/弾性体2.5(最小0.1)バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約120(空→フル充電)回転数(min-1[回/分])360クラッチ数(段)7RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトコードレスドライバー
BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷峡部のネジ締めに便利!押すだけカンタンドライバー。狭い場所での作業も苦にならないスティックタイプ。全長も短くコンパクトでユニバーサルに使える。ネジ締めもネジはずしも本体を押し込むだけで作動。どなたでもカンタンに扱えます。充分なトルクと回転数、さらに6段階トルク調整機能を備えているので、ストレスなく正確なネジ締めが可能。用途ネジ締め・ネジはずし作業付属品Micro-USB充電コード(100Vプラグ付)、ビット13種 32本、延長ビットホルダー、収納プラケース長さ(mm)182幅(mm)40質量(kg)0.28高さ(mm)40質量(g)280タイプ小型、スティック型ねじ径5mm回転数(min-1[r.p.m])360寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)182×38×38無負荷回転数(min-1[r.p.m])360ねじ締め能力(mm)5機能安全ロックスイッチ・プッシュ&ゴー機能充電時間1.5hバッテリー電圧(V)3.6充電時間(分)約90(空→フル充電)トルク調整6段階アズワン品番64-8653-10適合バッテリーリチウムイオン適合ビット(mm)HEX6.35ドリルチャック六角シャンク付き磁性ビットホルダー騒音レベル/振動値【ネジ締め時】振動伝達値 ah:2.5 m/s2、不確定性 K:1.5 m/s2ソフト/ハードネジ締め用途での最大トルク(N・m)2.5/5
コードレスドライバードリル
BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。 20段階トルク調整クラッチ。 ブレーキ付き電子無段変速。 LEDライト搭載。 バッテリー残量インジケーター。 正転・逆転機構。 バッテリーを守るECP機能搭載。用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業質量(kg)0.95定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)179×178×60チャック能力(mm)1.0~10穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工19ねじ締め能力(mm)7ねじ締め能力(mm) 小ねじ7締付トルク(N・m)剛性体30/弾性体15回転数(min-1[回/分])0~400/1300クラッチ数(段)20穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33
コードレスインパクトドライバー
BOSCH(ボッシュ)¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷ドライバービットも12.7mm角ドライブソケットもアダプター無しで使用可能なボッシュ独自の2in1インパクトです。 コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。 1)自動シャットオフ:部材に着座すると回転をストップします。 2)自動スローダウン:一定の時間で回転数がスローダウンします。 3)ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。 4)シャットオフアフタータイム:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。 高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用 3段階パワーコントロール機能 ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載 LEDライト(ON/OFFスイッチ付)搭載用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業全長(mm)143モーターブラシレスモーター締付け能力(高力ボルト)インパクトドライバーM6~M12、インパクトレンチM6~M12締付能力(普通ボルト)インパクトドライバーM6~M14、インパクトレンチM6~M16最大締付トルク(N・m)210本体形状ピストル型防塵防水性能ETP六角軸二面幅(mm)6.35打撃数(bpm)0~2200/3100/4100
コードレス振動ドライバードリル
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から4日以内出荷1.0kgの軽量コンパクトデザインです。 20段階トルク調整クラッチ ギア式2段変速 ブレーキ付き電子無段変速 LEDライト搭載 バッテリー残量インジケーター 正転・逆転機構 バッテリーを守るECP機能搭載用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業全長(mm)187電圧(V)DC10.8定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)187×178×60打撃数(min-1[回/分])0~19500ねじ締め能力(mm)7穴あけ能力(mm) コンクリート10締付トルク(N・m)弾性体15/剛性体30バッテリー容量(Ah)2クラッチ数(段)20穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33ライト機能あり(LED)
コードレスインパクトドライバー
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷軽量コンパクトなインパクトドライバーです 3灯式LEDライト 3つのLEDで電池残量を表示 バッテリーを守るECP機能搭載用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業質量(kg)0.96定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)打撃数(min-1[回/分])0~3100締付け能力(高力ボルト)M4~M10締付能力(普通ボルト)M4~M12最大締付トルク(N・m)105回転数(min-1[回/分])0~2600
コードレスインパクトドライバー
BOSCH(ボッシュ)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から3日以内出荷ボッシュ独自の2in1インパクト:ドライバービットも角ドライブソケットもアダプター無しで使用可能です。ハイパワー285N・m。2段階パワーコントロール機能。タッピングビスモード(自動シャットオフ):部材に着座すると回転をストップ。ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。ETP(防塵・防滴機能)を搭載。高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用。用途ネジ、ボルトの締め・緩め質量(kg)1.1回転数(min-1[r.p.m])0~2000/2800定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×210×73打撃数(min-1[回/分])0~3000/3600締付能力(普通ボルト)M6~18締付能力(高力ボルト)M6~14最大締付トルク(N・m)285ビット寸法(mm)6.35六角軸ビット、12.7角ドライブソケットRoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)15.8
コードレスインパクトドライバー
BOSCH(ボッシュ)¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷から3日以内出荷126mmのコンパクトヘッドです。ハイパワー215N・m。ワンハンド(ツールホルダーを引っ張ることなく)でビットが挿入可能です。2段階パワーコントロール機能。木工モード:自動スローダウン(打撃が開始されるとスローダウンします)。テクスモード:自動シャットオフ(ネジが部材に着座すると止まります)。ETP(防塵・防滴機能)を搭載。高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用。用途ネジ、ボルトの締め・緩め質量(kg)1.4定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)126×77×236打撃数(min-1[回/分])0~3000/3800最大締付トルク(N・m)215適合ビット取付部六角軸(六角対辺6.35mm)回転数(min-1[回/分])0~2100/3300ねじ締め能力(mm)ボルトM6-M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6-M14RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)17.4
充電器
BOSCH(ボッシュ)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷ボッシュプロ及びDIYガーデンツール10.8Vバッテリー用充電器です。用途対象バッテリーの充電に。付属品充電器本体1台トラスコ品番355-3705適合機種ボッシュプロ&DIY10.8Vリチウムイオンバッテリーセット内容充電器本体1台材質ポリアミド樹脂(PA)電源(V)100RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスドライバードリル
BOSCH(ボッシュ)¥26,980~税込¥29,678~1台3日以内出荷コンパクトヘッド163mm 高品質メタルチャック採用 電子無段変速&ギア式2段変速 高効率のブラシレスモーター搭載 キックバック防止機能搭載 瞬時に止まる高制御クラッチ(プレジションクラッチ)で効率アップ スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップGCY42は別売です) 正転・逆転機構 LEDライト搭載用途木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め。定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工38ねじ締め能力(mm)12締付トルク(N・m)剛性体64/弾性体36(ドリルポジション)チャック把握範囲(Φmm)1.5~13回転数(min-1[回/分])0~630/2100RoHS指令(10物質対応)対応穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
ハンマードリル
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷軽量2.3kgで上向き作業も楽々、打撃力2.0Jの十分なパワー、破つり作業が可能な3モード、破つりモード(バリオロック機能)、電子無段変速、正転・逆転機構用途コンクリートの穴あけ、鉄・木材の穴あけ、破つり付属品本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ質量(kg)2.3電源(V)100消費電力(W)720寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)334×205×88打撃数(min-1[回/分])0~4800コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30能力(Φmm)コンクリート21、ダイヤモンドコア65シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~2000打撃力(J)2
コードレス振動ドライバードリル
BOSCH(ボッシュ)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷ボッシュDIYガーデンツール共用10.8Vバッテリーで使える振動ドライバードリル。 1.1kgの軽量コンパクトボディながら最大トルク30N・mのパワー。 電子無段変速、ギア式2段変速、20段階トルク調整クラッチ、LEDライト装備。 バッテリーを守るECP機能搭載で、過負荷、過放電、オ-バーヒートからバッテリーを守ります。用途ネジ締め、木材・金属・プラスチック等への穴あけ、ブロック・レンガ等への穴あけ付属品本体1台、10.8V2.0Ahバッテリー1個、充電器(GAL12V-20) 1個、+2ドライバービット1本、キャリングケースセット内容本体1台、10.8V2.0Ahバッテリー1個、充電器(GAL12V-20) 1個、+2ドライバービット1本、キャリングケース質量(kg)1.1電圧(V)10.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×177×54穴あけ能力(mm)ネジ締め:6ねじ締め能力(mm)6穴あけ能力(mm) コンクリート6締付トルク(N・m)剛性体30バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約65(空→フル充電)商品タイプ本体+バッテリ
コードレスマルチドライバードリル
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台翌日出荷から4日以内出荷フレキシクリックシステム搭載:簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能です。 フレキシクリックシステムにはアタッチメント(キーレスチャック、ビットホルダー、アングルアダプター、スミヨセアダプター、SDSプラスハンマードリル)を、組み合わせるだけで様々な作業に対応できます。 コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。 15段階トルク調整クラッチ。 ブレーキ付き電子無段変速。 高効率のブラシレスモーター搭載。 LEDライト搭載。 バッテリー残量インジケーター。 正転・逆転機構。用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業全長(mm)115寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×181×50チャック能力(mm)1.0~10穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工32ねじ締め能力(mm)8ねじ締め能力(mm) 小ねじ8締付トルク(N・m)剛性体35/弾性体20(ドリルポジション)回転数(min-1[回/分])0~460/1750クラッチ数(段)15穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33
コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク)
BOSCH(ボッシュ)¥44,980~税込¥49,478~1台3日以内出荷打撃力2.6Jのパワーと破つり作業も可能な3モード搭載で幅広い作業が可能です。 細径ソフトモード搭載:ソフトスタートになり、最大打撃数の70%に抑えられます。 キックバック防止機構で安全作業。 低振動設計。 正転・逆転機構。 暗所作業に威力を発揮するLEDライト装備。 吸じんアダプター(GDE18V-16)装着可能でクリーンな作業を実現します。用途コンクリートの穴あけ、ハツリ作業打撃数(min-1[回/分])0~4350穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(ダイヤモンドコアドリル)(mm)68シャンク形状SDSプラスシャンク打撃力(J)2.6
コードレスドライバードリル
BOSCH(ボッシュ)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷DIYでのネジ締めから穴あけまで幅広くカバー 18V1.5Ahバッテリー、ギア式2段変速、無段変速メインスイッチ、20段階トルク調整など充実のパワーと機能 暗所で便利なLEDライト用途ネジ締め・穴あけ付属品本体、18V1.5Ahバッテリー1個、充電器(AL1810CV)、PH2ドライバービット1本、キャリングケース質量(kg)1.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×214×80能力(Φmm)鉄工13、木工30、ネジ締め8トルク調整20段階RoHS指令(10物質対応)対応
コードレス振動ドライバードリル
BOSCH(ボッシュ)¥28,980~税込¥31,878~1台3日以内出荷コンパクトヘッド175mm 高品質メタルチャック採用 電子無段変速&ギア式2段変速 高効率のブラシレスモーター搭載 キックバック防止機能搭載 瞬時に止まる高制御クラッチ(プレジションクラッチ)で効率アップ スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップGCY42は別売です) 正転・逆転機構 LEDライト搭載用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)打撃数(min-1[回/分])0~29500穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工38ねじ締め能力(mm)12穴あけ能力(mm) コンクリート13締付トルク(N・m)剛性体64/弾性体36(ドリルポジション)チャック把握範囲(Φmm)1.5~13回転数(min-1[回/分])0~630/2100RoHS指令(10物質対応)対応穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
コードレスインパクトレンチ
BOSCH(ボッシュ)¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷から3日以内出荷角ドライブ寸法12.7mm(1/2")のインパクトレンチです。 ハイパワー330N・m 耐久性抜群ブラシレスモーター 3段階パワーコントロール 自動シャットダウン(ABR)機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップ シャットオフアフタータイム機能:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップ 自動シャットオフ機能:部材に着座すると回転をストップ スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応 正転・逆転機構 LEDライト搭載用途ボルト、ナットの締め・緩め作業全長(mm)145定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)打撃数(min-1[回/分])0~2400/3100/3800締付能力(普通ボルト)M8~M18締付能力(高力ボルト)M8~M14最大締付トルク(N・m)330差込角(sq.)12.7回転数(min-1[回/分])0~1200/1900/2800RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスインパクトドライバー
BOSCH(ボッシュ)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷PDR18LI本体と新形状1.5Ahバッテリー1個のお求めやすいスターターセット。用途ネジ締め、穴あけセット内容本体、新形状1.5Ahバッテリー、充電器、キャリングケース、両頭ビット×各1質量(kg)1.25定格電圧(V)18ねじ締め能力(mm) 木ねじ(最大)125締付能力(高力ボルト)M5~M10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×80×240充電時間(分)約33(空→フル)※AL1830CV使用時アズワン品番65-0394-11
コードレスインパクトレンチ
BOSCH(ボッシュ)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷角ドライブ寸法9.5mm(3/8")のインパクトレンチです。 バッテリーを守るECP機能搭載 高効率のECブラシレスモーター採用 2段階パワーコントロール 3灯式LEDライト(ON/OFFスイッチ付)搭載 3つのLEDで電池残量を表示用途ボルト、ナットの締め・緩め作業定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)137×179×54打撃数(min-1[回/分])0~2700/3100締付能力(普通ボルト)M4~M12締付能力(高力ボルト)M4~M10最大締付トルク(N・m)24/115差込角(sq.)9.5回転数(min-1[回/分])0~1200/2600
コードレスラチェットレンチ
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷コンパクトヘッド!作業場所を選ばないコードレスラチェットレンチです。コンパクトなデザイン。耐久性抜群のギアボックスです。ハイトルク60N・m。LEDライト。無段変速パドルスイッチ用途ボルトの締め・緩め。ナットの締め・緩め。仕様LEDライト付きセット内容本体長さ(mm)ラチェット部分79厚さ(mm)ラチェット部分:73全長(mm)269質量(kg)0.76回転数(min-1[r.p.m])0~230定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)269×52×73最大締付トルク(N・m)60ソケット差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類ブラシレスモーター
充電用ACアダプター
BOSCH(ボッシュ)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷内蔵式10.8V充電用ACアダプターです。用途充電トラスコ品番213-0838適合機種DRL1108電圧(V)100充電時間(分)180RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスインパクトドライバー
BOSCH(ボッシュ)¥25,980~税込¥28,578~1台3日以内出荷コンパクトヘッド113mmです。ワンハンドでビットが挿入可能です。ダブルボールベアリングで芯ブレ低減です。2か所LEDライト付きです。3段階パワーコントロール機能。最大締付トルク220N・m。ETP(防塵・防滴機能)を搭載。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用、作業量、パワーがアップ。用途ネジ、ボルトの締め・緩め定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)能力普通ボルトM6-M18、高力ボルトM6-M16寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)113×201×77打撃数(min-1[回/分])0~1500/3400/4000最大締付トルク(N・m)220ビット取付部六角軸(六角対辺6.35mm)回転数(min-1[回/分])0~800/2300/3400RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)20.3
コードレス振動ドライバードリル
BOSCH(ボッシュ)¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷DIYでのネジ締めからコンクリートの穴あけまで幅広くカバー 振動ドリルモードに切替えることによりコンクリートやモルタルの穴あけ作業が可能 暗所で便利なLEDライト用途ネジ締め・穴あけ付属品本体、18V1.5Ahバッテリー1個、充電器(AL1810CV)、PH2ドライバービット1本、キャリングケース質量(kg)1.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×216×80打撃数(min-1[回/分])0~24450能力(Φmm)コンクリート6、鉄工13、木工30、ネジ締め8トルク調整20段階RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク)
BOSCH(ボッシュ)¥39,980~税込¥43,978~1台3日以内出荷打撃力2.4Jの余裕のパワー。 破つり作業が可能な3モード(回転、回転+打撃、打撃)。 キックバック防止機能で安全作業。 振動低減機構(バイブレーションコントロール)搭載で快適作業 正転逆転機構 暗所の作業に威力を発揮LEDライト 高効率のブラシレスモーター搭載。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップ内蔵) 別売の吸じんアダプターGDE18V-16、GDE18VPLUS装着で、クリーンな吸じん作業を実現。用途コンクリート・金属・木材のへ穴あけ、破つり作業全長(mm)337全幅(mm)226定格電圧(V)DC18全高(mm)102寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)337×226×102打撃数(min-1[回/分])4530モーターブラシレスモーター穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート4~26モード切替3モード穴あけ能力(ダイヤモンドコアドリル)(mm)65使用電池リチウムイオンバッテリー最大穴あけ能力(ドリルビット)(mm)4~24シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~980適合バッテリーボッシュプロ用DC18充電式専用バッテリー打撃力(J)3RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時15.5、破つり時9.5
コードレス振動ドライバードリル
BOSCH(ボッシュ)¥34,980税込¥38,4781台3日以内出荷コンパクトヘッド174mm。高品質メタルチャック採用。電子無段変速&ギア式2段変速。高効率のブラシレスモーター搭載。2.0Ahバッテリー2個付き。正転・逆転機構。LEDライト用途木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。 ネジの締め・緩め。 コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ付属品充電器(GAL18V-40)、18V2.0Ahバッテリー(A1820LIB)2個、キャリングケース(L-CASE)質量(kg)1.3定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)174×225×73打撃数(min-1[回/分])0~27000穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工35ねじ締め能力(mm)8穴あけ能力(mm) コンクリート10締付トルク(N・m)剛性体:45(ドリルポジション)、弾性体:21(ドリルポジション)バッテリー容量(Ah)2チャック把握範囲(Φmm)1.5~13充電時間(分)約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電)回転数(min-1[回/分])0~500/1900RoHS指令(10物質対応)対応穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
コードレスドライバードリル
BOSCH(ボッシュ)¥33,980税込¥37,3781台3日以内出荷コンパクトヘッド159mm。高品質メタルチャック採用。電子無段変速&ギア式2段変速。高効率のブラシレスモーター搭載。2.0Ahバッテリー2個付き。正転・逆転機構。LEDライト用途木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め付属品充電器(GAL18V-40)、18V2.0Ahバッテリー(A1820LIB)2個、キャリングケース(L-CASE)質量(kg)1.2定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)159×225×73穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工35ねじ締め能力(mm)8締付トルク(N・m)剛性体:45(ドリルポジション)、弾性体:21(ドリルポジション)バッテリー容量(Ah)2チャック把握範囲(Φmm)1.5~13充電時間(分)約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電)回転数(min-1[回/分])0~500/1900RoHS指令(10物質対応)対応穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
コードレスドライバードリル
BOSCH(ボッシュ)¥16,980~税込¥18,678~1台ほか当日出荷10.8Vコンパクトドライバードリル、クラス最小・最軽量ボディ。着脱の簡単なHEXビットスリーブタイプ。コンパクトヘッド126mmで狭所の作業もらくらく。電子無段変速&ギア式2段変速。高効率のブラシレスモーター搭載。LEDライト内蔵。用途木材、金属へのネジ締め
コードレス振動ドライバードリル
BOSCH(ボッシュ)¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷10.8V振動ドライバードリルクラス最小・最軽量ボディです。 コンパクトヘッド170mm、軽量1.0kg。 ギア式2段変速。 電子無段変速。 高効率のブラシレスモーター搭載。 LEDライト搭載。用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業
コードレスインパクトドライバー
BOSCH(ボッシュ)¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷から3日以内出荷軽量・コンパクトなデザインです 高効率のECブラシレスモーター採用 2段階パワーコントロール 3灯式LEDライト(ON/OFFスイッチ付)搭載用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業打撃数(min-1[回/分])0~2700/3100最大締付トルク(N・m)24/110
コードレスアングルインパクトレンチ
BOSCH(ボッシュ)¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷78mmのコンパクトヘッドを採用し、狭い場所での作業に最適です。作業内容に応じて3段階の速度調整が可能です。自動シャットオフ(金属)モードにより、締めすぎを防止します。自動シャットダウン(ABR)モードを搭載し、ナットが緩むと同時に本体が自動停止するため、ナットの落下を防止します。LEDライトを搭載し、手元を明るく照らして作業性を向上します。用途ネジやボルトなどの締め付け
コードレス振動ドライバードリル
BOSCH(ボッシュ)¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷161mmのコンパクトヘッドです。高精度メタルチャックです。ブラシレスモーター搭載で高効率・長寿命です。電子無段変速+2段変速で幅広い作業に対応します。正転逆転機構。LEDライトで手元を照らします。用途ネジの締め・緩め。木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ。セット内容本体、充電器(GAL18V-40)、2.0Ahバッテリー(GBA18V-20)×2、L-Case質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])0~500/1900定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)56×204×161打撃数(min-1[回/分])0~27000締付トルク(N・m)【剛性体】73(ドリルポジション)バッテリー容量(Ah)2チャック把握範囲(Φmm)1.5~13能力(Φmm)コンクリート10、鉄工10、木工35、ネジ締め10充電時間(分)24(空→80%ターボ充電)、35(空→フル充電)RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスドライバードリル
BOSCH(ボッシュ)¥53,980税込¥59,3781台4日以内出荷フレキシクリックシステム搭載しています。キックバック防止機能搭載です。1台で様々な作業に対応します。高効率のブラシレスモーター搭載しています。コンパクトヘッドにギア式2段変速を搭載しています。正転・逆転機構。LEDライトを装備しています。用途ネジの締め・緩め。木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。セット内容本体、キーレスチャックアダプターGFA-M、GFA-X、GFA-E、充電器(GAL12V-40)、3.0Ahバッテリー(GBA10.8V3.0AH)×2、L-BOXX102N質量(kg)0.6回転数(min-1[r.p.m])0~475/1800定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)109×160×54締付トルク(N・m)【弾性体】21(ドリルポジション)【剛性体】32(ドリルポジション)バッテリー容量(Ah)3チャック把握範囲(Φmm)0.8~10能力(Φmm)鉄工10、木工35、ネジ締め8、鉄工ホールソー35充電時間(分)36(空→80%ターボ充電)、50(空→フル充電)RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスドライバードリル
BOSCH(ボッシュ)¥35,980税込¥39,5781台4日以内出荷146mmのコンパクトヘッドです。高精度メタルチャックです。ブラシレスモーター搭載で高効率・長寿命です。電子無段変速+2段変速で幅広い作業に対応します。正転逆転機構。LEDライトで手元を照らします。用途ネジの締め・緩め。木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。セット内容本体、充電器(GAL18V-40)、2.0Ahバッテリー(GBA18V-20)×2、L-Case質量(kg)0.92回転数(min-1[r.p.m])0~500/1900定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)56×204×146締付トルク(N・m)【剛性体】70(ドリルポジション)バッテリー容量(Ah)2チャック把握範囲(Φmm)1.5~13能力(Φmm)鉄工10、木工35、ネジ締め10充電時間(分)24(空→80%ターボ充電)、35(空→フル充電)RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスドライバードリル
BOSCH(ボッシュ)¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷142mmのコンパクトヘッドです。高精度メタルチャックを採用しています。キックバック防止機能を搭載しています。ギア式2段変速です。高効率ブラシレスモーターを搭載しています。正転・逆転機能付きです。LEDライトを装備しています。バッテリー残量表示ランプ付きです。用途ネジの締め・緩め。木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。セット内容本体、充電器(GAL12V-40)、3.0Ahバッテリー(GBA10.8V3.0AH)×2、L-BOXX102N質量(kg)0.7回転数(min-1[r.p.m])0~475/1800定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)142×160×90締付トルク(N・m)【弾性体】21(ドリルポジション)【剛性体】32(ドリルポジション)バッテリー容量(Ah)3チャック把握範囲(Φmm)0.8~10能力(Φmm)鉄工10、木工35、ネジ締め8充電時間(分)36(空→80%ターボ充電)、50(空→フル充電)RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスインパクトドライバー
BOSCH(ボッシュ)¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷ヘッド長132mmのコンパクト設計で、取り扱いに優れています。最大締付トルク215N・mハイパワー仕様です。本体質量1.0Kgの軽量設計です。用途に応じて選べる2段階パワーコントロール機能を搭載しています。スローダウンモード(木材用)により、ネジの締めすぎを防止します。高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用しています。用途ネジ締め、穴あけ。セット内容本体、2.0Ahバッテリー×1、充電器(AL18V-20)、キャリングケース質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])0~2100/3300定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)能力普通ボルトM6-M16、高力ボルトM6-M14寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)132×204×64打撃数(min-1[回/分])0~3800最大締付トルク(N・m)210バッテリー容量(Ah)2適合ビット取付部六角軸(六角対辺6.35mm)充電時間(分)65(空→フル充電)RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスハンマードリル
BOSCH(ボッシュ)¥84,980税込¥93,4781台3日以内出荷ONE CHUCKシステムでSDSプラスと六角/丸軸ビットに対応します。打撃力2.0Jの充分なパワーです。破つり作業が可能な3モードです。キックバック防止機能で安全な作業ができます。振動低減機構(バイブレーションコントロール)搭載で快適に作業ができます。正転逆転機構、暗所の作業に威力を発揮するLEDライト。用途コンクリートへの穴あけ作業、軽破つり作業セット内容本体、4.0Ahバッテリー×2個、充電器(GAL18V-40)、サイドハンドル、深さゲージ、キャリングケース(L-BOXX136N)質量(kg)2.6回転数(min-1[r.p.m])0~1050定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)322×208×102打撃数(min-1[回/分])0~4675充電時間(分)約30(空→80%ターボ充電)、約45(空→フル充電)シャンク形状SDSプラスシャンク打撃力(J)2RoHS指令(10物質対応)対応最大穴あけ能力(Φmm)コンクリート22、鉄工13、木工26
コードレスラチェットレンチ
BOSCH(ボッシュ)¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷コンパクトヘッドです。ボルトサイズに合わせた3段階パワーコントロール搭載(1:~M6、2:M6~M8、3:M8~M12)。ハイトルク60N・m。耐久性抜群のギアボックス。LEDライト。用途ボルトの締め・緩め。ナットの締め・緩め。セット内容本体長さ(mm)ラチェット部分:790全長(mm)363質量(kg)0.9回転数(min-1[r.p.m])0~400定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)厚さラチェット部分:75最大トルク(N・m)60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)363×75×70ソケット差込角(mm)9.5(3/8インチ)RoHS指令(10物質対応)対応
コードレス振動ドライバードリル
BOSCH(ボッシュ)¥44,980税込¥49,4781台7日以内出荷コンパクトヘッド176mmです。高精度メタルチャックを採用しました。キックバックコントロールは、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避し安全に作業することができます。電子無段変速&ギア式2段変速です。正転逆転機構。LEDライト。用途木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め。コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ。セット内容本体、2.0Ahバッテリー(A1820LIB)×2個、充電器(GAL18V-40)、キャリングケース(L-CASE)質量(kg)1.1回転数(min-1[r.p.m])0~550/2100定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×209×77打撃数(min-1[回/分])0~27000締付トルク(N・m)剛性体:63(ドリルポジション)、弾性体:31(ドリルポジション)能力(Φmm)コンクリート13、鉄工13、木工35、ネジ締め10充電時間(分)約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電)把握範囲(mm)チャック:Φ1.5~13RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスドライバードリル
BOSCH(ボッシュ)¥41,980税込¥46,1781台3日以内出荷コンパクトヘッド166mmです。高精度メタルチャックを採用しました。キックバックコントロールは、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避し安全に作業することができます。電子無段変速&ギア式2段変速です。正転逆転機構。LEDライト。用途木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め。コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ。セット内容本体、2.0Ahバッテリー(A1820LIB)×2個、充電器(GAL18V-40)、キャリングケース(L-CASE)質量(kg)1.1回転数(min-1[r.p.m])0~550/2100定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)166×209×77締付トルク(N・m)剛性体:63(ドリルポジション)、弾性体:31(ドリルポジション)能力(mm)鉄工13、木工35、ネジ締め10充電時間(分)約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電)把握範囲(mm)チャック:Φ1.5~13RoHS指令(10物質対応)対応