絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 2.5(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 280(1)
  • 300(1)
バッテリー電圧(V)
  • その他(2)
充電時間
  • 1~2時間未満(1)
  • 2~3時間未満(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 0.85(1)
  • 1.5(1)
ブランド
  • SK11
  • ベッセル(7)
  • トップマン[工具・金物](6)
  • BLACK&DECKER(5)
  • EARTH MAN(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • マキタ(4)
  • HOTO(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
  • PROSTYLE(3)
  • 京セラインダストリアルツールズ(3)
  • HYBRO(3)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • trad(2)
  • アルミス(2)
  • ブロードウォッチ(2)
  • EXENA(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
2.5(2)
  • 充電式デュアルドライバー SK11

    充電式デュアルドライバー

    SK11(14件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    電動と手動のデュアルドライブ、手回しドライバー感覚で使用できる新しい充電式スクリュードライバーです。 ボタン操作ひとつで、電動ドライバーとして使用できます。手回しドライバーとして使えるシャフトロック機能付きです。 作業部を照らし快適な作業をサポートするLED作業灯と、スイッチ開放後も約4秒間LED点灯を持続する残照機能が付いています。 小さくてスリムな流線形ボディに、持ちやすく滑りにくいラバーグリップ採用で、電動・手動どちらでの使用時も工具をしっかりと保持できます。 落下防止が取り付けられる通し穴付き、両頭、片頭、どのタイプのビットでもしっかりと保持するビットスリーブチャックを採用しています。
    用途各種小ネジ、木ネジの締付、ゆるめ作業。付属品USBコード(通信機能なし)・2番×マイナス5.5mm×110mmビット1本仕様USB充電(USBA+マイクロB)材質本体:PA6GF30+TPE電圧(V)3.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])280締付け能力小ねじ径5mm・木ネジ径3.5mm×20mm(木ネジは電動モードだけで完全に締め付けることはできません手締めしていただく必要があります)ねじ締め能力(mm) 木ねじ3.5×20(木ネジは電動モードだけで完全に締め付けることはできません手締めしていただく必要があります)バッテリーリチウムイオン850mAh最大締付トルク(N・m)(電動時)2.5・(手動時)7.0チャック六角対辺6.35mmビットスリーブチャックバッテリー容量(Ah)0.85モーター電圧(V)3.7充電時間(分)100締付能力(小ねじ)5mmバッテリー容量(mAh)850充電方式USB充電(USBA+マイクロB)製品サイズ(mm)幅154×高さ40×奥行き40適合バッテリーリチウムイオンスイッチ種類ボタン式ライト機能LEDライト
  • デュアルドライバー NEO SK11

    デュアルドライバー NEO

    SK11(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷
    電動と手動のデュアルドライブ、手回しドライバー感覚で使用できる新しい充電式スクリュードライバーです。 負荷を感知して自動停止するオートストップ機能が付き、感知する負荷の大きさを3段階に調節できるので(正回転のみ)、作業内容や材料に合わせて、自動停止するタイミングを調節し、締め付け過ぎを軽減します。 たっぷり使える1500mAhバッテリー採用し、スイッチを離すと回転が瞬時に止まるブレーキ機能が付いています。 ボタン操作ひとつで、電動ドライバーとして使用でき、また手回しドライバーとして使えるシャフトロック機能付きです。 作業部周辺を照らすLED作業灯付きで、スイッチ開放後約3秒間、LED点灯を持続する残照機能付きです。 小さくて細身の流線形ボディに、持ちやすく滑りにくいラバーグリップを採用で、電動、手動どちらでの使用時も工具をしっかりと保持が可能です。
    用途各種小ネジ、木ネジの締付、ゆるめ作業。材質本体:PA6GF30+TPE+ABS無負荷回転数(min-1[r.p.m])300(ブレーキ機能付)締付け能力小ねじ径5mm・木ネジ径3.5mm×20mm(木ネジは電動モードだけで完全に締め付けることはできません、手締めしていただく必要があります)ねじ締め能力(mm) 木ねじ3.5×20(木ネジは電動モードだけで完全に締め付けることはできません手締めしていただく必要があります)締付け能力(mm)木ネジ径3.5×20(木ネジは電動モードだけで完全に締め付けることはできません、手締めしていただく必要があります)バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)(電動時)2.5・(手動時)7.0チャック六角対辺6.35mmビットスリーブチャックモーター電圧(V)3.7トルク(N・m)オートストップ作動時(正回転のみ):1.0/1.5/2.5充電時間(分)150締付能力(小ねじ)5mmバッテリー容量(mAh)1500充電方式USB充電(USBA+マイクロB)製品サイズ(mm)幅162×高さ45×奥行き45スピンドルロック機能ありライト機能LEDライト
充電式ドライバー