絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 3.6(1)
- 7.2(1)
- 10.8(6)
- その他(2)
バッテリー容量(Ah)
- 0.85(1)
- 1.5(3)
充電時間
- 1~2時間未満(1)
- 2~3時間未満(3)
- 30~45分未満(1)
ブランド
- SK11
- モノタロウ(8)
- マキタ(486)
- HiKOKI(ハイコーキ)(240)
- BOSCH(ボッシュ)(151)
- Panasonic(パナソニック)(89)
- ミルウォーキーツール(85)
- 京セラインダストリアルツールズ(57)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](45)
- エスコ(43)
- BLACK&DECKER(41)
- EARTH MAN(40)
- アイリスオーヤマ(36)
- JTC(35)
- オグラ(27)
- KTC(22)
- DIAMOND(22)
- SHINANO(信濃機販)(21)
- DEWALT(21)
- SHINKO(新興製作所)(13)
- ブランドをもっと見る

充電式デュアルドライバー
SK11(14件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷電動と手動のデュアルドライブ、手回しドライバー感覚で使用できる新しい充電式スクリュードライバーです。 ボタン操作ひとつで、電動ドライバーとして使用できます。手回しドライバーとして使えるシャフトロック機能付きです。 作業部を照らし快適な作業をサポートするLED作業灯と、スイッチ開放後も約4秒間LED点灯を持続する残照機能が付いています。 小さくてスリムな流線形ボディに、持ちやすく滑りにくいラバーグリップ採用で、電動・手動どちらでの使用時も工具をしっかりと保持できます。 落下防止が取り付けられる通し穴付き、両頭、片頭、どのタイプのビットでもしっかりと保持するビットスリーブチャックを採用しています。用途各種小ネジ、木ネジの締付、ゆるめ作業。付属品USBコード(通信機能なし)・2番×マイナス5.5mm×110mmビット1本仕様USB充電(USBA+マイクロB)材質本体:PA6GF30+TPE電圧(V)3.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])280締付け能力小ねじ径5mm・木ネジ径3.5mm×20mm(木ネジは電動モードだけで完全に締め付けることはできません手締めしていただく必要があります)ねじ締め能力(mm) 木ねじ3.5×20(木ネジは電動モードだけで完全に締め付けることはできません手締めしていただく必要があります)バッテリーリチウムイオン850mAh最大締付トルク(N・m)(電動時)2.5・(手動時)7.0チャック六角対辺6.35mmビットスリーブチャックバッテリー容量(Ah)0.85モーター電圧(V)3.7充電時間(分)100締付能力(小ねじ)5mmバッテリー容量(mAh)850充電方式USB充電(USBA+マイクロB)製品サイズ(mm)幅154×高さ40×奥行き40適合バッテリーリチウムイオンスイッチ種類ボタン式ライト機能LEDライト
デュアルドライバー NEO
SK11(2件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581台当日出荷電動と手動のデュアルドライブ、手回しドライバー感覚で使用できる新しい充電式スクリュードライバーです。 負荷を感知して自動停止するオートストップ機能が付き、感知する負荷の大きさを3段階に調節できるので(正回転のみ)、作業内容や材料に合わせて、自動停止するタイミングを調節し、締め付け過ぎを軽減します。 たっぷり使える1500mAhバッテリー採用し、スイッチを離すと回転が瞬時に止まるブレーキ機能が付いています。 ボタン操作ひとつで、電動ドライバーとして使用でき、また手回しドライバーとして使えるシャフトロック機能付きです。 作業部周辺を照らすLED作業灯付きで、スイッチ開放後約3秒間、LED点灯を持続する残照機能付きです。 小さくて細身の流線形ボディに、持ちやすく滑りにくいラバーグリップを採用で、電動、手動どちらでの使用時も工具をしっかりと保持が可能です。用途各種小ネジ、木ネジの締付、ゆるめ作業。材質本体:PA6GF30+TPE+ABS無負荷回転数(min-1[r.p.m])300(ブレーキ機能付)締付け能力小ねじ径5mm・木ネジ径3.5mm×20mm(木ネジは電動モードだけで完全に締め付けることはできません、手締めしていただく必要があります)ねじ締め能力(mm) 木ねじ3.5×20(木ネジは電動モードだけで完全に締め付けることはできません手締めしていただく必要があります)締付け能力(mm)木ネジ径3.5×20(木ネジは電動モードだけで完全に締め付けることはできません、手締めしていただく必要があります)バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)(電動時)2.5・(手動時)7.0チャック六角対辺6.35mmビットスリーブチャックモーター電圧(V)3.7トルク(N・m)オートストップ作動時(正回転のみ):1.0/1.5/2.5充電時間(分)150締付能力(小ねじ)5mmバッテリー容量(mAh)1500充電方式USB充電(USBA+マイクロB)製品サイズ(mm)幅162×高さ45×奥行き45スピンドルロック機能ありライト機能LEDライト
ハイパワーラチェットレンチ
SK11¥9,898税込¥10,8881台当日出荷最高トルク90N・mのハイパワーラチェットレンチです。固く締まったボルト・ナットも手で緩める必要がありません。ボディを動かすことなく緩められます。用途機械などの整備・分解。材質特殊鋼全長(mm)300質量(kg)1.26最大トルク(N・m)90無負荷回転数(min-1[r.p.m])160空気消費量(L/min)440最大締付トルク(N・m)90空気取入口(ねじサイズ)Rc1/4ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)12ねじサイズ空気取入口:Rc1/4
10.8V充電アングルインパクトドライバー
SK11(3件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷機械整備、日曜大工に便利な90度角度でネジ締めができるインパクトドライバーです。 小型で、軽量(1.0kg)です。 94mmのコンパクトヘッド部を採用しています。 高性能、高耐久の10.8ボルトリチウムイオンバッテリー採用しています。 急速30分充電(自動再充電開始機能付)です。 白色LED作業ライト機能付きです。用途各種ボルト、ナット、ネジ締め付けゆるめ作業、木工穴あけ作業。仕様作業容量:4.2mm×65mm、コーススレッド約600本セット内容本体、ビット、バッテリー、充電器本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×48×94(バッテリ含む)モーター電圧(V)10.8充電時間(分)急速30分(自動再充電開始機能付)
10.8Vパームサンダー本体
SK11(3件のレビュー)¥4,888税込¥5,3771台当日出荷毎分2万回に高速振動で、木材表面の仕上げ研磨に最適で、三角形状のためコーナー部の研磨作業も可能です。 人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。 材料表面の研磨作業だけでなく、パッド先端部で狭く小さい部分やコーナー部の研磨作業が可能です。 バッテリー残量表示LED灯を装備しています。 白色LED作業ライト機能付きです。 ベルトドライブ採用で、ギア式と比べて低騒音・低振動です。用途木材・金属類の表面・コーナー部の仕上げ研磨作業。セット内容パームサンダー本体、ペーパー(粒度60・120・240×各1)長さ(mm)約170幅(mm)約95質量(kg)約770(バッテリー含む)高さ(mm)105(バッテリ含む)電圧(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000パッド寸法(mm)135ストローク数(min-1[回/分])22000モーター電圧(V)10.8オービットダイヤ(mm)約1.0
充電ロータリーツール
SK11¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷ホビーから清掃まで使用できるロータリーツールです。回転数調整機能(5段階)付きです。LED作業ライト付きです。 ハンギングフック付です。3.6V、1500mAhリチウムイオンバッテリー内蔵しています。3種類のアクセサリー付です(真鍮ワイヤーホイル、バフ2種)。用途研磨、切断、穴あけ作業など。付属品ケース×1・充電器×1・取扱説明書・ビット(3種)、真鍮ワイヤーブラシ、バフ2種回転数(min-1[r.p.m])10000~28000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192×43×47本体質量(g)340バッテリー電圧(V)7.2モーター電圧(V)7.2充電時間(時間)約2.5チャック径(Φmm)2.35、3バッテリー容量(mAh)1500
超硬サンディングソーD
SK11(1件のレビュー)¥769税込¥8461枚当日出荷充電マルチツール専用超硬研磨刃です。石材類の研磨ができる超硬塗粒を溶着しています。レンガ・ブロックの表面磨きや面取り作業に適しています。用途各種石材類の表面研磨、面取り。適合機種SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用
ミニラチェットレンチ
SK11¥9,998税込¥10,9981台当日出荷全長130mmのショートボディで狭い場所での作業に最適なミニラチェットレンチです。カーナビ等のアクセサリーの取り付けにもおススメです。全長130mmの超コンパクト設計です。一体型ボディにより、耐久性と強度に優れています。用途機械などの整備・分解やエンジンルーム内のボルトの脱着作業。材質特殊鋼全長(mm)130質量(kg)0.5最大トルク(N・m)40無負荷回転数(min-1[r.p.m])230空気消費量(L/min)300最大締付トルク(N・m)40空気取入口(ねじサイズ)Rc1/4ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ねじサイズ空気取入口:Rc1/4
10.8VドリルDV
SK11(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷穴あけから小さなネジの締め付けまでできるドライバーです。人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。小型ながら15Nmの締付力(トルク)を発揮します。 ギア式速度2段階調整で簡単にネジ締め・穴あけ作業ができます。手締め機能付きで、手廻しドライバーとしても使えます。白色LED作業ライト機能付きです。用途ネジ、ボルト・ナットの締め付け・ゆるめ、木工・鉄工の穴あけ作業。セット内容本体・充電器・バッテリーパック・ビット・ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約209×53×203(バッテリー含む)クラッチ数:1~17段、作動:0.5~8.0Nmモーター電圧(V)10.8把握径(Φmm)チャック:1.5~10
10.8Vマルノコ 本体
SK11¥8,098税込¥8,9081台当日出荷本体1.75kgの小型・軽量の片手サイズ丸鋸で、木工薄板を軽快に切断、傾斜切断も可能です。人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。 切込深さ24mm(90度切断)・19mm(45度)で木工薄板の切断に最適です。スイッチを離すとすぐに回転が止まるブレーキ機能付きです。 バッテリー残量表示LED灯を装備しています。白色LED作業ライト機能付きです。用途合板・ベニヤ板・各種木工薄板の直角・傾斜切断作業。セット内容マルノコ本体・平行定規・ダストポート質量(kg)約1.75(バッテリー含む)回転数(min-1[r.p.m])2400寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約300×110×190(バッテリー含む)ノコ刃内径(Φmm)15ノコ刃外径(Φmm)85最大切込深さ(mm)24(0度)/19(45度)傾斜切断(°)0~45バッテリー電圧(V)10.8モーター電圧(V)10.8
10.8VインパクトDV
SK11(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷回転+打撃で、軽快なネジ・ボルト・ナットの締め付け作業ができます。人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。小型ながら90Nmの締付力(トルク)を発揮します。 誰でも簡単にネジ締め・穴あけ作業ができます。工具不要の六角軸ビットロックスリーブチャックで、市販の六角対辺6.35mmの木工キリ、スクリュービットはほぼ取付可能。 停止ブレーキ機能付きでスイッチを離すと即座に回転が停止しますので、連続作業に便利・安全です。用途木工18mmまでの穴あけや90mm長までのネジ、ボルト、ナットの締付、緩め作業。仕様白色LED作業ライト機能付セット内容本体・充電器・バッテリーパック・ビット×1・ケース質量(kg)約0.97(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約165×54×180(バッテリー含む)能力(mm)普通ボルトM5~M12・コーススレッド90mm長モーター電圧(V)10.8
ハイスピードラチェットレンチ
SK11¥18,980税込¥20,8781台当日出荷自動車整備、解体作業など、たくさんのボルト、ナットの脱着作業に最適な、高速回転型エアーラチェットレンチです。回転数切替機能(低速100/高速800回転/分)、正転逆転回転方向切替機能付きです。最大締付能力:40N/mです。握りやすく滑りにくい、冷たくなりにくい樹脂製ボディ、ホースのねじれを軽減する回転式空気接続口です。排気やオイルの噴出が気になりにくい後方排気です。スロットルレバーの握り加減で速度調整可能です。用途ボルト、ナットの締め付け、ゆるめ作業。セット内容エアープラグ(R1/4):1個、エアツールオイル:1個材質本体:鉄、樹脂全長(mm)約190質量(kg)0.7最大トルク(N・m)40無負荷回転数(min-1[r.p.m])100(低速モード)、800(高速モード)空気消費量(L/min)90(低速モード)、330(入力空気圧力0.6MPa時)最大締付トルク(N・m)40空気接続口配管用テーパーメネジ(Rc1/4)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×41×56ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10
超硬カッティングソーR
SK11¥599税込¥6591枚当日出荷充電マルチツール専用超硬研磨刃です。石材類の筋付けができる超硬塗粒を溶着しています。タイル目地の切断やレンガ・ブロックの筋付けなどに適しています。用途タイル目地の切断やレンガ・ブロックの筋付け。適合機種SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用
ロングラチェットレンチ
SK11¥12,980税込¥14,2781台当日出荷全長400mmのロングボディなので、奥まったところ、狭いところにも届きます。固く締まったボルトナットも本体が長いので、テコの原理で軽い力で緩めることが可能です(緩めたあとは早回しできます)。緩め作業時に固く締めてあるボルト・ナットも軽い力で緩められます。用途機械などの整備・分解。材質特殊鋼全長(mm)400質量(kg)1最大トルク(N・m)35無負荷回転数(min-1[r.p.m])220空気消費量(L/min)420最大締付トルク(N・m)35空気取入口(ねじサイズ)Rc1/4ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ねじサイズ空気取入口:Rc1/4
HSSカッティングソーS
SK11¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷充電マルチツール専用HSS鋼製カッィングソー刃です。標準ストレート形状で、永切れするHSS(ハイス)鋼製です。木工・プラスチック切断刃で、石工ボードの切断も簡単です。用途木材・プラスチック・石工ボードの高速切断、ポケット切断。適合機種SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用形状標準ストレート
HSSカッティングソーR
SK11¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷充電マルチツール専用HSS鋼製カッィングソー刃です。際切断もできる半円形状で、永切れするHSS(ハイス)鋼製です。金属・木工切断刃で、石工ボードの切断も簡単です。用途非鉄金属・木材の切断・際切断。適合機種SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用
HSSカッティングソーS
SK11¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷充電マルチツール専用HSS鋼製カッィングソー刃です。標準ストレート形状で、永切れするHSS(ハイス)鋼製です。金属・木工切断刃で、石工ボードの切断も簡単です。用途非鉄金属・木材の切断・ポケット切断。適合機種SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用
充電ロータリーツール
SK11¥5,498税込¥6,0481セット当日出荷ホビーから清掃まで使用できるロータリーツールです。回転数調整機能(2段階)付きです。LED作業ライト付きです。 ハンギングフック付です。3.6V、1500mAhリチウムイオンバッテリー内蔵しています。3種類のアクセサリー付です(真鍮ワイヤーホイル、バフ2種)。用途研磨、切断、穴あけ作業など。付属品ケース×1・充電器×1・取扱説明書・ビット(3種)、真鍮ワイヤーブラシ、バフ2種回転数(min-1[r.p.m])10000~17000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192×43×47本体質量(g)260バッテリー電圧(V)3.6モーター電圧(V)3.6充電時間(時間)約2.5チャック径(Φmm)2.35、3バッテリー容量(mAh)1500
10.8Vマルチソー
SK11(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷人間工学に基づいた形状で、直線・曲線切断作業に最適です。人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。 レシプロソー、ジグソーとして使用できます。ブレードの交換で、各材料の切断作業や庭木の剪定に対応します。白色LED作業ライト機能付きです。用途各種材料の直線・曲線切断作業、庭木の剪定作業。セット内容本体・充電器・ジグソーブレード2種・バッテリー質量(kg)約1(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約231×53×143(バッテリー含む)ストローク数(min-1[回/分])2000バッテリー電圧(V)10.8モーター電圧(V)10.8最大切断能力(mm)鉄工6・アルミ10・ステンレス1・木工65ストローク幅(mm)16