絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 3.5(1)
  • 4.2(1)
  • 6(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 200(2)
  • 260(1)
バッテリー電圧(V)
  • 3.6(2)
  • その他(1)
充電時間
  • 1~2時間未満(1)
  • 5~6時間未満(2)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.5(2)
  • 1.6(1)
保証期間
  • 1年間(2)
1年間
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • ベッセル(7)
  • トップマン[工具・金物](6)
  • BLACK&DECKER(5)
  • EARTH MAN(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • マキタ(4)
  • HOTO(4)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
  • PROSTYLE(3)
  • 京セラインダストリアルツールズ(3)
  • HYBRO(3)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • trad(2)
  • アルミス(2)
  • ブロードウォッチ(2)
  • SK11(2)
  • EXENA(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
3.5(1)
4.2(1)
6(1)
  • 【USB-Cで直充電!】【DIYに最適】軽量充電式ボールグリップミニドライバ 3.6V アイリスオーヤマ

    【USB-Cで直充電!】【DIYに最適】軽量充電式ボールグリップミニドライバ 3.6V

    アイリスオーヤマ(9件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    【電動×手動】 軽量、コンパクトで操作も簡単な充電式ボールグリップミニドライバです! 締め始めは電動で素早く、仕上げは手動でしっかりねじ締めが可能です。家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。 本製品機能 ◎USB-C充電:家電やスマートフォンで増えているUSBケーブル(タイプC)を採用。本体に直接充電できます。 ◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。 ◎軽量:約180gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。 ◎バッテリー:連続使用時間が約120分。 ◎ボール型グリップ:握りやすさ抜群で、本締め時にも力が入れやすいです。 ◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。 ◎ワンタッチビット着脱:ビットの着脱も簡単です。プラスビット(対辺6.35mm)が付属していますが、市販のビットも使用可能です。 ※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
    用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。付属品USBケーブル(TypeA-TypeC/約50cm)、ビット(+PH2:対辺6.35mm)材質PC、ABS樹脂長さ(mm)152幅(mm)152高さ(mm)45(本体のみ、ビット除く)質量(g)約180定格電圧(V)DC3.6最大トルク(N・m)電動1.5、手動6無負荷回転数(min-1[r.p.m])260入力電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×42×45(本体のみ、ビット除く)入力DC5V、2A以上電池リチウムイオン充電池付属ビットプラスPH2(全長10cm、片頭、段付き寸法13mm)適合ビット6角軸(2面幅6.35mm)両頭・片頭ビット対応充電時間(分)約90(市販のUSB充電器による参考値)入力電流(A)2以上充電池タイプリチウムイオン充電池バッテリー容量(mAh)1600充電可能回数約500回連続動作時間無負荷:約120分適合ビット(mm)対辺6.35(17)充電端子USB TypeC(※充電中は動作しません。LEDライトは点灯します。)ライト機能LEDライト付き
  • 【DIYに最適】軽量充電式電動ドライバー3.6V アイリスオーヤマ

    【DIYに最適】軽量充電式電動ドライバー3.6V

    アイリスオーヤマ(14件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    【L字型×ストレート型】 ネジ頭がつぶれない、クラッチ機能塔載の電動ドライバーです!ストレートタイプに変形できるので高い所や狭い所の作業に便利です。 家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。 本製品機能 ◎ポジションチェンジ機能:ボタンを押してひねるとL字型からストレート型に!用途に合わせて使い分けが出来ます。 ◎クラッチ機能:設定したトルク(締め付けの強さ)に達すると自動で空回りし、締めすぎを防止します。 ◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。 ◎軽量:約410gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。 ◎12種のビット:+、-、六角などのビットが計12種付属。あらゆる場面に対応できます。交換もマグネット式で簡単です。ビットにも磁石がついています。 ◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。 ※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
    用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。付属品ACアダプター、ビットセット(12本)仕様【ビットチャック】6角軸セット内容ACアダプター、ビットセット(12本)長さ(mm)約170幅(mm)50高さ(mm)140質量(g)約410タイプL字型×ストレート型電圧(V)DC3.6定格電圧(V)3.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])(最大)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(商品)170×50×140、(パッケージ)160×57×135最大締付トルク(N・m)4.2チャック6角軸電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5保証期間お買い上げより1年間ビット6角軸(2面幅6.35mm)ACアダプタ(定格出力)DC5.0V/0.5AACアダプタ(定格入力)AC100~240V(50/60Hz)電池寿命充電回数約500回充電時間(時間)3~5トルク調整ありバッテリー容量(mAh)1500充電可能回数約500回スピード調節ありケース容量(L)26.9適合バッテリーリチウムイオンライト機能LEDライト付き
  • 【USBで直充電!】【DIYに最適】軽量充電式電動ドライバー3.7V アイリスオーヤマ

    【USBで直充電!】【DIYに最適】軽量充電式電動ドライバー3.7V

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1台ほか
    当日出荷
    軽量、コンパクトで操作も簡単な充電式電動ドライバーです! 家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。 本製品機能 ◎USB充電:USBケーブルを採用。付属のACアダプターやパソコン等のUSBポートでも充電可能。本体に直接充電できます。 ◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。 ◎軽量:約380gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。 ◎10種のビット:+、-、六角のビットが計10種付属。あらゆる場面に対応できます。交換もマグネット式で簡単です。ビットにも磁石がついています。 ◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。 ※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
    用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。付属品ACアダプター、ビットセット(10種)、USB充電ケーブル1m(micro-B-Type-A)材質ABS、TPE幅(mm)145高さ(mm)120質量(g)380定格電圧(V)DC3.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])(最大)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(商品)145×45×120、(パッケージ145×50×153)最大締付トルク(N・m)3.5電池リチウムイオン二次電池保証期間お買い上げより1年間付属ビットプラス(長さ25mm PH1・PH2・PH3、50mm PH2)、マイナス(長さ25mm×幅4mm、長さ25mm×幅5mm、長さ50mm×幅5mm)、六角ビット 長さ50mm(幅4mm、5mm、6mm)ビット6角軸(2面幅6.35mm)ACアダプタ(定格出力)DC5V、500mAACアダプタ(定格入力)AC100V、50/60Hz、6VA充電時間(時間)3~5充電池タイプリチウムイオン二次電池バッテリー容量(mAh)1500スピンドルロック機能ありケース容量(L)27.8連続動作時間無負荷:約60分ライト機能LEDライト付き
充電式ドライバー