絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 3.6(2)
  • 10.8(6)
  • 18(4)
  • その他(3)
最大トルク(N・m)
  • 3.5(1)
  • 4.2(1)
  • 6(3)
  • 25(2)
  • 28(2)
  • 35(1)
  • 80(2)
  • 120(1)
  • 160(2)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.5(8)
  • 1.6(1)
  • 2(4)
  • -(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 200(4)
  • 260(1)
  • 400(1)
  • 1300(2)
  • 1350(2)
  • 1400(1)
  • 2000(2)
  • 2450(1)
  • 2700(2)
  • 4500(1)
  • 10000(1)
充電時間
  • 1~2時間未満(7)
  • 5~6時間未満(2)
保証期間
  • 1年間(2)
1年間
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • モノタロウ(3)
  • マキタ(136)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(80)
  • BOSCH(ボッシュ)(61)
  • Panasonic(パナソニック)(52)
  • ミルウォーキーツール(36)
  • JTC(35)
  • エスコ(25)
  • BLACK&DECKER(21)
  • KTC(19)
  • 京セラインダストリアルツールズ(18)
  • EARTH MAN(14)
  • SHINANO(信濃機販)(14)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](13)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12)
  • インガソール・ランド(11)
  • ベッセル(11)
  • DIAMOND(10)
  • DEWALT(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【USB-Cで直充電!】【DIYに最適】軽量充電式ボールグリップミニドライバ 3.6V アイリスオーヤマ

    【USB-Cで直充電!】【DIYに最適】軽量充電式ボールグリップミニドライバ 3.6V

    アイリスオーヤマ(9件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    【電動×手動】 軽量、コンパクトで操作も簡単な充電式ボールグリップミニドライバです! 締め始めは電動で素早く、仕上げは手動でしっかりねじ締めが可能です。家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。 本製品機能 ◎USB-C充電:家電やスマートフォンで増えているUSBケーブル(タイプC)を採用。本体に直接充電できます。 ◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。 ◎軽量:約180gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。 ◎バッテリー:連続使用時間が約120分。 ◎ボール型グリップ:握りやすさ抜群で、本締め時にも力が入れやすいです。 ◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。 ◎ワンタッチビット着脱:ビットの着脱も簡単です。プラスビット(対辺6.35mm)が付属していますが、市販のビットも使用可能です。 ※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
    用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。付属品USBケーブル(TypeA-TypeC/約50cm)、ビット(+PH2:対辺6.35mm)材質PC、ABS樹脂長さ(mm)152幅(mm)152高さ(mm)45(本体のみ、ビット除く)質量(g)約180定格電圧(V)DC3.6最大トルク(N・m)電動1.5、手動6無負荷回転数(min-1[r.p.m])260入力電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×42×45(本体のみ、ビット除く)入力DC5V、2A以上電池リチウムイオン充電池付属ビットプラスPH2(全長10cm、片頭、段付き寸法13mm)適合ビット6角軸(2面幅6.35mm)両頭・片頭ビット対応充電時間(分)約90(市販のUSB充電器による参考値)入力電流(A)2以上充電池タイプリチウムイオン充電池バッテリー容量(mAh)1600充電可能回数約500回連続動作時間無負荷:約120分適合ビット(mm)対辺6.35(17)充電端子USB TypeC(※充電中は動作しません。LEDライトは点灯します。)ライト機能LEDライト付き
  • 【DIYに最適】軽量充電式電動ドライバー3.6V アイリスオーヤマ

    【DIYに最適】軽量充電式電動ドライバー3.6V

    アイリスオーヤマ(14件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    【L字型×ストレート型】 ネジ頭がつぶれない、クラッチ機能塔載の電動ドライバーです!ストレートタイプに変形できるので高い所や狭い所の作業に便利です。 家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。 本製品機能 ◎ポジションチェンジ機能:ボタンを押してひねるとL字型からストレート型に!用途に合わせて使い分けが出来ます。 ◎クラッチ機能:設定したトルク(締め付けの強さ)に達すると自動で空回りし、締めすぎを防止します。 ◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。 ◎軽量:約410gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。 ◎12種のビット:+、-、六角などのビットが計12種付属。あらゆる場面に対応できます。交換もマグネット式で簡単です。ビットにも磁石がついています。 ◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。 ※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
    用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。付属品ACアダプター、ビットセット(12本)仕様【ビットチャック】6角軸セット内容ACアダプター、ビットセット(12本)長さ(mm)約170幅(mm)50高さ(mm)140質量(g)約410タイプL字型×ストレート型電圧(V)DC3.6定格電圧(V)3.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])(最大)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(商品)170×50×140、(パッケージ)160×57×135最大締付トルク(N・m)4.2チャック6角軸電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5保証期間お買い上げより1年間ビット6角軸(2面幅6.35mm)ACアダプタ(定格出力)DC5.0V/0.5AACアダプタ(定格入力)AC100~240V(50/60Hz)電池寿命充電回数約500回充電時間(時間)3~5トルク調整ありバッテリー容量(mAh)1500充電可能回数約500回スピード調節ありケース容量(L)26.9適合バッテリーリチウムイオンライト機能LEDライト付き
  • 【DIYに最適!】軽量充電式ドライバドリル 10.8V コードレスタイプ アイリスオーヤマ

    【DIYに最適!】軽量充電式ドライバドリル 10.8V コードレスタイプ

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    軽量でハイパワーの充電式ドライバドリルです! ドライバドリルとは? ⇒穴空けとネジ締めの2つの機能を備えた工具です。DIY初心者の方に初めにおすすめしたい一品です。 本製品機能 ◎10.8V:軽量(本体0.83kg)で扱いやすく、DIYや家具の組み立てに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎スピード調節機能:低速と高速の2段階に切り替えが可能。 ◎クラッチ機能:ドライバーの回転を制御し作業をアシスト!13段階の調節で素材が割れるのを防ぎます。 ◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。 ◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。 ◎ソフトケース(JCD28-Cのみに付属):マジックテープでしっかり固定。メッシュポケット付きで付属パーツもきれいに収納。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JCD80-Zにバッテリーは付属しません。
    用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に、穴あけ作業に。質量(g)830定格電圧(V)DC10.8最大トルク(N・m)28無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~350(低速)、0~1300(高速)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×70×210チャック(mm)10クラッチ数(段)13
  • 【USBで直充電!】【DIYに最適】軽量充電式電動ドライバー3.7V アイリスオーヤマ

    【USBで直充電!】【DIYに最適】軽量充電式電動ドライバー3.7V

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個ほか
    当日出荷
    軽量、コンパクトで操作も簡単な充電式電動ドライバーです! 家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。 本製品機能 ◎USB充電:USBケーブルを採用。付属のACアダプターやパソコン等のUSBポートでも充電可能。本体に直接充電できます。 ◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。 ◎軽量:約380gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。 ◎10種のビット:+、-、六角のビットが計10種付属。あらゆる場面に対応できます。交換もマグネット式で簡単です。ビットにも磁石がついています。 ◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。 ※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
    用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。付属品ACアダプター、ビットセット(10種)、USB充電ケーブル1m(micro-B-Type-A)材質ABS、TPE幅(mm)145高さ(mm)120質量(g)380定格電圧(V)DC3.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])(最大)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(商品)145×45×120、(パッケージ145×50×153)最大締付トルク(N・m)3.5電池リチウムイオン二次電池保証期間お買い上げより1年間付属ビットプラス(長さ25mm PH1・PH2・PH3、50mm PH2)、マイナス(長さ25mm×幅4mm、長さ25mm×幅5mm、長さ50mm×幅5mm)、六角ビット 長さ50mm(幅4mm、5mm、6mm)ビット6角軸(2面幅6.35mm)ACアダプタ(定格出力)DC5V、500mAACアダプタ(定格入力)AC100V、50/60Hz、6VA充電時間(時間)3~5充電池タイプリチウムイオン二次電池バッテリー容量(mAh)1500スピンドルロック機能ありケース容量(L)27.8連続動作時間無負荷:約60分ライト機能LEDライト付き
  • 【DIYに最適!】軽量充電式インパクトドライバ 10.8V コードレスタイプ アイリスオーヤマ

    【DIYに最適!】軽量充電式インパクトドライバ 10.8V コードレスタイプ

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量でハイパワーの充電式インパクトドライバです! インパクトドライバとは? ⇒先端ビットが回転方向に打撃を加えることで、堅い材質や厚みのある木材でも簡単に素早くねじ締めが可能な工具です。大型家具など長いねじ締めの多いDIYに最適です。 本製品機能 ◎10.8V:軽量(本体0.8kg)で扱いやすく、DIYや家具の組み立てに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。 ◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。 ◎ソフトケース(JID28-Cのみに付属):マジックテープでしっかり固定。メッシュポケット付きで付属パーツもきれいに収納。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JID80-Zにバッテリーは付属しません。
    用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。長いネジ打ちや硬い素材へのネジ打ちに質量(g)800定格電圧(V)DC10.8最大締付トルク(N・m)80付属ビットプラス(PH1・PH2×2本、PH3)、マイナス(幅4mm、5mm、6mm)、六角ビット H4、H5、H6)適合ビット6角軸(2面幅6.35mm)
  • 【USB-Cで直充電!】【DIYに最適】軽量電動ドライバー 3.7V アイリスオーヤマ

    【USB-Cで直充電!】【DIYに最適】軽量電動ドライバー 3.7V

    アイリスオーヤマ
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    【軽量×コンパクト×パワフル】 使い方カンタンな充電式マルチドライバーです! 家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。 本製品機能 ◎USB-C充電:家電やスマートフォンで増えているUSBケーブル(タイプC)を採用。本体に直接充電できます。 ◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。 ◎軽量:約366gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。 ◎10種のビット:+、-、六角のビットが計10種付属。あらゆる場面に対応できます。交換もマグネット式で簡単です。ビットにも磁石がついています。 ◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。 ※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
    用途家具の組み立て、おもちゃのネジ締め、木材への打ち込みなど付属品ビットセット(10種類)、USBケーブル(TypeA-TypeC:約50cm)仕様●充電入力:DC5V、1A以上推奨●入力USB端子:Type-Cグレー質量(g)約366使用温度範囲(℃)0~35(充電時:5~35)最大トルク(N・m)6無負荷回転数(min-1[r.p.m])200寸法(cm)長さ約15.1×幅約4.4×高さ約11.5バッテリーリチウムイオン2次電池バッテリー電圧(V)DC3.7適合ビット6角軸片頭(2面幅6.35mm)充電時間(分)約100バッテリー容量(mAh)1500連続動作時間約60分(無負荷)
  • 【DIYに最適!】充電式ドライバドリル10.8V アイリスオーヤマ

    【DIYに最適!】充電式ドライバドリル10.8V

    アイリスオーヤマ
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷
    コードレスで軽量・ハイパワーで組み立て作業やDIYに最適です。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
    付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、ビットセット10個質量(kg)0.8サンドベージュ回転数(min-1[r.p.m])0~1300定格電圧(V)10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×70×210バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)28把握径(Φmm)10バッテリー容量(mAh)2000設定トルク数13段階
  • 【DIYに最適!】充電式インパクトドライバ10.8V アイリスオーヤマ

    【DIYに最適!】充電式インパクトドライバ10.8V

    アイリスオーヤマ
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    コードレスで軽量・ハイパワーで固い材質にも簡単高速締付ます。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
    付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、ビットセット10個質量(kg)0.8サンドベージュ回転数(min-1[r.p.m])2000定格電圧(V)10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×70×210バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)80把握径(Φmm)6.35バッテリー容量(mAh)2000打撃数(bpm[回/分])3500
  • 18Vジグソーアタッチメント単品 アイリスオーヤマ

    18Vジグソーアタッチメント単品

    アイリスオーヤマ
    4,198税込4,618
    1台
    翌々日出荷
    ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具
    付属品木工用ブレード1本サンドベージュ質量(g)570切断能力(mm)最大45(木材)(※数値は付属のブレードを使用した時のものです。数値は目安です。加工物の種類や刃物の切れ味などの作業条件により異なります。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×69×113ストローク長(mm)12.5ストローク数(min-1)0-2300
  • 【USB-Cで直充電!】【DIYに最適】軽量電動ドライバー 3.7V アタッチメント付き アイリスオーヤマ

    【USB-Cで直充電!】【DIYに最適】軽量電動ドライバー 3.7V アタッチメント付き

    アイリスオーヤマ
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    【軽量×コンパクト×パワフル】 使い方カンタンな充電式マルチドライバーです! 家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。 本製品機能 ◎USB-C充電:家電やスマートフォンで増えているUSBケーブル(タイプC)を採用。本体に直接充電できます。 ◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。 ◎軽量:約366gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。 ◎10種のビット:+、-、六角のビットが計10種付属。あらゆる場面に対応できます。交換もマグネット式で簡単です。ビットにも磁石がついています。 ◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。 ◎トルクアタッチメント:トルク調節でネジの締めすぎを防止。家具やネジの破損を防ぎます。 ◎スミウチアタッチメント:壁際や天板近くの狭い場所でもまっすぐに打つことが出来ます。 ※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
    用途家具の組み立て、おもちゃのネジ締め、木材への打ち込みなど付属品ビットセット(10種類)、USBケーブル(TypeA-TypeC:約50cm)仕様●スミウチアタッチメント:回転数:200rpm(無負荷)、最大トルク:4N・m、適用ビット:6角軸片頭(2面幅6.35mm)、製品寸法(cm):長さ約6.5×幅約3.94×高さ約4.6、製品質量:約87g●充電入力:DC5V、1A以上推奨●入力USB端子:Type-Cグレー質量(g)約366使用温度範囲(℃)0~35(充電時:5~35)最大トルク(N・m)6無負荷回転数(min-1[r.p.m])200寸法(cm)長さ約15.1×幅約4.4×高さ約11.5バッテリーリチウムイオン2次電池バッテリー電圧(V)DC3.7適合ビット6角軸片頭(2面幅6.35mm)充電時間(分)約100バッテリー容量(mAh)1500連続動作時間約60分(無負荷)
  • 【本格DIYに!】軽量充電式ドライバドリル 18V コードレスタイプ アイリスオーヤマ

    【本格DIYに!】軽量充電式ドライバドリル 18V コードレスタイプ

    アイリスオーヤマ
    7,998税込8,798
    1台
    翌々日出荷
    軽量でハイパワーの充電式ドライバドリルです! ドライバドリルとは? ⇒穴空けとネジ締めの2つの機能を備えた工具です。DIY初心者の方に初めにおすすめしたい一品です。 本製品機能 ◎18V:軽量(0.9kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎スピード調節機能:低速と高速の2段階に切り替えが可能。 ◎クラッチ機能:ドライバーの回転を制御し作業をアシスト!13段階の調節で素材が割れるのを防ぎます。 ◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。 ◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JCD25-Zにバッテリーは付属しません。
    用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に、穴あけ作業に。定格電圧(V)DC18最大トルク(N・m)25無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~450(低速)、0~1350(高速)把握径(Φmm)10(最大チャック)
  • 18Vマルチツールインパクトセット アイリスオーヤマ

    18Vマルチツールインパクトセット

    アイリスオーヤマ
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷
    ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具
    付属品本体1台、インパクトドライバーヘッド1個、充電式リチウムイオンバッテリー(DBL1820C)1個、USB充電ケーブル(Type-C to C)1本、プラスビット2種×各1本、六角ビット1本サンドベージュ本体質量(g)690本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×68×205
  • 【USB-C充電】18Vマルチツールドリルセット アイリスオーヤマ

    【USB-C充電】18Vマルチツールドリルセット

    アイリスオーヤマ
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    USB-C充電!ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具です。スキルアップと共に拡張出来るので、DIYのレベルに合わせて買い足しが可能です。本体共通のため、お求めやすく省スペースにも。汎用性の高いUSB type-Cで充電可能なバッテリーを採用。専用の充電器などは不要でかさばりません。バッテリーはアイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズに共通でお使いいただけます。
    付属品本体1台、ドリルドライバーヘッド1個、充電式リチウムイオンバッテリー(DBL1820C)1個、USB充電ケーブル(Type-C to C)1本、プラスビット2種×各1本、六角ビット1本サンドベージュ本体質量(g)690本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×68×205
  • 【本格DIYに!】充電式インパクトドライバ18V アイリスオーヤマ

    【本格DIYに!】充電式インパクトドライバ18V

    アイリスオーヤマ
    14,980税込16,478
    1台
    6日以内出荷
    コードレスで軽量・ハイパワーで固い材質にも簡単高速締付ます。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
    付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、ビットセット10個質量(kg)1.6サンドベージュ回転数(min-1[r.p.m])2700定格電圧(V)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×75×232バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)160把握径(Φmm)6.35バッテリー容量(mAh)2000打撃数(bpm[回/分])3500
  • 【DIYに最適!】軽量充電式インパクトドライバ 10.8V アイリスオーヤマ

    【DIYに最適!】軽量充電式インパクトドライバ 10.8V

    アイリスオーヤマ
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    軽量でハイパワーの充電式インパクトドライバです! インパクトドライバとは? ⇒先端ビットが回転方向に打撃を加えることで、堅い材質や厚みのある木材でも簡単に素早くねじ締めが可能な工具です。大型家具など長いねじ締めの多いDIYに最適です。 本製品機能 ◎10.8V:軽量(0.88kg)で扱いやすく、DIYや家具の組み立てに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。 ◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。
    用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。長いネジ打ちや硬い素材へのネジ打ちに付属品充電式リチウムイオン電池、ACアダプター、充電器、ビットセット(10種)適合【ビット】6角軸(2面幅6.35mm)両頭・片頭ビット対応質量(g)880定格電圧(V)DC10.8最大トルク(N・m)120打撃数(min-1[回/分])0~3100無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×65×218連続使用時間(分)約40(無負荷での連続動作時間)バッテリー容量(Ah)1.5適合ビット6角軸(2面幅6.35mm)・両頭・片頭ビット対応充電時間(分)約60充電池タイプリチウムイオン2次電池バッテリー容量(mAh)1500商品タイプ本体+バッテリー
  • 18V丸ノコアタッチメント単品 アイリスオーヤマ

    18V丸ノコアタッチメント単品

    アイリスオーヤマ
    5,298税込5,828
    1台
    翌々日出荷
    ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具
    付属品平行定規1個、ノコ刃(木工用)1個、六角棒レンチ1個サンドベージュ質量(g)990(平行定規除く)径(Φmm)付属ノコ刃:外径125、内径20回転数(min-1[r.p.m])(無負荷)0-4500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×93×210(平行定規除く)切り込み深さ(mm)最大(付属ノコ刃使用時):90°(直角切断時):40mm、45°(傾斜切断時):26
  • 18Vサンダーアタッチメント単品 アイリスオーヤマ

    18Vサンダーアタッチメント単品

    アイリスオーヤマ
    3,198税込3,518
    1台
    翌々日出荷
    ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具
    付属品サンドペーパー2種(60番、120番)×各3枚寸法(mm)付属サンドペーパー:140×97(三角形)サンドベージュ質量(g)380回転数(min-1[r.p.m])0-10000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×98×140
  • 【本格DIYに!】充電式ドライバドリル18V アイリスオーヤマ

    【本格DIYに!】充電式ドライバドリル18V

    アイリスオーヤマ
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷
    コードレスで軽量・ハイパワーで組み立て作業やDIYに最適です。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
    付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、ビットセット10個質量(kg)1.3サンドベージュ回転数(min-1[r.p.m])1350定格電圧(V)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×75×226バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)25把握径(Φmm)10バッテリー容量(mAh)2000設定トルク数18段階
  • 【DIYに最適!】軽量充電式ドライバドリル 10.8V アイリスオーヤマ

    【DIYに最適!】軽量充電式ドライバドリル 10.8V

    アイリスオーヤマ
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    軽量でハイパワーの充電式ドライバドリルです! ドライバドリルとは? ⇒穴空けとネジ締めの2つの機能を備えた工具です。DIY初心者の方に初めにおすすめしたい一品です。 本製品機能 ◎10.8V:軽量(0.8kg)で扱いやすく、DIYや家具の組み立てに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎スピード調節機能:低速と高速の2段階に切り替えが可能。 ◎クラッチ機能:ドライバーの回転を制御し作業をアシスト!13段階の調節で素材が割れるのを防ぎます。 ◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。 ◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。
    用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。穴あけ作業に。付属品充電式リチウムイオン電池、ACアダプター、充電器1個、ビットセット(10種)質量(g)800定格電圧(V)DC10.8最大トルク(N・m)35無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~400(低速)、0~1400(高速)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×65×217バッテリー容量(Ah)1.5把握径(Φmm)10(最大チャック)ACアダプタ(定格入力)AC100-240V 50/60Hz充電時間(分)約60充電池タイプリチウムイオン2次電池バッテリー容量(mAh)1500商品タイプ本体+バッテリー
  • 【本格DIYに!】軽量充電式インパクトドライバ 18V コードレスタイプ アイリスオーヤマ

    【本格DIYに!】軽量充電式インパクトドライバ 18V コードレスタイプ

    アイリスオーヤマ
    9,998税込10,998
    1台
    翌々日出荷
    軽量でハイパワーの充電式インパクトドライバです! インパクトドライバとは? ⇒先端ビットが回転方向に打撃を加えることで、堅い材質や厚みのある木材でも簡単に素早くねじ締めが可能な工具です。大型家具など長いねじ締めの多いDIYに最適です。 本製品機能 ◎18V:軽量(1.2kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。 ◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JID160-Zにバッテリーは付属しません。
    用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に、穴あけ作業に。長いネジ打ちや硬い素材へのネジ打ちに。定格電圧(V)DC18打撃数(min-1[回/分])0~3500適合ビット6角軸(2面幅6.35mm)
締付/穴あけ(充電工具)