絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 3(1)
  • 10(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 150(1)
  • 260(1)
バッテリー電圧(V)
  • その他(1)
充電時間
  • 1~2時間未満(2)
バッテリー容量(Ah)
  • 0.5(1)
  • 0.8(1)
ブランド
  • アルミス
  • ベッセル(7)
  • トップマン[工具・金物](6)
  • BLACK&DECKER(5)
  • EARTH MAN(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • マキタ(4)
  • HOTO(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
  • PROSTYLE(3)
  • 京セラインダストリアルツールズ(3)
  • HYBRO(3)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • trad(2)
  • ブロードウォッチ(2)
  • SK11(2)
  • EXENA(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
3(1)
10(1)
  • 3.7Vリチウムイオン内臓型 充電式精密ドライバー アルミス

    3.7Vリチウムイオン内臓型 充電式精密ドライバー

    アルミス
    2,998税込3,298
    1台ほか
    翌日出荷
    簡単操作!スイッチを押すだけでネジ締めできる!。正転、逆転(締め付け、緩め)をワンタッチで切り替えできます!。多彩なビットが搭載され、あらゆる特殊ネジ対応できます!。持ち運びやすいコンパクトサイズ!。大容量バッテリー500mAh搭載!。強力な磁気で落ちにくい!。分離ピック付きで、スクリーンの分離作業も簡単!
    用途カメラ、腕時計、ゲーム機、眼鏡、パソコン等付属品ビット種類:38寸法(mm)3.7Vリチウムイオン内臓型 充電式精密ドライバー:156×16.8×16.8質量(g)50電圧(V)DC:3.7回転数(min-1[r.p.m])150トルク(N・m)手動時:3、電動時:0.3充電電圧(V)DC:5充電時間(時間)1~2バッテリー容量(mAh)500
  • 充電式電ドラスティック アルミス

    充電式電ドラスティック

    アルミス
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    手回しドライバーの様に使用できる。電動・手動どちらでも使える優れもの。
    用途組み立て家具やちょっとしたボルトの固定セット内容本体・microUSBケーブル・両頭ビット・取扱説明書対辺(mm)【適用ビット(片頭・両頭ビット)】6.35最大トルク(N・m)【電動・手動】2.5・10無負荷回転数(min-1[r.p.m])260連続使用時間(分)【無負荷時】約60充電時間(分)60バッテリー容量(mAh)800(3.6V)バッテリー寿命約500回
充電式ドライバー