絞り込み
ノズル口径(Φmm)
- 0.2
- 0.28(1)
- 0.3(24)
- 0.35(2)
- 0.4(3)
- 0.45(1)
- 0.5(4)
- 0.6(1)
ブランド
- エアテックス(5)
- TRUSCO(2)
- 扶桑精機(2)
- TAMIYA(タミヤ)(2)
カップ容量(mL)
- 0.2(1)
- 0.5(2)
- 1.5(1)
- 2(3)
- 8(1)
- 15(1)
- 17(1)
- 22(2)
エアーブラシとは、塗料を入れて、ミスト状にして塗装する道具です。エアーホースやメタルカップ、アダプターなどがセットとなったキットもあります。空気の量や粒子の細かさ、パターン幅を微妙に調節できるつまみが装備されているものもあり、こちらは主にアート、デザイン、車の塗装などに使用。また、塗料を入れるカップの要領が1.5mlなどかなり小さいものもあり、こちらはプラモデルなどに使用します。初心者用から上級者用までタイプは様々です。
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
0.2
0.28(1)
0.3(24)
0.35(2)
0.4(3)
0.45(1)
0.5(4)
0.6(1)

エアブラシ ビューティ4プラス
エアテックス(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から5日以内出荷エアテックスオリジナルで初の口径サイズ変更可能なエアブラシ。 今までにないシックなレッドカラーとなっており、ボディがアルミ仕様なので軽量化が実現しました。付属品ノズルレンチ材質アルミ製吹付パターン丸吹き取付ねじS1/8フタあり(はめ込みタイプ)操作方式ダブルアクションアジャスター(ニードルアジャスター)ありカップ形状重力式
エアブラシ Primaryシリーズ
エアテックス¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷から5日以内出荷本体の反射がないため、映り込みや、反射をきにせず作業できます。 ノズルを見直し、定番のエアブアシの使い易さを追求。 エアレバ⇔ボタン式ダブルアクションで選べる使い易さ。 両操作対応ニードルアジャスターで更に操作をお手軽に。用途プラモデルや自動車のカスタムペイント、絵やネイルアート、メイクなどに。色黒ホース接続径Sネジ(1/8ネジ)
スプレーワーク HG スーパーファインエアーブラシ
TAMIYA(タミヤ)¥11,980税込¥13,1781個欠品中スプレーワークHGエアーブラシよりさらに細吹きが可能なエアーブラシです。 幅0.5mm以下の細い線の吹き付けも行え、1/72スケールの飛行機モデルの繊細な迷彩塗装などに最適です。 また容量3mLの塗料カップは本体と一体化としてヘッド周りを軽量化、取り回しが楽で安定した作業が可能。 使用後の洗浄も簡単です。本体は精度の高い金属性クロームメッキ仕上げで、手入れも確実。塗装仕上げの幅が広がります。 エアーバルブジョイントを取りはずせば、ベーシックコンプレッサーセットのコンプレッサーにも使用できます。ノズル口径(Φmm)0.2
リッチペン エアブラシ
扶桑精機¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷エアブラシとは絵具や塗装をコンプレッサの空気で霧状にして吹き付けるハンドピースです。 線描き、ぼかし、砂目吹きなど、刷毛では真似できない微妙なフィニッシュが自由自在にできます。用途スタジオワーク・製造現場・クラフト&ホビー絵画・ファッション・装飾
エアブラシ Air-G1
エアテックス¥16,980税込¥18,6781本3日以内出荷エアジェルのためのエアブラシ。 繊細な吹き付けが可能になりました!エアブラシの神髄は美しいグラデーションです。 筆を使ってのグラデーションはムラになり易く時間がかかりますが、エアブラシは早く美しいグラデーションができ、はがれることもありません。 この革命的なエアブラシをぜひ一度ご体感下さい。 エアジェルで魔法をかける。エアブラシ×ジェルネイルの画期的な新技術。付属品ノズルレンチ取付ねじS1/8カップ容量(mL)0.5ノズル口径(Φmm)0.2フタあり操作方式ダブルアクションアジャスターなし
シャンパーニュ
エアテックス¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷エアブラシの固定概念を覆すエアブラシが登場!ボディはアルミ仕様で軽量、手のすっぽり収まる持ちやすいサイズ。付属のエアバルブボディを付け替えることでダブルアクションへと仕様変更できます。 基本設定はフリーアクション用エアバルブボディとなっています。付属品ダブルアクション用エアバルブボディ取付ねじS1/8カップ容量(mL)2ノズル口径(Φmm)0.2フタあり操作方式フリーアクション/ダブルアクションアジャスターなし
スプレーワーク HGエアーブラシIII(スーパーファイン)
TAMIYA(タミヤ)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ダブルアクションの定番モデル「スプレーワークHGエアーブラシIII」の細吹き性能を重視した、ノズル口径0.2mmタイプです。 指先にフィットするボタン形状で微妙なコントロールが可能。 幅0.5mm以下の細い線の吹き付けも行え、1/72スケールの飛行機モデル、1/48戦車モデルの迷彩など繊細な塗装に最適です。 塗料カップは容量7mL、別売の塗料カップも装着できます。 本体は精度の高い金属製クロームメッキ仕上げ。ニードルの保持部分にはフッ素樹脂製パッキンを採用。 動きがスムーズで塗料のしみ出しを防ぎます。HGコンプレッサーレボII、コンパクトコンプレッサー、ベーシックコンプレッサーと接続して使います。ノズル口径(Φmm)0.2
エアブラシ セルフィー
エアテックス¥16,980税込¥18,6781本3日以内出荷用途プラモデル、エアメイク吹付パターン丸吹き取付ねじS1/8カップ容量(mL)0.2ノズル口径(Φmm)0.2フタあり(はめ込みタイプ)操作方式ダブルアクションカップ形状重力式、取り外し可能
エアーブラシ
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781セット当日出荷吸上げカップタイプです。カップは中が見えるビンを使用。用途試作品、補修塗装等少量の塗装に御使用下さい。吹き付けパターンが小さく入りくんだ箇所に塗装出来ます。付属品スポイド・ホースジョイント(G1/8)専用スパナ・カップトラスコ品番285-4121材質/仕上ステンレス材(ノズル・ニードル)真鍮・クロームメッキ質量(g)150カップ容量(mL)22ノズル口径(Φmm)0.2取付ネジ径(エアー)G1/8