絞り込み
ノズル口径(Φmm)
  • 0.3
  • 0.2(11)
  • 0.28(1)
  • 0.35(2)
  • 0.4(3)
  • 0.45(1)
  • 0.5(4)
  • 0.6(1)
ブランド
  • AIRREX(アネスト岩田)(2)
  • EARTH MAN(3)
  • TAMIYA(タミヤ)(9)
  • TRUSCO(1)
  • エアテックス(7)
  • 扶桑精機(2)
カップ容量(mL)
  • 5(2)
  • 6(1)
  • 7(13)
  • 9(1)
  • 15(2)
  • 17(1)
  • 20(1)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 7000(1)
  • 10000(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアーブラシとは、塗料を入れて、ミスト状にして塗装する道具です。エアーホースやメタルカップ、アダプターなどがセットとなったキットもあります。空気の量や粒子の細かさ、パターン幅を微妙に調節できるつまみが装備されているものもあり、こちらは主にアート、デザイン、車の塗装などに使用。また、塗料を入れるカップの要領が1.5mlなどかなり小さいものもあり、こちらはプラモデルなどに使用します。初心者用から上級者用までタイプは様々です。
24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
0.2(11)
0.28(1)
0.3
0.35(2)
0.4(3)
0.45(1)
0.5(4)
0.6(1)
  • 充電式ホビーエアーブラシ EARTH MAN

    充電式ホビーエアーブラシ

    EARTH MAN
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    圧縮空気を利用して、プラモデルの塗装やエアーブラシアート等に使うことができます。充電式で小型コンプレッサーが付属しており、使いやすいコンパクトタイプです。1回の充電で(HIGH)約30分・(LOW)約40分の噴霧が可能です。
    用途プラモデルの塗装やエアーブラシアートに質量(kg)(コンプレッサー取付時)0.4ケーブル長(m)約1.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×48×210動作方式(レバー)ダブルアクション最高圧力(MPa)約0.15吐出量(L/min)約4カップ容量(mL)【付属カップ】約6/約20/約40ノズル口径(Φmm)0.3モーター電圧(V)7.2充電時間(分)約60リリース起動圧力(MPa)約0.05
  • エアブラシ ビューティ4プラス エアテックス

    エアブラシ ビューティ4プラス

    エアテックス(2件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    エアテックスオリジナルで初の口径サイズ変更可能なエアブラシ。 今までにないシックなレッドカラーとなっており、ボディがアルミ仕様なので軽量化が実現しました。
    付属品ノズルレンチ材質アルミ製吹付パターン丸吹き取付ねじS1/8フタあり(はめ込みタイプ)操作方式ダブルアクションアジャスター(ニードルアジャスター)ありカップ形状重力式
  • エアブラシキット AIRREX(アネスト岩田)

    エアブラシキット

    AIRREX(アネスト岩田)(2件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1セット
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
    接続口径Rc1/8ノズル口径(Φmm)Φ0.3
  • ミニホビーコンプレッサーセット EARTH MAN

    ミニホビーコンプレッサーセット

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    当日出荷
    エアブラシがすぐに使えるお得なセット。 エアブラシは使いやすいダブルアクションタイプ。 保管や持ち運びに便利な収納バッグ付。 筆や刷毛ではむずかしい、ぼかしやグラデーションなども表現可能。
    用途プラモデルの塗装・エアブラシアートなどに。セット内容ミニホビーコンプレッサー本体、ACアダプター、エアーホース(約2m)、エアブラシスタンド、エアブラシ(上付き重力式)、ノズルレンチ、スポイト、ケース(エアブラシセット用)、収納バッグ、収納バッグ用肩掛けベルト周波数(Hz)50/60電流(A)(エアブラシ)電力/1.6電圧(V)DC12、(アダプター)AC100-240コード長さ(m)約1.7接続ねじ(ホース)1/8出力電圧(V)12騒音値(dB)約50吐出量(L/min)約10.5カップ容量(mL)約7ノズル口径(Φmm)0.3(サイズ変更不可)消費電力(VA)18動作(レバー)ダブルアクション入力電流(A)0.6定格使用時間(分)15(※0.1MPa≒1.02kgf/cm2)リリース起動圧力(MPa)約0.10
  • エアブラシ ピーススリー エアテックス

    エアブラシ ピーススリー

    エアテックス
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット
    当日出荷
    全身シルバーのスタイリッシュなデザイン。極小の粒子できめ細かくムラのない吹きつけを可能にします。 初心者からプロの方まで納得のいく性能・価格です。ボディアートに最適なエアブラシです。
    付属品ホースナットスピコット、ノズルレンチ取付ねじS1/8カップ容量(mL)7ノズル口径(Φmm)0.3フタあり操作方式ダブルアクションアジャスターあり
  • エアブラシ EARTH MAN

    エアブラシ

    EARTH MAN(3件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    使いやすいダブルアクションタイプ。筆や刷毛ではむずかしい、ぼかしやグラデーションなども表現可能。
    用途圧縮空気を利用して、プラモデルの塗装・エアブラシアートなどに。最高使用圧力(MPa)0.4接続ねじ(ホース)1/8動作(レバー)ダブルアクション
  • エアブラシワークセット メテオ2 エアテックス

    エアブラシワークセット メテオ2

    エアテックス
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    エアブラシスタートセットとして最適なセットとなっております。 パワーは従来のまま静音性を高めオートスイッチを搭載し、ホースはS(1/8)ネジの扱い易い布巻きのものをセットしております。 バッテリーパックをご購入いただくことで、コードレス化が可能です。
    用途模型製作に伴う塗装に。補修に。付属品ブレイドエアホース(1.8M)、アダプター(国内・国外対応100V~240V)仕様最高電圧:0.25Mpa/36PSI(参考値)ねじSサイズ消費電力(W)20本体質量(g)約514定格電圧 DC V12機能ダブルアクションカップ容量(mL)7ノズル口径(Φmm)0.3電源(AC V)100~240(50-60Hz)定格時間(分)30運転音(dB)50以下ホース取付口差し込み式空気吐出量(L/min)10.5(参考値)
  • エアーブラシコンプレッサーセット AIRREX(アネスト岩田)

    エアーブラシコンプレッサーセット

    AIRREX(アネスト岩田)(4件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
    仕様水取りフィルター・安全弁付、エアーブラシホルダー付、重力式センサーカップ(エアーブラシ)セット内容コンプレッサ、コイルホース、エアブラシ接続口径(エアーブラシ)G1/8(Sねじ)容量(mL)(エアーブラシ塗料容器)7電源(V)単相100制御方式オート運転スイッチ本体質量(kg)3.4ノズル口径(Φmm)(エアーブラシ)0.3吐出空気量(L/min)(50/60Hz)9(無負荷時)、6(0.2MPa時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×140×190モーター出力(W)110/100制御圧力(MPa)0.25~0.40コイル長(m)(ホース)2.5運転時間(分)(連続)20
  • リッチペン エアブラシ ボトルタイプ 扶桑精機

    リッチペン エアブラシ ボトルタイプ

    扶桑精機
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    大面積を能率的に仕上げるために大型カラーボトルをつけました。 ボトルは吸上管付ガラス製で色替に便利な着脱式です。 線の太さはプリセット式ニードルアジャスターで一定にできます。 細線、太線、ぼかし面塗りが自由自在にできます。 031Gは、ボタンを押すだけで噴射できるシングルアクション式で操作が簡単です。 033Gは、押し引きで空気と色材の量をコントロールします。
    口ノズル径(mm)0.3カップ容量(mL)35
  • スプレーワーク HG トリガーエアーブラシ TAMIYA(タミヤ)

    スプレーワーク HG トリガーエアーブラシ

    TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    スプレーワーク・エアーブラシのトップモデルです。 長時間の作業でも指が疲れないトリガータイプを採用。 幅1mm以下の細吹きがこなせ、しかもダブルアクションタイプですから、吹きはじめの塗料の飛びがほとんどなく、繊細な吹き幅調整が可能。 本体は塗料カップも含め高級感あふれる金属製です。 HGコンプレッサーレボやHGコンプレッサーはもちろん、一般の模型用コンプレッサーにそのまま接続でき、本体のエアーバルブを取り外せばベーシックコンプレッサーセットのコンプレッサーにも接続可能です。
    ノズル口径(Φmm)0.3
  • スプレーワーク HG コンプレッサーレボ II (HGエアーブラシIII付) TAMIYA(タミヤ)

    スプレーワーク HG コンプレッサーレボ II (HGエアーブラシIII付)

    TAMIYA(タミヤ)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    当日出荷
    高品質なエアーブラシ塗装がすぐに楽しめる、コンプレッサーとエアーブラシのセットです。 HGコンプレッサーレボIIは、十分な圧力と風量を確保し、脈流が少ない安定したエアーと静かな作動音が特徴。コンパクトで場所を取らないボディはホワイトカラー。 形状が違う3種類のエアーブラシホルダーや防振マットもセットしました。エアーブラシはダブルアクションタイプのHGエアーブラシIII。 迷彩塗装やグラデーションのような微妙な塗装をはじめ、美しい仕上がりの全面塗装やグロス塗装、さらに幅1mm以下の細吹きもこなすスタンダードタイプ。傑作仕上げのための頼もしいパートナーです。
    仕様防振マット付、1.2mのエアーチューブ、3種類のエアーブラシホルダー付電源家庭用100V電源専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×90×185ノズル口径(Φmm)0.3空気吐出量(L/min)20最大圧力(MPa)0.11
  • スプレーワーク ベーシックコンプレッサーセット (エアーブラシ付き) TAMIYA(タミヤ)

    スプレーワーク ベーシックコンプレッサーセット (エアーブラシ付き)

    TAMIYA(タミヤ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    当日出荷
    1988年の登場以来、グラデーションや迷彩など吹き付け塗装の入門用として好評の「スプレーワーク・エアーブラシセット」がさらに進化しました。 コンプレッサーはケース本体のデザインを一新して作動音をメーカー比で約1/2と大幅に低減、もちろん安定したエアー供給もポイントです。 またエアーブラシは初心者の方でも取り扱いが簡単なシンプルな構造で、ノズル口径は0.3mm。 幅約2mmの細い線から1/24スケール・カーモデルのボディなど、幅広い吹き付け塗装を手軽にお楽しみいただけます。 また、電源は充電式のタミヤ7.2Vバッテリーパック各種(別売)を使用。 また専用のACアダプター(別売/ITEM74529)を使用すれば、ご家庭のコンセント(AC100V)も電源として使えます。
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×105×138本体質量(g)800空気圧力(MPa)(最高)0.11、(最大連続使用)0.05連続使用時間(分)20~30ノズル口径(Φmm)0.3バッテリー電圧(V)7.2空気吐出量(L/min)20(無負荷時)
  • スプレーワーク ベーシックエアーブラシ TAMIYA(タミヤ)

    スプレーワーク ベーシックエアーブラシ

    TAMIYA(タミヤ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    スプレーワーク・ベーシックコンプレッサーセットのエアーブラシが単品で登場です。 メタリック塗料用やクリヤー塗料用など、塗料に合わせた使い分けのために揃えておくと便利です。 ノズル口径は0.3mm。幅約2mmの細い線から1/24スケールのカーモデルのボディまで、幅広い吹き付け塗装が手軽に楽しめ、シンプルな構造でメンテナンス性にも優れています。 塗料はタミヤカラー、アクリル、エナメル、ポリカボをはじめ各種模型用が使用可能。 また、エアー源としては、スプレーワークベーシックコンプレッサーはもちろん、HGコンプレッサーレボがそのまま使えます。 コンプレッサーセットSW-653を使う場合は、別売のベーシックエアーブラシ用ジョイントキャップが必要です。塗料カップ(17mL)と板レンチ付。
    カップ容量(mL)17ノズル口径(Φmm)0.3エアー取付口PF1/8
  • スプレーワーク HG トリガーエアーブラシ (カップ一体型) TAMIYA(タミヤ)

    スプレーワーク HG トリガーエアーブラシ (カップ一体型)

    TAMIYA(タミヤ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    タミヤスプレーワークシリーズの各コンプレッサーやエアー缶に接続できる、ダブルアクションタイプの高性能エアーブラシです。 操作が簡単で長時間の作業でも疲れにくいトリガー(引き金)式。 グリップは握りやすい樹脂製です。ノズル口径0.3mmのスタンダードモデル。 幅1mm以下の細い吹きつけができ、ボカシ塗装や全面塗装まで幅広くこなします。 容量7mLの塗料カップは洗いやすい一体型で、残りやすいメタリック塗料の粒子などもきれいに取り除け、塗料のたれを防ぐ溝も付いています。 タミヤのアクリル塗料やエナメル塗料、またラッカー系塗料など薄めることのできるほとんどの塗料が使えます。
    カップ容量(mL)7ノズル口径(Φmm)0.3
  • エアブラシ Primaryシリーズ エアテックス

    エアブラシ Primaryシリーズ

    エアテックス
    ¥13,980税込¥15,378
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    本体の反射がないため、映り込みや、反射をきにせず作業できます。 ノズルを見直し、定番のエアブアシの使い易さを追求。 エアレバ⇔ボタン式ダブルアクションで選べる使い易さ。 両操作対応ニードルアジャスターで更に操作をお手軽に。
    用途プラモデルや自動車のカスタムペイント、絵やネイルアート、メイクなどに。色黒ホース接続径Sネジ(1/8ネジ)
  • スプレーワーク HG エアーブラシ (カップ一体型) TAMIYA(タミヤ)

    スプレーワーク HG エアーブラシ (カップ一体型)

    TAMIYA(タミヤ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    タミヤスプレーワークシリーズの各コンプレッサーやエアー缶と接続できる、ダブルアクションタイプの高性能エアーブラシです。 塗料カップ一体型のため洗いやすく、奥まったところに残るメタリック塗料の粒子もきれいに取り除けます。 また、カップには塗料のたれを防ぐ溝も付いています。メインレバーは操作しやすいR形状。 幅1mm以下の細吹きまでこなし、ボカシ塗装やグラデーションなどの微妙な塗装をはじめ、全面塗装やグロス塗装も美しく仕上げられます。 タミヤのアクリル塗料やエナメル塗料、またラッカー系塗料など薄めることのできるほとんどの塗料が使えます。 ノズル口径0.3mm、塗料カップ容量7mL。
    カップ容量(mL)7ノズル口径(Φmm)0.3
  • スパーマックス エアーブラシ SX0.3D TAMIYA(タミヤ)

    スパーマックス エアーブラシ SX0.3D

    TAMIYA(タミヤ)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷
    本格的なエアーブラシの入門用として、また複数のエアーブラシを揃えたいときにもお勧めの、ダブルアクションタイプのエアーブラシです。 戦車や飛行機の迷彩塗装からカーモデルの塗装まで、幅広い用途の吹きつけ塗装が楽しめます。 本体は金属製で耐久性も十分。塗料カップは容量7mLの一体型。 カップの底まで洗いやすく外側には塗料のタレを防ぐ溝がついています。ノズル口径は0.3mm。 ニードル保持部分のパッキンは耐溶剤性に優れ塗料のしみ出しを防ぐフッ素樹脂製です。 コンパクトコンプレッサー、ベーシックコンプレッサー、HGコンプレッサー レボⅡ、エアーカンと接続して使います。
    カップ容量(mL)7ノズル口径(Φmm)0.3エアー取付口PF1/8
  • リッチペン エアブラシ 扶桑精機

    リッチペン エアブラシ

    扶桑精機
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    エアブラシとは絵具や塗装をコンプレッサの空気で霧状にして吹き付けるハンドピースです。 線描き、ぼかし、砂目吹きなど、刷毛では真似できない微妙なフィニッシュが自由自在にできます。
    用途スタジオワーク・製造現場・クラフト&ホビー絵画・ファッション・装飾
  • スプレーワーク HGコンプレッサー レボ II(HGトリガーエアーブラシ付き) TAMIYA(タミヤ)

    スプレーワーク HGコンプレッサー レボ II(HGトリガーエアーブラシ付き)

    TAMIYA(タミヤ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    高品質なエアーブラシ塗装がすぐに楽しめる、コンプレッサーとエアーブラシのセットです。 HGコンプレッサーレボⅡは、十分な圧力と風量を確保し、脈流が少ない安定したエアーと静かな作動音が特徴。 コンパクトで場所を取らないボディはホワイトカラー。形状が違う3種類のエアーブラシホルダーや防振マットもセットしました。 エアーブラシは長時間の作業でも指が疲れないトリガータイプ、グリップ付きで安定して作業が行えます。 もちろん、幅1mm以下の細吹きがこなせ、しかもダブルアクションタイプですから、吹きはじめの塗料の飛びがほとんどなく、繊細な吹き幅調整が可能。 本体は塗料カップも含め高級感あふれる金属製です。
    仕様防振マット付、1.2mのエアーチューブ、3種類のエアーブラシホルダー付電源家庭用100V電源専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×90×185カップ容量(mL)7ノズル口径(Φmm)0.3空気吐出量(L/min)20最大圧力(MPa)0.11
  • エアブラシ ビューティ4トリガー エアテックス

    エアブラシ ビューティ4トリガー

    エアテックス
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    当日出荷
    ボディがアルミ仕様なので軽量。口径サイズを変更することもできます。
    付属品ホースナットスピコット、M5変換ねじ、ノズルレンチ種別ノズル口径サイズ変更可(0.2/0.5mm)、絵具カップサイズ変更可(2/7/15mL)吹付パターン丸吹き取付ねじS1/8ネジ、1分ネジカップ容量(mL)7、15ノズル口径(Φmm)0.3フタあり(はめ込みタイプ)操作方式ダブルアクションアジャスター(ニードルアジャスター)あり
  • エアブラシ XP7 エアテックス

    エアブラシ XP7

    エアテックス
    ¥7,598税込¥8,358
    1本
    3日以内出荷
    エアブラシを体験したいあなたにおすすめ! ビギナーの方からプロの方まで満足してご愛用頂ける、エアテックスオリジナルエアブラシです。 5ccカップを取り外した形はネイルアート用に最適です。 操作が「押す」のみで簡単です。塗料も均一に吹付けが可能です。 シングルアクションは、ダブルアクションに比べて構造が簡単にできておりますので、洗浄も楽チンです。
    付属品ノズルレンチ取付ねじS1/8カップ容量(mL)5ノズル口径(Φmm)0.3フタあり操作方式シングルアクションアジャスターあり
  • エア・ラート推奨エアブラシ Cotori(コトリ) エアテックス

    エア・ラート推奨エアブラシ Cotori(コトリ)

    エアテックス
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    3日以内出荷
    手の小さい女性やお子様でも扱いやすい。 難しい調整要らずで簡単に使えます。 着脱式エアブラシスタンド付き。
    用途エアブラシアート用付属品ノズルレンチ容量(mL)(絵具カップ)5ノズル口径(Φmm)0.3
  • スプレーワーク HGコンプレッサー レボ II(HG シングルエアーブラシ付) TAMIYA(タミヤ)

    スプレーワーク HGコンプレッサー レボ II(HG シングルエアーブラシ付)

    TAMIYA(タミヤ)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    5日以内出荷
    高品質なエアーブラシ塗装がすぐに楽しめる、コンプレッサーとエアーブラシのセットです。 HGコンプレッサーレボⅡは、十分な圧力と風量を確保し、脈流が少ない安定したエアーと静かな作動音が特徴。 コンパクトで場所を取らないボディはホワイトカラー。形状が違う3種類のエアーブラシホルダーや防振マットもセットしました。 エアーブラシは構造がシンプルなHGシングルエアーブラシ。精度が高いので霧が細かくきれいな仕上がりが特徴。 幅約1mmの細吹きからカーモデルの全体塗装までこなします。
    仕様防振マット付、1.2mのエアーチューブ、3種類のエアーブラシホルダー付電源家庭用100V電源専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×90×185カップ容量(mL)15ノズル口径(Φmm)0.3空気吐出量(L/min)20最大圧力(MPa)0.11
  • エアーブラシ TRUSCO

    エアーブラシ

    TRUSCO
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    当日出荷
    細かな作業に必要な塗料の量調節が付いています。
    用途プラモデルなど小物の塗料・アートデザインに。付属品ホースジョイント、スポイド、スパナ。材質/仕上真鋳、ステンレス、クロームメッキ。取付ネジ径(エアー)G1/8

『スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります

エアーブラシ