絞り込み
ノズル口径(Φmm)
- 0.4
- 0.2(11)
- 0.28(1)
- 0.3(24)
- 0.35(2)
- 0.45(1)
- 0.5(4)
- 0.6(1)
ブランド
- AIRREX(アネスト岩田)(1)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
- 扶桑精機(1)
カップ容量(mL)
- 5(1)
- 8(1)
- 15(1)
- 20(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
エアーブラシとは、塗料を入れて、ミスト状にして塗装する道具です。エアーホースやメタルカップ、アダプターなどがセットとなったキットもあります。空気の量や粒子の細かさ、パターン幅を微妙に調節できるつまみが装備されているものもあり、こちらは主にアート、デザイン、車の塗装などに使用。また、塗料を入れるカップの要領が1.5mlなどかなり小さいものもあり、こちらはプラモデルなどに使用します。初心者用から上級者用までタイプは様々です。
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
0.2(11)
0.28(1)
0.3(24)
0.35(2)
0.4
0.45(1)
0.5(4)
0.6(1)

ポータブルエアブラシキット
EIGERTOOL(アイガーツール)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷小さくて軽いハンディタイプのエアブラシです。 充電式なので、コードレスで使いやすい。 動作音も小さく静かです。 解体して収納できるので場所を取りません。付属品エアブラシガン、タイプC USBケーブル、5mlアルミカップ、20mlPPカップ寸法(mm)145×185(コンプレッサー)容量(mL)5/20(カップ容量)定格圧力(MPa)0.14本体質量(g)290連続使用時間(分)15~20ノズル口径(Φmm)0.4バッテリーリチウム電池バッテリー電圧(V)3.7最大差圧(kPa[psi])20充電時間(分)90空気流量(L/min)6バッテリー容量(mAh)1200充電方式USB急速充電(TypeA to C)RoHS指令(10物質対応)対応