絞り込み
ノズル口径(Φmm)
  • 0.2(1)
  • 0.3(2)
  • 0.35(2)
  • 0.4(1)
  • 0.5(4)
ブランド
  • エアテックス(4)
  • TAMIYA(タミヤ)(3)
  • 扶桑精機(1)
カップ容量(mL)
  • 15
  • 0.2(1)
  • 0.5(2)
  • 1.5(1)
  • 2(4)
  • 5(4)
  • 6(2)
  • 7(14)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 17(2)
  • 20(2)
  • 22(2)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 7000(1)
  • 10000(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアーブラシとは、塗料を入れて、ミスト状にして塗装する道具です。エアーホースやメタルカップ、アダプターなどがセットとなったキットもあります。空気の量や粒子の細かさ、パターン幅を微妙に調節できるつまみが装備されているものもあり、こちらは主にアート、デザイン、車の塗装などに使用。また、塗料を入れるカップの要領が1.5mlなどかなり小さいものもあり、こちらはプラモデルなどに使用します。初心者用から上級者用までタイプは様々です。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口径(Φmm)から絞り込む
0.2(1)
0.3(2)
0.35(2)
0.4(1)
0.5(4)
  • エアブラシ ビューティ4プラス エアテックス

    エアブラシ ビューティ4プラス

    エアテックス(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    エアテックスオリジナルで初の口径サイズ変更可能なエアブラシ。 今までにないシックなレッドカラーとなっており、ボディがアルミ仕様なので軽量化が実現しました。
    付属品ノズルレンチ材質アルミ製吹付パターン丸吹き取付ねじS1/8フタあり(はめ込みタイプ)操作方式ダブルアクションアジャスター(ニードルアジャスター)ありカップ形状重力式
  • エアブラシ ガンピス 扶桑精機

    エアブラシ ガンピス

    扶桑精機(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    砂目吹きが容易にできる構造です。 油絵具、ワニス、ラッカー、泥絵具、食紅および、大型製作に適します。
  • スプレーワークーHG エアーブラシワイド (トリガータイプ) TAMIYA(タミヤ)

    スプレーワークーHG エアーブラシワイド (トリガータイプ)

    TAMIYA(タミヤ)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    タミヤスプレーワークシリーズの各コンプレッサーやエアー缶用に開発された、太吹き用の高性能エアーブラシです。 ノズルの口径は0.5mm。タミヤ・アクリル塗料やエナメル塗料、またラッカー系塗料など、薄めることができるほとんどの塗料が使用でき、特にカーモデルのつやあり塗装や広い面積の塗装、またメタリック塗料やサーフェイサーの吹きつけに最適です。 本体は精度が高く耐久性に優れた金属製。ニードル保持部分にはフッ素樹脂製パッキング材を使用して、動きがスムーズでトリガー部分への塗料の逆流がほとんどありません。 長時間の作業でも指がつかれにくいトリガータイプ、しかも握りやすい樹脂製グリップを採用しました。容量15mLの大型塗料カップ付き。
    カップ容量(mL)15ノズル口径(Φmm)0.5エアー取付口PF1/8
  • スパーマックス エアーブラシ SX 0.5D TAMIYA(タミヤ)

    スパーマックス エアーブラシ SX 0.5D

    TAMIYA(タミヤ)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    本格的なエアーブラシの入門用として、また複数のエアーブラシを揃えたい方にもおすすめのエアーブラシです。 SX 0.5Dは、カーモデルのツヤあり塗装や広い面積の塗装、またメタリック塗料やサーフェイサーの吹き付けにも対応するノズル口径0.5mmのエアーブラシ。 エアーと塗料を別々にコントロールできるダブルアクションタイプです。 本体は精度が高く耐久性に優れた金属製。塗料カップは洗いやすい一体成形で、大容量の15mL。 ニードル保持部分のパッキンは耐溶剤性に優れるフッ素樹脂を使用しています。 タミヤ・アクリル、エナメルをはじめラッカー系塗料などほとんどの塗料が使用可能。 エアー源はコンプレッサーレボⅡ、ベーシックコンプレッサーセットなどが使えます。
    カップ容量(mL)15ノズル口径(Φmm)0.5
  • エアブラシ Primaryシリーズ エアテックス

    エアブラシ Primaryシリーズ

    エアテックス
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    本体の反射がないため、映り込みや、反射をきにせず作業できます。 ノズルを見直し、定番のエアブアシの使い易さを追求。 エアレバ⇔ボタン式ダブルアクションで選べる使い易さ。 両操作対応ニードルアジャスターで更に操作をお手軽に。
    用途プラモデルや自動車のカスタムペイント、絵やネイルアート、メイクなどに。ホース接続径Sネジ(1/8ネジ)
  • エアブラシ ビューティ4トリガー エアテックス

    エアブラシ ビューティ4トリガー

    エアテックス
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    ボディがアルミ仕様なので軽量。口径サイズを変更することもできます。
    付属品ホースナットスピコット、M5変換ねじ、ノズルレンチ種別ノズル口径サイズ変更可(0.2/0.5mm)、絵具カップサイズ変更可(2/7/15mL)吹付パターン丸吹き取付ねじS1/8ネジ、1分ネジカップ容量(mL)7、15ノズル口径(Φmm)0.3フタあり(はめ込みタイプ)操作方式ダブルアクションアジャスター(ニードルアジャスター)あり
  • スプレーワーク HGコンプレッサー レボ II(HG シングルエアーブラシ付) TAMIYA(タミヤ)

    スプレーワーク HGコンプレッサー レボ II(HG シングルエアーブラシ付)

    TAMIYA(タミヤ)
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
    高品質なエアーブラシ塗装がすぐに楽しめる、コンプレッサーとエアーブラシのセットです。 HGコンプレッサーレボⅡは、十分な圧力と風量を確保し、脈流が少ない安定したエアーと静かな作動音が特徴。 コンパクトで場所を取らないボディはホワイトカラー。形状が違う3種類のエアーブラシホルダーや防振マットもセットしました。 エアーブラシは構造がシンプルなHGシングルエアーブラシ。精度が高いので霧が細かくきれいな仕上がりが特徴。 幅約1mmの細吹きからカーモデルの全体塗装までこなします。
    仕様防振マット付、1.2mのエアーチューブ、3種類のエアーブラシホルダー付電源家庭用100V電源専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×90×185カップ容量(mL)15ノズル口径(Φmm)0.3空気吐出量(L/min)20最大圧力(MPa)0.11
  • エアブラシ XPシリーズ エアテックス

    エアブラシ XPシリーズ

    エアテックス
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    エアブラシを体験したいあなたにおすすめ! ビギナーの方からプロの方まで満足してご愛用頂ける、エアテックスオリジナルエアブラシです。 トリガータイプのエアブラシです。
    付属品ホースナットスピコット、M5変換ねじ、ノズルレンチ取付ねじS1/8ネジカップ容量(mL)7、15ノズル口径(Φmm)0.35フタあり操作方式トリガーアクションアジャスターあり

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります

エアーブラシ