絞り込み
ねじの呼び
- 1.7mm(2)
- M1.4(1)
- M1.6(1)
- M1.7(1)
- M3(12)
長さ(mm)
- 3(1)
- 4(1)
- 4.5(1)
- 5(4)
- 5.5(1)
- 6(9)
- 8(4)
- 10(5)
- 12(6)
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(1)
- SUS316L(1)
頭部形状

なべ(16)
表面処理
- 3価ホワイト(7)
- クロメート(2)
- ニッケル(4)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5
- 0.4(2)
- 0.45(56山)(2)
- 0.6(3)
- 0.63(40山)(2)
- 0.64(3)
- 0.7(36山)(18)
- 0.79(32山)(4)
- 0.8(3)
- 0.85(2)
- 0.9(28山)(4)
- 1.05(24山)(13)
- 1.06(3)
- 1.27(20山)(7)
- 1.4(5)
- 1.41(5)
- 1.41(18山)(16)
- 1.58(16山)(12)
- 1.6(3)
- 1.81(14山)(7)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
取付穴形状

十字穴(7)
十字穴
ねじ穴寸法
- No.2(7)
No.2
ブランド
- 大阪魂(16)
大阪魂
「ねじの呼び」から絞り込む
1.7mm(2)
M1.4(1)
M1.6(1)
M1.7(1)
M3(12)

ニッケル #0-2(+)Bタイプナベ
大阪魂¥38,640税込¥42,5041セット(5000個)翌々日出荷長さ(mm)5.5寸法H(mm)0.5規格2種寸法D(mm)3表面処理ニッケルメッキ寸法C(mm)1.74頭部形状ナベピッチP(mm)0.5穴の形状十字穴ねじの呼び1.7ねじ径D1.67
ホワイト (+)Sタイプナベ(3カ-W
大阪魂¥27,498税込¥30,2481セット(6000個)翌々日出荷長さ(mm)5十字穴番号2ピッチ(mm)0.5寸法D(mm)2.94表面処理3価ホワイトクロメート寸法C(mm)3.04頭部形状ナベ寸法k(mm)2穴の形状十字穴寸法dk(mm)5.5ねじの呼び3
クロメート Sタイトナベ(ニットウ
大阪魂¥667税込¥7341セット(190個)翌々日出荷長さ(mm)12ピッチ(mm)0.5表面処理クロメート頭部形状ナベトルク(N・m)単体破断トルク:1.76寸法y(mm)2.3ねじの呼び3ねじ外径D(mm)2.95引張荷重(kN[kgf])3.33寸法C'(mm)2.44ねじ外径C(mm)3.05
SUS316L(+)Sタイプナベ
大阪魂¥667税込¥7341セット(36個)翌々日出荷材質SUS316L長さ(mm)5十字穴番号2ピッチ(mm)0.5寸法D(mm)2.94寸法C(mm)3.04頭部形状ナベ寸法k(mm)2寸法dk(mm)5.5ねじの呼び3
クロメート FTネジ(ナベ)
大阪魂¥667税込¥7341袋(104個)翌々日出荷から9日以内出荷FTネジのねじ部断面形状、外径は六角形、谷径は円形です。 六角部の頂点で相手材を塑性変形させて安定した雌ねじ加工と、締め付けが同時に出来ます。 そしてFTねじの六角部の頂点は約12゜の角度でねじれています。そのため、ねじ込みトルクは小さく安定したトルクで締め付ける事が出来ます。表面処理クロメート頭部形状ナベ
3カ-W アルミタイト(+)ナベ
大阪魂¥667税込¥7341袋(116個)ほか翌々日出荷ねじ込みトルクが低い 相手材との焼き付きや凝着を抑制 高いゆるみ止め効果を発揮 振動や温度変化により、ゆるみ止め効果が促進される 繰り返し使用が可能用途車間距離センサー ボイラー ヘッドライト(車) パソコン 通信ボックス エアバック センサハウジング エアサス コンプレッサ ワイパーモータ ウィンドウレギュレータ etc・・・表面処理3価ホワイトクロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
3カ-W FTネジ(ナベ)
大阪魂¥667税込¥7341袋(132個)ほか翌々日出荷FTネジのねじ部断面形状、外径は六角形、谷径は円形です。 六角部の頂点で相手材を塑性変形させて安定した雌ねじ加工と、締め付けが同時に出来ます。 そしてFTねじの六角部の頂点は約12゜の角度でねじれています。そのため、ねじ込みトルクは小さく安定したトルクで締め付ける事が出来ます。表面処理3価ホワイトクロメート頭部形状ナベ